絞り込み
出力(W)
- 2.5
- 5(36)
- 5.0(1)
- 7.5(36)
- 10(35)
- 12(2)
- 15(49)
- 18(2)
- 20(3)
- 22.5(1)
- 25(4)
- 36(1)
- 38(1)
- 48(1)
- 63(1)
ブランド
- HACRAY(ハクライ)(3)
- Vodaview(2)
- エアージェイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「出力(W)」から絞り込む
2.5
5(36)
7.5(36)
10(35)
12(2)
15(49)
18(2)
20(3)
25(4)
63(1)

Apple Watch 充電器 携帯ケーブル取り付けタイプ
Vodaview¥1,898税込¥2,0881個欠品中Apple Watch 充電器 ケーブル取り付けタイプ用途Apple Watch 充電器 約2時間でフル充電できます。色白出力(W)2.5コネクタ形状ケーブル接続部 : USB Type-C入力5V2ARoHS指令(10物質対応)対応
USB-A to Apple Watch 充電ケーブル 1.0m
Vodaview¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷Apple Watch充電ケーブルです。さまざまなApple Watchと互換性があります。磁力でしっかり装着できるので、着信による振動や滑りの心配はありません。2時間でフル充電ができます。用途Apple Watch 充電ケーブル色白出力(W)2.5ケーブル長(m)1コネクタ形状充電器接続部:USB-A入力5V2ARoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4
2in1 折りたたみワイヤレス充電スタンド ブラック
HACRAY(ハクライ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷【超軽量・折りたたみ式】。わずか87gで折りたためるため、コンパクトに持ち運びが可能です。スペースを取らず、オフィスや自宅、出張、旅行、カフェなど外出時にも最適な手のひらサイズでポケットやバッグに収納できます。【MagSafe対応のマグネット吸着、スタンド機能付き】。MagSafe対応iPhoneをマグネットで固定し、ワイヤレス充電可能です。スタンド機能でビデオ通話や動画観賞、WEB会議中でも両手が自由に使えます。iOS 17の 「スタンバイモード」との連携でiPhoneをスマートディスプレイとして活用できます。【2台同時充電可能、最大出力18W】。合計最大18Wの出力が可能で、iPhone、AirPods、ワイヤレス充電対応スマートフォンやイヤホンなどのデバイスとApple Watchを2台同時充電できます。※出力20W以上の電源アダプタをお使いください。それ以下の場合は充電速度が遅くなることがあります。【本革とアルミニウム合金で高級感を演出】。本革とアルミニウム合金により、外観に高級感をもたらします。デバイスに触れる充電面は、マットコーティングされた強化ガラスで美しく仕上げ、洗練されたミニマルデザインを実現しています。セット内容充電スタンド本体、USB-Cケーブル(1m)、取扱説明書および保証書色ブラック出力(W)ワイヤレス:スマートフォン充電パッド :15/10/7.5/5、Apple atch充電: 2.5本体質量(g)87入力9V/2A、9V/3A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D18×H65ポート給電:USB-C
2in1 折りたたみワイヤレス充電スタンド ホワイト
HACRAY(ハクライ)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷【超軽量・折りたたみ式】。わずか87gで折りたためるため、コンパクトに持ち運びが可能です。スペースを取らず、オフィスや自宅、出張、旅行、カフェなど外出時にも最適な手のひらサイズでポケットやバッグに収納できます。【MagSafe対応のマグネット吸着、スタンド機能付き】。MagSafe対応iPhoneをマグネットで固定し、ワイヤレス充電可能です。スタンド機能でビデオ通話や動画観賞、WEB会議中でも両手が自由に使えます。iOS 17の 「スタンバイモード」との連携でiPhoneをスマートディスプレイとして活用できます。【2台同時充電可能、最大出力18W】。合計最大18Wの出力が可能で、iPhone、AirPods、ワイヤレス充電対応スマートフォンやイヤホンなどのデバイスとApple Watchを2台同時充電できます。※出力20W以上の電源アダプタをお使いください。それ以下の場合は充電速度が遅くなることがあります。【本革とアルミニウム合金で高級感を演出】。本革とアルミニウム合金により、外観に高級感をもたらします。デバイスに触れる充電面は、マットコーティングされた強化ガラスで美しく仕上げ、洗練されたミニマルデザインを実現しています。セット内容充電スタンド本体、USB-Cケーブル(1m)、取扱説明書および保証書色ホワイト出力(W)ワイヤレス:スマートフォン充電パッド :15/10/7.5/5、Apple atch充電: 2.5本体質量(g)87入力9V/2A、9V/3A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D18×H65ポート給電:USB-C
3in1マグネット付きワイヤレス充電器
エアージェイ¥6,298税込¥6,9281台6日以内出荷iPhone・AppleWatch・AirPodsを3台同時に充電できるマグネット式ワイヤレス充電器です。MagSafeで吸着固定が可能だから充電も簡単楽々。デスクの上でもベッドサイドでも邪魔にならないコンパクト設計です。付属品充電器本体、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書色ホワイト質量(g)194最大出力(W)AirPosd:5、iPhone:5/7.5/10/15、AppleWatch:2.5入力5V3A、9V2A、12V1.67A使用上の注意電源アダプターは別途ご用意ください(出力20W以上のUSB-Cポート付き電源アダプター推奨) ※条件を満たさない電源アダプターを使用した場合正常に充電しない場合があります。素材PC+ラバー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67.5×67.5×64.5
Qi2 25W認証 3 in 1 折りたたみワイヤレス充電スタンド
HACRAY(ハクライ)¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷【最大25Wの超急速ワイヤレス充電】。最新のQi2.2準拠チップを搭載し、対応するiPhoneやAndroid端末を最大25Wでワイヤレス急速充電。MagSafe 最大25W出力に対応。iPhone17なら、30分で約50%まで充電できます。※25Wでの急速充電はQi2.2対応デバイスのみ対応しています。【高出力を支える独自の放熱設計】。放熱孔の最適配置により、充電時の熱を効率よく排出。さらに、基板と充電コイルを分離した構造と自動温度保護機能を備え、発熱を最小限に抑えつつ高出力を安定維持します。スマートフォンのバッテリーにも配慮した安心設計です。【携帯性に優れた折りたたみ式デザイン】。本体は二つ折り構造で、Apple Watch充電部も背面にすっきり収納可能。コンパクトに持ち運べるため、出張や外出先でも手軽に使用できます。【3台同時ワイヤレス充電】。スマートフォン、AirPods、Apple Watchを同時に充電でき、ケーブルのごちゃつきを解消。デスクやベッドサイド周りをすっきり整理できます。【0~65°の 角度調整可能なスタンド】。角度調整に対応し、スマートフォンの縦置き・横置きも自在。約800gの磁力でデバイスをしっかり固定し、動画視聴、FaceTime、スタンバイ時の時計表示にも最適です。※ MagSafe非対応のスマートフォンはマグネットで固定できません。【60W対応充電ケーブル付属】。60W対応のUSB-C to C充電ケーブルを同梱し、本体の急速充電性能を最大限に引き出します。【国際安全認証対応】。CE、RoHS、FCCなど主要な国際安全認証を取得済みです。セット内容充電スタンド本体、USB-C to Cケーブル(1m)、取扱説明書および保証書出力(W)【ワイヤレス】5(AirPods充電ベース)、2.5(Apple Watch充電スタンド)、25/15/10/7.5/5(スマートフォン充電スタンド)【最大合計】32.5本体質量(g)183.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×100×31.2ポート【給電】USB-C