絞り込み
出力(W)
  • 10(4)
  • 15(1)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 38(1)
  • 48(1)
ブランド
  • カシムラ
  • BELKIN(ベルキン)(50)
  • エレコム(27)
  • エアージェイ(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • CIO(8)
  • 多摩電子(7)
  • AUKEY(オーキー)(7)
  • OWLTECH(オウルテック)(5)
  • CRECOTE(5)
  • アドテック(4)
  • HACRAY(ハクライ)(4)
  • Vodaview(4)
  • 京セラ(3)
  • j5 create(3)
  • エスコ(2)
  • マクセル(2)
  • 太知ホールディングス(2)
  • FSC(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(W)から絞り込む
10(4)
15(1)
18(2)
20(2)
38(1)
48(1)
  • ワイヤレス充電器 2WAY 10W カシムラ

    ワイヤレス充電器 2WAY 10W

    カシムラ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 平置き、立て掛け(縦置き、横置き)で充電可能な2WAYタイプ。 スペースを取らず、折りたたみ時はコンパクトで持ち運びに便利。 ワイヤレス充電部(充電コイル部)が可動し、多くのワイヤレス充電対応端末を充電できます。 最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 安全保護回路内蔵。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。 USB充電ケーブル付属。(長さ約1m) 通知用LED付き。
    付属品USB-A-Type-C 充電ケーブル(コード長:約1m)出力(W)最大10使用温度範囲(℃)0~35規格ワイヤレス規格:Qi本体質量(g)100入力DC5V2A/9V2A USB Type-C表示LED(通知用LED)電源投入時:青→赤点滅→赤点灯、待機時:赤点灯、ワイヤレス充電中:青点滅、エラー時:青赤交互点滅本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×108×17
  • ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー キャパシタ付 カシムラ

    ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー キャパシタ付

    カシムラ(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。 赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。 エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時) USB充電ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
    質量(g)310出力(W)最大10使用温度範囲(℃)0~40規格ワイヤレス規格:Qiコード長さ(m)約1入力5V/2A、9V/1.67A、Type-C対応ホールド可能サイズ/幅:約85mm以内、厚み:20mm以内保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×170×165
  • ワイヤレス充電器 レバー付吸盤取付 カシムラ

    ワイヤレス充電器 レバー付吸盤取付

    カシムラ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。 タッチ式センサー搭載。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタンにふれるだけでアームが開きます。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。 手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:本体通電中/ゆっくり青色点滅:充電時/赤点滅:異常時) 補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ3段階に調節可能。 安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
    幅(mm)ホールド可能:約65~83以内厚さ(mm)ホールド可能:約19以内質量(g)235出力(W)最大10使用温度範囲(℃)0~45入力5V2A/9V1.67A/12V1.67A USB Type-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×170×145
  • ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー カシムラ

    ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー

    カシムラ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 近接センサー・電動モーター内蔵で、アームが自動的に開閉・ホールド。 強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時、青点灯:充電時、赤点滅:異常時) USB充電ケーブル付き。
    付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1m)、ダッシュボード取付用プレート、ウレタンパーツ×2枚、ゴムパーツ×2枚質量(g)240使用温度範囲(℃)0~35規格ワイヤレス:Qi出力5V1.5A、9V1.2Aコード長さ(m)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×120×160入力5V2A、9V1.67A、Type-C
  • Qi2マグネットワイヤレス充電器 カシムラ

    Qi2マグネットワイヤレス充電器

    カシムラ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    マグネットで固定して高速充電&冷却機能。純正のMagSafe充電器と充電速度同等、そしてフル充電まで高出力キープ。MagSafe対応端末15W出力 MagSafe非対応端末5W出力。置くだけ高速充電、iPhoneにケースをつけたままでも充電可能。MagSafe対応iPhoneは磁石でピタッと吸着、コイル位置が合うので効率よく充電可能。スタンド付きだから取付け時にスマホを自立させられる。3重冷却構造、充電しながら放熱可能(充電器表面が強化ガラス採用、ペルチェ素子内蔵、冷却ファン付き)。冷却ファンとベルチェ素子は充電開始時に自動起動(スマホを取り外して約25秒後に自動停止)
    本体質量(g)114本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×27×65
  • DC-38W USB2ポート PD20W+18W カシムラ

    DC-38W USB2ポート PD20W+18W

    カシムラ
    819税込901
    1台
    6日以内出荷
    車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。USB PD(Power Delivery)対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A。クイックチャージ3.0対応USB-Aポート:最大18W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A。自動識別IC搭載で端末に合わせて最適に充電します。2ポート同時使用可能、合計最大38W出力(PD20W+QC18W)2台の端末を同時に高速充電可能です。
    質量(g)22出力(W)USB-A:最大QC3.0対応18(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-C:最大PD対応20(5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A)、2ポート同時使用時:2ポート合計最大38(PD20+QC18)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×181×61
  • ワイヤレス充電器 エアコン吹出口取付 カシムラ

    ワイヤレス充電器 エアコン吹出口取付

    カシムラ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 Qi端末反応センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。 自動回転機能搭載。自動で回転してスマートフォンを横置き可能。またボタンをワンプッシュで横置き/縦置きを切替え。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。 ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。運転中の視界を妨げにくい低位置へ設置。上下角度調節も可能。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 手帳ケース・ハードケース対応。スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(白点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
    幅(mm)ホールド可能:約65~83以内厚さ(mm)ホールド可能:約19以内質量(g)175出力(W)最大10使用温度範囲(℃)0~45入力5V2A/9V1.67A/12V1.67A USB Type-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×145×72
  • DC-48W USB2ポート PD30W+18W カシムラ

    DC-48W USB2ポート PD30W+18W

    カシムラ
    899税込989
    1台
    6日以内出荷
    車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。USB PD(Power Delivery)対応USB Type-Cポート:最大30W、。クイックチャージ3.0対応USB-Aポート:最大18W。2ポート同時使用時:合計最大48W出力(PD30W+QC18W)2台の端末を同時に高速充電できます。通電確認用Type-Cポートに白色LED付きです。
    質量(g)22出力(W)USB-A:最大QC3.0対応18(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-C:最大PD対応20(5V/3A・9V/3A・12V/2.5A)、2ポート同時使用時:2ポート合計最大48(PD30+QC18)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×27×61
  • Qi2マグネットワイヤレス充電器 15W 1m BK カシムラ

    Qi2マグネットワイヤレス充電器 15W 1m BK

    カシムラ
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    Qi2対応、マグネットワイヤレス充電器。最大15W出力で充電可能。※15W充電にはPD充電器が必要です
    電力(W)高速充電最大対応:15ケーブル長(m)Type-C:1本体質量(g)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×11

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤレス充電器