絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(7)
  • メディアカバーマーケット(6,391)
  • エレコム(2,461)
  • レイ・アウト(1,332)
  • トリニティ(801)
  • PGA(586)
  • LEPLUS NEXT(551)
  • 光興業(412)
  • Simplism(404)
  • サンワサプライ(400)
  • BELKIN(ベルキン)(332)
  • ラスタバナナ(327)
  • iFace(322)
  • MSソリューションズ(295)
  • エアージェイ(289)
  • CIO(215)
  • グルマンディーズ(213)
  • TORRAS(212)
  • エムディーエス(199)
  • ナカバヤシ(193)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC充電器 カシムラ

    AC充電器

    カシムラ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが4ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大4口合計4.8A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
    ホワイト質量(g)75ポート数4出力1ポート最大DC5V/3A / 4ポート合計 最大DC5V/4.8A使用温度範囲0~35℃本体寸法(mm)66×50×26入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
  • モバイルバッテリー20000mAh C WH カシムラ

    モバイルバッテリー20000mAh C WH

    カシムラ(13件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    iPhoneとiPadをフル充電 出力合計5V2.4A(12W)。3台同時に充電できる。 USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載 電池残量の目安が分かるLED付 USB Type-C、microUSBのどちらでも本体を充電できる。 すぐに使えるUSB-C充電ケーブル付き 安心して機内に持込できるMSDS/UN38.3合格品 電気用品安全法(PSE)適合品 安全/安心の保護機能搭載 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載、難燃材ケース採用
    ホワイト質量(g)440出力USB Type-C:5V/2.4A、USB-A:1ポート最大5V/2.4A、3ポート合計最大12W適合規格PSE入力5V/2A入力端子USB Type-C、micro USB、USB Type-C、microUSB電池残量表示LEDインジケーターバッテリー容量(mAh)20000USBポート数3(USB Type-C(入出力兼用)×1、USB-A(自動識別IC搭載・出力専用)×2)安全機能過熱保護、短絡保護、過電圧保護、過電流保護、ヒューズ充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C・USB-A入力ポートUSB Type-C、Micro USB出力ポートUSB Type-A
  • USBポート付AC充電器 AC-6USB-8A 自動識別 カシムラ

    USBポート付AC充電器 AC-6USB-8A 自動識別

    カシムラ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    コンセント一つでUSB-Aの機器を6台同時に充電可能なUSB充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大6口合計8A。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 通電確認用ブルーLED付。 電源ケーブル付属(コード長1.5m)
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35ポート数6出力1ポート最大DC5V 2.4A / 6ポート合計 最大DC5V 8A本体質量(g)249入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×78×110
  • USBポート付AC充電器タップ ACUSB-4A-4.8A リバーシブル 自動識別 カシムラ

    USBポート付AC充電器タップ ACUSB-4A-4.8A リバーシブル 自動識別

    カシムラ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    USB-A4ポート搭載のUSB電源タップ。 4ポート合計最大出力4.8Aのハイパワータイプ。USB機器を4台同時に充電可能。 自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A / 4ポート合計 最大DC5V 4.8Aコード長さ(m)1.2本体質量(g)175入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×98
  • MyTag/見つかるタグ 紛失防止 カシムラ

    MyTag/見つかるタグ 紛失防止

    カシムラ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
    ホワイト質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×12電池CR2032×1使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)防塵防水性能IP66送信周波数(GHz)2.402~2.480RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式BluetoothVer.5.2音量(dB)(アラーム音)60(音源から25cmの位置)アプリケーション探す(Apple社純正)無線距離(m)10以内適合システムiOS15以上
  • AC充電器 USB-A×2ポート Type-C×2ポート カシムラ

    AC充電器 USB-A×2ポート Type-C×2ポート

    カシムラ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    リバーシブルUSB-Aを2ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。折りたたみ式ACコンセントプラグ。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    仕様1ポート最大DC5V 2.4A/4ポート合計・最大DC5V 4.8A(24W)出力ホワイト質量(g)75使用温度範囲(℃)0~35ポート数USB-A×2ポート/Type-C×2ポート出力1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計・最大DC5V/4.8A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×67×27
  • ワイヤレス充電器 2WAY 10W カシムラ

    ワイヤレス充電器 2WAY 10W

    カシムラ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 平置き、立て掛け(縦置き、横置き)で充電可能な2WAYタイプ。 スペースを取らず、折りたたみ時はコンパクトで持ち運びに便利。 ワイヤレス充電部(充電コイル部)が可動し、多くのワイヤレス充電対応端末を充電できます。 最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 安全保護回路内蔵。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。 USB充電ケーブル付属。(長さ約1m) 通知用LED付き。
    付属品USB-A-Type-C 充電ケーブル(コード長:約1m)出力(W)最大10使用温度範囲(℃)0~35規格ワイヤレス規格:Qi本体質量(g)100入力DC5V2A/9V2A USB Type-C表示LED(通知用LED)電源投入時:青→赤点滅→赤点灯、待機時:赤点灯、ワイヤレス充電中:青点滅、エラー時:青赤交互点滅本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×108×17
  • HDMI変換ケーブル iPhone専用 カシムラ

    HDMI変換ケーブル iPhone専用

    カシムラ(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
    仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)ブラック材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂電源USB電源:5V/1Aケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約1本体質量(g)60最大解像度Full HD 1080p動作環境0~40℃
  • AC充電器 ストレート カシムラ

    AC充電器 ストレート

    カシムラ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    家庭用AC電源100V~240Vから、スマートフォンのバッテリーを1Aで充電するmicroUSB端子専用充電器。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。 ACコンセントプラグが収納出来ます。
    ホワイト質量(g)60出力5V/1Aケーブル長(m)約1本体寸法(mm)60×17×55入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
  • マグネットホルダー用ストロングプレート カシムラ

    マグネットホルダー用ストロングプレート

    カシムラ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    マグネットホルダー用の金属プレート2枚入り。 メーカー従来品より約1.5倍吸着力がアップ。 傷防止用の透明保護シール付属。
    付属品金属プレート(2枚)(両面テープ貼り付け済み)、透明保護シール(2枚)、説明書質量(g)10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×50×0.5
  • HDMI変換ケーブル Type-C専用 カシムラ

    HDMI変換ケーブル Type-C専用

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 Type-Cケーブル側は1.8mのロングタイプ。
    仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)ブラック材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約1.8本体質量(g)85最大解像度Full HD 1080p動作環境0~40℃
  • ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー キャパシタ付 カシムラ

    ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー キャパシタ付

    カシムラ(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。 赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。 エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時) USB充電ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
    質量(g)310出力(W)最大10使用温度範囲(℃)0~40規格ワイヤレス規格:Qiコード長さ(m)約1入力5V/2A、9V/1.67A、Type-C対応ホールド可能サイズ/幅:約85mm以内、厚み:20mm以内保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×170×165
  • AC充電器 カシムラ

    AC充電器

    カシムラ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが2ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
    ブラック質量(g)45ポート数2出力2ポート合計、最大DC5V/2.4A使用温度範囲0~35℃本体寸法(mm)33×38×30入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
  • AC-USB-TypeC-7.5W WH AC-014 カシムラ

    AC-USB-TypeC-7.5W WH AC-014

    カシムラ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USB Type-Cポート付のAC充電器。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
    質量(g)21使用温度範囲(℃)0~35出力USB-C:5V 1.5A入力電圧(V)AC100-240、 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27 × 27× 26色(本体)ホワイト
  • 手帳対応スマホホルダー2 吸盤取り付け カシムラ

    手帳対応スマホホルダー2 吸盤取り付け

    カシムラ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。 ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。 前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
    付属品ゲル吸着補助プレート(両面テープ付き)ブラック対応サイズ/幅:164mm以内、厚み:20mm以内、質量:300g以内
  • AC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブル カシムラ

    AC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブル

    カシムラ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。USB機器を6台同時に充電可能。自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    付属品電源ケーブル(コード長1.5m)仕様自動識別IC搭載ホワイト質量(g)249使用温度範囲(℃)0~35ポート数USB-A×4ポート/Type-C×2ポート出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A・Type-C:1ポート最大DC5V 3A・6ポート合計・最大DC5V 8A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×110×78最大出力USB-A各ポート2.4A、Type-C各ポート3A、6ポート合計8A
  • USBポート付AC充電器 AC USBA4+C2 6A 自動識別 リバーシブル カシムラ

    USBポート付AC充電器 AC USBA4+C2 6A 自動識別 リバーシブル

    カシムラ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。 自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。 6ポート合計 最大DC5V 6A(30W)出力。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力USB-A:1ポート最大DC5V/2.4A、USB-C:1ポート最大DC5V/3A、6ポート合計 最大DC5V/6A本体質量(g)95入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×76×55
  • USB変換アダプタ USB-A→Type-C カシムラ

    USB変換アダプタ USB-A→Type-C

    カシムラ
    429税込472
    1個
    当日出荷
    USB充電&USB3.0データ転送変換コネクタ。USB-AからType-Cに変換、しっかりと接続可能。
    適正電圧(V)USB5~12
  • 電池式充電器USB1P 1A カシムラ

    電池式充電器USB1P 1A

    カシムラ
    989税込1,088
    1台
    当日出荷
    USB1ポートの乾電池式充電器です。電池交換で何度でも使用でき、コンセント不要だから場所を問わず使用できるため災害時・緊急時の備えにもおススメ。 通電確認用LED付です。 iPhoneの充電に最適な1A充電です。
    用途スマートフォン/携帯電話の充電に質量(g)40出力DC5V使用温度(℃)0~35使用電池単3アルカリ乾電池×3保証期間6ヶ月色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×73×19
  • USB充電&同期ケーブル 片引きリール A-C カシムラ

    USB充電&同期ケーブル 片引きリール A-C

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。 片手で簡単に引き出しができる片引きリールケーブル。 各コネクタは本体に収納・固定が可能。 USB-Aコネクタは先端のみ引き出して接続可能。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。 充電&データ通信対応。
    材質(本体)PC樹脂、(ケーブル)TPU許容電流(A)3(5V)本体質量(g)50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×59×17.5
  • USBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW カシムラ

    USBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW

    カシムラ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    4口のACコンセントと2口のUSBポートがついた電源タップ。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計3.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力ACコンセント: (4口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/3.4Aコード長さ(m)約1.2本体質量(g)230入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
  • 手帳対応スマホホルダー2 エアコン取り付け カシムラ

    手帳対応スマホホルダー2 エアコン取り付け

    カシムラ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントで360度角度調整ができるエアコン用スマートフォンホルダー。 クリップをエアコンフィンに差し込むだけの簡単取り付け。
    付属品金属ステー、両面テープブラック対応サイズ/幅:164mm以内、厚み:20mm以内、質量:300g以内
  • ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー カシムラ

    ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー

    カシムラ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 近接センサー・電動モーター内蔵で、アームが自動的に開閉・ホールド。 強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時、青点灯:充電時、赤点滅:異常時) USB充電ケーブル付き。
    付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1m)、ダッシュボード取付用プレート、ウレタンパーツ×2枚、ゴムパーツ×2枚質量(g)240使用温度範囲(℃)0~35規格ワイヤレス:Qi出力5V1.5A、9V1.2Aコード長さ(m)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×120×160入力5V2A、9V1.67A、Type-C
  • USB充電&同期ケーブル A-C カシムラ

    USB充電&同期ケーブル A-C

    カシムラ
    839税込923
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    断線防止、ロングブッシュ構造。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
    許容電流(A)3(5V)
  • AC充電器 AC typeC 3A カシムラ

    AC充電器 AC typeC 3A

    カシムラ
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    しなやかなケーブルで使いやすい長さのType-Cコネクタ専用AC充電器。 家庭用AC電源100V~240Vから、Type-C端末のバッテリーを最大出力3Aで充電します。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。 収納式ACコンセントプラグ。
    出力5V/3Aコード長さ(m)約1本体質量(g)76入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×28×54
  • 旅行用電源タップ PD45W 1m USB-Aリバーシブル カシムラ

    旅行用電源タップ PD45W 1m USB-Aリバーシブル

    カシムラ
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    ケーブルを本体に巻きつけられる旅行用電源タップ 最大PD45W。最大出力:USB-C45W、USB-A:QC18W、3ポート合計35W出力。PPS搭載で対応機種を高速充電(3.3-11V3A)。リバーシブルUSB-Aポートで表も裏もどっちも充電できる。国内/海外で使用できる100~240V入力対応。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ケーブルは本体に巻けて持ち運びに便利。スマホスタンドとしても使える。ケーブル長1m。
    本体質量(g)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×52×30
  • My Card/見つかるカード 紛失防止 カシムラ

    My Card/見つかるカード 紛失防止

    カシムラ
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    Apple社正規認証品。純正アプリ「探す」に対応しており、財布のカード入れに入れておくことができます。世界中の数億台のiPhoneが見つけてくれる。信号を受け取ったiPhoneはApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを開いてマップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本製品を検知した時に自動でiPhoneに通知します。本製品の場所は登録した人しか見ることができず、位置情報や履歴がタグに保存されることもないプライバシー機能を内蔵しています。
    付属品ドライバー仕様●システム:iOS8以上●送信周波数範囲:2.402GHz~2.480GHz寸法(mm)幅85×高さ54×奥行3.2質量(g)15騒音値(dB)アラーム音:60(音源から25cmの位置)電池CR2016×3個動作湿度(%)最大1年※1日サウンド再生機能を2回、日常的に使用した場合の理論値無線通信方式Bluetoothver.5.2(通信距離:10m以内)対応アプリケーション探す(Apple社純正)
  • ワイヤレス充電器 レバー付吸盤取付 カシムラ

    ワイヤレス充電器 レバー付吸盤取付

    カシムラ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。 タッチ式センサー搭載。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタンにふれるだけでアームが開きます。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。 手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:本体通電中/ゆっくり青色点滅:充電時/赤点滅:異常時) 補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ3段階に調節可能。 安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
    幅(mm)ホールド可能:約65~83以内厚さ(mm)ホールド可能:約19以内質量(g)235出力(W)最大10使用温度範囲(℃)0~45入力5V2A/9V1.67A/12V1.67A USB Type-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×170×145
  • USBポート付AC充電器タップ 2.4A IC USB2P AC3P カシムラ

    USBポート付AC充電器タップ 2.4A IC USB2P AC3P

    カシムラ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    3口のACコンセントとUSB2ポートで最大5製品の使用が可能。USBポート付き電源タップです。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。) USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力ACコンセント: (3口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/2.4A入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×95
  • Qi2マグネットワイヤレス充電器 カシムラ

    Qi2マグネットワイヤレス充電器

    カシムラ
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    マグネットで固定して高速充電&冷却機能。純正のMagSafe充電器と充電速度同等、そしてフル充電まで高出力キープ。MagSafe対応端末15W出力 MagSafe非対応端末5W出力。置くだけ高速充電、iPhoneにケースをつけたままでも充電可能。MagSafe対応iPhoneは磁石でピタッと吸着、コイル位置が合うので効率よく充電可能。スタンド付きだから取付け時にスマホを自立させられる。3重冷却構造、充電しながら放熱可能(充電器表面が強化ガラス採用、ペルチェ素子内蔵、冷却ファン付き)。冷却ファンとベルチェ素子は充電開始時に自動起動(スマホを取り外して約25秒後に自動停止)
    本体質量(g)114本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×27×65
  • USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C PD100W BK カシムラ

    USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C PD100W BK

    カシムラ
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    高出力PD100W(5V20A)対応の充電ケーブル C-C。ケーブルを巻き取って収納できる、持ち運びにも便利なリール式。スマホ・タブレット等とパソコン間でのデータ通信対応。UL規格に合格した難燃性材料を採用。折り曲げに強く断線しにくいロングブッシュ。
    電圧(V)5本体質量(g)55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×55×20
  • マグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 C-C充電&同期ケーブル1m BK カシムラ

    マグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 C-C充電&同期ケーブル1m BK

    カシムラ
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    新発想!磁性粉入りシリコンで柔らかくてクルクルまとまってスッキリ収納できる充電&同期用C-Cケーブルです。ケーブルがピタッとまとまるのでデスク周りやリビングもスッキリ。コネクタの根本部分をしっかりと補強し抜き差しによるコードの損傷を軽減。断線しにくい構造で長くご使用いただけます。USB-PD60W(20V3A)充電器に対応。3Aを超えるUSB PDには非対応です。
    仕様許容電力:20V3A、3Aを超えるUSB-PDには非対応。材質TPE、シリコーンブラック質量(g)約70(パッケージ込み)ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
  • マグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 A-C充電&同期ケーブル BK カシムラ

    マグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 A-C充電&同期ケーブル BK

    カシムラ
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    新発想!磁性粉入りシリコンで柔らかくてクルクルまとまってスッキリ収納できる充電&同期用A-Cケーブルです。ケーブルがピタッとまとまるのでデスク周りやリビングもスッキリ。コネクタの根本部分をしっかりと補強し抜き差しによるコードの損傷を軽減。断線しにくい構造で長くご使用いただけます。
    仕様許容電力:5V3A、USB PDには非対応です。材質TPE、シリコーンブラック質量(g)約70(パッケージ込み)ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス
  • USBポート付AC充電器 AC Type-C 2P 12W カシムラ

    USBポート付AC充電器 AC Type-C 2P 12W

    カシムラ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な、USB Type-C 2ポート搭載のAC充電器。 接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 通電確認用のLEDが点灯。
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A本体質量(g)39入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×38×32
  • USBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW 雷 カシムラ

    USBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW 雷

    カシムラ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    4口のACコンセントと2口のUSBポートがついた電源タップ。 誘導雷から機器を守る雷ガード付き。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計3.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力ACコンセント: (4口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/3.4Aコード長さ(m)約1.2本体質量(g)250入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185最大サージ電圧(V)5000制限電圧(V)775
  • モバイルバッテリー5000mAh type-C カシムラ

    モバイルバッテリー5000mAh type-C

    カシムラ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    電気用品安全法(PSE)適合品。充実の保護機能「過電圧保護」「過電流保護」「短絡保護」。 保護機能「過入力」「過放電」「短絡防止」「温度検知」「ヒューズ搭載」。 iPhoneを約1.5回分、スマートフォンを約1.3回分フル充電可能。 充電用USB-AtoUSB-Cケーブル付き。 くり返し充電/蓄電ができる経済的なリチウムイオン電池内蔵。 電池残量がわかるLED表示機能付き。 USBポートは最大出力合計2.4A。USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載。 端末へ出力しながら同時入力可能。(充電時間が長くなる場合があります)
    付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(コード長:約30cm)仕様蓄電回数:500回コード長さ(m)約0.3バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×10×135バッテリー電圧(V)3.7USBポート数3蓄電時間(時間)約3(付属ケーブルと3A出力のUSB充電器接続時)充電端子USB-C
  • 旅行用電源タップ PD45W USB-A自動認識リバーシブル カシムラ

    旅行用電源タップ PD45W USB-A自動認識リバーシブル

    カシムラ
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    プラグ同士が干渉しない3面ACコンセント(3口合計1400W)。PD45W・PPS対応のUSB-C。USBは3台同時充電が可能(USB-C1は3ポート使用時でも最大20Wまで出力)。100~240V対応で国内外での使用が可能。挿し間違えがなく、ストレスフリーなリバーシブルUSB。180°回転できるACプラグで収納、持ち運びに便利。
    本体質量(g)118本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×32×91
  • AC充電器 USBA+C2 PD65W カシムラ

    AC充電器 USBA+C2 PD65W

    カシムラ
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    ノートPCの充電にも使えるAC充電器。GaN搭載、発熱を抑え高効率で充電。最大 3台同時充電可能。国内/海外で使用できる100~240V対応。収納できるACプラグ。
    最大出力(W)【USB-A】18、【USB-C】65
  • AC充電器 USBA+C1 PD30W カシムラ

    AC充電器 USBA+C1 PD30W

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    短時間で高速充電、最大出力PD30W。最大 2台同時充電可能。国内/海外で使用できる100~240V対応。収納できるACプラグ。
    最大出力(W)【USB-A】18、【USB-C】30
  • 旅行用電源タップ AC3 USB-A2 3.4A 自動識別  リバーシブル カシムラ

    旅行用電源タップ AC3 USB-A2 3.4A 自動識別 リバーシブル

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1台
    6日以内出荷
    3口のACコンセントとUSB-A2ポート搭載の電源タップです。100-240V対応で海外での使用も可能です。USB-Aポートはコネクターの裏表を気にせず挿せるリバーシブルポート採用、また自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。スイングプラグ採用でプラグが本体に収納されるので、持ち運びもスッキリ。トラッキング防止絶縁カバー付きです。
    寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31質量(g)80出力(W)USB-A1ポート単独:最大12(5V2.4A)、2ポート合計:最大17(5V3.4A)、(AC)3口合計1400使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
スマホ/タブレット関連アクセサリ