絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • ワンダーキット(57)
  • ビット・トレード・ワン(34)
  • マルツエレック(34)
  • 共立プロダクツ(21)
  • マイコンキットドットコム(10)
  • GB[制御機器](9)
  • フォスター電機(8)
  • ワンダーピュア(8)
  • embot(7)
  • M5Stack(6)
  • サンハヤト(5)
  • Seeed Studio(5)
  • ライソン(4)
  • インテック(4)
  • エレキット(3)
  • CIF(3)
  • スイッチサイエンス(3)
  • みんなのラボ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 誤挿入防止キー付QIソケットハウジング 共立電子産業

    誤挿入防止キー付QIソケットハウジング

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥388税込¥427
    1パック(20個)
    当日出荷
    誤挿入防止用キーが付いたQIコネクタのソケットハウジングです。ロボット用サーボモータの延長用コードのコネクタなどに最適です。極数:3。コンタクトピンは別売。
    適合【コンタクトピン】QI-ZUピッチ(mm)2.54極数3
  • Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB 共立電子産業

    Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB

    共立電子産業
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
  • ToF式距離センサー L0タイプ 共立電子産業

    ToF式距離センサー L0タイプ

    共立電子産業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    VL53L0X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大2mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.5(突起部を除く)センサーSTMicroelectronics VL53L0X電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5インターフェースI2C
  • ミニPWM発生器キット 共立電子産業

    ミニPWM発生器キット

    共立電子産業
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    ミニPWM発生器キットは、CMOS版の555を使用した固定周波数/可変デューティ比発振回路の組み立てキットです。基板上のボリュームで、PWM出力のデューティ比を約10%~90%の範囲で可変できます。基板上にパワーMOS-FETを搭載していますので、1Aくらいの負荷(小型DCモータなど)を直接駆動できます。パワーMOS-FET部の電源は、発振回路部の電源とは別電源にできます。基板はM3ネジで取り付け可能。
    電源電圧DC5V~12Vデューティー比約10%~90%(可変)発振周波数(kHz)約25(固定)最大負荷電流(A)【パワーMOS-FET部】平均1基板寸法(mm)約47×33 ※ボリュームの出っ張りは含みません
  • ToF式距離センサー L1タイプ 共立電子産業

    ToF式距離センサー L1タイプ

    共立電子産業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    VL53L1X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大3.6mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.6(突起部を除く)センサーSTMicroelectronics VL53L1X電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5インターフェースI2C
  • DSP FMラジオ キット 共立電子産業

    DSP FMラジオ キット

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    高音質デジタル処理IC採用のステレオスピーカー搭載のFMラジオ ラジオの機能のすべてをワンチップに収めた、Silicon Labs社製の高性能FMラジオレシーバチップ「Si4831」を使用しています。少ない部品で、FM放送を高音質でステレオ受信できるラジオキットです。 受信信号処理はデジタルですが、選局は、ボリウムによるアナログ方式なので自動スキャン式のラジオのように弱い電波の局を飛ばさずに受信することができます。 受信帯域が広く、90~108MHzの周波数にもチューニングできるので、ワイドFMや市販のFMトランスミッターなどの電波も受信できます。 スピーカ一体型の基板で表面のスペースは写真立てとして使用することができます。
    仕様ICチップ:Silicon Labs社『Si4831』寸法(mm)基板:193.8×100.0×24.0/写真設置スペース:181×75(厚み2.5)出力スピーカー 8Ω(最大0.2W) 2系統 (モノラル/ステレオ 自動切替 /音量調節 左右独立)電源電圧(V)標準DC3(2.2~3.6V可)・単4形電池ボックス×2:充電池(ニッケル水素 DC1.2)使用可・DCジャック:Φ2.1mm センタープラス:ACアダプタは、DC3Vで電流、1A以上のもの受信周波数FMモード:76.0~90.0MHz・ワイドFMモード:87.0~108MHzアンテナ基板上のパターンアンテナと、ロッドアンテナ(取り外し可)動作電流(mA)約40~400(スピーカー出力のボリウム位置で変化)
  • 高音質アナログアンプ基板完成品 共立電子産業

    高音質アナログアンプ基板完成品

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    高音質ステレオアンプを手軽に製作できる基板完成品 高音質アナログパワーIC「TDA7266」を採用 ドイツ「WIMA」社製フィルムコンデンサーなど高音質パーツで構成 放熱器標準装備 共立電子オリジナル商品
    出力5W+5W(8Ω):THD 0.2% 1kHz 8W+8W(8Ω):THD 10% 1kHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×60×32入力ラインレベル電源電圧(V)DC10~14(推奨12)
  • 誤挿入防止キー付QIプラグハウジング 共立電子産業

    誤挿入防止キー付QIプラグハウジング

    共立電子産業
    ¥589税込¥648
    1パック(20個)
    当日出荷
    誤挿入防止用キーが付いたQIコネクタのプラグハウジングです。ロボット用サーボモータの延長用コードのコネクタなどに最適です。極数:3。コンタクトピン(プラグコンタクト)は別売。
    適合【コンタクトピン】QI-PCピッチ(mm)2.54極数3
  • micro:bit【V2.2】 ファーストトライセット 共立電子産業

    micro:bit【V2.2】 ファーストトライセット

    共立電子産業
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    当日出荷
    micro:bitを手軽に始められるよう必要なものを1セットにしました。はじめてのmicro:bitにオススメです。商品構成:。・micro:bit V2.2本体。 ※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません。・共立プロダクツ micro:bit V2.0用アクリルケース ※V2.2本体にも適合します。・USBケーブル 0.5m。・共立オリジナル micro:bit用電池ボックス。・単3アルカリ電池×2本
    仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)質量(g)9
  • ミニ風力発電 実験セット 共立電子産業

    ミニ風力発電 実験セット

    共立電子産業
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷
    風の力で電気を生み出そう!! 高性能風車とDCモータ、昇圧回路基板のセット。昇圧基板付きなので、弱い電力でも効率よく電力を取り出せます。いろいろな実験に利用できる外部出力端子付き。セット内容:・昇圧基板 (基板完成品)・風車パーツ・加工ケーブル付き発電機(モータ) ・説明書。本製品は基板完成済みです(風車パーツのみ、組み立てがあります)。ハンダ付けのキット品もございます。ハンダ付けのキットの型番:FUURYOK-KIT
    品名ミニ風力発電 実験セット基板完成品(ハンダ付け不要)
  • DSP FMラジオ専用 スピーカーボックス 共立電子産業

    DSP FMラジオ専用 スピーカーボックス

    共立電子産業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    DSP FMラジオの音質アップパーツ! 「DSP FMラジオ:DS-RAD02(別売)」専用のオプション基板です。 取り付けることで、スピーカーボックスを形成しスピーカーの低、中音域の音質を向上させることができます。 吸音材も付いた本格仕様で、スピーカー2個分のセットです。 DS-RAD02の組立後でも取り付けできます。
    寸法(mm)スピーカーボックス部 外形サイズ(1箱):約90×70×21.6/DSP FMラジオ キット(別売)を含めたサイズ:193.8×100.0×35.2対応キットDSP FMラジオ キット / DS-RAD02
  • どうぶつの鳴き声 組み立てキット 共立電子産業

    どうぶつの鳴き声 組み立てキット

    共立電子産業
    ¥789税込¥868
    1セット
    4日以内出荷
    動物の鳴き声が収録された音声ICを使用した効果音再生キットです。スイッチを押すと動物の鳴き声を再生します。(ワンショット再生/リピート再生)。組み立てやすいプリント基板、取付穴はM3。基板オプションでインジケータLEDの追加や組み込み用とへの応用も可能です。
    仕様【基板オプション(組み込み用)】電源とスピーカと再生スイッチ部はXHコネクタ(2ピン)取付可能※適合ケーブル:KY-OU-7(XH2ピン 1番ピン黒)・電源スイッチ外付け可能電源電圧DC3~5V ※単3形アルカリ電池×2本用電池ケース付属(電池は別売)動作モードワンショット再生/リピート再生基板寸法(mm)約40.6×33
  • デジットオリジナル ギタープリアンプキット 共立電子産業

    デジットオリジナル ギタープリアンプキット

    共立電子産業
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    4日以内出荷
    ギター、ベースなどハイ・インピーダンスの音声信号を増幅する、デジットオリジナルのギタープリアンプキット。「ギターのケーブルを長く引き延ばしたときの音質劣化を防ぎたい!」「ギターをオーディオアンプに接続したい!」そんな時に、ギタープリアンプキットを使ってハイ・インピーダンスの音声信号を増幅します。ゲイン調整ボリューム付き。
    仕様【オペアンプ】TL072CP電源電圧DC9~15V基板寸法(mm)約30×37ゲイン4倍(抵抗値の変更でゲインを変更可)
  • 鉄道の音キット 共立電子産業

    鉄道の音キット

    共立電子産業
    ¥569税込¥626
    1セット
    4日以内出荷
    DC3V(単3電池×2本)で動作する効果音キット。基板の合成音声ROMモジュールに「A:はるか号の発車ベル、発車案内、警笛音」「B:つばさ号の発車ベル、発車案内、警笛音」「C:やまびこ号の発車ベル、発車案内、警笛音」「D:のぞみ号の発車ベル、発車案内、警笛音」の4タイプのサウンドが記録されています。詳細。合成音声ROMモジュールに4タイプのサウンドを記録。・タイプA:はるか号の発車ベル、発車案内、警笛音。・タイプB:つばさ号の発車ベル、発車案内、警笛音。・タイプC:やまびこ号の発車ベル、発車案内、警笛音。・タイプD:のぞみ号の発車ベル、発車案内、警笛音。※各サウンドが鳴っている間はLEDが点滅します
    電源DC3V(単3電池×2本)基板寸法(mm)約17×73スピーカ形式5cm / 8Ω / 0.25W
  • ミニ風力発電 実験セット 共立電子産業

    ミニ風力発電 実験セット

    共立電子産業
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    風の力で電気を生み出そう!! 高性能風車とDCモータ、昇圧回路基板のセット。昇圧基板付きなので、弱い電力でも効率よく電力を取り出せます。いろいろな実験に利用できる外部出力端子付き。セット内容:・昇圧基板・パーツ・風車パーツ・発電機(モータ)・ケーブル・組立説明書。本製品はハンダ付けが必要な電子工作キットです。ハンダ付け不要の基板完成品もございます。基板完成品の型番:FUURYOK-G
    品名ミニ風力発電 実験セット(ハンダ付け必要)
  • 16LEDフラッシャー 共立電子産業

    16LEDフラッシャー

    共立電子産業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マイコンを使用したデジタル制御のLEDフラッシャーです。一列に並んだ16個の高輝度タイプのLED(発光ダイオード)が、様々なモードで点灯します。LED消灯時に少しずつ明るさが低下しながら消灯する、疑似的な残像効果を実現しています。各モードでは、進行速度や残像効果量などのパラメータを、基板上のボリュームで調節できます。(調整内容はモードによって異なります)シリアルポートを使用した数値データによる点灯パターン制御にも対応します。電源はACアダプタ等の直流電源(9~12V)またはUSB電源(5V)が使用できます。
    仕様調整ボリューム:2個(VR1,VR2)端子種別【制御】点灯制御(JP2/ENX):全体点灯 有効⇔無効・シリアル数値入力(CN4) 端子形状:6ピンコネクタ、電圧レベル:5V、通信設定:9600bps、データビット8・パリティなし・ストップビット1、数値入力形式:2進法、8進法、10進法、16進法電源電圧(V)DCジャック(CN1)/端子台(CN2):DC9~12・USBコネクタ(マイクロB)(CN3):DC5消費電流(mA)動作時最大 160(全点灯/最大輝度)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60×12(ハンダ面突起含まず)
  • 硫化水素ガスセンサー 共立電子産業

    硫化水素ガスセンサー

    共立電子産業
    ¥4,188税込¥4,607
    1個
    当日出荷
    アナログ電圧出力の小型ガスセンサー ガスセンサー「GM-602B」を搭載したセンサーモジュール(基板完成品)です。 5V電源で動作し、アナログの濃度信号が得られます。 主に硫化水素を対象としますが、アルコール等にも反応します。 ニオイセンサーとしての用途にも使用できます。 口臭を測定する場合は、ゆっくり息を吹きかけてください。 空気を強制的にセンサーに当てると測定値が変動します。
    出力アナログ電圧出力(0~5V / 出力範囲は電源電圧に依存)電源DC5V(±0.1V)感度0.5~50ppm(硫化水素:H2S)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:16×34×3.5(ヘッダーピン部、突起部を除く)センサーZhengzhou Winsen Electronics社 GM-602B消費電流(mA)約10~60
  • ステレオプリアンプ30倍 共立電子産業

    ステレオプリアンプ30倍

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    4日以内出荷
    オーディオ帯の信号を30倍に増幅します。MP3プレイヤーなどの出力信号が低い場合、本キットの使用でゲインをパワーアンプの入力に最適な信号まで(30倍)増幅できます。抵抗値の変更により、ゲインを2~100倍まで変更が可能です!。ステレオ対応。
    電源電圧DC9~12V
  • ディスクリート555基板 共立電子産業

    ディスクリート555基板

    共立電子産業
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    4日以内出荷
    みんな知ってる「あのIC」を作ってみよう!!。みんな知ってるあの「タイマICの555」をディスクリートパーツで再現!!。ホンモノの555と同じ動作を実現しています。トランジスタ31石の大迫力、作りごたえ満点のハンダ付けキットです。動作を確認できる実験パーツセットや、555の内部構造の学習の解説を含んだ説明書付き。特製アクリルベース・実験パーツセット付属
    電源電圧DC5~15V基板寸法(mm)約99×68
  • サーボモータチェッカ2 共立電子産業

    サーボモータチェッカ2

    共立電子産業
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    4日以内出荷
    サーボモーターの動作チェック用基板の組立キット。MG90Sなどの模型用サーボモーターを最大2個同時に動作チェックできます。電源まわりの回路を改良することで、従来品と比べてより安定な動作を実現しています。
    電源電圧DC5V基板寸法(mm)約47×33

『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

工作キット