4ページ目: 工作キット


FA現場のお役立ち情報
280件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16LEDフラッシャー 共立電子産業16LEDフラッシャー共立電子産業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
マイコンを使用したデジタル制御のLEDフラッシャーです。一列に並んだ16個の高輝度タイプのLED(発光ダイオード)が、様々なモードで点灯します。LED消灯時に少しずつ明るさが低下しながら消灯する、疑似的な残像効果を実現しています。各モードでは、進行速度や残像効果量などのパラメータを、基板上のボリュームで調節できます。(調整内容はモードによって異なります)シリアルポートを使用した数値データによる点灯パターン制御にも対応します。電源はACアダプタ等の直流電源(9~12V)またはUSB電源(5V)が使用できます。
仕様調整ボリューム:2個(VR1,VR2)端子種別【制御】点灯制御(JP2/ENX):全体点灯 有効⇔無効・シリアル数値入力(CN4) 端子形状:6ピンコネクタ、電圧レベル:5V、通信設定:9600bps、データビット8・パリティなし・ストップビット1、数値入力形式:2進法、8進法、10進法、16進法電源電圧(V)DCジャック(CN1)/端子台(CN2):DC9~12・USBコネクタ(マイクロB)(CN3):DC5消費電流(mA)動作時最大 160(全点灯/最大輝度)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60×12(ハンダ面突起含まず)
ハイレゾオーディオDAC外部システムクロックボード ビット・トレード・ワンハイレゾオーディオDAC外部システムクロックボードビット・トレード・ワン
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
ラズパイマガジン連動のベリー用ハイレゾオーディオDACボード「ADRPM1801P / K」の実力をフルに発揮させることができ外部システムクロッボードです。 水晶発振モジュールとして、オーディオファンに定評のある京セラ製「KC7050K」を採用、本ボード組み合わせることでハイレゾDACにシステムクロック信号を供給し、より高い性能と音質目指すこが可能な拡張基板です。
仕様電源圧:3.3V(ADRPM1801P / Kハイレゾ DACから供給) インジケータLED:2個 周波数許容偏差: ±50×(10の-6乗)対応機種ADRPM1801P / K発振周波数2.5792MHz(サンプリグ周波数 44.1kHz / 88.2kHzのとき) / 24.576MHz(サンプリグ周波数 48kHz / 96kHzのとき)LED色22.5792MHz発振の場合 グリーン、24.576MHz発振の場合 ブルー
【奇天烈電子工作】ADRL07 インバータの鼓動を「音」で感じろ! 「インバータモニター 」【キット版】 ビット・トレード・ワン【奇天烈電子工作】ADRL07 インバータの鼓動を「音」で感じろ! 「インバータモニター 」【キット版】ビット・トレード・ワン
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
・新音鉄アイテム!インバータ駆動を”音”で感じ取る! ・自作コイルで使用できる! ・磁界が発生するものなら、スピーカーやコンプレッサーなど何でも音として聞くことができる! この製品はキットです。組立には半田付け作業が必要です。 「インバータモニター」は電車等のインバータの動作を音に変換するマニアなアイテム。 エンジンサウンドのように、インバータが雄々しく駆動する様を耳で感じることが可能になります。 インバータによってその音は様々に違いがあるため、聞き比べるなどの楽しみが生まれます。 貴方のお気に入りのインバータが稼働している様子を音で感じ取ってみませんか。
仕様基板サイズ:W43×D34mm 重量:約15g(電池を除く)セット内容キット一式 、修理のご案内サイズW43×D34×H15mm出力3.5mmステレオミニジャック電源006P型乾電池x1個生産国Made in Japan使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
【奇天烈電子工作】ADRL06 LEDの個体差をバッチリ確認! 「LED電圧&電流テスター」 【キット版】 ビット・トレード・ワン【奇天烈電子工作】ADRL06 LEDの個体差をバッチリ確認! 「LED電圧&電流テスター」 【キット版】ビット・トレード・ワン
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
「LED電圧&電流テスター」は個体差によって明るさが異なるLEDをチェック可能なLED専用テスターキット。 ムラのない美しい光源を作るためのLED選別をサポートするアイテムです。 プッシュ端子にLEDを接続するだけでLEDの個体差を測定可能! 同等のVF/IFを持つLEDを揃えて、より完成度の高い電子工作を実現させましょう。 簡単計測!LEDの個体差がすぐにわかる! LEDをソケットに差し込むだけですぐに計測が行われます。 LEDを大量に使用する電子工作等で、全数チェックに威力を発揮します。 同じVF・IFのLEDを揃えて工作完成度をアップさせよう! LEDを複数使う際にはできるだけ色ムラを抑えたいモノ。 個体差の少ないLEDを選別して綺麗な発色を実現しましょう。 大きなアナログメータ搭載で測定値がすぐわかる! 計測値が視覚的にわかりやすい、大型のアナログメーターが付属しています。
仕様基板サイズ:W129×D160mm 重量:約190g(電池を除く) 測定電圧:0~5Vセット内容キット一式 、修理のご案内電源単3乾電池 4本測定電流0~50mA生産国Made in Japan端子プッシュ端子 赤+ 黒ー使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
WiFi対応!ロボット・工作キットを拡張! 多機能リモコンボード「Duke32AIO」【組立済】 ビット・トレード・ワンWiFi対応!ロボット・工作キットを拡張! 多機能リモコンボード「Duke32AIO」【組立済】ビット・トレード・ワン
5,298税込5,828
1個
8日以内出荷
様々なモータ駆動キットに対応!汎用性のある無線遠隔化拡張ボード! ・豊富な外部インターフェースを搭載!Grove互換端子も搭載! ・信頼のESP32モジュールを使用!豊富な情報量でプログラミングアプリにも対応 多機能リモコンボード「Duke32AIO」は定番のESP-WROOM-32無線モジュールを採用し様々なモータ駆動工作キットを無線遠隔操作可能にする拡張ボードです。 サイズはタミヤユニバーサルプレートに準拠。既存のモータ駆動ロボットに組み込むことで、サーボモータやフルカラーシリアルLEDなど楽しさを増す機能を拡張できます。 豊富な外部インターフェースを持ち、Grove互換拡張ポート搭載でI2C通信による豊富なGrove対応センサも使用可能です。 無料のスクラッチベース プログラミングアプリ「つくるっち」やAruduinoIDEでのプログラミングが可能。 ※「つくるっち」は、様々なハードウェアに対応するリアルタイム・グラフィカルロボットプログラミングツールです。 マウスでブロックを並べるだけの簡単操作でロボットの動きをプログラミングでき、作ったプログラムは即時実行可能なほか、ロボットに保存し自動で動かすことができます。 無線でつなげてヨシ、機能を拡張してヨシ、プログラミングしてヨシの多機能ボードが登場です。
仕様搭載マイコン:ESP-WROOM-32 外部インターフェース:DCモータ出力x2(ターミナル端子) 、サーボモータ出力x2(2.54mm3Pピンヘッダ)、 デジタルI/Ox4(Groveコネクタx2)、 アナログ入力x2(Groveコネクタx1)、シリアルLED出力(NeoPixel)x1(2.54mm3Pピンヘッダ)、I/C(Groveコネクタ)x1、 UART(Groveコネクタ)x1、 USB(MicroB)x1 本体重量:約18g プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows)or電源USB電源/モータ用外部電源端子(4.5~6V)(2電源必須)※注意!モータ用外部電源端子に接続する電源電圧は、DCモータ、サーボモータの定格電圧をご確認の上、適切な電源電圧を接続してください。適切な電源電圧を使用しないと、DCモータやサーボモータの動作不良や故障の原因となります。モータ用外部電源端子にDC6Vを超えた電圧を絶対に接続しないでください。故障の原因となります。本体寸法W70×H11×D45mm使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
プログラミング学習向け工作キット「リモコンロボ」 【キット版】 ビット・トレード・ワンプログラミング学習向け工作キット「リモコンロボ」 【キット版】ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
リモコンロボはプログラミング学習を指向する子供たちへ向けた本格的なプログラミングロボットキットです。 2つのモータとボールキャスターによる優れた機動性をもち、簡単に組立が可能なロボット本体にはArduino Nano互換基板を搭載。 スクラッチアプリやArduino IDEでのプログラミングに対応、動かす楽しさを手軽に体感できます。 拡張性も高く、市販の工作キットやセンサ、駆動パーツを様々に組み合わせることが可能、自分で考え工夫する継続的な工作を提案します。 更に、付属のリモコンに加えて別売りオプションとしてジョイスティックリモコンもご用意。 リモコンチャンネルの切り替え機能を搭載し、最大3台のリモコンロボのロボットバトル等をお楽しみいただけます。 「日本生まれの低価格なプログラミング環境」を提供するために企画された「リモコンロボ」で、楽しくプログラミング学習をしてみませんか。 初めてのロボット工作・プログラミング向けのロボットキット 【 ケース 】添付の厚紙からハサミとホチキスを使って工作します。 子どもが自分で考えて好きなロボットを作ることで、創造性を育むとともに自分で作った達成感を得ることができます。 【 マイコンユニット 】 arduino Nano互換基板を搭載しスクラッチアプリとarduino IDEでのプログラミングに対応。 駆動部を除く全ての機能が1個にまとまっているため、市販の工作キットへの搭載も簡単です。 【 駆動部 】プラスドライバーによる簡単な組み立て。2つのモーターとボールキャスターで優れた運動性・旋回性を実現します。 リモコンロボはプログラム書き込み済みのため、プログラミング学習の教材としてだけではなく、自分で作るリモコンカーキットとしても楽しんで頂くことができます。 リモコンロボ専用のスクラッチアプリとarduino IDEに対応 リモコンロボ専用のスクラッチアプリを用意。 アプリの中のブロックをクリックするだけでリモコンロボのモーター、ブザー、LEDが動作。 ゲーム感覚で一つ一つのブロックの機能を体験することができます。 もちろん本格的なプログラミングにも対応。 作ったプログラムはアプリ+ロボットで動作させることも、ロボットに書き込んでロボット単体で動作させることもできます。 市販の工作キットやセンサ、サーボと組み合わせ可能 リモコンロボのマイコンユニットは電池など全ての機能が一体化。 市販の工作キットに搭載することで工作キットをリモコン操作対応、プログラミング対応にすることができます。 対戦対応のジョイスティックリモコン(オプション)で友だちとロボットバトル リモコンロボはオプションで専用のジョイスティックリモコンを用意。 アナログリモコンはジョイスティックによるスムーズな操縦と最大3台までの対戦をサポートします。
仕様搭載マイコン:Arduino Nano互換 ATmega328,16Mhz,32kb ROM,2kb RAM,5V VC 、ボールキャスター プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows) or Arduino IDE(対応OS Windows,MAC OS付属品リモコン、説明書、ケース用印刷済み厚紙質量(kg)本体:約110、ジョイスティックリモコン:約25電源単三アルカリ又はニッケル水素電池x3 *付属しておりません別途ご用意ください。本体寸法(mm)84×36×42本体寸法80×72×60 mm機能周辺:赤外線受光部、LED、ブザー 駆動部:DCモーター×2生産国Made in Japan使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)インターフェイスUSB miniB、DCモータ出力x2
C言語によるPICプログラミング大全 [ アナログ基板 ] ビット・トレード・ワンC言語によるPICプログラミング大全 [ アナログ基板 ]ビット・トレード・ワン
999税込1,099
1個
6日以内出荷
「C言語によるPICプログラミング大全」連動企画です。 製品は「C言語によるPICプログラミング大全」の書籍に紹介されてる実験ボード製作用のPCB基板(アナログ基板)となります。 【書籍「C言語による PICプログラミング大全」について】 2002年に初版,2009年に第2版を発売した名著「C言語によるPICプログラミング入門」が大幅リニューアルし「大全」として生まれ変わりました。CコンパイラはMicrochip Technology社純正のXC8に,統合開発環境もMPLAB X IDEに変更。さらに,GUI画面の操作で内蔵モジュール設定用の関数が自動的に生成される新プラグイン「MCC(MPLAB Code Configurator)」についても大きく取り上げています。 C言語でPICマイコンのプログラミングを始めたい方から,最新のPICマイコンの機能をとことん使い倒したい方まで,必ず役に立つ1冊です。
仕様基板サイズ:W75×D100mm
USB接続 充電容量チェッカー 【キット版】 ビット・トレード・ワンUSB接続 充電容量チェッカー 【キット版】ビット・トレード・ワン
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
USBに流れる消費電力量をその場で確認! 充電容量チェッカー! 電池容量はどのくらい?電流積算量を表示! 携帯電話/携帯音楽プレイヤ/携帯用補助バッテリなどUSB接続で充電する機器の電池容量を調べる事が出来ます。 もちろん接続中のデータ通信も可能です。 USBケーブルを流れる電流量をその場で確認! USBケーブルを流れる消費電流をその場で確認可能です。 ※本キットはホビー向けです。正確さを求められる計測には使用できません。 写真による図解入りで詳細な組立マニュアルが付属 電子工作入門者の方でも簡単に組立が可能な図解入りの詳細マニュアルが付属、ハンダ付け初心者にも迷わず安心して組み立てを楽しむことができます。 情報交換フォーラムを設置 ソースコードの改変も自由 本製品について分からない事について気軽に質問したり、経験者に相談できるフォーラムを特設サイト内に設置しています。 フォーラムにはソースコードや設計資料の公開の他、回路図も公開、上級者には本製品をさらに楽しんでいただく情報が満載です。 もちろん自分の作ったオリジナルファームウェアを紹介する事が出来るので開発もよりスピードアップ!
仕様電流計測範囲:1mA~999mA 容量計測範囲:0.01Ah~999AhサイズW114×D25×H18mm機能電流量/充電容量表示変更機能 /電流簡易校正機能付きインターフェースUSB-Aコネクタ *USBケーブルは別売となります。梱包内容キット部品一式 / マニュアル
パワーアンプ用12V電源基板完成品 ワンダーピュアパワーアンプ用12V電源基板完成品ワンダーピュア
2,798税込3,078
1台
3日以内出荷
「TA2020」や「TPA3116」などを使ったDC12V仕様のパワーアンプに最適な電源基板完成品です。ショットキーバリアダイオードやオーディオ用電解コンデンサーなど高音質パーツを採用したオーディオ専用設計です。アナログ電源ならではの「ソフト&クリアな音」をお楽しみください。
出力電流(A)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×47×32定格出力電圧(DC V)12.5
ハイレゾオーディオDACモジュール (PCM5122) ビット・トレード・ワンハイレゾオーディオDACモジュール (PCM5122)ビット・トレード・ワン
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
Raspberry Pi用ハイレゾオーディオDACボード(PCM5122)に添付されている高性能PCM5122DACモジュールです。 28ピン採用によりブレッドボードやユニバーサル基板に組み込みやすいサイズで、上級者はモジュールのみを用い自分だけのハイレゾオーディオを構築することも可能です。 デジタルオーディオ機器の自作に最適です!
仕様オーディオデータビット長:16/24/32bitセット内容制御基板、部品セット、マニュアル対応OSWindows7、Vista、XP寸法(縦×横×厚さ)(mm)27×67×8(突起部・配線を除く)サンプリング最小8kHz、最大384kHz関連資料回路図PC接続USB(A-miniBタイプ別売)
ラズベリーパイ専用 学習リモコン基板 ビット・トレード・ワンラズベリーパイ専用 学習リモコン基板ビット・トレード・ワン
6,798税込7,478
1個
当日出荷
ラズベリー・パイを高度な赤外線学習リモコンにする拡張基板です。 基板上の10個のスイッチを、それぞれ外部赤外線リモコンの動作を基板本体内に記録可能。 メーカーサイトにて、各社2500以上のリモコンコードを公開、リモコンコードを自由に選んでオリジナルの高機能リモコンを作成できます。
仕様記録可能スイッチ:10個(対応赤外線周波数38kHz)付属品スペーサ×4本、ネジ×8本、保証書×1部適合機種「ModelB+/2B/3B」オフィシャルケース質量(g)約25対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×65×56(突起部除く)保証期間お買い上げから1年間動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと)
USB接続 赤外線リモコン 【完成品】 ビット・トレード・ワンUSB接続 赤外線リモコン 【完成品】ビット・トレード・ワン
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
パソコンから家庭用機器を制御できるだけでなく、家庭用リモコンからもパソコンの制御ができる、USB接続の赤外線リモコンキット。 操作の設定は無償でダウンロードできるパソコン用設定ツールを使用。 基板には切り込みが入れてあり、清涼菓子の容器をケースとして利用可能(一部穴あけ加工をする必要があります)。
セット内容制御基板、部品セット、マニュアル対応OSWindows7、Vista、XP寸法(縦×横×厚さ)(mm)27×67×8(突起部・配線を除く)対応フォーマット家電協/NEC/ソニー/三菱フォーマット入出力赤外線LED/赤外線受光モジュール関連資料説明書 メーカーコード対応表PC接続USB(A-miniBタイプ別売)
温度感知自動ラーメンタイマー 共立プロダクツ温度感知自動ラーメンタイマー共立プロダクツ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
お湯を入れたカップめんのフタの上に乗せるだけで、タイマーが自動スタートするラーメンタイマーの組み立てキットです。 温度センサー+マイコンによりお湯の温度を検知してタイマーを自動的に動作させる仕組みです。 タイマーは標準3分で、カップめんの種類に合わせて4分/5分/2分に設定可能。フタを押さえる重しにもなり便利この上なし!
種類工作キット仕様タイマースタート:感温素子による自動スタート、押しボタンによる手動スタート、計測時間:標準3分(4分 / 5分 / 2分に切替可能)、終了通知:チャルメラ音+ 警報ブザー音使用電池CR2032×1(3V)別売電池寿命1日に1回の使用で約3ヶ月表示LEDの点滅
定電圧定電流可変電源キット シリコンキット定電圧定電流可変電源キットシリコンキット(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
実験用電源に最適な定電圧定電流電源キット。定電流動作は20mA~0.4Aで可変
種類工作キット基板寸法(mm)約90×74出力電圧(V)0~14出力電流(A)0.4入力電圧(V)DC12~20定格電流(mA)20~400
ホコリセンサー基板 共立プロダクツホコリセンサー基板共立プロダクツ
8,598税込9,458
1個
当日出荷
ホコリセンサーの出力信号(PWM)を受け、運用可能な状態に処理、変換する信号処理ボードです。ホコリの検出は空中浮遊するホコリに光線を当てて、散乱する光を、フォトデテクタで検出しています。平均化時間の測定結果を1秒毎に2桁のLEDに粉塵量を%数値で表示します。10%以下の場合は小数点以下の数値も表示できます。汎用の警報端子を3組装備し、LED表示や、リレー駆動(ドライバ回路が必要)に利用することができます。また、シリアル出力により、上位システムに信号を伝送することもできます。
種類工作キットセンサーフォトデテクタ出力2桁7セグLED、警報用出力3点、シリアル出力電源電圧(V)DC5動作電流(mA)150付属品専用接続ケーブル(約20cm)、ACアダプター(DC5V 1A 2.1Φセンター(+))基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホコリセンサー部】60×44×17(突起物含む)、【表示部基板】48×64×15(突起物含む)
ボイスレコーダー基板 共立プロダクツボイスレコーダー基板共立プロダクツ(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
不揮発性メモリを搭載した録音、再生基板です。電源を抜いても録音内容は保持されます。音声を記録しているメモリは書き換えできるので、録音、再生を繰り返し行うことができます。コンデンサマイクを基板上に実装しているので、電源を用意するだけですぐに録音することができます。スピーカドライブ回路も内蔵しているので、お手持ちのスピーカ(8Ω)を接続するだけで録音した音を聞くことができます。スピーカー接続用に5P接続コネクタケーブル付属
種類工作キットセット内容MODEL:50-355基板(本体)×1、MODEL:50-355基板(オプション部)×1、5P接続ケーブル(約6cm)×1時間(最大録音、再生)約20秒出力スピーカ(8Ω)対応(適正スピーカ:約0.5W~2W 程度の物)待機電流1μA以下電源電圧(V)標準DC4.5動作電流(mA)(録音時)約13、(再生時)平均約200(再生する音の内容により異なります。)入力コンデンサマイク(基板上に実装)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×42.3×11.5(突起物を除く・ハンダ部も含む高さ)
人体赤外線感知素子 共立プロダクツ人体赤外線感知素子共立プロダクツ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
人体に反応する赤外線センサーモジュール感度も良く使いやすい赤外線センサーをモジュール化しました。リレー駆動回路などに容易に人体検出センサーを組み込むことができます。
種類工作キットセンサー寸法(mm)Φ13.5感知距離(m)3(環境により前後します)出力電流150μA(センサーに保護抵抗として20kΩが直列に入っています)基板寸法(mm)W10×D18(センサ・突起部含まず)待機時間スタート安定/約10秒(実測値による値で、保証値ではありません)電源電圧(V)3.5~ 12動作電流(mA)0.02(約20μA)(負荷電流を含まず)タイマー時間約4秒(固定)出力形式電圧出力 検知時3V、非検知時0V
2020デジタルアンプ 基板完成品 ワンダーピュア2020デジタルアンプ 基板完成品ワンダーピュア(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
解像度の高さに定評のある、高音質デジタルアンプを手軽に製作できるTA2020アンプキットデラックスバージョンの基板完成品。WIMAコンデンサ、オーディオアンプ用パワーインダクタDASM1620等、こだわりのオーディオパーツを惜しげもなく採用。フィルムコンデンサはドイツ生まれの高級オーディオ用コンデンサ「WIMA」を採用。電解コンデンサは「OSコン」。東光のデジタルアンプ用固定インダクタDASM1620シリーズを採用オーディオ用金属被膜抵抗としてDALECMF-55を採用
種類工作キット基板寸法(縦×横)(mm)60×100高さ(mm)24機能MUTE、FAULT、SLEEP周波数特性20Hz~20KHz(±0.5db)出力最大20W+20W(4Ω)出力方式BTL電源電圧(V)DC8.5~14.6(DC12推奨)
電子小鳥リターンズ ワンダーキット電子小鳥リターンズワンダーキット(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
小鳥の鳴き声の様な疑似音を発生させるキットです。マイコン使用により部品点数が少なく、電子工作初心者の方に最適です。ランダムモードでは不規則な時間感間で3種類の鳴き声から1つ選択して鳴かすことができます。
種類工作キット仕様(鳴き方の種類)4種、ランダム「ピッ」「チチチチチ」「ピョピョ」、ノーマル「ピーッピッピッ・・・ピピ」出力圧電スピーカ電源電圧(V)DC5(DC3~6可)動作電流(mA)約2基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×34×14
ICステレオアンプ完成基板 ワンダーキットICステレオアンプ完成基板ワンダーキット
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
パワーアンプIC「LM380」を2個搭載したステレオパワーアンプです。ちょっとした実験に最適です。
種類工作キット出力スピーカ(4~16Ω対応)×2最大出力(W)約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)入力ラインレベル×2電源電圧(V)DC12(DC10~12可)利得(dB)電圧/約50倍(+34)動作電流(mA)約700(12V4Ω負荷時)、約400(12V8Ω負荷時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×16
人体赤外線センサ 基板完成品 ワンダーキット人体赤外線センサ 基板完成品ワンダーキット(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
人体の発する赤外線を検知してリレーが動作します。検知タイマーはリレーをON し続けられるリトリガ方式を採用しています。
種類工作キット接点構成1c接点電源電圧(V)DV6(DC4.5~6可)タイマー時間約1~11秒動作モード1種(タイマー)定格負荷AC120V 5A(誘導負荷)、AC120V 10A(抵抗負荷)動作電流(mA)約90待機電流約1.3mA感知距離(m)約5基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メイン/54×94×24、センサー/43×23×25
電磁波レベルメータSPキット ワンダーキット電磁波レベルメータSPキットワンダーキット(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
「基板上のループアンテナ」と「インダクターアンテナ」の2アンテナで、高域(コードレス電話、無線機、電子レンジなど)と低域(扇風機、TV、ACアダプター、モーターなど)の電磁波の強さを5段階のLEDでモニタできます。
種類工作キット表示方式LEDによる5段階表示電源電圧(V)DC3(単3×2)測定周波数範囲高域/約300MHz~3GHz、低域/約300Hz~10KHz動作電流(mA)最大約12待機電流約3.5mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×57×18
教育実習用ツールブレッドボードパーツセット サンハヤト教育実習用ツールブレッドボードパーツセットサンハヤト
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類工作キット
スマート電子キット W-35 アーテック[学校教材・教育玩具]スマート電子キット W-35アーテック[学校教材・教育玩具]
2,046税込2,251
1セット
3日以内出荷
ブロック感覚で電子回路の仕組みが学べるキットブロック感覚で電子回路の仕組みが学べるキット ハンダ付け配線不要 色とマークで見分けが簡単 組立て簡単 35種類の実験ガイド付 単3電池2本
光と音のマルチクロック ライソン光と音のマルチクロックライソン
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
多様な機能で生活に快適をプラスするマルチクロックスピーカー光と音のマルチクロック:ワイヤレス充電、ワイヤレススピーカー、時計、アラーム、ライトと機能盛りだくさん多彩なライトモード搭載::インテリアライトモード(全1色): 落ち着いた暖色のナチュラルカラー。自動変色モード(全5種):スローチェンジ(1パターン): ゆっくりと光の色が変化。カラーチェンジ(2パターン): 流れるように色が変化。サウンドチェンジ(2パターン): 音に合わせて光の動きが変化。カラーライトモード(全6色): お部屋の雰囲気や気分に合わせてお好みの色に変更可能。ワイヤレス充電:ワイヤレス充電対応のスマートフォンを充電できます。(出力15W)※別途 USB PD対応のアダプターが必要です。スマホスタンドとして:ライトを立てることでスマホスタンドとしても利用でき、動画視聴などに便利です。癒しのサウンド搭載:眠りやすい空間や集中しやすい環境作りに役立つ、癒しのサウンドを全7種搭載。Bluetooth ver.5.4対応アラーム・タイマー機能搭載USB・TF(microSD)カード対応
付属品USB充電ケーブル(Type-AtoC)型式2chスピーカー パッシブラジエーター型使用温度範囲(℃)10 ~ 35電源DC 3.7 V リチウムイオン電池 1200mAh最大出力(W)5×2インピーダンス充電時間約3時間※充電機器により異なることがあります連続再生時間約2.5~15時間 ※使用状況・環境条件により異なることがあります口径(mm)スピーカー:Φ52×2伝送距離(m)最大約10 ※使用状況・環境条件により異なることがありますBluetooth標準規格 Ver5.4、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
ライト プレイコンピュータレトロ2 ライソンライト プレイコンピュータレトロ2ライソン
2,898税込3,188
1個
欠品中
なつかしのレトロゲームが楽しめる子供の頃ゲームで熱くなった気持ちを思い出すレトロゲーム互換機です。お子様に教えてあげたい伝説の名作もあるのでは?親子でゲームを楽しむのもオススメです。最新のゲームでは味わえない魅力たっぷりのレトロゲームは、若い世代の方からも注目を集めています。手の平サイズのコンパクトさコンパクトなので小さなテーブルでも遊びやすく、いろいろな場所へ持ち出して遊ぶことができます。収納時も場所を取りません。お手持ちのゲームカセットで遊べるお家に眠ったゲームカセットはありませんか?互換機ならお手持ちのゲームカセットで遊べます。AV出力にも対応。高度な互換性を実現しました。昔遊んだゲームを買い足したくなりそうです。すぐに遊べる!200種類のゲーム内蔵ゲームカセットを持っていなくても大丈夫!200種類のゲームが内蔵されているので、テレビに繋ぐだけですぐに遊ぶことができます。※内蔵ゲームの一覧は取扱説明書に記載しております。USB電源タイプテレビやパソコンなどのUSBポートから給電することができます。お手持ちのUSB-ACアダプターを使用して、コンセントからの給電もOK!
セット内容本体、コントローラー×2、専用USB電源ケーブル、AVケーブル材質ABS樹脂電源USB電源 or 単4電池×4本(別売)対応カートリッジファミリーコンピュータ
ADVプレイコンピューター ライソンADVプレイコンピューターライソン
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
なつかしのGB ADVANCE用ゲームソフトが楽しめるカラー液晶でポータブルで楽しむ!カラー液晶画面 2.8インチ(320×240ピクセル)テレビにつなげて大画面で楽しむ!付属のAVケーブルをテレビにつなげて、大画面に映し出してプレイすることができます。すぐに遊べる!68種類のゲーム内蔵!ゲームソフトを持っていなくても大丈夫!68種類のゲームが内蔵されているので、電源を入れるだけですぐに遊ぶことができます。2WAY電源!『USB電源』( 付属の専用USB給電ケーブルを使用 )もしくは『単4電池×4本』(別売)
セット内容本体、専用USB給電ケーブル( Type-A to C )、AVケーブル電源USB電源 or 単4電池×4本(別売)対応カートリッジGAME BOY ADVANCE
ゲーム用変換コンバーター ライソンゲーム用変換コンバーターライソン
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
AVケーブルをHDMI変換できるアダプター
電源USB給電
CPU 学習キット ビット・トレード・ワンCPU 学習キットビット・トレード・ワン
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
CPUの内部構造を学習するための工作キットです。 ブラックボックスなしの純粋な回路を用いてCPUの仕組みを初歩から学べます。 完成したCPUは簡単な機械語を入力して実行可能です。 演算や命令の動作を、RGB-LED出力で体験できます。 手動クロック/自動クロックを切り替えられるので、授業・演習の進め方に合わせて使い分けができます。
仕様CPI:2クロック適合アドレス空間:4bit幅質量(g)165種類命令:NOP、ADD、XOR、AND、OR、IN、OUT、JMP電源(V)5 USB経由出力RGB-LED(CPUから)消費電力約500mA入力即値(CPUへ)機能1プログラムあたりの命令数:8命令、レジスタ数:4つ 演算数(A)レジスタ、被演算数(B)レジスタ、出力(C)レジスタ、プログラムカウンタサイズ(mm)W170×D120×H40bit構成3bit
CPU 学習キット ビット・トレード・ワンCPU 学習キットビット・トレード・ワン
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
CPUの内部構造を学習するための工作キットで、書籍同梱版です。 ブラックボックスなしの純粋な回路を用いてCPUの仕組みを初歩から学べます。 完成したCPUは簡単な機械語を入力して実行可能です。 演算や命令の動作を、RGB-LED出力で体験できます。 手動クロック/自動クロックを切り替えられるので、授業・演習の進め方に合わせて使い分けができます。
仕様CPI:2クロック適合アドレス空間:4bit幅質量(g)165種類命令:NOP、ADD、XOR、AND、OR、IN、OUT、JMP電源(V)5 USB経由出力RGB-LED(CPUから)消費電力約500mA入力即値(CPUへ)機能1プログラムあたりの命令数:8命令、レジスタ数:4つ 演算数(A)レジスタ、被演算数(B)レジスタ、出力(C)レジスタ、プログラムカウンタサイズ(mm)W170×D120×H40bit構成3bit
電流監視のできる降圧型DC/DCコンバータ基板(LM22678) テイク・システムズ電流監視のできる降圧型DC/DCコンバータ基板(LM22678)テイク・システムズ
3,500税込3,850
1枚
5日以内出荷から16日以内出荷
高性能なTexas Instruments社「LM22678」を使用した降圧DC/DCコンバータ基板です。基板を複数枚使用することで他出力が可能です。型番:JPADPW68(1ch)は基板が1枚、型番:JPADPW68(6ch)は基板が6枚セットとなります。出力電圧を外部抵抗で設定できます(1 . 3~2 4 V)。外部抵抗はボリュームか固定抵抗を選択できます。スイッチング周波数: 5 0 0 k H zで動作します。電流センシング機能(出力0~5Aに応じて0~5Vを出力)出力制御用イネーブル端子があります。R oH S対応製品です。基板上の抵抗値R1によって出力電圧を設定できます。5.0V用、12.0V用、可変用で抵抗、半固定抵抗が付属します。
用途電子機器組み込み用、実験電源用その他【出力電流監視】DC0~5Vを電流監視端子より出力電圧【設定可能】DC1.3~24V【監視IC】MAX4372TESA電源【IC】LM22678基板寸法(mm)60×50RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.38MB)最大入力電圧(V)DC36最大出力電流(A)最大5
温度センサーモジュール基板 マルツエレック温度センサーモジュール基板マルツエレック
1,998税込2,198
1セット
5日以内出荷
ADT7410を搭載した温度センサーモジュール基板 MADT7410-MODは、アナログデバイセズ社製の温度センサーADT7410を搭載したモジュール基板です。-55℃~+150℃までの温度を±0.5℃の精度で測定できます。試作学習レベルで使いやすくするために、2.54mmピッチの8ピンDIP-ICサイズに変換したモジュール基板です。センサーデータは、I2C通信で取得できます。温度の校正/補正および直線性補正が不要なので、使用時の負担が低減します。付属の連結ソケットを使用して、8ピンICソケットやブレッドボードに差し込めます。
関連資料(0.41MB)
湿度/温度センサーキット マイコンキットドットコム湿度/温度センサーキットマイコンキットドットコム
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
設定した湿度/温度でリレーを動作させる湿度/温度センサーのキット 湿度/温度センサーAM2302を使用し、設定した湿度や温度でリレーに接続した装置を駆動させることができるキットです。本キットは、はんだ付けが必要です。 7セグメントLED3個により湿度または温度を表示 リレーにより100V機器の制御が可能 リレーを駆動する湿度/温度をボリュームで設定可能 設定値付近でリレーの駆動をばたつかせないためのヒステリシス機構を2種類内蔵(時間モードと数値モード)
関連資料(2.49MB)
汎用マイクアンプキット マルツエレック汎用マイクアンプキットマルツエレック
1,498税込1,648
1セット
5日以内出荷
TI社オペアンプIC「LMC6482」を使用した汎用のマイクアンプ・キットです 50x35mmサイズの小型基板上に増幅回路、マイク、出力コネクタを収めていますので、他の機器への組み込み、実験回路への応用に利用できます。 【回路について】 周波数特性は一般のオーディオとは異なり、聞きやすくする目的で帯域を狭くしています。 利得はS/N 比を向上する目的で前段のアンプを固定利得40dB、後段を可変式としています。 そのため、ボリュームを最小にしても音量をゼロにすることはできません。 最大出力は2.2mW で、一般的なヘッドフォンアンプ回路と比較すると小さめですが、用いるヘッドホンにより聴感上異なり、かなり大きく感じられます。
用途昆虫の鳴き声を聞く集音マイク、自作補聴器、拡声装置の初段増幅など
仕上げ部品セット(ケーブル無) マルツエレック仕上げ部品セット(ケーブル無)マルツエレック
359税込395
1個
5日以内出荷
トランジスタ技術 2014年3月号付録のトラ技ARMライタにお使い頂けます。 「仕上げ部品セット(ケーブル付)」ケーブル欠品につき、基板実装部品のみを「ブレッドボード実験セット検証対応、2月号付録基板接続対応」として販売させて頂きます。お客様にはご不便、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。【商品内容】ピンヘッダ 2.54mmピッチピンヘッダ 1.27mmピッチピンソケットL型 2.54mmピッチ小型タクトスイッチミニUSBコネクタトランジスタ技術 2014年3月号付録のトラ技ARMライタにお使い頂けます。
付属基板拡張部品セット マルツエレック付属基板拡張部品セットマルツエレック
1,198税込1,318
1セット
5日以内出荷
この拡張部品セットは、CQ出版「トランジスタ技術増刊 ARMマイコンパーフェクト学習基板」で紹介されてる部品セットです。
仕上げ部品セット(ケーブル付) マルツエレック仕上げ部品セット(ケーブル付)マルツエレック
859税込945
1セット
5日以内出荷
信号機ダンボール embot信号機ダンボールembot
529税込582
1枚
5日以内出荷
embot信号機セットの信号機ダンボールです。
付属品信号機ダンボール(1枚)型番EMBOT-SIGNAL-CARDBOARD
人体感知センサー 日本語説明書付 マルツエレック人体感知センサー 日本語説明書付マルツエレック
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷
人体など熱源の移動を検知してリレーをON/OFFさせるキットです。センサーライトなどの製作にお使いいただけます。 このキットはリレーと焦電型赤外線センサー及びタイマーICを使用しています。人体などから発する熱源赤外線に反応して、一定時間リレーを使い負荷回路をON/OFFする事が出来ます。センサー基板とタイマーリレー基板は分離式で、3本の線で接続します。センサー基板はケースなどに組み入れる事が可能です。リレー基板のVR2を調整することにより、リレー駆動時間を1~15秒の間で変更できます。 設置方法:検出器は半球レンズの中央に取り付けてください。KDS1の先端から約12mm離す必要があります。検出器は直射日光の下や外気に触れる場所などに放置しないでください。
関連資料(1.31MB)
基本ダンボールセット embot基本ダンボールセットembot
919税込1,011
1セット
5日以内出荷
ダンボールロボットembot用のダンボールセット embot(エムボット)はダンボールなどの身近にある素材を組み立てて、プログラミングで動かすロボットです。このembotの基本のロボットを作るダンボールセットです。
セット内容ロボット本体用ダンボール1セット(3枚)

機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

工作キット