5ページ目: 工作キット


FA現場のお役立ち情報
280件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基本ダンボールセット embot基本ダンボールセットembot
919税込1,011
1セット
5日以内出荷
ダンボールロボットembot用のダンボールセット embot(エムボット)はダンボールなどの身近にある素材を組み立てて、プログラミングで動かすロボットです。このembotの基本のロボットを作るダンボールセットです。
セット内容ロボット本体用ダンボール1セット(3枚)
プログラミング・フォロ for micro:bit スイッチエデュケーションプログラミング・フォロ for micro:bitスイッチエデュケーション
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
モーター、スイッチ、スピーカー、赤外線センサーを搭載したmicro:bitでプログラミングする6足歩行ロボット プログラミング・フォロは、赤外線センサー、サウンドスピーカー、ドットマトリックスLEDを搭載した6足歩行ロボットです。 micro:bitでプログラミングして歩行させることができます。 赤外線センサーを活用すると、「障害物を避けて歩く」ロボットや「動いているものに追従する」ロボットにすることができます。さらに、micro:bit本体に搭載されているセンサー類と組み合わせた動きをプログラミングすることも可能です。 micro:bitをもう1台用意して無線通信機能を使用すると、ロボットを遠隔操縦することができます。 【micro:bitの使用ピン番号】 P0 :スピーカー P1 :フォロ右側の赤外線センサーの値を取得 P2 :フォロ左側の赤外線センサーの値を取得 P12:フォロ搭載赤外線LEDの制御 P13:足のモーターの制御(正転) P14:足のモーターの制御(逆転) P15:腰のモーターの制御(正転) P16:腰のモーターの制御(逆転)
セット内容パーツ一式 121点質量(g)300使用工具ニッパー、ドライバー(No.1)、ハサミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×175 mm使用電池単4アルカリ乾電池 ×4本(別売)適合年齢(歳)10以上工作時間3時間
マイコンレーサーコースセット マルツエレックマイコンレーサーコースセットマルツエレック
859税込945
1セット
5日以内出荷
「マイコンレーサー」用コースのセットです!オーバルコース、クランクコース、ハンドリングコースのお得な3点セットです。 A1サイズの紙に印刷されていますので床等に広げて、広々と走らせることができます。 <コースについて> オーバルコースは至ってシンプル。直線やカーブを滑らかにトレースさせる、最初の練習台です。クランクコースにはその名の通り、クランク(90°カーブ)が登場します。クランクや手前の2本線を正しく検出してスムーズに曲がれるように、センサーやタイマーを上手く使いましょう。また、このコースにはレーンチェンジが存在します。はみ出してコースアウトしないように、プログラムの調整をしましょう。ハンドリングコースは入り組んだカーブが連続するテクニカルなコースです。左右のモーターをコントロールして、スムーズに抜けられるようにプログラムを調整しましょう。
ジャンケンゲームキット マイコンキットドットコムジャンケンゲームキットマイコンキットドットコム
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
脳を鍛える楽しいジャンケンゲームのキット 64ドットのドットトマトリクス型LED2個を使用したPICと対戦して脳を鍛える楽しいジャンケンゲームキットです。子供から大人まで楽しみながら頭を使い、脳を鍛えることができます。特にモード2のPICマイコンが出す手に負ける手を考えるゲームではかなり頭を使うので、脳の衰えを抑制できるかもしれません。スイッチを押してから手を出すまでの時間は、1.5秒から最大15秒まで選択できます。本キットは、はんだ付けが必要です。
カメラ スターターキット(広角モデル) Vieurekaカメラ スターターキット(広角モデル)Vieureka
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷
IoTで画像解析ができるVieurekaカメラのスターターキット Vieureka(ビューレカ)カメラは、CPUを内蔵したIoTカメラです。カメラ内で画像解析を行うことができるので、クラウドへ大容量の映像データを送信せずに解析処理が可能です。本キットは、手軽にVieurekaカメラを活用した画像解析システムの開発や導入の検討をするためのスターターキットです。 キットには、Vieurekaカメラ本体(VRK-C301)、専用ACアダプター、LANケーブル、開発用ソフトウェアキット(SDK)を同梱しています。SDKにはユースケースのイメージがしやすい10種類のサンプルアプリケーションを付属しています
その他【CPU】ARM Cortex-A72 x 2 @1.8GHz【GPU】+Cortex-A53 x 4 @1.4GHz、ARM Mali T860MP4、【夜間照明】Ir-LED内蔵、USB3.0 Type-Aセット内容VRK-C301本体(広角モデル) ×1、専用ACアダプター ×1、LANケーブル ×1、カメラ専用台座 ×1、開発用ソフトウェアキット(SDK)、サンプルアプリ(オブジェクト検出、姿勢推定、顔検出、セグメンテーション、ARマーカー認識、ロゴ認識、人物検出、ジェスチャー認識、文字認識、オプティカルフロー等の10種類)レンズ対角124°対応C/C++、PythonメモリーROM: 8GB, RAM: 2GB動作環境Ubuntu Linux(18.04)カメラ仕様1920×1080(1080p) 30fps(最大)内蔵マイク無指向性コンデンサマイクEthernet10BASE-T/100BASE-TXSDカードmicroSDHC対応
これは便利!3桁7セグ電圧計付き!30V/1.5A電圧可変電源キット マイコンキットドットコムこれは便利!3桁7セグ電圧計付き!30V/1.5A電圧可変電源キットマイコンキットドットコム
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷
マイコンキットドットコムのMK-513「これは便利!3桁7セグ電圧計付き!30V/1.5A電圧可変電源キット」は LM317 3端子レギュレータ(TO-220型)を使用した電圧表示機能が付いた電圧可変の基本的な電源回路キットです。 電圧可変の電源キットは電源電圧が異なるさまざまな実験に使用できますが、出力電圧を調整するときに必ずテスター(電圧計)で電圧を測定する必要があります。このMK-513は小型の7セグメント表示機3個による電圧計を搭載しているので、常に出力電圧がわかり、きわめて便利です。
クランクコースセット(マイコンレーサーコースセット) マルツエレッククランクコースセット(マイコンレーサーコースセット)マルツエレック
579税込637
1セット
5日以内出荷
「マイコンレーサー」用コースのセットです。クランクコースとオーバルコースの2点セットです。 <コースについて> オーバルコースは至ってシンプル。直線やカーブを滑らかにトレースさせる、最初の練習台です。クランクコースにはその名の通り、クランク(90°カーブ)が登場します。クランクや手前の2本線を正しく検出してスムーズに曲がれるように、センサーやタイマーを上手く使いましょう。また、このコースにはレーンチェンジが存在します。はみ出してコースアウトしないように、プログラムの調整をしましょう。
embotコア embotembotコアembot
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
ダンボールで組み立てるロボットembotのコア embot(エムボット)はダンボールなどの身近にある素材を組み立てて、プログラミングで動かすロボットです。embotコアはその本体で、サーボモーター用ポートが2つ、LEDライト用ポートが2つ、ブザー用ポートが1つ、ハードスイッチ用ポートが1つずつ備わっていて、各部品を接続して使うことができます。
電源単4形乾電池×4本(別売)型番EMBOT-CORE
embot+基本ダンボールセット embotembot+基本ダンボールセットembot
919税込1,011
1セット
5日以内出荷
ダンボールロボットembot+用の追加ダンボール embot+(エムボットプラス)はダンボールなどの身近にある素材を組み立てて、プログラミングで動かすロボットです。このembot+のダンボールセットに追加するダンボールです。
セット内容ロボット本体用ダンボール(1セット)
embot+ スターターキット embotembot+ スターターキットembot
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
プログラミングが学べるダンボールで組み立てるロボットキット embot+(エムボットプラス)はダンボールなどの身近にある素材を組み立てて、プログラミングで動かすロボットです。embot+スターターキットは、既発売のembotスターターキットにスピーカーを追加することで、言葉をしゃべらせることができます。さらに、3個目のサーボモーターや様々なセンサーを接続することができ、より拡張性が高くなっています。 プログラミングは、パソコンやタブレットに専用アプリをダウンロードして行います(タブレットでの操作を推奨)。パソコンやタブレットは、Bluetooth4.0以上を利用できる必要があります。プログラミングのレベルは5段階で、レベルは自由に選べるようになっているのでお子様の習熟度によって少しずつ理解を深めることができます。
セット内容本体用ダンボール(3枚)、embot+コア(1個)、ブザー(1個)、LEDライト(2個)、サーボモーター(2個)、モーター用パーツ(1式)、スピーカー(1個)、説明書(1枚)電源単4形乾電池×4本(別売)、またはタカラトミーACアダプターTYPE 5C2(別売)型番EMBOT-PLUS-STARTER-KITアプリケーション対応OS/Android8.0以上、iOS13以上、Google Chrome OS 87以上
embot信号機セット embotembot信号機セットembot
8,298税込9,128
1セット
5日以内出荷
ダンボールで組み立てる信号機のセット embot(エムボット)はダンボールなどの身近にある素材を組み立てて、プログラミングで動かすロボットです。embotコアはその本体で、LEDライトやブザー、スイッチなどを接続することができます。embot信号機セットは、embotコアにこれらの部品を接続して信号機を作るキットです。
セット内容信号機段ボール(1枚)、embotコア(1個)、ブザー(1個)、LEDライト(2個)、スイッチ(1個)
key micro a bit keyskey microa bit keys
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
自作キーボード向けの機能を搭載したマイコンボード Sparkfun製のPro Microと互換のマイコンボードで、Pro Microとピンアサインを合わせているのでPro Microの代わりに使用することができます。ただし、USBコネクタにはType-Cを採用し、4箇所のスルーホールで固定しているので、壊れて基板からは外れにくくなっています。 分割キーボード向けの左右自動判定機能を用意しています。抵抗を取り付けることで、左右を自動判別できるようになります。スルーホールはコンスルーに対応しています。キーボード側もコンスルーに対応していれば、はんだ付けが不要です。また、すべての部品の高さを2mm未満に抑えてあるので、2mmのコンスルーを利用できます。 LEDは非搭載で、両面ともに完全シルクレスの黒色基板です。基板のサイズは、長さ33mm×幅18mm(USBコネクタ部分を含まず)です。
セット内容key micro ×1、チップ抵抗10kΩ ×1※key micro本体に左右判定機能用のチップ抵抗が付属します。
Universalnoキット みんなのラボUniversalnoキットみんなのラボ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
Arduinoの機能を圧縮して、空いたところをユニバーサル基板にしたキットで組み立てが必要です。Arduino UNOとして使用できます。
部品名称【本体部品】BOARD:Universalno基板、JP1:1列x6ピン ピンヘッダ (長い部品を切断して使用)、ピンソケット:1列 10,8,8,6pin (長い部品を切断して使用)、【IC周辺】IC1:ATMEGA328P (Arduinoブートローダ書き込み済み)、Q1:セラロック16MHz (セラミック発振子)、C1,C2:0.1uF セミコン (セラミックコンデンサ)、R2:抵抗1MΩ程度 (バイアス抵抗)、【電源部品】IC2:5V LDO (3端子レギュレータ)、C6,C7:47uF アルミ電解 (電源用電解コンデンサ)、C4:0.1uF セラコン (電源用コンデンサ)、D1:ショットキーバリア等 (逆接防止ダイオード)、【電源部品】DCJ0202:DCジャック (コネクタ)、【おまけ】RESET:タクトスイッチ (スタンダード品)、R1:抵抗10kΩ 程度 (RESET用 プルアップ抵抗)、C3:AREF セラコン 0.1uF (A/D変換用基準電圧用セラコン)
USB接続LEDライト GB[制御機器]USB接続LEDライトGB[制御機器]
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
USBポートに接続するだけで点灯するLEDライトです。 ON/OFFスイッチ非搭載
電源(V)5(USB)発光色全長(cm)20ケーブル長(cm)約90
「4チャネル・メモリキーヤーを作ろう」製作部品セット 基板付 マルツエレック「4チャネル・メモリキーヤーを作ろう」製作部品セット 基板付マルツエレック
3,698税込4,068
1セット
5日以内出荷
CQ ham radio 2008年6月号特集記事に紹介されている「4チャネル・メモリーキーヤーを作ろう」(P44~)製作部品セットです。 組立説明書付き 取り扱い説明書付き このキットの製作には、CQ Ham radio 2008年6月号付録基板同等品が付いています。
dsPICマイコンボード(トラ技2007年8月号付録基板同等品) マルツエレックdsPICマイコンボード(トラ技2007年8月号付録基板同等品)マルツエレック
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
MDSPIC2012はMicrochip社のdsPIC30F2012を搭載したマイコンボードです。すぐに開発が始められるようブートローダ機能を搭載しており、別途PICライターを用意する必要がありません。 出荷時にブートローダを書き込み済みですので、PICライターを用意する必要はありません。RS-232Cインターフェイスと接続するだけでプログラムをダウンロードできます。USB-シリアル変換ケーブルも使用できます。 40ピンDIP-ICのように使用できるコンパクトサイズです。またdsPIC30F2012の全ピンを引き出してあります。 USBコネクタからの給電も可能なので、別途電源を用意する必要がありません。(コネクタ別売) PICライターによるプログラム書き込みも可能です。 CQ出版社のトランジスタ技術2007年8月付録基板と同一仕様です。
USB供給電源-出力コネクタ変換基板 マルツエレックUSB供給電源-出力コネクタ変換基板マルツエレック
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
USBから供給される電源をターミナルに出力する変換基板 microUSB-BやUSB Type-Cのコネクタを持つACアダプターなどからブレッドボード上の実験回路や試作基板に電源を供給する際に使用する変換基板です。出力には、電線をワンタッチで固定でき、繰り返しの着脱やメンテナンスが容易なターミナルブロックを採用しています。入力用のターミナルブロックも搭載しています。
USRP B210 70MHz-6GHz SDR/Cognitive Radio DIGILENTUSRP B210 70MHz-6GHz SDR/Cognitive RadioDIGILENT
1個
欠品中
GNU Radioに対応したソフトウェア無線開発ボード 低コストでの実験用に設計 最大56MHzのリアルタイム帯域幅を提供するAD9361 RFIC直接変換トランシーバ 再プログラム可能なSpartan-6 FPGA 高速SuperSpeed USB 3.0 接続
仕様【瞬間帯域幅】1×1では最大56MHz、1×2では最大30. 72MHz(2x2)【SSB/LOサプレッション】35/50dBc、3.5GHz deg RMS、6GHz deg RMS【IIP3(標準NF時)】20dBm【パワー出力】10dBm【変換性能とクロック】ADCサンプルレート(max):61.44MS/s、ADC解像度:12ビット、ADC広帯域SFDR:78dBc、DACサンプルレート(最大):61.44MS/s、DAC分解能:12ビット、ホストサンプルレート(16b):61.44MS/s、周波数精度:±2.0ppm、W/GPSアンロックTCXO基準:±75ppb、W/GPSアンロックTCXO基準:1ppb【物理性能】アース付き取り付け穴、USB 3.0 SuperSpeedインターフェース、標準USB 3.0コネクター、GPIO機能セット内容USRP B210ボード本体 ×1、USB 3.0ケーブル ×1寸法(mm)97×155×15質量(g)350電源DC入力:6V/4A (DC電源含む)周波数範囲70MHz~6GHz環境USRPハードウェアドライバ3.9.2 (またはそれ以降)、GNU Radio、C++、Python API特性【RF】Xilinx Spartan-6(XC6SLX150)FPGA、Fully-coherent 2x2 MIMO機能【同期】10MHzクロック リファレンス、PPSタイム リファレンス雑音指数(dB)受信/8動作温度範囲(℃)0~45チャンネルタイプ2TX 2RX、ハーフまたはフルデュプレックス
Zmod SDR DIGILENTZmod SDRDIGILENT
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
ソフトウェア無線開発用のSYZYGY互換A/Dコンバータモジュール 広い入力帯域幅 アンダーサンプリングに対応(サンプルレートより高い周波数の信号をキャプチャ可能) オンボードの低ジッタークロック ジェネレータ 低ノイズ設計 GNU Radioに対応
仕様【アナログ帯域幅】35kHz~470MHz @-12dB、100kHz~200MHz @-3dB【基準クロック】オンボードまたはSYZYGYホストボードセット内容Zmod SDR、Zmodを互換性のあるホストボードに固定するためのネジ(4 M3×5mm)、保護フォーム付きDigilentカスタムパッケージ分解能(絶対)61μV入力インピーダンス(Ω)50@10MHz解像度14ビットサンプルレート最大122.88MS/s入力レンジ±1Vチャネル数2チャンネルタイプシングルエンド
Xport搭載ネットワーク入門キット ADTXport搭載ネットワーク入門キットADT
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
簡単にネットワークに接続できるモジュールの入門キット Lantronix製のXPort(XP1001000-05R J)を搭載した、シリアル機能を備えたあらゆるデバイスでネットワーク接続を可能とするモジュールです。ネットワーク化に必要な要素をすべて搭載したXPortのすべての機能を評価することができ、ネットワーク化に必要な機能が凝縮されているため、幅広い製品で使用することができます。TCP、UDP、ARP、Telnet、ICMP、DHCPなど広範囲なプロトコルをサポートします。セキュリティが強化されたXPort Edgeも搭載可能です。
その他【プログラマブルI/O】3PIOピン(software selectable)【マネージメント】WEBサーバー搭載セット内容Xport搭載ネットワーク入門キット(XP1001000-05R J 搭載済み)、リファレンスドキュメントCD(マニュアル部品表含む寸法(mm)50×80インターフェース【ホスト】RS232Cインターフェース(D-Sub 9ピン)、シリアルUART接続、データレート:最大921kbps【ネットワーク】イーサネットMAC/PHY(RJ45コネクタ内蔵)、イーサネット10Base-Tまたは100Base-TX(Auto-Sensing)許容周囲温度(℃)-40~+85※XPort単体のデ-タプロトコルIPv4/IPv6 TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、SNMP、TFTP、Telnet、DHCP、BOOT P、HTTP、AutoIPRoHS指令(10物質対応)対応各種認証XPort:EM C/EMI -compliant; RoHS-compliant
R8C/M12A ライタ&LEDキット マルツエレックR8C/M12A ライタ&LEDキットマルツエレック
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
本キットは、ルネサスエレクトロニクス(株)主催の電子工作教室の教材用に開発したR8C/M12Aマイコン評価基板兼フラッシュマイコン書き込み器です。 スライドスイッチを切り替えることで、プログラムの実行モードとICの内蔵フラッシュメモリーの書き込みモードのどちらかを選択できます。 実行モードでは、基板上のスイッチとLEDを使ってLEDフラッシャーの他にも初歩的な実験とICの動作確認ができます。 書き込みモードでは、パソコンからUSB経由でプログラムの書き込みができます。 電源はUSBから供給されるので外部電源がなくても動作しますが、外部から電源を供給すればUSBを接続せずに実行モードでプログラムを動作させることができます。 ICの実装は、ゼロプレッシャーソケットを使用してピンに機械的な変形を与えずにレバーを上下するだけで迅速に行えます。学習用だけでなく、マイコンの実用段階においてオンボードでのプログラミングができない場合のプログラマーとして活用できます。
mmA8451 三軸加速度センサー AdafruitmmA8451 三軸加速度センサーAdafruit
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
MMA8451を搭載した小さな三軸加速度センサです 電源電圧、ロジック電圧共に5Vでの利用に対応しています
寸法(mm)21× 18× 2質量(g)1.3測定レンジ±2/±4/±8gから選択
Nu:Tekt ヘッドホンアンプはんだ付け組み立てキット KORG(コルグ)Nu:Tekt ヘッドホンアンプはんだ付け組み立てキットKORG(コルグ)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
超小型の真空管Nutube 6P1を使用したヘッドホンアンプのはんだ付け組み立てキット Nutube 6P1を26Vの電源電圧で駆動し、本格的な真空管サウンドを楽しめます。フィラメントの電源にはDC/DCコンバータを使用し、消費電流を抑えました。EDMスイッチを装備し、好みに合わせて低域を増強できます。Nutubeのアノード負荷抵抗値を調整することで、真空管の負荷曲線の傾きを変えて音の違いを楽しめます。2種類のオペアンプが付属(NJM4580、MUSES01)し、ICソケットを使用しているので簡単に交換ができます。ケースにはミント缶サイズのケースを使用し、電源スイッチの保護を兼ねたプロテクターおよびNutubeの光を確認できるアクリル製カバーを装備しています。 INPUT端子(ステレオミニジャック) OUTPUT端子(ステレオミニジャック)
仕様【真空管】Nutube 6P1【EDMスイッチON】+5dB/50H付属品取扱説明書質量(g)110(電池含まず)外形寸法(mm)111×65×29電源単3形アルカリ乾電池2本周波数特性20Hz~50kHz(3dB内)出力インピーダンス(Ω)10、推奨負荷:15以上コントロールボリューム、EDMスイッチ(内部)電池寿命(時間)約9(アルカリ乾電池使用時)歪率(%)0.15(-15dBu入力時)SNR値93dB最大出力(mW)50(MUSES01使用時)、80(NJM4580使用時)
ドリルビットセット VOLTERAドリルビットセットVOLTERA
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
電子回路プリンタV-Oneに使用できるドリルビット10ピースのセットです。 Φ0.7、Φ0.8、Φ0.9、Φ1.0、Φ1.6サイズのビットが各2個付属しています。 ドリルヘッドへの搭載は2.5mm六角レンチ(別売)で簡単に交換が可能です。
ドリル加工用下敷き(Sacrificial Layer) VOLTERAドリル加工用下敷き(Sacrificial Layer)VOLTERA
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
電子回路プリンタV-Oneでドリル機能を使用する際に、ドリルからヒーターステージを保護するための下敷きです。 加工するプリント基板は下敷きの上に固定します。下敷きは再利用可能です。
ハイパワーUSB-シリアル変換基板(完成品) みんなのラボハイパワーUSB-シリアル変換基板(完成品)みんなのラボ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ArduinoやWROOM-02 ESPシリーズなどに使える書き込み機 多くの電流を必要とするWi-Fiモジュールなどの書き込みやデバッグのための電流を、多く取り出せるハイパワーUSB‐シリアル変換基板です。 3.3Vの3端子レギュレータ1117を搭載しているので800mAという大電流を供給することができ、ジャンパーピンにより電源電圧をハイパワー3.3VとUSB直結の5Vを選択することができます。 また、このUSBシリアル変換ではArduino Pro Miniなどの書き込み時に必要なDTR, CTS端子を標準で用意しています。 背面の切り替えジャンパーによって、ESP8266やESP32モジュールの書き込み時に、自動リセットができるよう、CTS端子をRTS端子に切り替えることも可能です。
テープLED用コード付電源コネクタ(4芯用・片側) GB[制御機器]テープLED用コード付電源コネクタ(4芯用・片側)GB[制御機器]
289税込318
1個
5日以内出荷
4芯用 / 片側のみコネクタ付き テープLED同士の接続などに利用できます
テープLED用コード付電源コネクタ(4芯用・両端) GB[制御機器]テープLED用コード付電源コネクタ(4芯用・両端)GB[制御機器]
329税込362
1個
5日以内出荷
4芯用 / 両端コネクタ付き テープLED同士の接続などに利用できます
トランジスタの基本原理LED点滅回路 マルツエレックトランジスタの基本原理LED点滅回路マルツエレック
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
このキットは少ない部品かつ工数で、電子回路を学ぶことができる非常に面白い電子キットで、トランジスタの増幅原理、スイッチング原理を中心とした発振回路を学習できます。 具体的には、LEDのフラッシュ速度をボリュームで変更して高速ストロボ発光を楽しむことができます。 これから電子回路について勉強しようと考えている方々の入門キットとしてお奨めします。
ディジタル・パワー制御ベースボード マルツエレックディジタル・パワー制御ベースボードマルツエレック
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
MPMDP33-BASEは、dsPICマイコンを使用したパワー回路のディジタル制御を実験・学習するためのボードです。 別売の2A出力ハーフ・ブリッジ・パワーボード MPM4800-PMを搭載することで、LEDの調光制御や定電圧・定電流のDC-DCコンバータの実験、鉛蓄電池の充電制御、モータ制御、D級アンプなど、各種パワー回路の実験・学習ができます。 SMPS(Switched-Mode Power Supply)やディジタル・パワー変換用途向けのdsPICマイコン dsPIC33FJ16GS502(マイクロチップ製)を採用しました.処理性能は最大40MIPSで、10ビット/4MSPSのA-Dコンバータや最小分解能1.04nsのPWM出力など豊富な機能を備えています。 2A出力ハーフ・ブリッジ・パワーボード(別売)を搭載することで、最大2チャネルのパワー出力ができます。 出力電圧や電流、制御信号等の波形観測を容易にするため、チェック・ピンを豊富に用意しています。 DC信号やオーディオ信号、サーミスタ入力などが可能な外部アナログ入力を2チャネル備えています。また、ジャンパ切り替えによって回路構成を変更できます。 入出力コネクタには接続が容易なワンタッチ端子台 ML-700-NV(サトーパーツ製)を採用しています。 パラメータ変更や状態確認用にタクト・スイッチを三つ、16文字×2行のキャラクタ液晶モジュールを一つ.可変抵抗を二つ用意しました。 RS-232Cインターフェースを備えており、PC等との通信も可能です。 PICkit2やPICkit3などの安価なデバッガ/プログラマを直結できます。
トラ技2008年8月号付録NEC78K0 USBマイコン基板同等品 マルツエレックトラ技2008年8月号付録NEC78K0 USBマイコン基板同等品マルツエレック
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
NEC製ワンチップマイコンμPD78F0730搭載
ハンドリングコースセット(マイコンレーサーコースセット) マルツエレックハンドリングコースセット(マイコンレーサーコースセット)マルツエレック
579税込637
1セット
5日以内出荷
「マイコンレーサー」用コースのセットです。ハンドリングコースとオーバルコースの2点セットです。 <コースについて> オーバルコースは至ってシンプル。直線やカーブを滑らかにトレースさせる、最初の練習台です。ハンドリングコースは入り組んだカーブが連続するテクニカルなコースです。左右のモーターをコントロールして、スムーズに抜けられるようにプログラムを調整しましょう。
デジタル温度センサー ADT7310 DIP化モジュール マルツエレックデジタル温度センサー ADT7310 DIP化モジュールマルツエレック
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
デジタル温度センサーADT7310を使用したDIP型モジュール基板 MDK001は、アナログデバイセズ社の高精度温度センサーADT7310を搭載した、デジタル温度センサージュール基板です。1.27mmピッチのICを2.54mmピッチに変換していますので、ブレッドボードやユニバーサル基板でそのまま使用できます。ADT7310は、温度校正や直線性の補正が不要で、±0.5℃の高精度な温度測定が可能なデジタル温度センサーです。
スタンドアロンシリアルMCUプログラマ 彗星電子システムスタンドアロンシリアルMCUプログラマ彗星電子システム
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
アップロードの禁止や実行回数の制限などのセキュリテイ機能を搭載 IDコードの設定とスクリプトの実行回数の設定が可能。設定した回数を実行すると保存データを消去し、過剰書き込みを防止する 3種類の電源供給が可能 (1)パソコンからはUSBケーブルをつなぐだけでダウンロード可能 (2)ターゲットシステムから電源供給すればケーブル1本で書き込み可能 (3)メモリ内容は付属の電源ケーブルを接続することで確認可能 ユーザープログラムはCFカードに記録可能 コマンド実行キーに任意の実行コマンドを登録可能 EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能
付属品USBケーブル ×1・電源ケーブル ×1・ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1質量(g)230電源USBバスパワーから電源を供給ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V)EFP-RC2用電源端子から電源を供給(5V)方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式対応OSWindows XP/7/8/8.1/10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×78×23(突起部除く)消費電力(mA)3.3V時:400(x)、5V時:250メモリーCFカード(ユーザープログラムのバッファ用)対象書込対象:ルネサスエレクトロニクス製フラッシュ内蔵MCU通信インターフェース値USB 1.1、最大通信速度12Mbps
LED/ブザーセット embotLED/ブザーセットembot
969税込1,066
1セット
5日以内出荷
embotコアに接続して使用するLEDライトとブザーのセットです。
付属品赤LED(1個)、緑LED(1個)、ブザー(1個)型番EMBOT-LED-BUZZER-SET
LEDシート 8X8 RGB色 GB[制御機器]LEDシート 8X8 RGB色GB[制御機器]
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
LEDで演出してみませんか? マイクロコントローラピンを使用して64個の超高輝度LEDにメッセージをスクロールしたり 小さな画像を描画したりすることができます。(連結も可能)
動作電圧(V)5動作電流(A)4
LEDストロボスコープキット マルツエレックLEDストロボスコープキットマルツエレック
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷
手軽に等加速度運動などが観測できる簡易ストロボ・スコープ ストロボ・スコープは比較的高速で運動する物体の動きを捉えるために利用する発光装置です。 ストロボ・スコープの光源は、観測したい物体の動きや速度に合わせて点滅する間隔やタイミングを調節できます。 わずかな時間で照らし出された物体は、あたかも一瞬停止して見え、繰り返されることで観測物体の移動していく様子が観測しやすくなります。
IoTCAP基板 部品セット マルツエレックIoTCAP基板 部品セットマルツエレック
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ラズパイマガジン2018年10月号に付属するIoTCAP基板用の部品セット この部品セットは、Raspberry Piに接続してIoTの実験をするための拡張ボード「IoTCAP」用の部品セットです。ラズパイマガジン2018年10月号に付属するプリント基板にはんだ付けして組み立てます。小さな表面実装部品がたくさん含まれているので、はんだ付けの上級者向けです。詳しい組み立て方と使い方は、ラズパイマガジン2018年10月号に解説されています。部品を実装済みの全実装版もご購入いただけます。
IoTCAP基板 全実装版 マルツエレックIoTCAP基板 全実装版マルツエレック
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
部品を実装済みのラズパイマガジン2018年10月号に付属するIoT実験基板 IoTCAP基板は、温湿度・気圧を手軽に測れる拡張ボードで、ラズパイマガジン2018年10月号に付属するプリント基板です。このIoTCAP基板の同等品に、必要な部品をすべてはんだ付けした組み立て済みの製品です。 このボードをRaspberry Piに接続して、IoTの実験を行うことができます。Raspberry Pi Zero/W/WHとRaspberry Pi/B+/2/3B/B+に対応しています。センサを搭載しているので、気象情報(温度/湿度/気圧)を取り込むことができます。また、赤外線送受信機能を備えており、赤外線リモコンにもなります。詳しい使い方は、ラズパイマガジン2018年10月号で解説されています。
IVR3261DC-DCコンバーターモジュール マルツエレックIVR3261DC-DCコンバーターモジュールマルツエレック
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
LTC3261を搭載した反転電圧レギュレータモジュール基板 リニアテクノロジー社のLTC3261は、高電圧/低静止電流の反転型チャージポンプICです。4.5V~32Vの広範囲の入力電圧で動作し、高精度で正電圧から負電圧を出力することができます。低静止電流のバーストモードと低ノイズの固定周波数モードの2つの動作モードを選択することができます。 本モジュールは、LTC3261の固定周波数モードを利用して、入力電圧と同じ値の負電圧を安定的に発生させることができ、両電源を必要とする回路などに役立ちます。また、チャージポンプ回路に必要な外付け部品を20×9mmの小さな基板に載せてあるので、回路の簡素化ができます。自作する基板に本モジュールを実装する際は、付属する3ピンライトアングルヘッダをご使用ください。

機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

工作キット