26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マキペット 東都興業

    マキペット

    東都興業
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    高所・屋根用巻き取り換気装置です。ハウスの換気を容易にできる資材です。
    仕様T タニ用
  • カンキット101 東都興業

    カンキット101

    東都興業
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    奥行き50mまでのハウスに対応した巻上げ換気装置です。 軽量ボディで換気作業の労力軽減をサポート! 丸みをおびたボディ&操作性を重視したハンドルで快適な巻上げ作業を実現します。 減速比が1:1のため、スピーディーに換気することができます。 高機能なブレーキ機能を搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。
    用途ビニールハウスのサイド巻上げ減速比1:1タイプ奥行50m用
  • かるかん 渡辺パイプ(SEDIA)

    かるかん

    渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    50mまでの開閉ができる巻き上げ式側面換気装置。
    用途側面換気装置
  • 循環扇 エアビーム フルタ電機

    循環扇 エアビーム

    フルタ電機
    53,980税込59,378
    1台
    22日以内出荷
    高性能、省エネルギー:業界TOPクラスの到達距離、送風性能と、省エネルギー性能を全機種で両立しました。直進性が高く、強い風の広がりも小さいので、カーテンなどのバタつきによる傷みを抑えます。高耐久性:施設園芸ハウス専用設計の循環扇として長い実績を誇ります。モーターなどの部材に、耐候性、耐食性に優れる部品を採用する長寿命設計です。低騒音:全機種低騒音を達成。運転音が気にならないので、作業の邪魔になりません。騒音を気にせず運転できます。設置場所不問:付属の標準取付金具と豊富なオプション金具で、ハウス内のあらゆる取付ベースに設置できます。高い安全性:全機種とも細目ピッチの後部ガードを採用し、安全性が高いです。
    用途ハウス内で水平方向の気流をつくる循環線です。
  • ニュータニカンキット104 東都興業

    ニュータニカンキット104

    東都興業
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    奥行き100mまでのハウスに対応した、谷高所巻上げ換気装置です。 減速比が1:4のため、スピーディーに換気することができます。 高機能なハイパーブレーキを搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。 谷高所の換気以外にハウス内の簡易巻取りやカーテンの巻上げにも使用できます。 本体と巻上げパイプを接続するカップリングは自在式タイプです。 カップリングが動き、ハンドルの可動域が広く動かしやすいのが特長です。 本体はアルミ製、ハンドルはステンレス製となっており、錆に強く耐久性抜群です。
    用途ビニールハウスの谷・高所巻上げ減速比1:4タイプ奥行100m用
  • SHパッカー 誠和(農業資材)

    SHパッカー

    誠和(農業資材)
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • くるっこ 誠和(農業資材)

    くるっこ

    誠和(農業資材)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    多目的な巻き取り作業に 谷換気、サイド換気、内張りカーテンの開閉など
    減速比1/2奥行(m)サイド換気:50、谷換気:60、内張りアーチ:50幅(m)サイド換気:1、谷換気:0.5、内張りアーチ:2
  • カンキット104 東都興業

    カンキット104

    東都興業
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    ・ステンレス部品の使用とパッキン構造の見直しをし 耐久性をUP。・ハンドルを作業負荷を最小限にする最適な長さに設計
    用途ビニールハウスのサイド巻上げトルク(N・m)巻取トルク:30奥行(m)100幅(m)開口幅:1
  • くるファミ 誠和(農業資材)

    くるファミ

    誠和(農業資材)
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    サイド換気のベストセラー ひときわ軽い換気操作を実現します。
    幅(m)サイド換気:1
  • かるかんロング 渡辺パイプ(SEDIA)

    かるかんロング

    渡辺パイプ(SEDIA)
    13,880税込15,268
    1個
    当日出荷
    100mまでの開閉ができる巻き上げ式側面換気装置。
    用途側面換気装置
  • TKTハンドルセット 東都興業

    TKTハンドルセット

    東都興業
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    ニュータニカンキットのハンドル部分です。★旧タイプのハンドルと整合性があり、今までの本体に問題なくお使いいただけます。
  • マキペットS 東都興業

    マキペットS

    東都興業
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    トルク(N・m)【巻き取りトルク】19.6・m2まで奥行(m)50まで幅(m)1まで
  • かるかんハイ 渡辺パイプ(SEDIA)

    かるかんハイ

    渡辺パイプ(SEDIA)
    16,880税込18,568
    1個
    当日出荷
    50mまでの開閉ができる巻き上げ式高所換気装置。
    用途高所換気装置
  • 緑のカンキ 佐藤産業

    緑のカンキ

    佐藤産業
    11,980税込13,178
    1台
    13日以内出荷
    構造学力に基づき入出力軸とコロの関係を徹底的に分析。そして他社同等品とは比較にならない大きな角度(120度以上)を採用しスムーズさを確保。 女性でも年配の方でも巻上げ下げがラクで快適になりました。
    適合奥行50mまで開閉幅1.0mまでギア比1:1
  • ニューツマソー 東都興業

    ニューツマソー

    東都興業
    40,980税込45,078
    1枚
    4日以内出荷
    無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。ネットは必要に応じて別途ご用意ください。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる!。 Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。
    用途換気幅(mm)1300寸法(mm)ネット枠:580×508高さ(mm)600ひも長(mm)7000開口幅(mm)最大:600
  • ビックツマソーⅡ 東都興業

    ビックツマソーⅡ

    東都興業
    80,980税込89,078
    1枚
    4日以内出荷
    大型ハウスに最適なツマ面換気装置です。開口部が大きいため、大型ハウスでも換気効率抜群!。開閉は『ニュータニカンキット102』を使用するため、軽々と開閉を行うことができ、開閉角度も自由に調節できます。窓枠をしっかり固定するロック紐付きです。窓枠には耐久性に優れたカラービニペット、カラーツユトールを使用しています。カラー材は特殊亜鉛メッキ鋼板に高級樹脂塗装のコーティングの焼付処理を2回しており耐久性があるため、天窓枠に最適な材質です。フィルムの1枚張りを行うことができるため、取り付け、張り替えをスムースに行えます。
    用途換気幅(mm)3060高さ(mm)720開口幅(mm)最大:700
  • ニューツマソー ネット展張品 東都興業

    ニューツマソー ネット展張品

    東都興業
    50,980税込56,078
    1枚
    4日以内出荷
    ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できる換気装置です。付属のフレームにネットが展張されているので防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。
    用途換気幅(mm)1300寸法(mm)ネット枠:580×508高さ(mm)600ひも長(mm)7000目合い(mm)ネット:1開口幅(mm)最大:600
  • ツマソーⅢ 東都興業

    ツマソーⅢ

    東都興業
    40,980税込45,078
    1枚
    4日以内出荷
    3段階開閉のツマ面換気装置です。 ヒモを引くだけで簡単にツマ面が3段階開閉できます。 カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。 窓枠はカラーツユトールで構成、主要部分はアルミとステンレス製で耐久性抜群です。 カラー材、アルミ材を用いることで、雨や結露水による錆にも耐久性があります。 本体組み立て済みの梱包のため、ヒロパイプジョイント4つで簡単に取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能となっており、取り付け、張り替えも簡単に行えます。
    用途換気幅(mm)1300高さ(mm)600開口幅(mm)最大:610
  • ニューツマソー ネット同梱品 東都興業

    ニューツマソー ネット同梱品

    東都興業
    42,980税込47,278
    1枚
    4日以内出荷
    無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる!。 Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。
    用途換気幅(mm)1300寸法(mm)ネット:630×560、ネット枠:580×508高さ(mm)600ひも長(mm)7000目合い(mm)ネット:1開口幅(mm)最大:600
  • H3654普及版用片サイド換気用巻上げ機セット 南榮工業

    H3654普及版用片サイド換気用巻上げ機セット

    南榮工業
    32,980税込36,278
    1台
    15日以内出荷
    菜園ハウスシリーズ用の片側巻上機です。厚さ0.1mm農業用透明ビニール。蝶番式扉出入口(ビニール厚さ0.1mm)
    用途ハウス内の温度調節に便利です。厚さ(mm)ビニール:0.075寸法(mm)W:3600 × D:5400 × T:2400サイズ坪数:5.9坪パイプ径(Φmm)22
  • H2748普及版用片サイド換気用巻上げ機セット 南榮工業

    H2748普及版用片サイド換気用巻上げ機セット

    南榮工業
    29,980税込32,978
    1台
    15日以内出荷
    菜園ハウスシリーズ用の片側巻上機です。厚さ0.1mm農業用透明ビニール。蝶番式扉出入口(ビニール厚さ0.1mm)
    用途ハウス内の温度調節に便利です。厚さ(mm)ビニール:0.075寸法(mm)W:2700 × D:4800 × T:2000サイズ坪数:3.9坪パイプ径(Φmm)22.2
  • H4572普及版用片サイド換気用巻上げ機セット 南榮工業

    H4572普及版用片サイド換気用巻上げ機セット

    南榮工業
    36,980税込40,678
    1台
    15日以内出荷
    菜園ハウスシリーズ用の片側巻上機です。厚さ0.1mm農業用透明ビニール。蝶番式扉出入口(ビニール厚さ0.1mm)
    用途ハウス内の温度調節に便利です。厚さ(mm)ビニール:0.075寸法(mm)W:4500 × D:7200 × T:2700サイズ坪数:9.4坪パイプ径(Φmm)22
  • かるかんハイロング 渡辺パイプ(SEDIA)

    かるかんハイロング

    渡辺パイプ(SEDIA)
    26,880税込29,568
    1個
    6日以内出荷
    100mまでの開閉ができる巻き上げ式高所換気装置。
    用途高所換気装置
  • 緑のタニカンキ 佐藤産業

    緑のタニカンキ

    佐藤産業
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    回転による衝撃をサスペンションヘッドが吸収。 プラスチックの劣化を防止するために特殊なコーティングを施してあります。 市販のΦ19mmのソケットを使用すれば電気ドリルで巻き上げ可能(ハウス及び、ドリルによっては巻き上げできない場合もあります)
    開閉幅1.5mまで
  • カンキットスペーサー 19用 東都興業

    カンキットスペーサー 19用

    東都興業
    3,598税込3,958
    1袋(3個)
    5日以内出荷
    巻き上げパイプをΦ19.1を使用する際に必要な部材です。
  • サイド巻上機セット 片側1列 南榮工業

    サイド巻上機セット 片側1列

    南榮工業
    42,980税込47,278
    1セット
    4日以内出荷
    巻上機・巻上パイプ・ビニールのセット。ハウス内の換気に最適。
    用途オリジナルハウスOH-4575のオプション品
換気装置