24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • ICウインカーリレー 12V LED対応 モノタロウ

    ICウインカーリレー 12V LED対応

    モノタロウ(134件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。
    用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用電圧(V)12仕様2ピンタイプ無音タイプ規格10W×2+3.4W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)動作範囲0.2~15W販売区分業務用
  • ウインカーリレー 12V モノタロウ

    ウインカーリレー 12V

    モノタロウ(79件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷
    二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。 スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。
    用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして電圧(V)12規格10W×2+3.4W販売区分業務用
  • フラッシャーリレー NTB

    フラッシャーリレー

    NTB(43件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    汎用性の高いベーン式を採用!
  • ウインカーリレー 6V モノタロウ

    ウインカーリレー 6V

    モノタロウ(37件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷
    二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
    用途DC6V車用電圧(V)6仕様2ピン規格10W×2+3.4W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)販売区分業務用
  • LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13 MAD MAX(マッドマックス)

    LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13

    MAD MAX(マッドマックス)(49件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
    電圧(V)12仕様3ピン寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)端子10×6mm
  • LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン) MAD MAX(マッドマックス)

    LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン)

    MAD MAX(マッドマックス)(65件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
    電圧(V)12仕様2ピン寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)最大出力(W)150端子10.8×6.5mm
  • LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ MAD MAX(マッドマックス)

    LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ

    MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。 端子部にB、L、と表記してあります。 B:12Vバッテリー側へ接続(プラス) L:ウインカー(バルブ)側へ接続して下さい。
    電圧(V)12専用寸法(mm)約35×34×34(端子部は除く)容量(W)150
  • AC/DC 汎用ウインカー リレー TAKEGAWA(武川)

    AC/DC 汎用ウインカー リレー

    TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    電圧(V)12定格電力(W)10
  • フラッシャーリレー(LED対応) KITACO

    フラッシャーリレー(LED対応)

    KITACO(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LEDウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLEDウインカー対応リレーが必要になります。
    適合キタコ補修部品
  • ウィンカーブザー KIJIMA(キジマ)

    ウィンカーブザー

    KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ウインカーの点滅に合わせブザー音を鳴らすことが出来ます。 ウインカーの消し忘れや、点滅を歩行者に知らせる事ができ、存在感をアピール! 音量はマイナスドライバーで調整可能です。
    適合12V
  • ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

    ワイドワットウインカーリレー

    POSH Faith(13件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
  • ホシュウヨウリレー DAYTONA(デイトナ)

    ホシュウヨウリレー

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    欠品中
  • ハイフラ防止 LED ICウィンカーリレー 8ピン 汎用 MAD MAX(マッドマックス)

    ハイフラ防止 LED ICウィンカーリレー 8ピン 汎用

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ウインカーのLED化には必須のICウィンカーリレー。 LED化することにより起こる、ハイフラ現象を防止します。 ワンタッチ交換タイプなので取り付け楽々!。 ウインカー点滅速度を無段階で調整可能です。 ダイヤル式無段階点滅調整機能 ワンタッチウィンカー機能(車種によっては作動しない場合有り) サンキューハザード対応(車種によっては作動しない場合有り) カチカチ音スピーカー内蔵 ハロゲン/LED混載対応
    参考トヨタ/ダイハツ/スバル/スズキ/三菱電圧(V)DC12V専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×27×32容量(W)150ピン数(ピン)8
  • ウインカーリレー 12V/20W KIJIMA(キジマ)

    ウインカーリレー 12V/20W

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    純正のウインカーランプが15W以上のバルブを使用している車種に、10Wのバルブを 使用したウインカーに変更する場合に必要となる2極式のウインカーリレーです。 純正標準のハザード機能等は使用出来なくなります。
    電力(W)(作動可能)同時点灯時の合計消費電力が20以下動作電圧(V)12
  • ICウインカーリレー マイクロ DC12V用 KIJIMA(キジマ)

    ICウインカーリレー マイクロ DC12V用

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    設置場所を考えなくて済む、小型のICウインカーリレーが登場!
    仕様30Wまで、2極式寸法(mm)14×8×7配線長100mm
  • ICウインカーリレー KIJIMA(キジマ)

    ICウインカーリレー

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
  • LED対応ウインカーリレー 3PIN(ハザード機能&ポジション機能付き) DAYTONA(デイトナ)

    LED対応ウインカーリレー 3PIN(ハザード機能&ポジション機能付き)

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ハザード&ポジション機能付きのLED対応ウインカーリレー3PIN。ハザード機能が付いていない車両にハザード機能を追加できます(※1)。HIGHSIDERシリーズのフロントポジション付きウインカーの取り付けに最適。
    仕様●O.1~100Wまで使用可能。●ポジション機能付ウインカーを装着した場合、簡単にポジション機能への配線が可能です。●CE規格取得済み。ラバーブラケット付属。●取り付けには配線加工が必要です。適合●DC12V専用品。
  • ICハザードリレー KIJIMA(キジマ)

    ICハザードリレー

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    従来のICリレーの性能に加えハザード回路機能を搭載。120WまでのDC6~12V下で使用可能です。ハザードのない車両もON/OFFスイッチの制御で4灯とも点滅させる事が出来ます。LEDウインカーは勿論、普通電球(12V28Wまで)のウインカーに使用可能です。
    本体寸法(mm)41×61×25
  • ウインカーリレー ハザード機能付き DAYTONA(デイトナ)

    ウインカーリレー ハザード機能付き

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    LEDウインカーリレーにハザード機能が合体(2極ウインカーリレー用)。お好みのON/OFFスイッチを別途取付すればハザード機能を追加可能。(100W対応のスイッチに限る)メーカーLEDウインカーに対応。
  • ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10A KIJIMA(キジマ)

    ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10A

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    スズキ純正7極リレー(38610-03F00)のLEDウインカー対応モデルです。 電球・LEDバルブを問わず合計100Wまでのウインカー回路に使用する事が出来ます。 前だけや後側だけLEDウインカーに交換した時などにも使用出来ます。純正リレーと交換してご使用下さい。
    電圧(V)12仕様スズキ7極用電流(A)0.05A~10A適合車種GSX1300R隼・GSX1400・バンディット1250/S/F/1200・GSXR1000(K5-)・GSXR600/750・GSR750・V-STROM650
  • ICウインカーリレー ハリケーン

    ICウインカーリレー

    ハリケーン(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    LED及び通常電球、リレーは2及び3端子に対応。
    仕様LED及び電球にも対応。接続ハーネス、マウントラバー付。適合車種3端子仕様 0.1~180W対応 12V用
  • ICウインカーリレー(ノーマル/LEDバルブ両方対応) ノーブランド

    ICウインカーリレー(ノーマル/LEDバルブ両方対応)

    ノーブランド(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    車体のウインカーリレーと交換することにより正常な点滅にする商品。通常のフィラメントバルブ(最大150W)にも対応。アナログ式に比べて耐久性、信頼性共に非常に高い製品。接続用ターミナル付き。
    用途ICリレー12V車専用、2端子/3端子型 リレー互換電圧(V)12
  • ウインカーリレーハーネス/HONDA用 DAYTONA(デイトナ)

    ウインカーリレーハーネス/HONDA用

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なリレーや、メーカー別配線端子類適合する変換コネクターるを多く開発して対応しています。
    主な適合車種1300SF/SB('06,'07)、CB100SF Spec-Ⅲ('06,'07)、CB400SB('06,'07)
  • リレー ATHENA(アテナ)

    リレー

    ATHENA(アテナ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    62日以内出荷
    Athena スターターリレーは、優れたパフォーマンスと長期的な信頼性を実現するためにAthena社内で設計・開発され厳格にテストされており、OEM基準に適合した安全で迅速かつ信頼性の高いエンジン始動を行います。純銅接点、耐熱絶縁体、耐久性に優れた耐衝撃プラスチックハウジングなどの高品質素材により厳しい環境でも最適なパフォーマンスを発揮します。リレーの設計には、スターターモーターへの安定した効率的な電流伝送を提供するスイッチングメカニズムが採用されており、エネルギー損失を最小限に抑え、過熱のリスクを軽減することにより始動システムの全体的な信頼性と安全性が向上します。Athena スターターリレーには車両の元の配線と互換性のあるコネクターが付属しております。

リレー・ハーネス』には他にこんなカテゴリがあります

バイク用リレー