絞り込み
ブランド
  • 竹内工業
  • MURATA(村田製作所)(133)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(101)
  • コーセル(87)
  • WURTH ELEKTRONIK(52)
  • SCHURTER(49)
  • TDKラムダ(47)
  • XP POWER(19)
  • KEMET(17)
  • EPCOS(13)
  • BOURNS(10)
  • SCHAFFNER(7)
  • TDK(5)
  • RS PRO(5)
  • 三菱電機(4)
  • 森宮電機(3)
  • オリエント(2)
  • 大和電業(2)
  • 加賀コンポーネント(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業ワンタッチフェライトクランプ竹内工業
109税込120
1個ほか
3日以内出荷から22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く)RoHS指令(10物質対応)対応
電磁波吸収シート 竹内工業電磁波吸収シート竹内工業
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率150。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シートが薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。長さ(mm)297±1幅(mm)210±1使用温度範囲-25~90引張強度30MPa以上RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業ワンタッチフェライトクランプ竹内工業
129税込142
1個ほか
10日以内出荷から22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・高透磁率NiZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・樹脂ケースはUL94V-0認定材料です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付けが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
電磁波吸収シート 竹内工業電磁波吸収シート竹内工業
2,298税込2,528
1枚
22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率100を実現。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。・難燃性に優れています。長さ(mm)297±1幅(mm)210±1使用温度範囲-25~90引張強度4.0MPa以上RoHS指令(10物質対応)対応
電磁波吸収シート 竹内工業電磁波吸収シート竹内工業
3,198税込3,518
1枚
22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率200を実現。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。・ノンハロゲンタイプですが難燃性があります。(UL94HB認定品)長さ(mm)297±1幅(mm)210±1使用温度範囲-25~105引張強度10MPa以上RoHS指令(10物質対応)対応
電磁波吸収シート 竹内工業電磁波吸収シート竹内工業
2,498税込2,748
1枚
22日以内出荷から31日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率100を実現。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。・ノンハロゲンタイプですが難燃性に優れています。(UL94V認定品)長さ(mm)297±1幅(mm)210±1使用温度範囲-25~105引張強度10MPa以上RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチフェライトクランプ(低周波対策製品) 竹内工業ワンタッチフェライトクランプ(低周波対策製品)竹内工業
22,980税込25,278
1箱(32個)ほか
22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・高透磁率MnZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・耐熱性の樹脂ケース、キューリー温度の高いコアにより、-40℃~125℃の仕様が可能です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業ワンタッチフェライトクランプ竹内工業
11,980税込13,178
1箱(76個)ほか
22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・機器への固定に便利なビス止め・粘着テープ止め・スナップ止めのオプションをご用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ケース付き非分割トロイダルコア 竹内工業ケース付き非分割トロイダルコア竹内工業
13,980税込15,378
1箱(120個)ほか
22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途,・環境対策としてフェライト材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料です。・樹脂ケース入りのためフェライトの割れ、欠けを防ぎます。・樹脂ケースがフェライトコアを確実に保持し、振動による音が発生しません。RoHS指令(10物質対応)対応
ケース付き非分割トロイダルコア(低周波対策製品) 竹内工業ケース付き非分割トロイダルコア(低周波対策製品)竹内工業
18,980税込20,878
1箱(120個)ほか
22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途,・環境対策としてフェライト材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料です。・樹脂ケース入りのためフェライトの割れ、欠けを防ぎます。・樹脂ケースがフェライトコアを確実に保持し、振動による音が発生しません。RoHS指令(10物質対応)対応

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁波対策