絞り込み
ブランド
  • 三菱ケミカル(4)
  • TORAY(東レ)(3)
  • 日栄化工(2)
  • 東レ・デュポン(1)
  • 林商事(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.01(1)
  • 0.0125(1)
  • 0.02(1)
  • 0.025(1)
  • 0.03(1)
  • 0.05(2)
  • 0.06(1)
  • 0.075(2)
  • 0.08(1)
  • 0.1(3)
  • 0.12(1)
  • 0.125(1)
  • 0.13(2)
  • 0.15(1)
  • 0.2(3)
  • 0.25(2)
  • 0.27(1)
  • 0.34(2)
  • 0.35(2)
  • 100(2)
テープ幅(mm)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 450(2)
  • 500(2)
  • 508(1)
  • 900(1)
  • 950(1)
  • 980(1)
  • 990(1)
  • 1000(3)
  • 1016(1)
  • 1800(1)
  • 3600(1)
  • カスタマイズ商品(2)
基材
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(1)
テープ長さ(m)
  • 100
  • 0.21(1)
  • 0.297(21)
  • 0.3(8)
  • 0.5(1)
  • 0.64(1)
  • 0.8(1)
  • 0.92(1)
  • 0.95(1)
  • 0.97(1)
  • 1(3)
  • 1.2(1)
  • 10(19)
  • 20(36)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 50(6)
  • 200(11)
  • 1000(2)
  • 色クリア(4)
  • 色ブラック(2)
クリア・ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用フィルムとは、ポリエステルなどの高分子化合物を原料とした薄い膜状のものを指します。幅やサイズの異なった商品が多く、種類が豊富です。素材はPET(ポリエチレンテレフタレート)などですが、メーカーによる独自開発素材が用いられた商品もあります。保護や加工を目的として表面のコーティングに使ったり包装に使用したりと、目的や用途に合わせて選ぶことができるでしょう。透明なタイプのフィルムが多いですが、黒や黄色などカラータイプのものもあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PETフィルム ロール品 TORAY(東レ)PETフィルム ロール品TORAY(東レ)
7,398税込8,138
1巻
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
カプトン 東レ・デュポンカプトン東レ・デュポン
73,980税込81,378
1巻
翌日出荷から5日以内出荷
ポリイミドフィルムカプトン(R)の標準タイプ。芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンとの縮重合によって得られる、透明な黄金色のフィルムです。その類い希な耐熱性を始め、以下の様な驚くべき特長を併せ持つ多機能型ポリイミドフィルムです。耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】PETフィルム #350S10 TORAY(東レ)【オーダー】PETフィルム #350S10TORAY(東レ)
2,379税込2,617
1巻
10日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.35長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PETフィルム #250S10 TORAY(東レ)【オーダー】PETフィルム #250S10TORAY(東レ)
1,893税込2,082
1巻
10日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.25長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
国産ポリエチレンフィルム 林商事国産ポリエチレンフィルム林商事
9,898税込10,888
1パック(5本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
国産品ならではの優れた品質と高い安定性!サイズも豊富です。
ダイアラミー FR-02A ブラック 三菱ケミカルダイアラミー FR-02A ブラック三菱ケミカル
239,800税込263,780
1本
91日以内出荷
難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ダイアラミー FR-02 ブラック 三菱ケミカルダイアラミー FR-02 ブラック三菱ケミカル
119,800税込131,780
1本
91日以内出荷
難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ダイアラミー FR-02A ナチュラル 三菱ケミカルダイアラミー FR-02A ナチュラル三菱ケミカル
219,800税込241,780特価
1本
当日出荷から91日以内出荷
難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
ナチュラル
ダイアラミー FR-02 ナチュラル 三菱ケミカルダイアラミー FR-02 ナチュラル三菱ケミカル
109,800税込120,780
1本
91日以内出荷
難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
ナチュラル
工業用両面テープ 日栄化工工業用両面テープ日栄化工
159,800税込175,780
1本
7日以内出荷
PET基材の両面にアクリル強粘着を塗工した両面テープです。各種被着体に対して強力な粘着力を持っています。
用途プラスチック・金属・発泡体等張り合わせ用透明テープ長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
加工工程用微粘着シート 日栄化工加工工程用微粘着シート日栄化工
75,980税込83,578
1本
7日以内出荷
PET75μ使用 アクリル再剥離粘着塗工品
用途加工工程用 キャリアシート 保護シート用 耐熱性良好透明テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)75
工業用フィルム