絞り込み
動作方式
  • 手動式(1)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • ヤマダコーポレーション(1)
  • GROZ(1)
油槽径(Φmm)
  • 38
  • 32(1)
  • 35.7(1)
  • 35.8(2)
  • 38.1(2)
  • 38.2(2)
  • 45(1)
  • 47.5(1)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 56.4(3)
  • 57(2)
  • 59(1)
  • 59.6(1)
  • 60(2)
  • 60.0(1)
  • 60.1(5)
  • 60.5(8)
  • 62.6(3)
  • 63(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「動作方式」から絞り込む
手動式(1)
  • 高圧グリスガン TRUSCO

    高圧グリスガン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1丁
    当日出荷
    グリス直入れタイプです。
    材質/仕上スチールノズル長(mm)160ノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • ワンハンドグリスガン ヤマダコーポレーション

    ワンハンドグリスガン

    ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1丁
    当日出荷
    片手で操作できるので狭い場所や高い所での給脂作業に最適です。80gのカートリッジ、または手詰め130gのどちらでも使用できます。
    付属品ノズル(CNP-2)適合適合グリス:ちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)241質量(kg)0.44容量(mL)85動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)38ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)101回の吐出量(mL)0.4最大圧力(MPa)10充填方法カートリッジグリス(80g)、手詰め(130g)兼用適合グリースちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)危険物の類別非危険物
  • ミニグリスガン(手詰め用) ノズル3サイズ付 GROZ

    ミニグリスガン(手詰め用) ノズル3サイズ付

    GROZ(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1丁
    当日出荷
    片手で簡単に使用でき作業性に優れます。ノズル径は「0.7、1.0、1.4mm」がセットになっており、ノズルを変えることにより、グリスの出る量を調整することができ便利です。
    用途エアツール、バイク、自転車、その他細かい箇所へのグリスアップに。付属品ノズル:0.7、1.0、1.4径仕様適合グリスちょう度:No.2トラスコ品番660-0399材質スチール、アルミニウム全長(mm)160油槽径(Φmm)38吐出量1回:0.3(cc)ノズル長(mm)10最大圧力(MPa)6.89容量(cc)85危険物の類別非危険物

『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります

グリースガン