絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • シマテック(19)
  • ヤマダコーポレーション(18)
  • TRUSCO(12)
  • PERMA(9)
  • KTC(6)
  • 尾崎亀商店(3)
  • パルサールブ(3)
  • ザーレン(2)
  • KWK(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • THK(1)
  • ライト精機(1)
  • PRESSOL(1)
  • Modes(1)
  • GROZ(1)
  • 関西油機(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースガン用カプラー(90°) エスコグリースガン用カプラー(90°)エスコ(3件のレビュー)
4,890税込5,379
1個
当日出荷
手動式グリースガン専用。 大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに仕様90°カプラー適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能エスコ品番EA991CN-103寸法(mm)78×30危険物の類別非危険物
グリースガン用カプラー(360°) エスコグリースガン用カプラー(360°)エスコ
5,930税込6,523
1個
当日出荷
手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-104危険物の類別非危険物
10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ エスコ10-11mm(Hex) グリースニップルレンチエスコ
4,140税込4,554
1個
当日出荷
取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用エスコ品番EA991CY-22材質スチール寸法(mm)85×18×51(H)対辺(mm)【グリースニップル】10・11危険物の類別非危険物
8 - 9mm(Hex) グリースニップルレンチ エスコ8 - 9mm(Hex) グリースニップルレンチエスコ
3,250税込3,575
1個
当日出荷
取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/8”PTF用エスコ品番EA991CY-21材質スチール寸法(mm)68×15×45(H)対辺(mm)【グリースニップル】8.0・9.0危険物の類別非危険物
グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用) エスコグリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)エスコ
4,910税込5,401
1個
当日出荷
ピンタイプ用。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用エスコ品番EA991BC-16全長(mm)41危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
100mm グリースポンプ用 ロングニードルアダプター エスコ100mm グリースポンプ用 ロングニードルアダプターエスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
大小の切断コネクター付。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに適合【グリースポンプ】EA911CNシリーズ(かみ込み式カプラータイプ)エスコ品番EA991CN-112長さ(mm)【ニードル】100全長(mm)175タイプロングニードル内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×6.2先端径(mm)6.2危険物の類別非危険物
38mm グリースポンプ用 ニードルアダプター エスコ38mm グリースポンプ用 ニードルアダプターエスコ
3,230税込3,553
1個
翌々日出荷
大小のコネクター付。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに適合【グリースポンプ】EA991CNシリーズ(かみ込み式カプラータイプ)エスコ品番EA991CN-111長さ(mm)【ニードル】32全長(mm)120内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×4危険物の類別非危険物
1/8"x325mm フレキシブルホース(アダプター付) エスコ1/8"x325mm フレキシブルホース(アダプター付)エスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
適合【付属カプラー適合ニップル】ボタンヘッド用エスコ品番EA991C-111接続G1/8”適合品番EA991CJ、CE-2ホース長さ(mm)300危険物の類別非危険物
500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付) エスコ500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)エスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
手詰めカートリッジはEA991C-9、-10。
エスコ品番EA991CN-4タイプフレキシブルホース・プロハード標準付属ノズル450mmフレキシブルホース材質(ピストン・シリンダー)合金スチール筒長(mm)300適合グリースNLGI-1/2危険物の類別非危険物シリンダー容量(mL)500
1/8"NPTx300mm グリースポンプ用フレキホース エスコ1/8"NPTx300mm グリースポンプ用フレキホースエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
カプラー取り付け側にスプリングガード付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK、EA166DN-1エスコ品番EA991CN-300全長(mm)300質量(g)約83使用圧力【最大】7500PSI、【最小】20000PSI危険物の類別非危険物
500ml グリスポンプボディー EA991CA用 エスコ500ml グリスポンプボディー EA991CA用エスコ
5,240税込5,764
1個
翌日出荷
仕様●EA991CA用 グリスポンプボディーアズワン品番67-2997-87危険物の類別非危険物関連資料仕様(0.08MB)
給油器ブラシ エスコ給油器ブラシエスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
オイル用。
適合品番EA991CU-1AA、-1AB、-1BA危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)Φ25×45
交換用ガスジェネレーター エスコ交換用ガスジェネレーターエスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
容器を再利用するときに交換が必要な電池式ガス発生装置です。電池はガスジェネレーターに内蔵されております。付属の黒キャップは、グリス充填後の仮止めキャップ(吐出口をふさぐ用途)として使用します。
仕様125ml用危険物の類別非危険物
給油器用45°エルボー エスコ給油器用45°エルボーエスコ
2,470税込2,717
1個(1個)
翌日出荷
給油器用。
材質鉄(ニッケルメッキ)質量(g)34使用温度範囲(℃)-20~55規格45°サイズ(mm)【D】R1/4”【H】10【L】34危険物の類別非危険物ねじサイズ(R)1/4”
交換用ガスジェネレーター(60mL用) エスコ交換用ガスジェネレーター(60mL用)エスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
容器を再利用するときに交換が必要な電池式ガス発生装置です。
仕様60用危険物の類別非危険物
400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付 エスコ400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付エスコ
6,500税込7,150
1セット
翌日出荷
仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付アズワン品番65-9340-94危険物の類別非危険物
グリースポンプ用ノズル エスコグリースポンプ用ノズルエスコ
6,770税込7,447
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
グリースポンプ用プッシュ式アダプター エスコグリースポンプ用プッシュ式アダプターエスコ
3,660税込4,026
1個
翌日出荷
ワンタッチ式
仕様●全長:125mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●適用グリースポンプ:EA991CN-2~-6、-10(かみこみ式カプラータイプ)アズワン品番65-2314-34危険物の類別非危険物
グリースポンプ用ニードルアダプター エスコグリースポンプ用ニードルアダプターエスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
スライド式スリーブ付
仕様●全長:127mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20.7MPa●適用グリースポンプ:EA991CN-2~-6、-10(かみこみ式カプラータイプ)アズワン品番65-2314-33危険物の類別非危険物
グリースポンプ用ニードルアダプター エスコグリースポンプ用ニードルアダプターエスコ
1,940税込2,134
1個
当日出荷
亜鉛メッキ、耐食仕上げ 手動グリースガンでのみ使用できます。 ピンポイント潤滑用のユニバーサルジョイントやその他のアプリケーションでの使用に最適です 保護キャップ付
仕様●全長:19mm●ノズルねじサイズ:1/8”NPTアズワン品番65-2314-32危険物の類別非危険物
G1/4" /3m グリース用チャージングホース エスコG1/4" /3m グリース用チャージングホースエスコ
9,850税込10,835
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-88危険物の類別非危険物
G1/4" /2m グリース用チャージングホース エスコG1/4" /2m グリース用チャージングホースエスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-87危険物の類別非危険物
G1/4" /1m グリース用チャージングホース エスコG1/4" /1m グリース用チャージングホースエスコ
7,080税込7,788
1個
当日出荷
アズワン品番64-7818-86危険物の類別非危険物
[EA991CE-11用] プレート(10枚) エスコ[EA991CE-11用] プレート(10枚)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
400ml グリースポンプ エスコ400ml グリースポンプエスコ
8,490税込9,339
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
カートリッジグリース用筒 エスコカートリッジグリース用筒エスコ
8,870税込9,757
1個
翌日出荷
用途蛇腹カートリッジ専用油筒エスコ品番EA166SH-1A寸法(mm)335×直径61(ローレット部:直径66)本体質量(g)1020適合品番EA991-1、EA991-10、EA991CK、EA166SH-2、旧EA991CL、EA166SH用危険物の類別非危険物
3/8"-32UNEFx750mm フレキホース(グリースガン用) エスコ3/8"-32UNEFx750mm フレキホース(グリースガン用)エスコ
8,720税込9,592
1個
翌日出荷
両サイドにスプリングガード付のサーモプラスチックホース。
適合【グリースガン】EA166DN-10A、旧EA166DN-20用エスコ品番EA166DN-750全長(mm)750危険物の類別非危険物
3/8"-32UNEFx450mm フレキホース(グリースガン用) エスコ3/8"-32UNEFx450mm フレキホース(グリースガン用)エスコ
6,630税込7,293
1個
翌日出荷
両サイドにスプリングガード付のサーモプラスチックホース。
適合【グリースガン】EA166DN-10A、旧EA166DN-20用エスコ品番EA166DN-450全長(mm)450危険物の類別非危険物
450mm グリースガン用ノズル エスコ450mm グリースガン用ノズルエスコ
1,650税込1,815
1個
8日以内出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックなしエスコ品番EA991CF-104形状ストレート全長(mm)450質量(g)103危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用) エスコ500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)エスコ
3,680税込4,048
1個
翌日出荷
適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-500質量(g)150使用圧力(MPa)40先端径(mm)15接続M10×P1.0適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2ホース径(Φmm)11ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
1/8"x530mm フレキシブルホース(アダプター付) エスコ1/8"x530mm フレキシブルホース(アダプター付)エスコ
4,110税込4,521
1個
翌日出荷
適合【付属カプラー適合ニップル】ボタンヘッド用エスコ品番EA991C-113接続G1/8”適合品番EA991CJ、CE-2ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
210mm アダプター(グリースポンプ用) エスコ210mm アダプター(グリースポンプ用)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
先端にはニップルカプラー(4枚爪)付。 また、カプラーとのクイック接続でノズル・ホースの延長が可能です。
用途一般ニップル用エスコ品番EA991C-102全長(mm)210適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用) エスコ560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用)エスコ
5,820税込6,402
1個
翌日出荷
カプラーとのクイックアダプター接続でノズル・ホースの延長可能。
適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-101全長(mm)560接続かみ込み式カプラー適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
300mm グリスポンプ用カプラーツキホース エスコ300mm グリスポンプ用カプラーツキホースエスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991C-300接続ねじM10P1.0危険物の類別非危険物
フォロワーピストンプレート エスコフォロワーピストンプレートエスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
Φ270~310mm用。外周ゴムシールリップ。
仕様フォロワーピストンプレート材質NBR70質量(kg)1.27内径(Φmm)35.5サイズ(mm)Φ315×30(H)危険物の類別非危険物
グリースポンプ用ニップル(スイベル式) エスコグリースポンプ用ニップル(スイベル式)エスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
360°スイベル式。
材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)33質量(g)90使用圧力400bar危険物の類別非危険物直径(mm)13ねじサイズメス側:R1/8" オス側:R1/8"

グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります

グリース用注入器用交換部品