13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 標準型) 共立機巧

    プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 標準型)

    共立機巧
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 揮発性のある雰囲気での液体の移送、小分けにエアーモーターを使用しております。
    サイズポリ缶サイズモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)5使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1000空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35揚水量(L/min)揚程0m時:25流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)2以上
  • グリースポンプユニット下限スイッチ付 ヤマダコーポレーション

    グリースポンプユニット下限スイッチ付

    ヤマダコーポレーション
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    SKR110A50PALに検知スイッチ付けた仕様です。材料切れによる空運転防止の目的として、リフトに下限検知センサーが付属しており、任意の位置までリフトが下降すると、外部に信号を出力します。
    トラスコ品番390-0535使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)35適合材グリース NLGI#0~2吐出口G1/4(F)吐出口径材料接続吐出口:G1/4(F)適合容器使用可能容器:JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器
  • グリースポンプユニット(シリコン仕様) ヤマダコーポレーション

    グリースポンプユニット(シリコン仕様)

    ヤマダコーポレーション
    379,800税込417,780
    1台
    3日以内出荷
    SKR110A50PALSLはシリコングリース使用可能です。エアリフト付の台車に110型のエアパワード[[R上]]ポンプをセットしたグリース用のポンプユニットです。機器のメンテナンスや、生産ラインにおける製品へのグリースの充填に最適です。
    トラスコ品番389-5897使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)35適合材グリース NLGI#0~2吐出口G1/4(F)適合容器JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器
  • グリースポンプユニット下限スイッチ付(シリコン) ヤマダコーポレーション

    グリースポンプユニット下限スイッチ付(シリコン)

    ヤマダコーポレーション
    399,800税込439,780
    1台
    22日以内出荷
    SKR110A50PALSLに検知スイッチ付けた仕様です。材料切れによる空運転防止の目的として、リフトに下限検知センサーが付属しており、任意の位置までリフトが下降すると、外部に信号を出力します。
    トラスコ品番389-9001使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)35適合材グリース NLGI#0~2吐出口G1/4(F)吐出口径材料接続吐出口:G1/4(F)適合容器使用可能容器:JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器
  • エアプレッシャーペールポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアプレッシャーペールポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    吐出パイプが大口径になり、高粘度オイルに対応 缶の口径が異なるペール缶・一斗缶で共有可能 吸入パイプを二か所変更、クローズ缶などとの使い分け時に効率良く吐出 ちょう度#3までのグリスが吐出可能に
    用途オイルの移送作業に、缶を丸ごと入れて加圧するポンプです。缶の口に左右されない構造の為、容器を選びません。吐出量(L/min)190(1cP時)使用可能粘度(cP)5000
  • プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 高粘度型) 共立機巧

    プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 高粘度型)

    共立機巧
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。
    付属品SUS304製ホースΦ19×1mトラスコ品番850-9805材質(プロペラ)PTFE質量(kg)3サイズポリ缶サイズ材質(シール)NBR、SUS304、PTFEモーターエアモーター揚程高揚程型最大揚程(m)1使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大1000使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35揚水量(L/min)5 (揚程0mおよび粘度1000cP時)流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)2以上材質(シャフト)SUS304材質(パイプ)SUS316
  • プロポンミニハンディポンプ(PTFE 標準型) 共立機巧

    プロポンミニハンディポンプ(PTFE 標準型)

    共立機巧
    399,800税込439,780
    1個
    16日以内出荷
    オールPTFE製ハンディポンプ。純水・強酸・強アルカリに対応。 オールPTFE製ですので、医療現場、研究室、半導体工場での使用に最適です。 メカニカルシール等のシール部がないノンシール構造の為、構造がシンプルでメンテが容易です。
    付属品PTFE製ホースΦ14×0.8mトラスコ品番850-9807材質(プロペラ)PTFE質量(kg)1.8サイズポリ缶サイズモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)3.5使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大100使用可能液体純水・強酸・強アルカリ空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35揚水量(L/min)16 (揚程0m時)流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)2以上材質(シャフト)PTFE被覆材質(パイプ)PTFE
  • プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 高粘度型) 共立機巧

    プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 高粘度型)

    共立機巧
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。
    付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ15×0.6mトラスコ品番850-9803材質(プロペラ)PTFE質量(kg)1.6サイズポリ缶サイズ材質(シール)FKM、NBR、SUS304モーターエアモーター揚程高揚程型最大揚程(m)1使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大1000使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35揚水量(L/min)5 (揚程0mおよび粘度1000cP時)流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)2以上材質(シャフト)SUS304材質(パイプ)PP,PVC
  • ケミカルハンディーポンプ MHシリーズ アズワン

    ケミカルハンディーポンプ MHシリーズ

    アズワン
    129,800税込142,780
    1台
    12日以内出荷
    定格連続使用可能粘度(cP)100最大使用液温(℃)60
  • ケミカルハンディーポンプ MHシリーズ アズワン

    ケミカルハンディーポンプ MHシリーズ

    アズワン
    169,800税込186,780
    1台
    12日以内出荷
    エアー消費量を約50%カットにしたことにより省エネ効果大幅アップ。高効率設計により移送量が向上(同等性能含む)。吸音効果のある材質の採用により騒音効果約5%カット。互換性のある設計により従来品のポンプ部に付け替えが可能。エアー供給口をワンタッチカプラーに統一取手付き構造の採用により安全性・作業性が向上。接液部材質にPP(アウターパイプ・インナーパイプ・インペラー・ハウジング・ストレーナー)・ハステロイC(シャフト)・PTFE(メタル)・FPM(O-リング)を使用したドラム缶用ハンディポンプです。用途:電動タイプが使えない場所での薬液移送研究室等で使用する薬品のあけかえ化学薬品・薬品倉庫などの薬液の小分けや薬液槽のあけかえ補充金属工場や廃水処理などの薬品の移送用メッキ工場などの薬液の移送。
    付属品[標準]PVC製ホースΦ25(1.3m)、ホースバンド(1個)、ホースニップル(1個)、ナット(1個)、Oリング(1個)仕様ドラム缶用/エアーモーター仕様/ポンプの性能は、清水(常温)のデータです。/(基準)と記載のある項目が、製品の推奨性能です。/エアーモーターは給油式となるため、エアーコントロールユニット(エアー3点セット)をエアーラインとポンプとの間に必ず設置してください。寸法(mm)全長/1291、首下/936、吸込口/Φ48質量(kg)約2.7定格連続最大流量(L/min)58最大吐出量最低エアー供給圧力0.45MPa時55L/min、最高エアー供給圧力0.5MPa(基準)時58L/min最大揚程(m)13.5全揚程最低エアー供給圧力0.45MPa時12m、最高エアー供給圧力0.5MPa(基準)時13.5m空気消費量(NL/min)160~180(基準)使用可能粘度(cP)100吐出口径25Aホース接続、25mm・PF定格流量(L/min)/揚程(m)50/2材質(接液部)アウターパイプ・インナーパイプ・インペラー・ハウジング・ストレーナー/PP、シャフト/ハステロイC、メタル/PTFE、O-リング/FPM最大使用液温(℃)60アズワン品番1-664-96供給圧力(MPa)エアー:0.45~0.5(基準)
  • エア式ペールポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ペールポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    499,800税込549,780
    1台
    11日以内出荷
    引火性液体や少量の異物混入でも移送可能です。
    用途中粘度オイルや溶剤の小分けに。ペール缶や一斗缶に入った液体や引火性の溶剤の移送に。高所や遠くまで送りたいときに。最大吐出量(L/min)(1cP時)28空気消費量(L/min)250最大揚程(m)押上:28、吸込:2ノズルボールバルブノズル使用液溶剤(材質を侵さないものに限り)寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:SUS304ホース(15×2)使用可能粘度(cP)2500駆動方式エア式材質(接液部)本体:SUS、パッキン:PTFE/FFKM供給圧力(MPa)推奨:0.1~0.3パイプ外径(Φmm)吸入パイプ:25
  • ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ) 名東化工機

    ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ)

    名東化工機
    129,800税込142,780
    1台
    11日以内出荷
    省エネ効果大幅アップ。エアー消費量約50%カット。高効率設計により、移送量が向上(同等性能含む)。吸音効果のある材質の採用により、騒音効果約5%カット。互換性のある設計により、従来品のポンプ部に付け替え可能。エアー供給口をワンタッチカプラーに統一。取手付き構造の採用により、安全性・作業性が向上
    用途電動タイプが使えない場所での薬液移送に。研究室等で使用する薬品のあけかえに。化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。金属工場、廃水処理などの薬品の移送用に。メッキ工場などの薬液の移送に。付属品・PVC製ホースΦ19 1m ・ホースバンド 1ヶ ・ホースニップル 1ヶ ・ナット 1ヶ ・Oリング 1ヶ定格エアーモーター:連続全揚程(m)5.5(最低エアー供給圧力0.45MPa時の基準値)、6.5(最高エアー供給圧力0.5MPa)最大吐出量(L/min)28(最低エアー供給圧力0.45MPa時の基準値)、30(最高エアー供給圧力0.5MPa)主要材質P.P空気消費量(NL/min)エアーモーター:(基準)160~230吐出口径20A ホース接続最大使用液温(℃)60粘度(cP)[最大使用]100供給圧力(MPa)エアーモーター:(基準)0.45~0.5
  • ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ) 名東化工機

    ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ)

    名東化工機
    159,800税込175,780
    1台
    11日以内出荷
    省エネ効果大幅アップ。エアー消費量約50%カット。高効率設計により、移送量が向上(同等性能含む)。吸音効果のある材質の採用により、騒音効果約5%カット。互換性のある設計により、従来品のポンプ部に付け替え可能。エアー供給口をワンタッチカプラーに統一。取手付き構造の採用により、安全性・作業性が向上
    用途電動タイプが使えない場所での薬液移送に。研究室等で使用する薬品のあけかえに。化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。金属工場、廃水処理などの薬品の移送用に。溶剤の薬液移送に。メッキ工場などの薬液の移送に。定格エアーモーター:連続ホース長さ(m)1主要材質SUS316空気消費量(NL/min)エアーモーター:(基準)160~220取扱液薬液最大使用液温(℃)60粘度(cP)[最大使用]100供給圧力(MPa)エアーモーター:(基準)0.45~0.5

ペール缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

エアー式ペール缶用ポンプ