絞り込み
使用液
- 薬品・溶剤(1)
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- 共立機巧(1)
- ヤマダコーポレーション(1)

エア式ペールポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥499,800税込¥549,7801台11日以内出荷引火性液体や少量の異物混入でも移送可能です。用途中粘度オイルや溶剤の小分けに。ペール缶や一斗缶に入った液体や引火性の溶剤の移送に。高所や遠くまで送りたいときに。最大吐出量(L/min)(1cP時)28空気消費量(L/min)250最大揚程(m)押上:28、吸込:2ノズルボールバルブノズル使用液溶剤(材質を侵さないものに限り)寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:SUS304ホース(15×2)使用可能粘度(cP)2500駆動方式エア式材質(接液部)本体:SUS、パッキン:PTFE/FFKM供給圧力(MPa)推奨:0.1~0.3パイプ外径(Φmm)吸入パイプ:25
『ペール缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ペール缶用ポンプ
- 電動式ペール缶用ポンプ
- エアー式ペール缶用ポンプ