絞り込み
Bluetooth
  • 4.2(1)
  • 5.4(1)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • Audioengine(1)
  • FIIO(1)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • iFi Audio(アイファイオーディオ)(1)
  • MEE audio(2)
  • ORICO(1)
  • PGA(1)
  • RENOGY JAPAN(1)
  • TP-LINK(4)
  • Twelve South(1)
  • エアージェイ(1)
  • カシムラ(1)
  • サンワサプライ(3)
  • プラネックスコミュニケーションズ(1)
  • プリンストン(1)
  • ライソン(3)
  • ラディウス(2)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「Bluetooth」から絞り込む
4.2(1)
5.4(1)
  • Bluetooth ver5.4対応USBアダプター BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth ver5.4対応USBアダプター

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    翌日出荷
    1 パソコンに挿すだけでBluetooth機能を追加できる2 Bluetooth 5.4 に対応。Bluetooth 5.0に対し、消費電力削減、セキュリティー強度向上3 低消費電力規格 Bluetooth Low Energy に対応4 パソコンに接続したままでも邪魔になりにくいコンパクトデザイン
    セット内容本体、取扱説明書/保証書質量(g)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14×6×19対応機種USB Type-A搭載のWindowsパソコン※すべてのBluetooth(R)機器との組み合わせを保障するものではありません。保証期間6か月間動作温湿度範囲【温度】5~40℃【湿度】15~85%(結露なきこと)送信周波数(MHz)2,402~2,480伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式BluetoothBluetooth(R)Ver.5.4+EDR/LE通信距離(m)最大10(使用環境によって異なります)対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP/HOGP/DI/DUN/GATT/HCRP/HID/SPP/GAP/L2CAP/ATT/OPP/PANU※プロファイルはOSに依存します。※接続相手となるBluetooth(R)機器によって利用できるプロファイルは異なります。USBUSB2.0
  • Bluetoothオーディオトランスミッター&レシーバー 低遅延対応モデル BUFFALO(バッファロー)

    Bluetoothオーディオトランスミッター&レシーバー 低遅延対応モデル

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥10,390税込¥11,429
    1本
    当日出荷
    1台2役!ステレオミニプラグ接続をBluetoothで送受信出来る aptX(R)/aptX(R) LLに対応。低遅延でCD並の音質を実現 充電しながら使える
    仕様マルチペアリング:最大8台セット内容本体、中継コネクター、充電専用ケーブル、取扱説明書、Bluetoothセットアップ取扱説明書色ブラック質量(g)約14連続使用時間(時間)【待機】最大約300、【動作】送信モード:最大約16、受信モード:最大約11外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×56×7(※ケーブル・突起部含まず)準拠規格Bluetooth Ver 4.2+EDR Class2下位互換動作環境温度:5℃~45℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)充電時間(時間)約2アズワン品番64-3774-53プロファイルA2DP通信距離(m)約10(※使用環境によって異なります。)対応コーデックSBC / aptX / aptX LL(aptX low latency)
Bluetoothアダプタ