絞り込み
ブランド
  • RENOGY JAPAN
  • TP-LINK(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • サンワサプライ(3)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
  • ライソン(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
  • エレコム(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • ラディウス(2)
  • FIIO(2)
  • MEE audio(2)
  • PGA(1)
  • カシムラ(1)
  • プリンストン(1)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(1)
  • エアージェイ(1)
  • Twelve South(1)
  • プラネックスコミュニケーションズ(1)
  • ORICO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetoothから絞り込む
  • BT-2 Bluetooth モジュール RENOGY JAPAN

    BT-2 Bluetooth モジュール

    RENOGY JAPAN
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    ・Bluetooth経由で互換性のあるチャージコントローラーを遠隔でデータ観測できます。・Renogy DC Homeアプリに適用します。・高効率と同時に、自己消費電力が低いです。・Bluetooth 4.2およびBLEテクノロジーを使用して、高速かつ通信が途絶えない環境を実現します。・RJ45通信ポートを使用します。・最大通信距離は25mです。・2つのLEDインジケーターは、電源とBluetoothの接続状態を示します。・DC HOMEアプリの日本語言語設定が可能です(言語設定の方法は「DC HOMEの日本語設定方法は?」をご参照ください)。
    用途Renogy BT-2は、新しいBluetoothモジュールです。RJ45通信ポート搭載のRover Eilteシリーズ20A/40A、Rover Liシリーズ60A、スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、走行充電器などに適用する新世代Bluetoothモジュールです。本製品はRenogy DC Homeアプリを介して、システムデータを遠隔で観測できます。寸法(mm)67.3×35×14質量(g)130消費電力(W)0.05ケーブル長(m)5コネクタ形状RJ45取付寸法(mm)67.3、Φ3.5入力電圧(V)5または12保護等級IP54通信方式RS485保証期間2年伝送速度(bps)9600(固定)各種認証FCC通信距離(m)≦25動作温度範囲(℃)-20~85待機時消費電力(W)0.04
Bluetoothアダプタ