絞り込み
ブランド
- RENOGY JAPAN
- モノタロウ(62)
- メディアカバーマーケット(37,470)
- エレコム(4,276)
- サンワサプライ(2,601)
- StarTech.com(1,831)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,499)
- レイ・アウト(1,332)
- BUFFALO(バッファロー)(1,219)
- サンワダイレクト(910)
- RS PRO(890)
- トリニティ(862)
- LEPLUS NEXT(770)
- ナカバヤシ(684)
- 光興業(606)
- ATEN(592)
- PGA(591)
- 明工社(553)
- アイネックス(491)
- ダイヤトレンド(462)
- オーム電機(447)
- ブランドをもっと見る
特価

BT-2 Bluetooth モジュール
RENOGY JAPAN¥3,898税込¥4,2881個翌日出荷・Bluetooth経由で互換性のあるチャージコントローラーを遠隔でデータ観測できます。・Renogy DC Homeアプリに適用します。・高効率と同時に、自己消費電力が低いです。・Bluetooth 4.2およびBLEテクノロジーを使用して、高速かつ通信が途絶えない環境を実現します。・RJ45通信ポートを使用します。・最大通信距離は25mです。・2つのLEDインジケーターは、電源とBluetoothの接続状態を示します。・DC HOMEアプリの日本語言語設定が可能です(言語設定の方法は「DC HOMEの日本語設定方法は?」をご参照ください)。用途Renogy BT-2は、新しいBluetoothモジュールです。RJ45通信ポート搭載のRover Eilteシリーズ20A/40A、Rover Liシリーズ60A、スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、走行充電器などに適用する新世代Bluetoothモジュールです。本製品はRenogy DC Homeアプリを介して、システムデータを遠隔で観測できます。寸法(mm)67.3×35×14質量(g)130消費電力(W)0.05ケーブル長(m)5コネクタ形状RJ45取付寸法(mm)67.3、Φ3.5入力電圧(V)5または12保護等級IP54通信方式RS485保証期間2年伝送速度(bps)9600(固定)各種認証FCC通信距離(m)≦25動作温度範囲(℃)-20~85待機時消費電力(W)0.04
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
- 食品・飲料
パソコン/周辺機器 の新着商品
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800
液晶モニタ 31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3ASUS(エイスース)税込¥32,978¥29,980
液晶モニタ 32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDVASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USDASUS(エイスース)税込¥439,780¥399,800