絞り込み
ブランド
- RENOGY JAPAN
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(285)
- TP-LINK(214)
- NETGEAR(129)
- BUFFALO(バッファロー)(126)
- アライドテレシス(125)
- エレコム(89)
- MOXA(85)
- NEC(71)
- StarTech.com(70)
- PLANET Technology(62)
- Panasonic(パナソニック)(60)
- WatchGuard(52)
- サンワサプライ(41)
- TRENDnet(40)
- テルトニカ・ネットワークス(40)
- サン電子(PC)(36)
- Cisco(シスコ)(34)
- BLACK BOX(31)
- ダイヤトレンド(28)
- ブランドをもっと見る
特価

BT-2 Bluetooth モジュール
RENOGY JAPAN¥3,898税込¥4,2881個翌日出荷・Bluetooth経由で互換性のあるチャージコントローラーを遠隔でデータ観測できます。・Renogy DC Homeアプリに適用します。・高効率と同時に、自己消費電力が低いです。・Bluetooth 4.2およびBLEテクノロジーを使用して、高速かつ通信が途絶えない環境を実現します。・RJ45通信ポートを使用します。・最大通信距離は25mです。・2つのLEDインジケーターは、電源とBluetoothの接続状態を示します。・DC HOMEアプリの日本語言語設定が可能です(言語設定の方法は「DC HOMEの日本語設定方法は?」をご参照ください)。用途Renogy BT-2は、新しいBluetoothモジュールです。RJ45通信ポート搭載のRover Eilteシリーズ20A/40A、Rover Liシリーズ60A、スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、走行充電器などに適用する新世代Bluetoothモジュールです。本製品はRenogy DC Homeアプリを介して、システムデータを遠隔で観測できます。寸法(mm)67.3×35×14質量(g)130消費電力(W)0.05ケーブル長(m)5コネクタ形状RJ45取付寸法(mm)67.3、Φ3.5入力電圧(V)5または12保護等級IP54通信方式RS485保証期間2年伝送速度(bps)9600(固定)各種認証FCC通信距離(m)≦25動作温度範囲(℃)-20~85待機時消費電力(W)0.04