絞り込み
ブランド
- アライドテレシス
- BUFFALO(バッファロー)(51)
- CONTEC(コンテック)(4)
- ecoco(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(98)
- NEC(19)
- NETGEAR(22)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- Robustel(5)
- TP-LINK(93)
- WatchGuard(49)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- エレコム(7)
- ソニックウォール(11)
- ダイヤトレンド(5)
- テルトニカ・ネットワークス(29)
- ハイテクインター(12)
- ラインアイ(4)
- 富士通(3)
- ブランドをもっと見る
周波数(GHz)
- 2.4(1)
- 5(1)
伝送方法
- IEEE802.11a(1)
- IEEE802.11ac(1)
- IEEE802.11ax(1)
- IEEE802.11b(1)
- IEEE802.11g(1)
- IEEE802.11n(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

AT-PWRADP-01 電源
アライドテレシス¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷AT-PWRADP-01(RoHS対応)は、PoE+に対応した AT-TQ6602用のACアダプターです。RoHS指令(10物質対応)対応
AT-TQm6702 GEN2 無線LANアクセスポイント
アライドテレシス¥86,980税込¥95,6781台翌日出荷AT-TQm6702 GEN2(RoHS対応)は、最新規格であるIEEE 802.11ax 8x8ストリームに対応し、最大4.8Gbpsの大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な2ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。周波数帯域(MHz)2400~2483.5、5150~5350、5470~5730伝送方法IEEE802.11a/b/g/n/ac/axRoHS指令(10物質対応)対応
AT-TQ6403 GEN2 無線LANアクセスポイント
アライドテレシス¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷AT-TQ6403 GEN2は最新規格であるIEEE 802.11ax 2x2ストリームに対応し、最大2.4Gbpsの大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な3ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
AT-TQm6403 GEN2 無線LANアクセスポイント
アライドテレシス¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷AT-TQm6403 GEN2は最新規格であるIEEE 802.11ax 2x2ストリームに対応し、最大2.4Gbpsの大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な3ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
AT-TQ7403 無線LANアクセスポイント
アライドテレシス¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷AT-TQ7403は、最新規格であるIEEE 802.11ax(Wi-Fi6E)に対応し、6GHz帯が利用可能な3ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。アンテナには2x2ストリームを採用し、最大2.4Gbpsの大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯、6GHz帯の同時使用が可能です。
AT-AR4050S ルーター
アライドテレシス¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷AT-AR4050S(RoHS対応)は、次世代ファイアウォールを搭載したUTM&VPNルーターです。IPsecやL2TPv3などのVPN機能やRIP・OSPFなどのルーティング機能のほか、アプリケーションコントロールやWebコントロールをはじめとする次世代ファイアウォールで必要不可欠なセキュリティーエンジンを搭載し、外部からの攻撃や社内からの情報漏洩を防ぎ、安全なインターネット接続環境を構築できます。付属品電源抜防止フック付、19”別売、マグネット別売、ブラケット別売、設定用VT-Kit2/AT-VT-Kit3別売、L字型電源ケーブル別売、アニュアルライセンス別売仕様●Local Routing (bps):1800Mbps●PPPoE+Firewall+ENAT (bps):1400 Mbps●IPsec VPN (bps):490Mbps・AES256/SHA256・計測予定・AES-GCM●UTM-01:1200Mbps●UTM-02:470Mbps●UTM-01+UTM-02併用時(bps):400Mbps●UTMオフロード (bps):120Mbps●ブリッジ機能:ローカルブリッジ・マルチプルVLAN(保護ポート)・リモートブリッジ(L2TPv3)・MACフィルター●L2スイッチング:バーチャルLAN・スパニングツリープロトコル●サポートVLAN数:4094●PPP/PPPoE機能:クライアント機能●マルチセッション数:20●PPPoE AC●IPv4:DHCPクライアント・マルチホーミング(セカンダリI Pアドレス)●経路制御:スタティック(1000)・RIPv1/v2(1500)・OSPF(1000)・BGP-4(10000)・フィルタリング●VRF-Lite●VRRP:64●VRRP●マルチキャスト:PIM-SM・IGMPv2・IGMPプロキシー・IGMPスヌーピング●IPv6:IPoE・RA・DHCPv6クライアント / PDクライアント●経路制御:スタティック(1000)・RIPng(1000)・OSPFv3(1000)・BGP-4+(10000)●IPv4 over IPv6:DS-Lite・MAP-E・IPv4 over IPv6・LightWeight 4 over 6・国内標準プロビジョニング●マルチキャスト:PIM-SMv6・MLD・MLDスヌーピング●[ファイアウォール]ステートフルパケットインスペクション:IPv4/IPv6(ゾーンベース)●IDS/IPS (DOS攻撃検出):IPv4/IPv6●URLフィルター:ホワイトリスト/ブラックリスト(スタティック)・ルックアップ●アプリケーションコントロール(DPI ):組み込みシグネーチャー(標準搭載)・アップデートシグネーチャー●IPレピュテーション●UTMオフロード●設定可能ルール数:500●最大セッション数:300000●パススルー機能:PPTP・IPsec(1000)・L2TP●[トラフィック制御]クラスベースQoS:優先制御(PQ/WRR/HTB/LLQシェーピング)・マーキング(ToS、DSCP、Traffic Class)・輻輳制御(RED)●ポリシーベースルーティング●ECMP●インターネットブレイクアウトfor o365●SD-WANロードバランス●Webリダイレクト●IP付加機能:ダイナミックDNS・DNSリレー・DHCPサーバー(2500)・DHCPリレー・DHCPv6サーバー●[VPN]IPsec:暗号化方式(3DES/AES(128・192・256))・認証方式(SHA(1・256・512)/AES-GCM)・鍵交換仕様(IKEv1)(メインモード・アグレッシブモード・事前共有鍵方式)・鍵交換仕様(IKEv2)(事前共有鍵方式)・同時接続可能セッション数(1000)●L2TPv2:LAC/LNS・同時接続可能セッション数(20)●L2TPv3:疑似イーサネット回線・同時接続可能セッション数(256)●モバイルアクセス同時接続可能セッション数:Windows(1000)・MAC OS X(1000)・iOS(1000)・Android(1000)●GRE:IPv4/IPv6●統合管理機能:AMF PLUSマスター(20メンバー)・AMF PLUSメンバー・AMF-SEC (SESC mini) + AMFアプリケーションプロキシー・AWC(無線LANコントローラー(セル型))(25AP)・AWC-CB(無線LANチャンネルブランケット(シングルチャンネル型))(5AP)・AWC-SC(AWCスマートコネクト)(5AP)●管理:アクティブファイバーモニタリング・NTP( クライアント/サーバー)・Telnet・SSH(クライアント/サーバー)・HTTPサーバー/HTTPSサーバー・TFTPクライアント・ZMODEM・CLI (コマンドラインインターフェース)・GUI (Webインターフェース)・SYSLOG/ZMODEM/ログのE-mail転送・SNMP(v1/v2c/v3)・トリガー機能幅(mm)210質量(kg)1.7高さ(mm)42.5奥行(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
AT-TQ GEN2 無線LANアクセスポイント
アライドテレシス¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷最新規格であるIEEE 802.11axに対応し、大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な2ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。RoHS指令(10物質対応)対応
AT-TQm1402
アライドテレシス¥18,980税込¥20,8781台欠品中質量(g)430(ブラケット含まず)スイッチ【設定】リセットボタン:5秒以上の押下で工場出荷時設定に戻し、本製品を再起動、電源ボタン :ACアダプターの電源オン・オフ適合規格CE、EMI規格:VCCIクラスB、安全規格:UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1・UL62368-1、CSA-C22.2 No.62368-1定格周波数(Hz)50/60(ACアダプター使用時)定格入力電圧(V)AC100-240(ACアダプター使用時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×165×43(突起部含まず)定格入力電流(A)0.30(ACアダプター使用時)入力電流(A)最大:0.26(ACアダプター使用時)(実測値)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)5~90(結露なきこと)保存湿度(%)5~95(結露なきこと)平均消費電力(W)7.4(ACアダプター使用時)発熱量(KJ/h)26(最大43kJ/h)(ACアダプター使用時)保管温度(℃)-25~70入力電圧範囲(V)AC90~264(ACアダプター使用時)無線バンドステアリング、VLAN(VAP(2.4GHz/5GHzについてそれぞれ推奨5個以内)/ダイナミックVLAN)、ファストローミング(IEEE802.11k/v/r)、電波出力の強度設定、WDS(WPA-PSKによる暗号化)※17、Eco LED、エアタイムフェアネス
AT-TQ7613 WLANアクセスポイント
アライドテレシス¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷AT-TQ7613は、最新規格であるIEEE 802.11be(Wi-Fi 7)に対応し、6GHz帯が利用可能な3ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。付属品天井・壁設置用ブラケット(1式)仕様●電波法:適合●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:本体●電気通信事業法:適合●本体サイズ(H):47mm●無線同時接続可能ノード数:500●電気通信事業法備考:本体●本体サイズ(D):265mm●無線LAN規格(802.11n):IEEE80211a、IEEE80211b、IEEE80211g、IEEE80211n、IEEE80211ac,IEEE80211ax,IEEE80211be●本体サイズ(W):265mm本体質量(g)1700最大消費電力(W)42通信速度100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応