絞り込み
ブランド
- キャビン工業(1)
- CABIN(1)
センサー
- CMOS

フィルムスキャナ
CABIN¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷お手持ちのネガやスライドフィルムを簡単にデジタルデータ化できます。5インチTFT液晶。大型の液晶画面です。用途フィルムスキャン付属品USBケーブル、電源アダプター、135フィルムネガホルダー、135フィルムスライドホルダー、110スライドインサート、110フィルムインサート、Super8フィルムインサート、クリーニングブラシ、取扱説明書質量(g)375タイプ対応フィルム:ネガフィルム、ポジフィルム、黒白フィルム外形寸法(mm)150×125×127電源DC5V/1A(USB)アダプター対応OSWindows XP/ Vista / 7 / 8 / 10 / 11、Mac OSX 10.7.3 ~ mac OS 14センサー1600万画素 1/2.33インチCMOS対応フィルムサイズ:135フィルム、110フィルム、126KPKフィルム、Super8フィルム速度【スキャン】2~3secインターフェースUSB2.0コントロール機能露出:自動/マニュアル(-2.0EV~+2.0EV)ディスプレイカラーTFT液晶5(inch)解像度スキャン:16M-24M(ピクセル補間)外部メモリーSDHCカード(~32GB)ホワイトバランス自動記録ファイル形式画像:JPEG言語表示日本語 / 英語 / 簡体中国語 / 繁体中国語 / フランス語 /ドイツ語 / イタリア語 / スペイン語メモリ容量(MB)内蔵:128
コンパクトフィルムスキャン
キャビン工業¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷CABIN Compact Film Scan CFS-N14は、手のひらサイズのコンパクトなフィルムスキャナーです。フィルムカメラで撮影した写真のネガやスライドをワンタッチで手軽にスキャンしてデジタルデータに変換することができます。タイプ対応フイルム:ネガ、ポジ、黒白出力TV:NTSC/PAL電源ACアダプター/USBポート対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Mac OSX 10.7.3~macOS 12センサーCMOSセンサー対応(言語)日本語/英語/簡体中国語/繁体中国語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/スペイン語インターフェースUSB2.0/コンポジット出力コントロール露出:自動/マニュアル(-2.0EV~+2.0EV)ディスプレイカラーTFT液晶 2.4インチ解像度スキャン:14M(3200dpi 4608×3072ドット)、22M(4000dpi 5760×3840ドット)※ソフトウェア補間フォーマット形式ファイル:JPEG(画像)外部メモリーSDHCカード(~32GB)ホワイトバランス自動フィルム寸法(mm)【スリーブ・スライド】135フィルム(36×24)、【スリーブ】110フィルム(17×13)、126KPKフィルム(27×27)、スーパー8フィルム(4.015×5.79)イメージセンサー約1400万画素 1/2.33インチ CMOSメモリ容量(MB)(内蔵)128