絞り込み
オス形状
- Apple Dockコネクタ(1)
- HDMI(1)
- USB Type-C(2)
- USB TypeA(1)
- USB(Micro-B)(1)
メス形状
- Lightning
- DisplayPort(3)
- HDMI(タイプA)(12)
- microUSB(25)
- Mini DisplayPort(2)
- RJ-45(1)
- USB Type-C(40)
- USB TypeA(37)
- USB(mini-B)(3)
- Φ3.5mmステレオミニジャック(9)
- その他(3)
- ミニD-sub15ピン(1)
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
ブランド
- エスエスエーサービス(3)
- エアージェイ(1)
- JTT(1)

lightning to type-C変換アダプター
エアージェイ¥899税込¥9891個当日出荷外出先や旅行先でも大活躍するライトニングケーブルをUSB-Cコネクターに変換できる変換アダプター、充電・同期に対応しています。最大PD60W・QC45Wの急速充電に対応します。※USB-A to Lightningケーブル推奨(一部機種ではUSB-C to Lightningケーブルが使用できない場合がございます)材質ABS質量(g)約1.6±0.05規格USB2.0出力5V/2.4A / 9V,15V,20V,3A、【PD】27W/30W/60W(最大60W)【QC】15V/3A(45W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27×5オス形状USB-Cメス形状Lightning
Lightning(メス) - Type-C(オス)変換コネクタ
エスエスエーサービス(6件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷LightningケーブルをType-Cに変換する為のコネクタ 充電/転送に対応メス形状Lightningオス形状Type-C
LIGHTNING(メス) - DOCK(オス) 変換コネクタ
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷Lightning メス - Apple Dockコネクタ オスの変換コネクタです。 一般的なLightningケーブルで、Dockコネクタを持つiPod、iPhone、iPad等の充電、転送が可能です。端子形状Apple Dockコネクタ(オス) / Lightning(メス)通信方式充電・転送対応 ※iOSのバージョンにより使用できない場合がございます。オス形状Apple Dockコネクタメス形状Lightning
iPhone HDMIミラーリングケーブル
JTT¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Lightning端子を搭載したiPhoneやiPadの画面を大画面テレビに出力して、撮影した写真や映像を楽しむことができる、HDMIミラーリングケーブルです。 接続方法は、とっても簡単です。 本製品をテレビのHDMI端子に接続してUSB電源に接続。 テレビの画面に本製品の接続方法が表示されるので、後はLightningケーブル(別売)でiPhoneを接続するだけで完了。 ※iPhoneがケーブルを認識する際、確認画面が表示されますので「信頼」を押してください。 2回目以降の接続は「信頼しますか?」の表示はされません。質量(g)約50出力USB 5V/1A入力USB 5V/1A以上使用環境温度(℃)0~30ケーブル長(cm)HDMI - USB電源:約95オス形状HDMI、USBメス形状Lightning
LIGHTNING(メス) - MICROUSB(オス) 変換コネクタ
エスエスエーサービス¥859税込¥9451個6日以内出荷Lightning メス - microUSB オスの変換コネクタです。 一般的なLightningケーブルで、microUSB端子を持つ機器の充電、転送が可能です。端子形状microUSB(オス) / Lightning(メス)通信方式充電・転送対応 ※iOSのバージョンにより使用できない場合がございます。オス形状microUSBメス形状Lightning