絞り込み
オス形状
  • Lightning(1)
  • USB Type-C(5)
  • USB TypeA(1)
メス形状
  • HDMI(タイプA)(4)
  • USB Type-C(2)
  • USB TypeA(2)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(6)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(1)
ブランド
  • BELKIN(ベルキン)
  • エスエスエーサービス(39)
  • JTT(28)
  • タイムリー(21)
  • エレコム(15)
  • 変換名人(13)
  • オーム電機(12)
  • OWLTECH(オウルテック)(11)
  • エアージェイ(11)
  • MCO(10)
  • トライメイト(8)
  • ナカバヤシ(7)
  • hoco(7)
  • Vodaview(7)
  • カシムラ(5)
  • StarTech.com(5)
  • PGA(4)
  • 多摩電子(4)
  • アイネックス(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-C マルチメディア変換アダプタ(LANポート/HDMI/VGA/USB-A) BELKIN(ベルキン)

    USB-C マルチメディア変換アダプタ(LANポート/HDMI/VGA/USB-A)

    BELKIN(ベルキン)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
    仕様4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
  • USB-C to HDMI + USB-C 60W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン)

    USB-C to HDMI + USB-C 60W PD 変換アダプタ

    BELKIN(ベルキン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    本製品はUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。 1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。 互換性のあるすべてのデバイスで4Kビデオをお楽しみください。本製品は60Hzで最大4K×2K(3840×2160)の解像度をサポートし、あらゆる環境で超高解像度の共有を実現します。
    仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)43×11.6×40(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)130ケーブルコネクタUSB-C、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状USB-C、HDMI
  • RockStar 3.5mmオーディオ + USB-C充電アダプター BELKIN(ベルキン)

    RockStar 3.5mmオーディオ + USB-C充電アダプター

    BELKIN(ベルキン)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    USB-PDおよびQuick Charge 2.0対応デバイスで最大60WのUSB-C高速充電を使用可能。USB-Cポートを1つ使用して、充電中でも音楽や動画の視聴、ナビゲーションの使用、通話が可能。オーディオの音質を向上するデジタルアナログ変換器
    色ホワイト
  • CONNECT USB-C オーディオ+充電アダプタ BELKIN(ベルキン)

    CONNECT USB-C オーディオ+充電アダプタ

    BELKIN(ベルキン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    ご使用のデバイスにUSB-Cポートが一つあれば充電とイヤホンが同時に使える 最大60Wの急速充電が可能 どちらのUSB-Cポートからも充電やオーディオケーブルを接続することが可能
    付属品本製品(CONNECT(TM) USB-C オーディオ + 充電アダプタ)対応機種Galaxy Note 10+、Galaxy Note 10、Google Pixel 4 XL、Google Pixel 4、iPad Pro (12.9”) 3rd Gen、iPad Pro (11.0")、Huawei P30/P30 Pro保証期間2年間ケーブル長(mm)140
  • USB-C to VGA + USB-C 60W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン)

    USB-C to VGA + USB-C 60W PD 変換アダプタ

    BELKIN(ベルキン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    USB-C-VGA +充電アダプターはUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。 1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。 VGAポートにて大画面モニターに最大1920×1200(1080p)@60Hzの映像出力し、同時にUSB-Cポートより端末へ最大60W PD急速充電が可能です。
    仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)59×14×40(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)130ケーブルコネクタUSB-C、VGAオス形状USB Type-Cメス形状USB-C、VGA
  • BoostCharge 2-in-1 USB-C & ライトニングケーブル ブラック BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge 2-in-1 USB-C & ライトニングケーブル ブラック

    BELKIN(ベルキン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    翌日出荷
    スマートフォンやタブレットによって、USB-C、ライトニングの使い分けができる便利な2-in-1ケーブル。
  • RockStar USB-Cオーディオ + 充電アダプター BELKIN(ベルキン)

    RockStar USB-Cオーディオ + 充電アダプター

    BELKIN(ベルキン)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    USB-Cを二つに分岐し、スマートフォンやタブレットの充電をしながら同時にオーディオの利用が可能。最大60Wのパススルー急速充電をサポート。重みのあるタブレットでも使用可能な、耐久性にも優れた丈夫な設計。充電しながら音楽鑑賞や動画のほか、電話も可能。
    色ホワイト
  • USB-C to 映像変換アダプタ(HDMI/DisplayPort/VGA/DVI) BELKIN(ベルキン)

    USB-C to 映像変換アダプタ(HDMI/DisplayPort/VGA/DVI)

    BELKIN(ベルキン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    本製品は様々な映像出力を最も簡単に実現する映像出力変換アダプタです。HDMI(4K)、VGA、DisplayPort(4K)、またはDVIビデオディスプレイ経由に接続します。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 高解像度映像出力:最大4K×2K@60Hz
    仕様マルチポート、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)46×14×160(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、VGA、DisplayPort、DVIオス形状USB Type-Cメス形状HDMI、DisplayPort、VGA、DVI
  • USB-C to Lightning ケーブル 1M ホワイト BELKIN(ベルキン)

    USB-C to Lightning ケーブル 1M ホワイト

    BELKIN(ベルキン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    翌々日出荷
    耐火・高耐久・高速充電。サステナブルなBelkinケーブル。
  • USB-C to HDMI 2.1アダプター(8K、4K、HDR対応) BELKIN(ベルキン)

    USB-C to HDMI 2.1アダプター(8K、4K、HDR対応)

    BELKIN(ベルキン)
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    当日出荷
    Belkinの7.5” USB-C to HDMIアダプターを使用すると、Chromebook、MacBook、PC、またはその他のUSB-CホストデバイスをHDMIディスプレイに接続できます。最大8K(60Hzの場合)または最大4K(144Hzの場合)の解像度に対応し、さまざまなディスプレイで利用できる、便利なプラグアンドプレイのアダプターです。最大8K(60Hzの場合)および4K(144Hzの場合)をサポート 。一体型USB-Cケーブル 。HDR10+対応の非常にクリアな映像 。iTunes/Netflix(R)のHBR3、DSC、HDCP 2.2で保護されたコンテンツに対応 。丈夫なケーブル素材 。USB-IF認証
    セット内容USB-C(R)をHDMI 2.1に変換するアダプター互換性使用対象:ノートパソコン、タブレット、テレビ、ゲームシステム、プロジェクター、USB-C対応デバイス、iPad Air 2、iPad Pro (12.9") 2nd Gen、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max
  • USB-C to ライトニングケーブル 1m ブラック BELKIN(ベルキン)

    USB-C to ライトニングケーブル 1m ブラック

    BELKIN(ベルキン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    8日以内出荷
    強化編組ナイロンを被覆に使用した強靭なUSB-C to ライトニングケーブル
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C/Lightning
  • USB-C to ライトニングケーブル ホワイト BELKIN(ベルキン)

    USB-C to ライトニングケーブル ホワイト

    BELKIN(ベルキン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    8日以内出荷
    強化編組ナイロンを被覆に使用した強靭なUSB-C to ライトニングケーブル
    色ホワイトコネクタ形状Type-C/Lightning
  • BoostCharge 2-in-1 USB-C & ライトニングケーブル ホワイト BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge 2-in-1 USB-C & ライトニングケーブル ホワイト

    BELKIN(ベルキン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    8日以内出荷
    スマートフォンやタブレットによって、USB-C、ライトニングの使い分けができる便利な2-in-1ケーブル。
  • USB-C to HDMI 2.1 Cable (2M) BELKIN(ベルキン)

    USB-C to HDMI 2.1 Cable (2M)

    BELKIN(ベルキン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    欠品中
    ケーブル長(m)2
  • USB-C to ライトニング シリコンやわらかケーブル 1M BELKIN(ベルキン)

    USB-C to ライトニング シリコンやわらかケーブル 1M

    BELKIN(ベルキン)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    Belkin史上最も曲げやすいケーブルです。 BOOST↑CHARGE(TM)Flexケーブルは高度なシリコンテクノロジーを活用して作られており、耐久性と柔軟性に優れた充電を実現します。 他のケーブルのように絡まったりねじれたりすることがなく、3種類の長さとスタイリッシュな4色からお選びいただけます。
    ケーブル長(m)1互換性iPad Pro (12.9") 2nd Gen、iPad Pro (10.5")、iPad Air 3、iPad mini 5th Gen、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPad 8th gen、iPad 9th gen、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone SE 2nd Gen、iPhone XR、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8オス形状USB Type-A、Lightning
  • USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン)

    USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタ

    BELKIN(ベルキン)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    本製品は最大100Wパススルー充電が可能です。ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 コンテンツを共有または映像出力しながら、接続デバイスを充電します。最大100Wのパススルー充電をサポートします。
    仕様マルチポート、USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
  • USB-C to Lightning 編組ケーブル 2M ホワイト BELKIN(ベルキン)

    USB-C to Lightning 編組ケーブル 2M ホワイト

    BELKIN(ベルキン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    翌々日出荷
    巻いて持ち運べるストラップ付。高耐久・高性能で安心のケーブル。
  • USB-C to Lightning 編組ケーブル 2M ブラック BELKIN(ベルキン)

    USB-C to Lightning 編組ケーブル 2M ブラック

    BELKIN(ベルキン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    翌々日出荷
    巻いて持ち運べるストラップ付。高耐久・高性能で安心のケーブル。
  • USB-C to Lightning 編組ケーブル 1M ブラック BELKIN(ベルキン)

    USB-C to Lightning 編組ケーブル 1M ブラック

    BELKIN(ベルキン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    翌々日出荷
    巻いて持ち運べるストラップ付。高耐久・高性能で安心のケーブル。
コネクタ/変換ケーブル