絞り込み
オス形状
- USB Type-C(1)
- USB TypeA(1)
- USB(Micro-B)(1)
メス形状
- microUSB(1)
- USB TypeA(1)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
- 1~2未満(2)
ブランド
- OWLTECH(オウルテック)
- エレコム(41)
- エスエスエーサービス(39)
- JTT(28)
- タイムリー(21)
- BELKIN(ベルキン)(19)
- 変換名人(13)
- オーム電機(12)
- エアージェイ(11)
- MCO(10)
- アイネックス(9)
- トライメイト(8)
- hoco(8)
- ナカバヤシ(7)
- アーテック[学校教材・教育玩具](7)
- Vodaview(7)
- Anker(アンカー)(6)
- カシムラ(5)
- StarTech.com(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷・くるくるまとまるマグネットシリコンケーブル。・まとまる秘密はケーブルの磁力。・アイデア次第でアレンジいろいろ。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・安心の1年保証規格USB2.0規格準拠本体質量(g)約 42コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(m)1対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1000出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C
USB Type-C to 3.5mm オーディオ変換ケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷USB タイプC から3.5mmに変換するオーディオ変換ケーブルです。イヤホンジャックの付いていないType-C対応スマートフォンでも有線イヤホンを繋げて頂く事が可能です。DAC搭載で高音質再生が可能です。質量(g)約4コネクタ形状3.5mm ステレオジャック (メス) - USB Type-C (オス)対応機種イヤホンジャックを搭載していないUSB Type-Cコネクタで充電するタイプのスマートフォンケーブル長(cm)約9RoHS指令(10物質対応)対応
Type-Cスマホを大画面で観る ミラーリング&マルチディスプレイ対応4K/60Hz対応 USB Type-C to HDMI Type-Aケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷・スマートフォンやタブレットを大画面で楽しめる。・4K/60Hz高画質映像にも対応。・ミラーリングやマルチディスプレイに対応。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・機器に接続するだけで簡単に使える。・安心の1年保証付属品取扱説明書(保証書付)色ブラックコネクタ形状USB Type-C (USB-C) (オス) - HDMI Type-A (オス)適合機器スマートフォン、タブレット、テレビ、ディスプレイ、プロジェクターなど※映像出力を行う場合はDP Altモードに対応している必要があります。※すべての端末、機器、充電器類での動作を保証するものではありません。※Nintendo Switch(TM)およびNintendo Switch Lite(TM)には対応しておりません。※DisplayPort Alternate Modeに対応している一部のパソコンでもご使用いただけます。準拠規格DisplayPort Alternate Mode/HDMI 2.0b最大解像度4K/60Hz保護著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.3材質(被膜)TPE
軽量コンパクトな巻き取り式3in1マルチケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷USB タイプC、ライトニング、マイクロUSBが一本のケーブルで充電できる、マルチコネクタータイプの小型で軽い両引き巻取式ケーブルです。モバイルバッテリーとの相性抜群です。軽い引っ張り感で使用できるやわらかケーブルなのに、ロングブッシュ構造で15000回の折り曲げに耐える耐久性も兼ね揃えています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。100cmの手ごろな長さなので、持ち運びにも最適です。規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応ケーブル長(m)約1本体質量(g)約41コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USB Type-C変換アダプター対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 microUSB / USB Type-C対応機種保証期間1年間通信速度最大480Mbpsオス形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)
USB Type-A to USB Type-C 変換アダプタ ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥999税込¥1,0991個当日出荷USB Type-Aの周辺機器(マウス・キーボード・USBメモリーなど)を、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットで使用できる変換アダプターです。USB3.2 Gen2規格に準拠しているので最大10Gbpsの高速データ転送も可能です。色ブラック規格USB3.2 Gen2規格準拠 最大1.0A本体質量(g)約7.1コネクタ形状USB Type-A(メス)- USB Type-C (オス)対応機種パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C(メス) 対応機器本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×10.8×40保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大10(理論値)オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-A
超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 最大PD60W充電対応Type-A/USB Type-C to USB Type-C 2in1ケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷・USB Type-A、USB Type-C機器で使える2 in 1ケーブル。・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。・10万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電に対応(USB Type-C to Cのみ)。・データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の3年保証付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)規格USB2.0規格準拠※アダプタ部分除く本体質量(g)約 44コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)、USB Type-A(オス)変換アダプター寸法(m)1.5適合機器iPhone、iPad、タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、外付けHDD/SSD、AC/DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11×6.5×1507出力仕様USB Type-C - USB Type-C:最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery) 対応、USB Type-A - USB Type-C※USB Type-A変換アダプタ使用時最大3A充電対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応材質(被膜)TPE、ナイロン
USB Type-C to USB Type-C 充電ケーブルwith スマートフォン用ショルダーストラップ Mignonne(ミニョン)
OWLTECH(オウルテック)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷・USBケーブルとしても使えるショルダーストラップ。・ストラップとケーブルの使い分けも簡単。・シンプルコーディネートのアクセントになるヴィーガンレザー。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・ストラップタグ付き付属品ストラップタグ、取扱説明書(保証書付)材質ヴィーガンレザー、TPE、亜鉛合金規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)約1.2(Type-Cケーブル使用時:約1.1)本体質量(g)約86コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、タブレット、スマートフォン、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、外付けHDD/SSD、ディスプレイ、その他USB充電機器本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×12×662※ストラップ時、ストラップタグ含まず出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。転送速度(Mbps)最大480(理論値)
シースルー素材採用 耐屈曲5万回 急速充電3A/データ転送USB Type-A to USB Type-C シリコンケーブル Mignonne(ミニョン)
OWLTECH(オウルテック)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷・透け感をまとったシリコンケーブル。・柔らかくてさらさらな質感。・防汚コーティングで汚れにくい。・最大3Aの急速充電に対応。・データ転送対応。・5万回もの折り曲げ試験をクリア。・安心の2年保証付属品取扱説明書(保証書付)材質シリコン(被膜)、PVC(コネクタ)規格USB2.0規格準拠本体質量(g)約 37コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(m)1.2対応機種タブレット・スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×9.5×1211出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。通信速度最大480Mbps(理論値)
シースルー素材採用 耐屈曲5万回 PD60W充電/データ転送USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブル Mignonne(ミニョン)
OWLTECH(オウルテック)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷・透け感をまとったシリコンケーブル。・柔らかくてさらさらな質感。・防汚コーティングで汚れにくい。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・5万回もの折り曲げ試験をクリア。・安心の2年保証付属品取扱説明書(保証書付)材質シリコン(被膜)、PVC(コネクタ)規格USB2.0規格準拠本体質量(g)約 36コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(m)1.2対応機種タブレット・スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×8×1204出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
超ショートで断線に強い 急速充電3A/データ転送対応 USB Type-A to USB Type-C L字コネクター ケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷L字コネクターの超ショートケーブル。ポートから抜き挿ししやすいL字コネクター。2万回以上の折り曲げ試験をクリア。最大3Aの急速充電/データ転送対応。安心の1年保証サイズ(cm)9ケーブルタイプType-C
microUSB to USB Type-C変換アダプタ メタル調
OWLTECH(オウルテック)¥729税込¥8021個3日以内出荷1.5A急速充電+USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。高級感のあるメタリックデザインです。安心の2年保証です。質量(g)約2規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C(オス)-micro USB(メス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約10.5×6×22対応機種スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C対応機種保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応メス形状micro USB