絞り込み
接続方式
  • RJ9
  • 2.5mmモノラルミニプラグ(8)
  • 3.5mm4極ミニプラグ(89)
  • 3.5mmステレオミニプラグ(237)
  • 3.5mmモノラルミニプラグ(9)
  • 6.3mmステレオ標準プラグ(18)
  • Bluetooth(210)
  • HDMI(1)
  • Lightning(14)
  • micro USB(9)
  • USB(134)
  • USB Type-C(110)
  • その他(52)
  • 無線USB(15)
イヤホン形状
イヤホン形状
オーバーヘッド型(2)
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • サンワサプライ(2)
  • サンワダイレクト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドセット サンワサプライ

    ヘッドセット

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。左右どちらの耳でも使用できます。イヤーパッドは高品質スポンジでやさしく耳を覆います。
    仕様【ヘッドホン】■形式:ダイナミック型■スピーカーユニット直径:28mm■周波数特性:300~8000Hz■インピーダンス:150Ω±20%■最大入力:20mW■装着タイプ:オーバーヘッドタイプ■サイズ:小型■イヤーパッド材質:スポンジ【マイクロホン】■形式:コンデンサー型■指向性:単一指向性■周波数特性:100~8000Hz■インピーダンス:2.2KΩ■入力感度:-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)-62dB±3dB(0dB=1V/ubar、1KHz)【共通仕様】■対応機種:RJ-9端子搭載の電話機■セット内容:ヘッドセット本体、RJコネクタケーブル、クリップ、取扱説明書、保証書ケーブル長(m)約1.5インターフェースRJ9イヤホン形状オーバーヘッド型
  • 電話用ヘッドセット サンワサプライ

    電話用ヘッドセット

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。 結線切替えスイッチ付きケーブルでいろいろな電話機に対応します。
    形式ヘッドホン部:ダイナミック型40mm、マイクロホン部:コンデンサータイプケーブル長(m)約1.5~1.8(0.9+RJコネクタケーブル0.6~0.9)コネクタ形状RJ9モジュラージャック入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±4dB(0dB=1V/ubar)指向性単一指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:150~8,000、マイクロホン部:100~8,000最大入力(mW)20装着方式両耳
  • ヘッドセット サンワダイレクト

    ヘッドセット

    サンワダイレクト
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    電話機の受話器端子に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。 ケーブルにはクイックディスコネクターを採用しています。 結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。
    仕様ケーブル長:1.8m※約1.5~1.8m(±0.2m) スピーカーユニット直径:40mmコネクタ形状RJ-9 4ピン対応機種RJ-9端子搭載の電話機入力感度-41dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-61dB±4dB(0dB=1V/ubar)指向性双指向性プラグ形状RJ-9最大入力(mW)40
ヘッドホン/イヤホン/マイク