絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(1)
  • Jabra(279)
  • エレコム(176)
  • audio-technica(146)
  • AZLA(アズラ)(105)
  • オーム電機(96)
  • JVC(ビクター)(86)
  • PGA(75)
  • FINAL(66)
  • サンワサプライ(61)
  • SONY(60)
  • ELPA(55)
  • ラディウス(53)
  • 長塚電話工業所(51)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(44)
  • FSC(42)
  • フジパーツ(41)
  • カシムラ(35)
  • SOUL(ソウル)(33)
  • EPOS | SENNHEISER(32)
接続方式
  • 3.5mm4極ミニプラグ(7)
  • 3.5mmステレオミニプラグ(2)
  • Bluetooth(3)
  • USB(7)
イヤホン形状
イヤホン形状
オーバーヘッド型(12)
イヤホン形状
耳かけ型(5)
コード長さ(m)
  • 1.3(2)
  • 1.5(2)
  • 1.8(7)
  • 1.9(1)
  • 2(1)
  • 2.1(3)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(20)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプ BUFFALO(バッファロー)両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプBUFFALO(バッファロー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載 使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造 ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き 安定した装着感のヘッドバンド式
ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む)対応OSMac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず)インターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1保証期間6か月間指向性マイク部:単一指向性インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz最大入力(mW)ヘッドホン部:100装着方式オーバーヘッド
Bluetooth4.1対応 片耳ヘッドセット BUFFALO(バッファロー)Bluetooth4.1対応 片耳ヘッドセットBUFFALO(バッファロー)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
音楽やテレビの音声も聴けるA2DPプロファイルに対応 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話がヘッドセットで体感できる Siri/Google Nowなどの音声コントロールが可能
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)付属品取扱説明書/保証書、充電用USBケーブル、イヤーピース1個(本体に装着)、イヤーフック1個質量(g)約8(イヤーフック含まず)対応OSiPadOS 13.1.1接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降)対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×15×25(突起部、ケーブル含まず)準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.1+EDR class1 下位互換動作環境温度:0℃~40℃、湿度:0%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間通信出力最大:100mW(class1)充電時間(時間)約2連続再生時間音楽:最大約5.4電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります)電波周波数(GHz)2.4プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service装着方式片耳イヤホン形状耳掛け通話時間(時間)連続:最大約5.8連続待受時間最大:約172マイクミュート音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続 ブラック BUFFALO(バッファロー)両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続 ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプマイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き安定した装着感のヘッドバンド式
付属品保証書ブラック質量(g)約110(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種・Windowsパソコン・Mac(USB 2.0搭載機推奨)・PlayStation(R)3対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×169×62マイクロフォン部指向性 全指向性ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1保証期間6か月間周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~18k
PCヘッドセット USB接続 ノイズキャンセリングマイク搭載 BUFFALO(バッファロー)PCヘッドセット USB接続 ノイズキャンセリングマイク搭載BUFFALO(バッファロー)
3,098税込3,408
1台
当日出荷
USB接続両耳ヘッドバンド40mm大型ドライバー採用ノイズキャンセリングマイク搭載
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約130(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.8接続方式USB Type-A感度ヘッドホン部:112dB±3dB、マイク部:-46dB±3dB対応機種USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×60×175(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k保証期間6か月間動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)0~90指向性双指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)100イヤホン形状オーバーヘッド
片耳イヤフック式モノラルヘッドセット USB接続 BUFFALO(バッファロー)片耳イヤフック式モノラルヘッドセット USB接続BUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式 安定した装着感のヘッドバンド式 しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載 音量調節ができるボリュームコントローラー付き
ケーブル長(m)約1.8付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)ブラック質量(g)約32(ケーブル含む)規格VCCI Class B感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25インターフェースUSB Type-A動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと)保証期間6か月間アズワン品番64-3774-56指向性マイク部:全指向性(無指向性)インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20000、マイク部:100Hz~10000Hzドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン部:27最大入力(mW)ヘッドホン部:30装着方式耳掛け式
Bluetooth4.1対応 2マイクヘッドセット メタルアンテナ搭載&NFC対応モデル BUFFALO(バッファロー)Bluetooth4.1対応 2マイクヘッドセット メタルアンテナ搭載&NFC対応モデルBUFFALO(バッファロー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
デュアルマイクCVCで通話品質が向上 クリアボイススピーカー採用で声が鮮明に 3Dメタルアンテナで安定した通信を実現 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話が可能 Siri / Googleアシスタントなどの音声コントロールが可能 NFCペアリング対応、かざすだけで簡単接続 日本語音声アナウンス機能を搭載 4種類のイヤーピースを同梱 バッテリー残量表示 ストラップホール付きイヤーフック スマートフォン2台を同時待ち受けできる 接続する機器情報を最大8台まで記録 RoHS基準値準拠
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)付属品イヤーフック1個、イヤーピース4個 [ループタイプ3個・フィットタイプ1個]、充電用USBケーブル、取扱説明書(保証書)質量(g)約11(イヤーピース1個含む)接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth対応の機器(スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)※各プロファイルが対応していること、PlayStation 3(ファームウェアver. 3.15以降)対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×62×26(突起部、ケーブル含まず)機能デュアルマイクCVC通信出力最大2.5mW(Class2)充電時間(時間)約2動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)送信周波数(GHz)2.4再生可能時間約6.5時間特性片耳通話時間連続最大約6.7時間プロファイルHFP(ハンズフリー)/HSP(ヘッドセット)/A2DP/AVRCP/Battery Service無線規格Bluetooth Ver 4.1下位互換待ち受け時間(時間)連続最大194装着方式片耳通信距離(m)最大約10イヤホン形状耳掛けマイクミュート音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリングNFC対応
両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 大型ドライバー搭載/4極ミニプラグ接続 ブラック BUFFALO(バッファロー)両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 大型ドライバー搭載/4極ミニプラグ接続 ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる安定した装着感のヘッドバンド式迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用電磁波ノイズを低減するEMディフェンスケーブルを採用
付属品保証書ブラック質量(g)約172(ケーブル含む)ケーブル長(m)約2.1対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部ドライバユニット40マイクロフォン部指向性 全指向性ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)動作環境温度5~40℃、湿度10~85%保証期間6か月間アズワン品番64-3774-59周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20k
片耳ヘッドバンド式モノラルヘッドセット USB接続 BUFFALO(バッファロー)片耳ヘッドバンド式モノラルヘッドセット USB接続BUFFALO(バッファロー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式小型で持ち運びに便利なイヤフック式しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)ブラック質量(g)約69(ケーブル含む)規格VCCI Class Bケーブル長(m)約1.8感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×155×45(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェースUSB Type-A保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)27最大入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッド
Bluetooth4.0対応 ヘッドセット NFC対応モデル BUFFALO(バッファロー)Bluetooth4.0対応 ヘッドセット NFC対応モデルBUFFALO(バッファロー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から8日以内出荷
スマホと簡単に接続できるNFC対応・マーク同士を近づけてペアリングできるので初心者でも簡単にすぐ使える モノラル音楽やワンセグ音声も楽しめるA2DPプロファイル対応 通話品質を向上するCVC、HDVoice対応※接続側もHDVoice(HFPver1.6)に対応する必要があります 一回の充電で最大約5.6時間の連続動作可能なロングライフバッテリー スマホと同じmicroUSBケーブルで充電可能
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)付属品取扱説明書、保証書(パッケージ台紙に記載)、充電用USBケーブル、イヤーピース2個※、イヤーフック2個(※1個は本体に装着)質量(g)約10(イヤーピース含む)タイプモノラル接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (パソコン・携帯電話・スマートフォン)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降)対応iPhone 7 Plus、iPadOS 13.1.1、9.7インチiPad Pro、iPad Air 2、iPad mini 3、iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×54×26(突起部、ケーブル含まず)準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間通信出力最大:2.5mW (Class2)充電時間(時間)約1.5連続再生時間音楽:最大約4.3(※理論値です。)電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります)電波周波数(GHz)2.4プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、Battery Service Profile、AVRCP装着方式片耳イヤホン形状耳掛け通話時間(時間)連続:最大約5.6(※理論値です。)連続待受時間最大:200(※理論値です。)マイクミュート音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリングNFC対応
両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB 大型ドライバー搭載 ブラック BUFFALO(バッファロー)両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB 大型ドライバー搭載 ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,098税込3,408
1台
翌々日出荷
パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式安定した装着感のヘッドバンド式迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用
仕様●ヘッドホン部:ドライバーユニット Φ40mm/周波数帯域 20Hz~20kHz/インピーダンス 32Ω/最大入力 100mW/感度 116±3dB●マイク:指向性 全指向性/周波数帯域 100Hz~10kHz/インピーダンス 2.2kΩ/感度 -34dB±3dBセット内容本体、保証書ブラック質量(g)約178(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)ケーブル長(m)約2.1接続方式USB Type-A対応機種USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず)動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間イヤホン形状オーバーヘッド
両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 4極ミニプラグ接続 BUFFALO(バッファロー)両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 4極ミニプラグ接続BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
最新型のパソコンやスマートフォン、タブレットで使える安定した装着感のヘッドバンド式重さを感じさせない軽量タイプしっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載音量調節ができるボリュームコントローラー付き
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約62(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.5感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)の端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×165×45(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)27最大入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッド
片耳イヤフック式モノラルヘッドセット 4極ミニプラグ接続 BUFFALO(バッファロー)片耳イヤフック式モノラルヘッドセット 4極ミニプラグ接続BUFFALO(バッファロー)
1,198税込1,318
1台
8日以内出荷
4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる小型で持ち運びやすい耳かけタイプまわりの音も聞こえる片耳タイプ
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)ブラック質量(g)約26(ケーブル含む)ケーブル長(m)約2.0感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85指向性全指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)27最大入力(mW)30イヤホン形状耳かけ型
両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 大型ドライバー搭載/4極ミニプラグ接続/折りたたみタイプ BUFFALO(バッファロー)両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 大型ドライバー搭載/4極ミニプラグ接続/折りたたみタイプBUFFALO(バッファロー)
2,598税込2,858
1台
8日以内出荷
4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる折りたたみ可能で持ち歩きにも最適迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)ブラック質量(g)約130(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.8感度ヘッドホン部:117dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず)※使用時ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85指向性全指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)100イヤホン形状オーバーヘッド
片耳ヘッドバンド式モノラルヘッドセット 4極ミニプラグ接続 BUFFALO(バッファロー)片耳ヘッドバンド式モノラルヘッドセット 4極ミニプラグ接続BUFFALO(バッファロー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる安定した装着感のヘッドバンド式まわりの音も聞こえる片耳タイプ
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約62(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.8感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×155×45(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85指向性全指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)27最大入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッド
両耳ヘッドバンド式ヘッドセット 半密閉/ノイズキャンセリングマイク搭載 BUFFALO(バッファロー)両耳ヘッドバンド式ヘッドセット 半密閉/ノイズキャンセリングマイク搭載BUFFALO(バッファロー)
2,498税込2,748
1台
翌日出荷から8日以内出荷
音をクリアに伝える、ノイズキャンセリングマイク搭載ヘッドセット長時間でも疲れにくい、半密閉/両耳ヘッドバンドタイプ40mmの大口径ドライバーを採用ボリューム/ミュートを手元で調整可能折りたたみ構造を採用
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)質量(g)約130ケーブル長(m)1.8感度ヘッドホン部:105dB±4dB、マイク部:-46dB±3dB対応機種3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)搭載のWindowsパソコン、または3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)のついたサウンドカードを搭載したWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×163×71(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mmステレオミニプラグ保証期間6か月間動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)0~90指向性双指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッド
ゲーミングヘッドセット 両耳ヘッドバンド式 5.1chサラウンドシステム ブラック BUFFALO(バッファロー)ゲーミングヘッドセット 両耳ヘッドバンド式 5.1chサラウンドシステム ブラックBUFFALO(バッファロー)
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
5.1chサラウンドシステムのゲーミングヘッドセット 簡単に音質調整できる専用ドライバー付属 マイク/スピーカーミュートできる多機能コントローラー 回転式アームマイクで快適ボイスチャット アジャスター付バンドで快適装着 長時間の使用でも疲れにくい両耳ヘッドバンド式 周囲の音が適度に聞こえる半密閉タイプ RoHS基準値準拠
対応機種USB2.0/1.1ポート搭載を標準搭載する機種/DOS/V(OADG仕様)機ブラックケーブル長(m)約2.1(コントローラー含む)本体質量(g)約442接続方法USB2.0/1.1コネクター対応Chrome OS機能マイク/スピーカーミュート商品構成本体、保証書、ソフトウェアCD本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×93×222指向性無指向性装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節ゲーミング
片耳イヤフック式モノラルヘッドセット 4極&3極ミニプラグ接続 BUFFALO(バッファロー)片耳イヤフック式モノラルヘッドセット 4極&3極ミニプラグ接続BUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1台
8日以内出荷
あらゆる機器で使える 4極プラグ、3極プラグ両対応小型で持ち運びに便利なイヤフック式しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)、3極ミニプラグ変換アダプターブラック質量(g)約26(ケーブル含む、ロットによって表記が異なる)ケーブル長(m)約1.8感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種3.5mm3極または4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)※付属の3極ミニプラグ変換アダプターで3.5mmミニプラグ(スピーカー用)+3.5mmミニプラグ(マイク用)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)27最大入力(mW)30イヤホン形状耳かけ型
ヘッドセット BSHSHシリーズ BUFFALO(バッファロー)ヘッドセット BSHSHシリーズBUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
音をクリアに伝える、ノイズキャンセリングマイク搭載ヘッドセット。長時間でも疲れにくい、半密閉/両耳ヘッドバンドタイプのヘッドセット。ボリューム/ミュートを手元で調整可能。
ブラックタイプ両耳ヘッドバンド 半密閉ノイズ減アズワン品番62-4120-81イヤホン形状ヘッドバンドタイプ
ヘッドセット BSHSHシリーズ BUFFALO(バッファロー)ヘッドセット BSHSHシリーズBUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
音をクリアに伝える、ノイズキャンセリングマイク搭載ヘッドセット。周囲の音も聞ける片耳タイプのヘッドセット。ボリューム/ミュートを手元で調整可能。
ブラックタイプ片耳ヘッドバンド ノイズ低減アズワン品番62-4120-80イヤホン形状片耳
両耳ヘッドバンド式ヘッドセット BUFFALO(バッファロー)両耳ヘッドバンド式ヘッドセットBUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
長時間の仕様でも疲れにくいヘッドバンドタイプ・長時間のビデオチャットでも疲れにくい本体重量58gの軽量モデル 両耳モデルだから相手の声もしっかり聞けます音声をしっかり伝えるフレキシブルマイクアーム自由な位置にマイクを移動できるフレキシブルアームだから、 大きな声を出さなくても自分の声を相手にしっかり伝えます好みの装着感で使えるアジャスターバンド
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約56(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.5感度ヘッドホン部:114dB±4dB、マイク部:-54dB±3dB対応機種3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)搭載のWindowsパソコン、または3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)のついたサウンドカードを搭載したWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×165×45(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mmステレオミニプラグ保証期間6か月間動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)0~90指向性無指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k最大入力(mW)30(標準20)イヤホン形状オーバーヘッド
PCヘッドセット 4極接続 抗菌樹脂採用ヘッドバンドタイプ BUFFALO(バッファロー)PCヘッドセット 4極接続 抗菌樹脂採用ヘッドバンドタイプBUFFALO(バッファロー)
2,598税込2,858
1台
8日以内出荷
抗菌素材で清潔に使える。耳にやさしいソフトクッションタイプのイヤーパッド 。 スマホやタブレットでも使用できる4極ミニプラグ接続 。 ケーブルが邪魔になりにくいケーブル片側出しタイプ。 手元で音量調整ができるボリュームコントローラー付き。
接続方式3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)イヤホン形状オーバーヘッド型ブラックケーブル長(m)約1.9音量調節装着方式両耳ドライバーユニット(Φmm)30周波数帯域(Hz)【ヘッドホン部】20~20K、【マイク部】100~16Kインピーダンス【ヘッドホン部】32Ω、【マイク部】2.2kΩ最大入力(mW)15感度【ヘッドホン部】98dB±3dB、【マイク部】-42dB±3dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171×約166×約64本体質量(g)約124(ケーブル含む)動作温湿度範囲温度 5~40℃、湿度 10~85%保証期間6か月間セット内容本体、保証書(パッケージ台紙に記載)
ヘッドホン/イヤホン/マイク