絞り込み
ブランド
  • JLab
  • PGA(19)
  • SONY(16)
  • オーム電機(15)
  • カシムラ(14)
  • エレコム(11)
  • NAGAOKA(9)
  • URBANISTA(9)
  • audio-technica(8)
  • エスコ(6)
  • ラディウス(6)
  • AG(5)
  • JVC(ビクター)(5)
  • 多摩電子(4)
  • グリーンハウス(4)
  • エアージェイ(4)
  • BASEUS(4)
  • マクセル(3)
  • QTJ(3)
Bluetooth
  • Ver5.2(1)
  • Ver5.3(4)
  • 色その他(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤホン形状から絞り込む
完全ワイヤレスイヤホン Flex True Wireless Earbuds JLab完全ワイヤレスイヤホン Flex True Wireless EarbudsJLab
8,398税込9,238
1台
8日以内出荷
低音~高音まで迫力のあるダイナミック・ドライバー軽量でフィット感のあるクリップオン式イヤーカフ型デザイン最大21時間の連続再生Bluetoothマルチポイントで2つのデバイスに同時接続が可能JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズIPX4の防水性能評価クリアな通話、ノイズキャンセルマイクAndroid機器とすぐに接続できるFast Pair対応保証: 2年保証|30日品質保証
その他【マイク】2 x MEMS付属品イヤホン本体、充電ケース、USB-C充電コード、2年保証質量(g)48.6規格IPX4 (イヤホンのみ)感度【マイク】-38dB(±1)インピーダンス12 Ω充電時間【イヤホン】2時間、【ケース】2時間スピーカー12mm ダイナミックドライバーバッテリー容量(mAh)【イヤホン】70 (3.7v)、【ケース充電】400 (3.7v)充電方式USB-C応答周波数(kHz)20 - 20Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.3 範囲: 10m プロトコル: HSP / HFP / A2DP / AVRCP コーデック: SBC / AAC再生時間(時間)7 (各イヤホン)、最大21
完全ワイヤレスイヤホン JBuds Sport ANC 4 JLab完全ワイヤレスイヤホン JBuds Sport ANC 4JLab
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
アクティブノイズキャンセリング+外部音取り込み最大60時間の連続再生Bluetoothマルチポイントで2つのデバイスが同時接続可能JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズIP66の高い防塵防滴性能評価クリアな通話、ノイズキャンセリングマイクAndroid機器とすぐに接続できるFast Pair対応ワイヤレス充電対応+便利なUSB Type-Cケーブル付きケース
その他【マイク】タイプ3 マイクロメムス感度:-42dB+/-3dB付属品イヤホン本体、USB-C充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証質量(g)イヤホン本体:9 | ケース本体:79出力105 +/-3dB充電時間【イヤホン】1.5時間、【ケース】1.5時間保証期間2 年保証|30日間品質保証防塵・防滴IP66スピーカー10mmダイナミック・ドライバー、20Hz-20kHz、32Ω充電方式10分= 1 時間40分再生Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.2 接続範囲: 10m再生時間(時間)【ANC時】イヤホン:9・ケース込み:40、【通常】イヤホン: 14・ケース込み: 60
完全ワイヤレスイヤホン JBuds Mini JLab完全ワイヤレスイヤホン JBuds MiniJLab
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
JLab史上最小ケースとイヤホン(従来より50%小さいケース・30%小さいイヤホン)Bluetoothマルチポイントで2つのデバイスが同時接続可能JLab sound アプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズIP55の防塵防滴性能評価クリアな通話、ノイズキャンセルマイク
その他【マイク】MEMS -38dB±1dB付属品本体、USB-C充電コード、キーリング付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証質量(g)各イヤホン: 3.3 , ケース: 18.5出力98±3 dB:バッテリーイヤホン本体: 35mAh リチウムポリマー / 充電ケース: 250mAh リチウムポリマー充電時間【イヤホン】1.5 時間 (ケース時)、【ケース】2時間保証期間2年保証/30日品質保証スピーカー6mmダイナミック、 20-20kHz、16Ω充電方式USB Type-C再生可能時間各イヤホン: 5.5時間、ケース込み最大再生時間: 20時間Bluetoothバージョン:Bluetooth5.3 接続範囲: 10m
完全ワイヤレスイヤホン Go Sport + JLab完全ワイヤレスイヤホン Go Sport +JLab
5,798税込6,378
1台
8日以内出荷
最大35時間の連続再生JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ小型で安全な耳掛けタイプ外部音取り込みIP55の防塵防滴性能評価デュアルコネクトAndroid機器とすぐに接続できるFast Pair対応便利なUSB Type-Cケーブル付きケース保証: 30日品質保証 / 2年間保証
その他【マイク】2 x MEMS付属品本体、USB充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証質量(g)イヤホン本体:6.2|ケース本体:45.1規格IP55機能JLabアプリ:タッチコントロール、音量制限設定(85dB / 95dB)、3種のサウンドカスタマイズ調整、外部音取り込み機能、音楽モード/映画モードの選択インピーダンス16Ω充電時間【イヤホン】2.2時間、【ケース】2時間スピーカー6mmダイナミックドライバーバッテリー容量(mAh)【イヤホン】45、【ケース充電】380充電方式10分の充電=1時間の再生時間応答周波数(kHz)20 - 20Bluetoothバージョン: Bluetooth5.3 範囲:10m プロトコル:HSP / HFP / A2DP / AVRCP コーデック:SBC / AAC再生時間(時間)【イヤホン】9、【ケース充電込み】最大35USBUSB-C
完全ワイヤレスイヤホン GO Pop+ JLab完全ワイヤレスイヤホン GO Pop+JLab
4,698税込5,168
1台
8日以内出荷
最大35時間の連続再生JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ外部音取り込みIPX4の防水防滴性能評価デュアルコネクトAndroid機器とすぐに接続できるFast Pair対応便利なUSB Type-Cケーブル付きケース2年保証/30日間品質保証
その他【マイク】2 x MEMS付属品本体、USB-C充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証質量(g)イヤホン本体:3.9|ケース本体:27.5規格IPX4機能JLabアプリ:タッチコントロール、音量制限設定(85dB / 95dB)、カスタムEQカスタムコントロール、外部音取り込み、音楽モード/映画モードの選択インピーダンス16Ω充電時間【イヤホン】2.2時間、【ケース】2時間スピーカー6mmダイナミックドライバーバッテリー容量(mAh)【イヤホン】45、【ケース充電】350 / 380充電方式USB-C応答周波数(kHz)20 - 20再生可能時間35時間(ケース充電込み)各イヤホン:9時間Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.3、接続範囲: 10m以上 / プロトコル: HSP / HFP / A2DP / AVRCP / コーデック: SBC / AAC
ワイヤレスイヤホン