「イヤホン形状 」から絞り込む
カテゴリ: ワイヤレスイヤホンブランド: audio-technicaすべて解除
ブルートゥースイヤホン カナル型 ATH-CKS330XBT [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] audio-technica 当日出荷
最大 20 時間、 重低音で聴く・見る・遊ぶ
最大 20 時間、 重低音で聴く・見る・遊ぶ
・約2時間のフル充電で、最大約20時間の連続再生
・約10分の充電で、約2時間の連続再生
・音と映像のずれを抑える低遅延モード(Low Latency Mode)
スマートフォンやタブレットでゲームや動画視聴をする際に、 音の遅延の少ない再生をお楽しみいただけます
・ワイヤレスで圧倒的な低域表現
専用設計のΦ5.8mm SOLID BASS HD ドライバーを搭載
メリハリの効いた、キレのある重低音サウン ドが聴けます
・高い装着性と密閉性を両立
効率良く重低音を再生できるよう本体を設計
耳への収まりが良く、しっかりフィットします
密閉性も 高いため、低音を逃しません
・落下の心配のないネックバンドスタイル
・コードがまとまるマグネットクリップ
・操作ボタンを使って、Siri/Googleアシスタントにアクセス可能
・2台のBluetooth機器を同時に接続できるマルチポイントに対応
仕様 リモコン・マイク対応 タイプ (ヘッドフォン・イヤホン)カナル型 接続方式 Bluetooth 機能 ワイヤレス(左右コード) イヤホン形状 カナル型
ワイヤレスイヤホン audio-technica 当日出荷 から 7日以内出荷
耳とイヤホンのくぼみがぴったり収まる構造で、耳の小さな方でも無理なく耳穴へフィットします。指がかりのあるデザインと触感のある素材で持ちやすく、手から落としにくい仕様です。
耳になじみやすい、柔らかなシリコン素材の4種類のイヤピース(XS,S,M,Lサイズ)を用意。一人ひとり、左右でも異なる耳のサイズに合わせて調整できます。
手のひらに収まるコンパクトなサイズ感、持ち運びやすい軽量感を実現した充電ケースを新開発。イヤホンがケースから取り出しやすい角度に設計されており、使い始めの開閉アクションから使い終わりまで、スムーズに使うことができます。イヤホンと同様の触感のある素材で手から落ちにくい仕様です。
イヤホンを水洗いできる、高い防水性能IPX5/7を実現(JIS 保護等級 IPX5/7相当(イヤホンのみ))
イヤホンを使い終え、汚れなどが気になったら水洗いできます。いつでも清潔に使え、雨に濡れても汗がかかっても安心です。万一、水の中に落としても心配ありません。
両耳でも片耳でも、ハンズフリーでクリアな通話が可能。最適なマイク配置により、マイクに風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。
相手に明瞭な声を届けるノイズリダクション機能。テレワークでのWeb会議やオンライン授業の際に気になる生活音や家族の話し声など、おうちで聞こえる不要な音を抑え、相手に声だけを明瞭に届けます。
仕様 スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品 30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L) 型式 イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型 質量(g) イヤホン:約6(L側)/約6(R側)、充電ケース:約34.5 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 イヤホン:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式) 接続方式 Bluetooth 感度 -38dB(1V/Pa,at1kHz) 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.1準拠 連続使用可能時間 (音楽再生時)イヤホン:最大約7時間、充電ケース併用時:最大約21時間 再生周波数帯域(Hz) イヤホン部:20~25000 音圧レベル(dB) (出力)98/mW 充電時間(時間) イヤホン:約3、充電ケース:約3 防滴構造 IPX5/7(イヤホン本体のみ) 指向性 全指向性 インピーダンス(Ω) 16 周波数帯域(Hz) マイクロホン部:100~10000 変調方式 GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m) 見通しの良い状態で最大10以内 ドライバー径(Φmm) 4.9 使用周波数(GHz) 通信:2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状 カナル型 伝送帯域(Hz) 20~20000 対応コーデック SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
ブルートゥースヘッドホン ATH-CKS660XBT [リモコン・マイク対応 /Bluetooth] audio-technica 当日出荷
最大20時間、聴く・見る・遊ぶ。メタルボディで強靭な重低音。
最大20時間、聴く・見る・遊ぶ。メタルボディで強靭な重低音。
・約2時間のフル充電で、最大約20時間の連続再生
・約10分の充電で、約2時間の連続再生
・音と映像のずれを抑える低遅延モード(Low Latency Mode)
スマートフォンやタブレットでゲームや動画視聴をする際に、 音の遅延の少ない再生をお楽しみいただけます
・ドライバーとメタルボディで圧倒的な低域表現
高精度な磁気回路を採用し、振動板の優れた過渡特性を実現する専用設計の Φ9.8mm SOLID BASS HDドライバーを搭載
メタルボディとの相乗効果により強靭な重低音が聴けます
・不要共振を低減する、切削無垢アルミニウムエンクロージャーを採用
・高い装着性と密閉性を両立
効率良く重低音を再生できるよう本体を設計
耳への収まりが良く、しっかりフィットします
密閉性も 高いため、低音を逃しません
・落下の心配のないネックバンドスタイル
・コードがまとまるマグネットクリップ
・操作ボタンを使って、Siri/Googleアシスタントにアクセス可能
・2台のBluetooth機器を同時に接続できるマルチポイントに対応
タイプ (ヘッドフォン・イヤホン)オーバーヘッド型 仕様 リモコン・マイク対応 接続方式 Bluetooth
Bluetooth ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン audio-technica 当日出荷 から 7日以内出荷
一日中、耳をふさがず、いい音を。”ながら聴き”をアップデートする軟骨伝導モデルATH-CC500BT2 は、2022年の発売当初からご好評をいただき、今もロングセラーモデルとなっている耳をふさがない世界初※の軟骨伝導ヘッドホン ATH-CC500BT の第2世代モデルです。毎日の暮らしの中での ”ながら聴き”をより快適にするために、装着感の改善や音質と最大音量の向上などいくつものアップデートを図りました。【第 3 の聴覚経路「軟骨伝導」を活用したヘッドホン第2世代モデル】耳の軟骨伝導経路を活用した振動構造を採用。耳穴をふさがずに音を聴けるため、周囲の音を聴き取りながら、安心して音楽やオーディオブックなどを”ながら聴き”することができます。一般的なイヤホンと異なり、耳穴に入れないため、長時間使用しても耳が痛くなりにくい特長があります。また、耳穴が蒸れないため、衛生面でも安心して使えます。【音質と最大音量を向上した、次世代の振動ドライバーを搭載】前モデルより音質と最大音量を向上した次世代の振動ドライバーを搭載。耳珠(じじゅ)と呼ばれる軟骨部に当てて装着するだけで、高音質リスニングやクリアな通話が可能です。ドライバーにメーカー独自の「A.P.S.S」を採用し、外部振動による音質劣化を防ぎ、低音再生時の不快な振動を抑えることで広い音場を体感できます【intelliGo 社が開発した AI ノイズリダクション技術(AIVC)を搭載】オンライン会議や通話時に、話し手の声のみを抽出し、相手にはその声を自然な音質でクリアに届ける高性能なintelliGo社「AIノイズリダクション技術(AIVC)」を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。【最大約 20 時間再生できる安心のロングバッテリー】フル充電で最大約20時間の連続再生を実現するロングバッテリーを採用しています。※音楽再生時。使用条件により異なります。【最大約 10 時間の通話が可能】省電力に対応した、新たな「AI ノイズリダクション技術(AIVC)」を採用し、約10時間連続で通話することができます。※使用条件により異なります。 【雨や水しぶきからヘッドホンを守る防滴仕様】JIS保護等級IPX4を取得しています。散歩やスポーツ、キャンプなどのアウトドアシーンにおいて、突然の雨や水しぶきでヘッドホンが濡れても大丈夫。水まわりの家事をする際も安心して使えます。
付属品 30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、ポーチ 質量(g) 32 接続方式 Bluetooth 感度 【マイクロホン】-37dBFS(94dBSPL、at 1kHz) 対応 【コーディック】AAC、SBC 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠 充電時間 約2時間 連続使用可能時間 【連続通信(音楽再生時)】約20時間【通話】約10時間 防滴構造 IPX4 指向性 【マイクロホン】全指向性 周波数帯域(Hz) 【マイクロホン】25~22000Hz 取扱説明書 クイックスタートガイド(3.49MB) イヤホン形状 耳かけ型
完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 当日出荷 から 7日以内出荷
ココロ、カラダ、トベルオト。一瞬で重低音にスイッチ、新次元のイヤホン体験。圧巻の重低音を生み出す音響テクノロジーと、低音を逃さない装着スタイルを両立させた完全ワイヤレスイヤホン ATH-CKS50TW。【ケースは自宅待機、イヤホンだけで使える「マグネティックスイッチ(TM)(PAT.P)」機能】イヤホンを取り出して左右に離すと電源ON、マグネットでくっつけると電源OFFできる機能を搭載。これまでの完全ワイヤレスイヤホンで感じる「充電ケースに入れないと電池切れが心配」「毎回ケースから取り出すのが面倒」といったストレスから解放され、使いたいときにすぐ使えます。【最大 25 時間の連続再生が可能なロングバッテリー】ノイズキャンセリングOFF時では、イヤホンだけで最大25時間の連続再生が可能なため、電池切れを心配することなく音楽や動画やSNSを1日中楽しむことができます。また、ノイズキャンセリングON時でも最大15時間、充電ケースを併用すれば最大65時間の連続再生が可能です。*音楽再生時。使用条件により異なります。【 圧巻の重低音を堪能できるΦ9mm SOLID BASS HD TWS ドライバー】高い密閉性により低音を逃さず、また、高精度なハイブリッドノイズキャンセリング機能を掛け合わせることで、大好きな音楽を心ゆくまで堪能することができます。【自分だけの空間を生み出すハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】騒がしい場所でも音楽の熱量を感じることができる重低音を楽しむためのノイズキャンセリング機能は前モデルを踏襲しながらさらにパワーアップ。優れた装着感と相まってどこにいても音楽への没入感を得ることができます。【ノイズリダクション機能を搭載し、クリアな通話が可能】両耳でも片耳でもハンズフリーでクリアな通話が可能。オンライン会議や通話時に相手にはその声のみをクリアに届けるノイズリダクション機能を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。また、最適なマイク配置により風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用しています【外音を自然に取り込みながら BGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】
付属品 50cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS、S、M、L) 質量(g) イヤホン:約7.2(L側)、約7.2(R側) 充電ケース:約51.5 接続方式 Bluetooth 対応 【コーディック】LC3、AAC、SBC 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠 充電時間 イヤホン:約2.5時間、充電ケース:約4.0時間(USB充電時)、約7.5時間(ワイヤレス充電時) 連続使用可能時間 【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングOFF時)】約25時間(イヤホン) 、約65時間(充電ケース併用時)【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングON時)】約15時間(イヤホン)、約40時間(充電ケース併用時)※使用条件により異なります。 防塵防水性能 IP55(イヤホン本体のみ) 取扱説明書 クイックスタートガイド(3.89MB) イヤホン形状 カナル型 ノイズキャンセリング 搭載
ワイヤレスオープンイヤーイヤホン audio-technica 7日以内出荷
耳をふさがず豊かなサウンドが楽しめる低音域を補強し、量感のある音を再生最大13 時間の連続再生可能”ながら聴き”で周りの音が聴ける声がこもらず自然に話せる軽くて快適な着け心地、耳掛けスタイル2 台のBluetooth 機器へ同時接続できるマルチポイントに対応雨や水しぶきからイヤホンを守る防滴仕様かんたん・シンプルな操作が可能安全性に配慮した過熱防止機能付きケーブル
付属品 50cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C) 質量(g) 【イヤホン】10.5(L側) / 約10.5g(R側)【充電ケース】61.5 対応 【コーディック】AAC、SBC 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.4準拠 充電時間 【イヤホン】約2時間【充電ケース】約2時間(USB充電時) 防滴構造 IPX4(イヤホン本体のみ) 取扱説明書 (3.33MB)
Bluetooth ワイヤレスヘッドホン audio-technica 7日以内出荷
高音質ワイヤレスサウンド
いつもの音楽をアップデートする
日常の使いやすさを追求
高音質サウンド
ドライバー
快適な装着性で長時間リスニング
耳の小さな人でも自然にフィット
仕様 対応Bluetoothブロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品 30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B)、イヤピース(XS,S,M,L) 型式 ダイナミック型 質量(g) 12.5 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 DC3.7Vリチウムポリマー電池(内蔵式) 接続方式 Bluetooth マイクロフォン部 エレクトレットコンデンサー型 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 16 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間 連続通信(音楽再生時):最大約7時間 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 充電時間(時間) 約2 防滴構造 IPX2 指向性 全指向性 周波数帯域(Hz) 100~10000 ドライバーユニット(Φmm) 8.8 音圧感度(dB/mW) 100 音圧感度(dB) -42(1V/Pa,at1kHz) 変調方式 FHSS 通信距離(m) 見通しの良い状態で最大10以内 イヤホン形状 カナル型 伝送帯域(Hz) 20~20000 対応コーデック SBC
Bluetooth ワイヤレスヘッドホン audio-technica 7日以内出荷
【自分だけの空間を創るハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】自宅や通勤通学など、日常生活のあらゆるシーンで不要なノイズを抑えることができます。周りの喧騒から離れ、静かな空間の中で音楽/動画鑑賞に没入したり、作業に集中したりするための時間を生み出すことができます。【外の音を自然に取り込み、音楽を”ながら聴き”できるヒアスルー機能】ヘッドホンを着けたまま、周囲の音声をマイクで取り込みつつ音楽を聴くことができます。あなたの聴きたいコンテンツと周りの音、その両片をクリアに聴けるためシーンに応じた使い分けが可能です。【最大90 時間のワイヤレスリスニングを実現】ノイズキャンセルOFF時で 最大約 90 時間、ノイズキャンセルON時でも最大約 60 時間の再生が可能。例えば、1日9時間連続でヘッドホンを使用した場合、約10日間は充電する必要がありません。【電池切れでも心配無用、1.2m マイク内蔵リモコン付きコードを付属】お使いの機器とヘッドホンを付属コード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ)で接続し、有線ヘッドホンとしても使用可能。電池残量が少ないときや有線接続での音楽・動画鑑賞に切り替えたい場合に便利です。また、オンラインでの会議など通話を行うことができます。【利用シーンに応じて快適に楽しめる高音質サウンド】「ノイズキャンセリング」「ヒアスルー」など、アンビエンスコントロール機能をONにしたときに、各モードに合わせた最適なサウンドを生み出す専用ドライバーを採用しています。使うシーンを選ばずに、高音質で楽しむことができます。【クリアに話せる通話品質】高品質マイクを内蔵しているため、仕事でのオンライン会議や友人との通話などにクリアな音声でコミュニケーションが取れます。【多様化時代にマッチするデザインコンセプト】ランダムな表情が生まれるテラゾー柄をバッフル部に散りばめました。同じ製品でも粒の大きさや模様が異なるため、「世界に一つしかないヘッドホン」として、より愛着感を持ってお使いいただけます。【装着時のシルエットも美しいこだわりの設計】ヘッドホンを身に着けたときのシルエットにもこだわり、ヘッドバンドやアーム部分が広がらないよう設計。ヘッドホンが頭に沿うようにフィットすることで、身体と一体感のあるスタイルにまとまります。【長時間でも疲れにくい、耳を優しく包み込むイヤパッドを採用】耳を包み込むようにフィットする、厚めで耳触りの良いイヤパッドを採用。長時間でも安心して使うことができる、優しい装着感を実現しています。ヘッドホンを装着したままで、ストレスなく操作可能音楽再生中や通話の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。指がかかりやすく押しやすいボタンでストレスなく、思い通りに操作できます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】【音と映像のずれを抑える低遅延モード】
付属品 充電用USBケーブル(30cm、USB Type-A / USB Type-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型) 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 258 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 195×160×80 接続方式 Bluetooth 機能 ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載 通信方式 Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠 連続再生時間 最大:約90時間 音圧感度(dB/mW) 出力:103 イヤホン形状 オーバーヘッド 対応コーデック AAC、SBC ノイズキャンセリング 搭載 マルチポイント 搭載
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品 ページ: 1/ 3
ヘッドホン CUSTOMTRY(カスタムトライ) 税込 ¥ 1,758 ¥ 1,598 バスケットへ