絞り込み
接続方式
- 3.5mm4極ミニプラグ(1)
- 3.5mmステレオミニプラグ(1)
- USB(2)
- USB Type-C(1)
- 無線USB(1)
イヤホン形状

オーバーヘッド型(3)
色
ブラック(2)
ホワイト(1)
コード長さ(m)
- 1.5
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.2(43)
- 1.8(10)
- 1.85(4)
- 2(9)
- 2.4(4)
- 2.5(1)
- 3(21)
- 3.5(2)
- 5(3)
ブランド
- FIIO(2)
- SONY(ソニー)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- Jabra(1)
- audio-technica(1)
「接続方式」から絞り込む
3.5mm4極ミニプラグ(1)
3.5mmステレオミニプラグ(1)
USB(2)
USB Type-C(1)
無線USB(1)
![ヘッドセット (単一指向性・ノイズキャンセリング付) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82633234-220616-02.jpg)
ヘッドセット (単一指向性・ノイズキャンセリング付)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,500税込¥2,7501セット当日出荷クリアな音声で快適ノイズキャンセリング付きヘッドセット。ノイズキャンセリング機能付きで雑音を軽減し、クリアな音声を実現するUSBヘッドセットです。単一指向性マイクを採用しているため、周囲の雑音を抑え、相手に聞きやすい声を届けられます。リモート授業やオンライン会議、英語のリスニング学習など幅広く活躍します。材質:ABS、PU。サイズ:本体:約134×155~175mm、ケーブル:約1.5m用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)165×255×65色ブラックケーブル長(m)約1.5感度120±3dBプラグUSB-A再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32イヤホン形状オーバーヘッド型最大出力(mW)30
Jabra Evolve2 30 SE MS Stereo USB C/A
Jabra¥10,980税込¥12,0781個当日出荷USBヘッドセット USB-C/A 両耳Microsoft Teams認定。オンイヤー型。遮音性の高い設計で周囲の騒音をブロック「パッシブノイズキャンセリング搭載」。ケーブル長(m)1.5接続方式USB-A/USB-Cイヤホン形状オーバーヘッド型
オープンバックダイナミックヘッドホン
audio-technica¥1,898税込¥2,0881個当日出荷デスクトップパソコンなどに最適な1.5mコード。 迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。 軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。型式ダイナミック型質量(g)約60(コード除く)コード長さ(m)1.5プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)20~20,000音圧レベル(dB)93(出力)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)100装着方式オーバーヘッド
ワイヤレスゲーミングヘッドセット
SONY(ソニー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から5日以内出荷多くの国際大会で優勝を収め、世界的にも絶大な人気を誇るプロeスポーツチーム「Fnatic」。INZONEは、輝かしい実績を誇る彼らと商品共創を含むスポンサーシップ契約を締結しました。ソニー は、全てのプレイヤーのパフォーマンスを最大限に発揮するために、デバイスに革新をもたらし、ゲームプレイのレベルを向上するという目標をFnaticと共有し、ゲームプレイヤーの体験を強化していきます。40mmドライバーがより正確なゲーミングサウンドを実現します。高い高域再生能力とハイコンプライアンス化を実現。また、ハウジング上に設けたダクトで低域再現を最適化することで、爆発音など迫力のある低音サウンドの再生が可能です。ゲーム向けに最適化されたソニーの360立体音響技術とハードウェア構造により、まるでゲームの世界に入り込んだかのような臨場感ある没入体験と勝利体験をプレイヤーにもたらします。ケーブル長(m)約1.5接続方式2.4GHz/金メッキL型4極ミニプラグイヤホン形状オーバーヘッド
開放型ヘッドホン FT1
FIIO¥33,980税込¥37,3781台13日以内出荷こだわりの木材を採用し、自然の響きを追求した密閉型ヘッドホンです。 60mm大型ドライバーが豊かな音場を生み出し、最大26dBの高い遮音性能で 没入感のある音楽体験をご提供いたします。10Hz-40kHzの広帯域再生で音楽の細部まで忠実に再現したことに加え、快適な装着感と高級感のあるデザインが豊かなリスニングを実現します。付属品専用キャリーケース、3.5mmケーブル、4.4mmバランスケーブル、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、クイックスタートガイド仕様側圧:4.5N±0.3N質量(g)Black:約340 (ケーブル除く)、Beech:約350(ケーブル除く)形式密閉型ダイナミックヘッドホンケーブル長(m)約1.5感度98dB/mW@1kHz (113dB/Vrms@1kHz)周波数特性10Hz-40kHz材質(ケーブル)銀メッキOFCインピーダンス(Ω)32ドライバ種類60mmダイナミックドライバー
開放型ヘッドホン FT1Pro
FIIO¥39,980税込¥43,9781台7日以内出荷FIIOが独自開発した95×86mmの大口径平面磁界ドライバーと薄さわずか1μmのダイヤフラムを搭載し、サファイアとアルミニウムのデュアルコーティング技術と均一な磁場設計により、繊細かつ豊かな音楽表現を可能にしました。さらに20Ωの高感度設計と374gの軽量ボディ、12段階調整可能なヘッドバンドを採用することで、携帯性と使い勝手を両立させた開放型ヘッドホンです。付属品専用キャリーケース、3.5mmケーブル、4.4mmバランスケーブル、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、クイックスタートガイド質量(g)約374 (ケーブル除く)ケーブル長(m)約1.5感度12dB/1Vrms@1kHz、95dB/mW@1kHz周波数特性7Hz~40kHz材質(ケーブル)銀メッキOFCインピーダンス(Ω)20(@1kHz)ドライバ種類平面磁界ドライバー(95×86mm)




![ヘッドセット (単一指向性・ノイズキャンセリング付) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82633234-220616-02.jpg)