絞り込み
ブランド
- SONY(ソニー)
- audio-technica(42)
- NAGAOKA(23)
- CICONIA(5)
- ION AUDIO(4)
- Soundcore(4)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(3)
- TEAC(3)
- とうしょう(3)
- aiwa(アイワ)(2)
- JBL(2)
- PASSON(2)
- 東芝(1)
- 太知ホールディングス(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- クマザキエイム(1)
- House of Marley(1)
- amadana(アマダナ)(1)
- キヨラカ(1)
- ブランドをもっと見る
特価

Bluetooth(R)接続対応レコードプレーヤー
SONY(ソニー)¥47,980税込¥52,7781個6日以内出荷音質高精度なトレースで繊細な音を再現強化ヘッドシェルと高品質なMMカートリッジを採用。針圧を2.0gに最適化(LX3BTより軽量)することで、レコードの溝からより緻密に信号を読み取り、音の厚みと艶、立体的な音場を実現します。接続ハイレゾ級ワイヤレス「aptX Adaptive」対応Bluetooth接続でも高音質・低遅延な「aptX Adaptive」をサポート。対応機器と組み合わせれば、ワイヤレスの手軽さはそのままに、クリアで解像度の高いアナログサウンドを楽しめます。操作ボタンひとつで究極の手軽さ「フルオート再生」STARTボタンを押すだけで、再生から終了後のオートリターンまで自動で行うフルオート機能を搭載。大切なレコードを傷つける心配がなく、初心者からオーディオ愛好家まで快適に操作できます。録音PC接続でアナログ音源をデジタル化背面のUSB端子とPCを接続し、お気に入りの名盤を高音質でデジタル録音可能。スマートフォンやウォークマンに持ち出して、お気に入りの1枚をどこでも楽しむことができます。仕様【トーンアーム】アルミ合金製【プラッター】アルミダイキャスト製適合[レコードサイズ]7インチ/12インチ寸法(mm)約430×117×366質量(kg)3.6電源(V)AC100-240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])33 1/3、45圧力(針)約2.0±0.5(g)方式ドライブ/ベルト機能[自動]フルオート(START → 再生・リフトアップ・停止)モード切替ゲインセレクト:LOW/MID/HIGH(3段階)ケーブルRCA/別売ケーブル接続(金メッキ端子)出力切替PHONO/LINEスイッチ対応カートリッジMM型カートリッジBluetooth内蔵Bluetooth(R)(SBC/aptX/aptX Adaptive)USBUSB Bタイプ端子(録音用・PC 接続)
Bluetooth(R)接続対応レコードプレーヤー
SONY(ソニー)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷特徴1Bluetooth対応!ワイヤレスで自由なリスニングBluetoothトランスミッター搭載。お手持ちのスピーカーやヘッドホンとワイヤレス接続が可能。配線に縛られず、家中どこでもレコードを楽しめます。最大8台まで登録可能です。特徴2ボタンひとつでOK「1ステップフルオートプレイ」STARTボタンを押すだけで再生開始、終了後は自動でアームが戻るオートリターン機能を搭載。難しい針の操作が不要で、初心者の方でもレコードを傷つける心配がありません。特徴3USB端子搭載。大切な音源をデジタル録音背面のUSB端子からPCへ接続し、アナログ音源をデジタル化可能。お気に入りの1枚をスマートフォンやウォークマンに持ち出して、外出先でも楽しむことができます。特徴4インテリアに溶け込む洗練されたデザイン黒を基調としたマットな質感と、無駄を削ぎ落としたフラットなミニマルデザイン。リビングや寝室など、どんな場所にもモダンに馴染みます。特徴5妥協のない音質と調整機能高剛性アルミ製トーンアームが安定したトレースを実現。また、出力音量を3段階で選べる「ゲインセレクト機能」により、レコードごとの録音レベルに合わせた最適な音量で楽しめます。付属品ダストカバー、スリップマット、45回転アダプター、ACアダプター等仕様【トーンアーム】アルミ製、高剛性・精密ピボット【プラッター】アルミダイキャスト製(Φ296mm)適合[レコードサイズ]7インチ(18cm)、12インチ(30cm)質量(kg)3.5電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)1.8出力フォノプリアンプ内蔵(ライン出力対応)回転数(min-1[r.p.m])33 1/3、45圧力(針)約3.5±0.5(g)方式ドライブ/ベルト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約430×117×366機能[自動]フルオート(スタート/リフトアップ/ストップ)モード切替ゲインセレクト:LOW/MID/HIGH(3段階)ケーブルRCA/本体直付出力切替PHONO/LINEカートリッジMMタイプ(交換不可)Bluetooth内蔵トランスミッター、SBC/aptX/aptX Adaptive対応、最大8台ペアリングUSB録音用USB端子(PC接続、録音ソフト必要)