絞り込み
コネクタ形状
- 2×5ピン(メス) - 2×5ピン(オス)(1)
- 2×10ピン(メス) - USB(A)(メス)(1)
- USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(2)
- その他(20)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(17)
- 0.5~1未満(10)
- 1~2未満(1)
ブランド
- アイネックス
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(217)
- 変換名人(21)
- StarTech.com(20)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- H3C(12)
- PANDUIT(パンドウイット)(10)
- フジクラ(9)
- ATEN(9)
- サンワサプライ(6)
- 日本トラストテクノロジー(6)
- エスエスエーサービス(5)
- LIAN LI(5)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
- NECプラットフォームズ(3)
- トライメイト(3)
- GROOVY(3)
- カモン(3)
- エレコム(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「コネクタ形状」から絞り込む
2×5ピン(メス) - 2×5ピン(オス)(1)
2×10ピン(メス) - USB(A)(メス)(1)
USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(2)
その他(20)

ファン用USB電源変換ケーブル 12V昇圧タイプ
アイネックス¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 USB Type-Aコネクタなので通常は5V動作になりますが、内蔵チップによって12Vへ昇圧します。 12Vに昇圧することで、12Vファンが最大回転数で動作します。また、5Vでは動作しない12V低速ファンも動作します。 PWM 4ピン、3ピンコネクタファンに対応します。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状電源側: USB Standard-A オス - ファン側: PWM 4ピン オス (USB接続のため3番と4番線はありません)最大出力12V-0.5A (入力以上の出力は出ません)
ケース用USBケーブル 背面コネクタタイプ 1本
アイネックス¥899税込¥9891本欠品中背面/拡張カード上のUSBコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。付属品固定用ネジ・ナット 各2個色ホワイトコネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - 背面/拡張カード側: USB 2.0 Standard-A オスケーブル長(cm)80USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス - メス
PWMファン用電源延長リボンケーブル
アイネックス¥399税込¥4391本当日出荷CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 3ピンファンも取り付けられます。 マザーボードの3ピンコネクタにも接続できます。 リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。色ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オスケーブル長(cm)50
USBリアスロット 2ポート
アイネックス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷マザーボード上のUSB 2.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。 未使用のオンボードUSBを有効活用! セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。 2ポート使用できます。 ロープロファイルスロットにも対応します。付属品ロープロファイル用ブラケット×1色ベージュケーブル長(cm)30USBタイプUSB 2.0/1.1メス形状リアスロット側: USB 2.0 Standard-A メス×2 - マザーボード側: 2×5ピン メス×1変換タイプメス - メス
ケース用USBケーブル 背面コネクタタイプ 10本
アイネックス¥6,398税込¥7,0381本欠品中背面/拡張カード上のUSBコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。付属品固定用ネジ・ナット 各2個色ホワイトコネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - 背面/拡張カード側: USB 2.0 Standard-A オスケーブル長(cm)80USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス - メス
PWMファン用電源3分岐デイジーチェーンケーブル
アイネックス¥609税込¥6701本当日出荷から4日以内出荷マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。 複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に配線しやすいです。 デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。 マザーボード側はリボンケーブルです。線がばらつかず、取り回しが簡単です。 3ピンファンも取り付けられます。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×3 (2つは3番のパルスケーブルがありません)ケーブル長(cm)マザーボード側: 約20、ファン側: 各約7
パネルマウント用USB3.0ケーブル ヘッダー接続
アイネックス¥1,698税込¥1,8681本当日出荷マザーボード上のUSB 3.0ヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。付属品固定用ネジ×4色ブルーコネクタ形状マザーボード側: 2×10ピン メス - 筐体パネル側: USB 3.0 Standard-A メス×2対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応ケーブル長(cm)60USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1変換タイプメス - メス
ケース用USBケーブル Aオス-セットオス
アイネックス¥609税込¥6701本当日出荷マザーボード用USBケーブルを、背面ポート/拡張カード上のUSBコネクタ接続に変更します。 背面/内部USBを前面に!! セットコネクタで接続が簡単です。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GND色ブラックケーブル長(m)0.4コネクタ形状ケーブル側: 1×4ピン オス - 背面ポート/拡張カード側: USB 2.0 Standard-Aタイプ オスケーブル長(cm)40USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス - オス
ケース用USBケーブル マザーボードタイプ 1本
アイネックス¥739税込¥8131本当日出荷マザーボード上のUSBヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 独立ピンタイプなので、ほとんどのマザーボートに対応します。 ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。付属品固定用ネジ・ナット 各2個仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GND色ホワイトコネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - マザーボード側: バラ4ピン メスケーブル長(cm)60USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプメス - メス
USBリアスロット 4ポート
アイネックス¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷マザーボード上のUSB 2.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。 未使用のオンボードUSBを有効活用! セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。 4ポート使用できます。色ホワイトケーブル長(m)0.3ケーブル長(cm)30USBタイプUSB 2.0/1.1メス形状リアスロット側: USB 2.0 Standard-A メス×4 - マザーボード側: 2×5ピン メス×2変換タイプメス - メス
ファン用電源延長ケーブル
アイネックス¥369税込¥4061本7日以内出荷ファンの3ピンコネクタケーブルを延長します。 設置場所で選べる、ケーブルの長さ違いをご用意しました。コネクタ形状マザーボード側: ファン用3ピン メス - ファン側: ファン用3ピン オス変換タイプメス - オスコネクタ1ファン用3ピンコネクタ2ファン用3ピン
ファン用二股電源ケーブル
アイネックス¥369~税込¥406~1本4日以内出荷ファン2台をマザーボードに接続できます。 全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。 設置場所で選べる、ケーブルの長さ違いをご用意しました。コネクタ形状マザーボード側: ファン用3ピン メス - ファン側: ファン用3ピン オス×2 (1つはパルスのケーブルが無く、2ピンです)
ケース用USB3.0アダプタ L型
アイネックス¥989税込¥1,0881個6日以内出荷マザーボード用USB 3.0コネクタのL型延長アダプタです。 L型のため、狭所での配線に便利です。 一般的なマザーボード用USB 3.0ケーブルは太く、コネクタが大きいため、狭所での接続が困難です。本製品を使用することで、USB 3.0ヘッダーとケーブルとを接続できるようにします。 小型マザーボードや小型ケース、USB 3.0ヘッダー周辺に余裕がない場合に最適です。 2ポート分の2×10ピンコネクタです。色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×27.4×11.5対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1オス形状ケーブル側: 2×10ピン オス L型メス形状マザーボード側: 2×10ピン メス変換タイプオス - メス
ケース用USB3.0アダプタ
アイネックス¥909税込¥1,0001個6日以内出荷マザーボード用USB 3.0ケーブルを、USB 2.0ヘッダーピン接続に変更します。 USB 3.0ヘッダーが非搭載のマザーボードで、USB 3.0機器が使用できます。 動作はUSB 2.0になります。 1つで2ポート分です。色ブラックオス形状ケーブル側: 2×10ピン オスメス形状マザーボード側: 2×5ピン メス変換タイプオス - メス
ケース用USBケーブル マザーボードタイプ 10本
アイネックス¥4,998税込¥5,4981本当日出荷マザーボード上のUSBヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 独立ピンタイプなので、ほとんどのマザーボートに対応します。 ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。付属品固定用ネジ・ナット 各2個仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GND色ホワイトコネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - マザーボード側: バラ4ピン メスケーブル長(cm)60USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプメス - メス
USB3.0リアスロット 2ポート
アイネックス¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷マザーボード上のUSB 3.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。 未使用のオンボードUSBを有効活用! セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。 2ポート用です。 ロープロファイルスロットにも対応します。 ケーブル/ブラケットともにカラーはブラックです。 色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。付属品ロープロファイル用ブラケット×1色ブラック対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応ケーブル長(cm)50USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1メス形状リアスロット側: USB 3.0 Standard-A メス×2 - マザーボード側: 2×10ピン メス変換タイプメス - メス
アドレサブルLED用4分岐ケーブル
アイネックス¥999税込¥1,0991本4日以内出荷アドレサブルLED (デジタルLED) 4ピンコネクタ (1ピンは無し) を4分岐するケーブルです。 アドレサブルLEDを搭載したストリップ/ファン/ケースなどを複数接続するのに便利です。 デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、LED機器を多数配置しても綺麗に配線できます。 オス/オスアダプタが4個付属します。接続するコネクタに合わせてアダプタを付け外しできます。セット内容アドレサブルLED用4分岐ケーブル、オス/オスアダプタ×4色ブラックコネクタ形状マザーボード側: アドレサブルLED 4ピン メス (1ピンは無し) - デバイス側: アドレサブルLED 4ピン メス×4 (1ピンは無し)ケーブル長(cm)76 [マザーボード - デバイスコネクタ間: 40、デバイス - デバイスコネクタ間: 各12]
アドレサブルLED用3分岐ケーブル
アイネックス¥899税込¥9891本当日出荷アドレサブルLED (デジタルLED) 4ピンコネクタを3分岐するケーブルです。 アドレサブルLEDを搭載したストリップ/ファン/ケースなどを複数接続するのに便利です。 オス/オスアダプタが4個付属します。接続するコネクタのオス/メスに合わせてアダプタを付け外しできます。セット内容アドレサブルLED用3分岐ケーブル、4ピンオス/オスアダプタ×4 (1ピンはNC)色ブラックケーブル長(m)0.3コネクタ形状マザーボード側: アドレサブル LED 4ピン メス (1ピンはNC) - デバイス側: アドレサブル LED 4ピン メス×3 (1ピンはNC)ケーブル長(cm)30
アドレサブルLED用2分岐ケーブル
アイネックス¥699税込¥7691本4日以内出荷アドレサブルLED 4ピンコネクタを2分岐するケーブルです。 アドレサブルLEDを搭載したストリップ/ファン/ケースなどを複数接続するのに便利です。 デバイス接続側コネクタはオス固定で、アダプタ取付作業が不要です。また、ケーブルを抜いた際に意図せず外れることがありません。 コネクタカバーが2個付属します。未使用のコネクタにかぶせて、ショートを防止します。セット内容アドレサブルLED用2分岐ケーブル、コネクタカバー×2色ブラックコネクタ形状マザーボード側: アドレサブルLED 4ピン メス (1ピンはNC) - デバイス側: アドレサブルLED 4ピン メス×2 (1ピンはNC)ケーブル長(cm)15
RGB LED用3分岐ケーブル
アイネックス¥729税込¥8021本5日以内出荷RGB LED 4ピンコネクタを3分岐するケーブルです。 RGB LEDを搭載したストリップ/ファン/ケースなどを複数接続するのに便利です。 4ピンオス/オスアダプタが4個付属します。接続するコネクタに合わせてアダプタを付け外しできます。セット内容RGB LED用3分岐ケーブル、4ピンオス/オスアダプタ×4色ブラックコネクタ形状マザーボード側: RGB LED 4ピン メス - デバイス側: RGB LED 4ピン メス×3ケーブル長(cm)30
コネクタ簡単脱着ケーブル
アイネックス¥449~税込¥494~1本当日出荷から7日以内出荷Front Panel I/O (フロントパネルスイッチ/LED/オーディオ/USB 2.0/IEEE 1394など) のバラピンコネクタをまとめて、マザーボードへ簡単に接続できます。 コネクタの差し間違い防止に有効です。 2.54mmピッチコネクタに対応します。ピッチ(mm)コネクタ: 2.54コネクタ形状ケーブル側: 2×5ピン オス - マザーボード側: 2×5ピン メス
PWMファン用二股電源リボンケーブル
アイネックス(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本6日以内出荷PWMファン2個をマザーボードに接続できます。 PWMファン2個をPWMコントロールできます。 3ピンファンも取り付けられます。 全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。 リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。色ブラックコネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×2 (1つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
PWMファン用二股電源ケーブル
アイネックス¥449税込¥4941本4日以内出荷PWMファン2台をマザーボードに接続できます。 PWMファン2台をPWMコントロールできます。 3ピンファンを取り付けることもできます。 全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×2 (1つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)ケーブル長(cm)30
PWMファン用電源延長ケーブル
アイネックス¥399税込¥4391本当日出荷CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 ケーブルがマザーボード上のコネクタに届かない時に。 3ピンコネクタのファンを4ピンコネクタに変換することもできます。 マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。 フルタワー、サーバーケースに最適です。コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オスケーブル長(cm)30
PWMファン用電源延長スリーブケーブル
アイネックス¥499税込¥5491本14日以内出荷CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 スリーブで線がバラバラになりません。 3ピンコネクタのファンをPWM 4ピンコネクタに変換することもできます。 マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。色ブラックケーブル長(m)0.4コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オスケーブル長(cm)40
ファン用USB電源変換ケーブル
アイネックス¥659税込¥7251本12日以内出荷ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 3ピンコネクタ用ケーブル長(m)0.5コネクタ形状パソコン側: USB Aタイプ オス - ファン側: ファン用3ピン オスケーブル長(cm)50
USB-Cオーディオ変換ケーブル 4極ヘッドセット用
アイネックス¥1,198税込¥1,3181本当日出荷4極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-C (USB-C) ポートに接続できるようにします。 4極ミニジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によって動作しない場合があります。) Android/iPad/Chromebook/Macにも対応します。 (メーカー調べ) ケーブル長が5cmと短めなので、配線がスッキリします。 ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。色ホワイト対応OSWindows 10/11コネクタ形状機器側:USB Type-C オス、ヘッドフォン側:4極ステレオミニジャックケーブル長(cm)約5オス形状USB Type-Cメス形状4極ステレオミニジャックプラグ径(Φmm)3.5変換タイプオス - メス
















































![LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648109-260915-02.jpg)
![LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648127-260915-02.jpg)