絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
470件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
  • ML350 Gen11 DWGPU用 電源ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ML350 Gen11 DWGPU用 電源ケーブルキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ML350 Gen11 DWGPU用 電源ケーブルキット。
  • ケーブル コフロック

    ケーブル

    コフロック
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)1コネクタ形状D-sub9P 両端
  • DL300 Gen10 Plus GPU 8p Keyed ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL300 Gen10 Plus GPU 8p Keyed ケーブルキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルキット。DL300 Gen10 Plus GPU 8p Keyed ケーブルキット。
  • USB-C - 3.5mmオーディオケーブル(1.2m) Apple

    USB-C - 3.5mmオーディオケーブル(1.2m)

    Apple
    6,436税込7,080
    1台
    7日以内出荷
    3.5mmのオーディオ出力ポートと入力ポートのどちらにも対応する双方向ケーブルです。AirPods Maxを3.5mmのオーディオソースに接続したり、iPhoneまたはiPadを3.5mmのオーディオポートを持つスピーカーに接続できます。このケーブルをAirPods Maxにつなぐと、デバイスの内蔵スピーカーと同等レベルの超低レイテンシーを実現し、ゲームもコンテンツ制作も最適なサウンドで楽しめます。AirPods Maxと使う。AirPods Maxを飛行機内、Mac、そのほかのデバイスについているオーディオ出力ポートに接続できます。iPhoneやiPadと使う。iOSデバイスまたはiPadOSデバイスを、カーステレオやそのほかのスピーカーシステムのオーディオ入力ポートに接続できるほか、3.5mm入力を持つBeatsのヘッドフォンにも接続できます。
  • シューオーディオ延長ケーブル SONY(ソニー)

    シューオーディオ延長ケーブル

    SONY(ソニー)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    XLRアダプター「XLR-A4」などをカメラ本体のマルチインターフェース(MI)シューから延長接続ができるシューオーディオ延長ケーブル
  • アダプターケーブル SONY(ソニー)

    アダプターケーブル

    SONY(ソニー)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    マルチ端子<->A/Vリモート端子に変換。A/Vリモート端子対応のアクセサリーを2013年発売のハンディーカム(マルチインターフェイスシュー搭載モデル)で使用するためのアダプタケーブル。
  • APC NetShelter KVM デイジーチェーンケーブル 1.8m AP5263 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter KVM デイジーチェーンケーブル 1.8m AP5263

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    14,980税込16,478
    1本
    7日以内出荷
    APC(Schneider Electric)製 NetShelter KVM デイジーチェーンケーブル AP5263は、。APC製KVMスイッチ同士をデイジーチェーン接続するための専用RS-232ケーブルです。複数台のKVMスイッチを直列接続することで、1組のコンソールからより多くのサーバーを効率的に管理できます。ラック内での配線を考慮した1.8mの適切なケーブル長により、すっきりとした設置が可能です。【特長】。APC製KVMスイッチ用 デイジーチェーンケーブル。RS-232(SUB-D 25ピン)接続。ケーブル端1:SUB-D 25ピン オス。ケーブル端2:SUB-D 25ピン メス。KVMスイッチの拡張接続に対応。複数のKVMスイッチを直列接続可能。ラック内配線に適した長さ:ケーブル長:1.8m。信頼性の高いAPC純正アクセサリー
    用途【用途】。APC製KVMスイッチのデイジーチェーン接続。データセンター・サーバールームでのKVM構成拡張。ラック内でのKVMシステム配線。【主な仕様】。型番:AP5263。ケーブル長:1.8m。接続方式:RS-232。コネクタ形状:SUB-D 25ピン(オス × メス)。色:黒。製品重量:約0.11kg。保証期間:2年(メーカー保証)保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • StarTech.com GC46MF PS/2ケーブル StarTech.com

    StarTech.com GC46MF PS/2ケーブル

    StarTech.com
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    StarTech.comのこのアダプタを使用して、PS/2 (パーソナルシステム)マウスをユニバーサルシリアルバスポートを備えたコンピュータに接続します。ほとんどのIBM互換コンピュータと併用して、従来の機器を再生させることができます。汎用USB (ユニバーサルシリアルバス)タイプAアダプタは、最も一般的に使用されているUSBプラグの1つで、頻繁に使用する場合でも耐久性の高い接続ポイントを実現します。ホットスワップ可能。このアダプタのUSB端はホットスワップ可能です。つまり、まずシステム全体をオフにすることなくデバイスを接続 / 切断できます。使いやすいこのアダプタはすばやく簡単に組み立てられます。ソフトウェアは不要です。接続するだけで、すぐに使用できます。? 長寿命と耐腐食性を実現するニッケルめっきコネクタ? 省スペース寸法: 50 (L) x 15 mm (W) ? 10gの軽量なため、機器に負担がかかることはありません。Startech 交換用 PS/2 マウス -USB アダプタは、一方の端に PS/2 メスコネクタ、もう一方の端に USB (タイプ A )オスコネクタを備えているため、 PS/2 マウスを USB ポートに接続できます。
    長さ(mm)50【外被】黒規格CE認定コネクタ1(1)USB A、ジェンダー:オス、(2)PS/2、ジェンダー:メス
  • USB-Cリアスロット 1ポート フロントUSB-Cヘッダー接続 アイネックス

    USB-Cリアスロット 1ポート フロントUSB-Cヘッダー接続

    アイネックス
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    マザーボードのフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン、Type-Eとも呼ばれます) からリアスロットにType-Cコネクタを延長できます。USB 20Gbps対応。USB 3.2 Gen 2x2に対応した環境で、20Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。未使用のオンボードUSBを有効活用できます。
    仕様●DisplayPort Altモード:対応●eMarker:非搭載●USB PD (Power Delivery):非対応●リアスロット用 (フルハイト専用)ブラック (ケーブル)、シルバー (ブラケット)適合規格USB 3.2 Gen 2x2 (USB 3.2 Gen 2 / USB 3.2 Gen 1 / 3.0 / 2.0との後方互換性)コネクタ形状マザーボード側: Key-A 20ピン オス / リアスロット側: USB Type-C メス×1ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)データ:20 (理論値)
  • USBシリアル変換モジュール 日本ニューティーシー

    USBシリアル変換モジュール

    日本ニューティーシー
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    USBで仮想シリアルポートを作成し、シリアル通信を行います。 TTL or CMOS Level(5V or 3.3V)、RS-232C Level(±12V)信号をサポートしています。 TTL or CMOS Level(5V or 3.3V)信号は、5045-4コネクタで出力(MCU、ロジックで直接使用) RS-232C Level(±12V)信号は、5267-3コネクタ及び9ピンD-SUBで出力 シリアル通信制御信号使用可能(ループバック抵抗除去時) 基本設定はループバック抵抗があってRXD,TXD,GND の3ピンだけで通信可能 ハンドシェークモードを使う場合、RI/DTR/CTS/RTS/DSR/DCD が使用可能 USB 5V電源使用可能(UART 4ピンコネクタを使う場合)
  • 光配線箱 昭電

    光配線箱

    昭電
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    小型で設置しても目立ちません。軽量で作業がしやすいです。
    用途住宅等の軒下に設置してのインドアケーブルの接続に。
  • RGB搭載電源ケーブル LIAN LI

    RGB搭載電源ケーブル

    LIAN LI
    12,353税込13,588
    1個
    6日以内出荷
    ケース内部を鮮やかに彩るARGBエクステンションテーブルにワイヤレス機構を搭載した最新モデルです。 2.4GHzワイヤレス制御を採用したことで電源ケーブルから直接電力が供給されるようになり、個別の電源が不要になりました。 ライトガイドの再設計や延長ケーブルを隠すために側面のカバー範囲が拡張されるなど、さらに飛躍的な進歩を遂げています。 ワイヤレス化によってインストールプロセスが大幅に簡素化されたことも大きな魅力でしょう。 イルミネーション機能は、「L-ワイヤレスコントローラー」とソフトウェア「L-Connect 3」により完全に制御されるため、視覚的に効果を確認しながら用意にコントロールできます。 「L-ワイヤレスコントローラー」は最大10チャネルの同時送信をサポートしているため、「UNI FAN SL/TL Wireless」シリーズと同期したイルミネーション演出も可能です。 まさに革新性と美しさを融合させた、優れた視覚効果を手に入れられるアイテムです。
    その他【ライトガイド】12材質シリコン、TPE(熱可塑性エラストマー)寸法(mm)382×15×58.5消費電力(W)【LED】12.15保証期間1年間ケーブル長(mm)340LED使用数(個)174
  • 光配線箱 昭電

    光配線箱

    昭電
    54,980税込60,478
    1個
    10日以内出荷
    小型で設置しても目立ちません。軽量で作業がしやすいです。
    用途住宅等の軒下に設置してのインドアケーブルの接続に。付属品4Cコード(SM)×4本仕様接続可能SCアダプタ数(個):16トラスコ品番383-2036材質AEC t=1.5mmN8(マンセル記号)半ツヤ高さ(mm)78.5縦(mm)150横(mm)100
  • DL320 G12 4EDSFF DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL320 G12 4EDSFF DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    38,980税込42,878
    1台
    8日以内出荷
  • DL320 G12 8SFF x4 DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL320 G12 8SFF x4 DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    80,980税込89,078
    1台
    8日以内出荷
  • DL380 G12 1xG4 Retimer Box1/3 DA Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380 G12 1xG4 Retimer Box1/3 DA Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
  • DL360 G12 4EDSFF x4 P1 B1 DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 G12 4EDSFF x4 P1 B1 DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    30,980税込34,078
    1台
    8日以内出荷
  • DL380 G12 36EDSFF x2 DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380 G12 36EDSFF x2 DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    189,800税込208,780
    1台
    8日以内出荷
  • DL340 G12 16SFF x4 DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL340 G12 16SFF x4 DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
  • DL380 G12 2SFF U.3 SBS DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380 G12 2SFF U.3 SBS DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    15,980税込17,578
    1台
    8日以内出荷
  • DL340 G12 24EDSFF x4 R1S DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL340 G12 24EDSFF x4 R1S DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    219,800税込241,780
    1台
    8日以内出荷
  • DL340 G12 24SFF x4 DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL340 G12 24SFF x4 DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
  • DL340 G12 16EDSFF x4 DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL340 G12 16EDSFF x4 DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
  • DL360 G12 4EDSFF x4 P1 P2 B4 DA Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 G12 4EDSFF x4 P1 P2 B4 DA Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    35,980税込39,578
    1台
    8日以内出荷
  • DL360 G12 4EDSFF x4 P2 B1 DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 G12 4EDSFF x4 P2 B1 DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    31,980税込35,178
    1台
    8日以内出荷
  • DL320 G12 20EDSFF DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL320 G12 20EDSFF DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    189,800税込208,780
    1台
    8日以内出荷
  • DL340 G12 36EDSFF x2 R1S DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL340 G12 36EDSFF x2 R1S DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
  • DL340 G12 8EDSFF x4 DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL340 G12 8EDSFF x4 DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    73,980税込81,378
    1台
    8日以内出荷
  • DL360 G12 4EDSFF x4 P2 B2 DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 G12 4EDSFF x4 P2 B2 DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
  • DL360 G12 2SFF P2 B1/P1 B1/2 Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 G12 2SFF P2 B1/P1 B1/2 Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
  • DL320 G12 16EDSFF DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL320 G12 16EDSFF DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    189,800税込208,780
    1台
    8日以内出荷
  • DL380 G12 8SFF x2 DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380 G12 8SFF x2 DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    34,980税込38,478
    1台
    8日以内出荷
  • DL320 G12 GPU FF 8SFF DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL320 G12 GPU FF 8SFF DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
  • DL340 G12 8SFF x4 DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL340 G12 8SFF x4 DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    75,980税込83,578
    1台
    8日以内出荷
  • ML350 G12 12EDSFF x4 DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ML350 G12 12EDSFF x4 DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
  • DL320 G12 10SFF Hybrid x4 DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL320 G12 10SFF Hybrid x4 DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
  • DL360 G12 4EDSFF x4 P1 B3 DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 G12 4EDSFF x4 P1 B3 DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    31,980税込35,178
    1台
    8日以内出荷
  • DL360 G12 4EDSFF x4 P1 B2 DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 G12 4EDSFF x4 P1 B2 DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    34,980税込38,478
    1台
    8日以内出荷
  • DL320 G12 12EDSFF DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL320 G12 12EDSFF DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
  • DL360 G12 4EDSFF x4 P1 B5 DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 G12 4EDSFF x4 P1 B5 DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    33,980税込37,378
    1台
    8日以内出荷
その他PC関連ケーブル