絞り込み
容量(GB)
- 12(1)
- 128(1)
- 256(1)
ディスプレイ
- 6~7インチ未満(3)
バッテリー容量(mAh)
- 5000(1)
- 5200(2)
色
- グリーン(1)
- ブルー(2)
- ホワイト(1)
ブランド
- モトローラ
- DHA Corporation(58)
- Xiaomi(27)
- 京セラ(12)
- シャープ(12)
- FCNT(9)
- IIJ(2)
- ウェルコムデザイン(2)
- リズム(旧:リズム時計工業)(1)
- ルクレ(1)
- 日本通信(1)
- 富士ソフト(1)
- Google(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「容量(GB)」から絞り込む
12(1)
128(1)
256(1)

moto g06 タペストリーブルー
モトローラ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷50MP AI 搭載カメラシステムで、どんな明るさでも美しい写真を撮影できます。色タペストリーブルーディスプレイ約6.9バッテリー容量(mAh)5200容量(GB)128
motorola edge60 Pro
モトローラ¥75,980税込¥83,5781個当日出荷から3日以内出荷5G/4G LTE対応SIMフリースマートフォン。5000万画素カメラシステム、MediaTek Dimensity 8350、5000mAhバッテリー、RAM 12GB、ROM 256GB、6.7インチディスプレイ、pOLED、NFC/おサイフケータイ、防水・防塵、5Ghz/6GHz Wi-Fi/WiFi 6E、指紋認証センサー搭載。急速チャージャー(68W)・USBケーブル同梱。ディスプレイ約6.7インチバッテリー容量(mAh)5000容量(GB)12(メイン)、256(内部ストレージ)
motorola razr fold 12/256
モトローラ¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷高級感のある背面仕上げ、圧倒的なカメラ性能と耐久性を備えたMotorola初のFoldプレミアムモデル
motorola moto g37j
モトローラ¥47,980税込¥52,7781台12日以内出荷・Dolby Atmos・ハイレゾ対応ステレオスピーカー。Dolby Atmosおよびハイレゾに対応したステレオスピーカーを搭載。約6.72インチの大画面ディスプレイで、映像や音楽を臨場感のあるサウンドとともに楽しめます。・長時間使える大容量5,200mAhバッテリー。大容量5,200mAhバッテリーを搭載。1回の充電で長時間利用でき、さまざまなシーンで活用できます。・長く使える優れた耐久設計。IP64およびMIL-STD-810Hに準拠し、さらにCorning Gorilla Glass 7iを採用。日常のさまざまなシーンで使いやすい設計です。・高精細5,000万画素カメラ。5,000万画素メインカメラを含む2眼カメラと3,200万画素セルフィーカメラを搭載。前後どちらのカメラでも風景やポートレートなど、さまざまなシーンを美しく撮影可能です。・パワフルな4GBメモリと128GBストレージ。4GBメモリと128GBストレージを搭載。アプリの操作や動画視聴、S N S などもスムーズに利用できます。仕様nanoSIM/eSIM、スロット数:1(nanoSIM)、DSDVメモリー【RAM】4GBディスプレイ約6.72インチ 2400×1080(FHD+) / LCD / 20:9 / リフレッシュレート 最大120Hz防塵防水性能IP64/MIL-STD-810H使用CPUMediaTek Dimensity 6300(2.4GHz×2+2.0GHz×6)バッテリー容量(mAh)5200OSAndroid 16RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4カメラ仕様【アウトカメラ】約5000万画素メイン(f/1.8)、PDAF 約800万画素 超広角(f/2.2)LEDフラッシュ、【インカメラ】約3200万画素(f/2.2)Wi-FiWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)ストレージ【ROM】128GB