絞り込み
種別

4本吊(4)

両端アイ形(2)
ブランド
- オーエッチ工業(3)
- TRUSCO(2)
- シライ(1)
- 田村総業(1)
- secutex(1)
長さ(m)
- 1(6)
- 1.5(5)
- 2(7)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
使用荷重(t)
- 2.58(2)
- 3(7)
幅(mm)
- 25(2)
- 35(4)
- 50(1)
- 90(1)
最大使用荷重(t)
- 3
- 0.25(3)
- 0.63(2)
- 0.8(2)
- 1(6)
- 1.1(2)
- 1.13(1)
- 1.25(2)
- 1.44(1)
- 1.5(5)
- 1.6(3)
- 1.7(1)
- 1.9(2)
- 2(11)
- 2.4(2)
- 2.5(2)
- 3.2(3)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
等級
- JIS3等級(1)
JIS3等級
材質
- ナイロン(2)
- ポリエステル(2)
ナイロン・ポリエステル
JIS規格
- 適合品(1)
適合品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「種別」から絞り込む

4本吊(4)

両端アイ形(2)

フック付きベルトスリング 2本吊り
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。色オレンジ金具重量フックRoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
フック付きベルトスリング 4本吊り
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1セット当日出荷ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。種別4本吊ベルトスリングセット色オレンジ金具重量フックチェーン本数4本吊縫製部の長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジベルト幅×厚さ(mm)25×8
金具付シグナルスリング KQRF
シライ(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1本当日出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部フック種別4本吊材質ポリエステル(スリング)タイプクォード形規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数4本吊
ベルトスリング パワースターアイタイプ
secutex¥37,980~税込¥41,778~1本51日以内出荷見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。種別両端アイ型材質ポリエステル構造2重安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応
4点吊りスリング
オーエッチ工業¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。用途吊具ベルト幅(mm)35ベルト長さ(m)1.5ベルト色ブルー金具スリムフック付最大使用荷重(kg)3000チェーン本数4点
『繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプ繊維スリング
- エンドレスタイプ
- 繊維スリングアクセサリ
- ソフトスリング
- 金具付き繊維スリング