絞り込み
商品区分
- その他(1)
- セット品(6)
- 服のみ(5)
ブランド
- リンクサス(Linxas)
- モノタロウ(4)
- サンエス(1,039)
- ジーベック(519)
- S-AIR(シンメン)(171)
- Asahicho(旭蝶繊維)(95)
- 空調服(77)
- NSP(76)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(43)
- HOP-SCOT(37)
- クロダルマ(33)
- アタックベース(31)
- ブレイン(31)
- 自重堂(30)
- 村上被服(27)
- bigborn(ビッグボーン)(15)
- さくら電子(15)
- バートル(13)
- DiVaiZ(11)
- コーコス信岡(10)
- ブランドをもっと見る
サイズ
- 3L(4)
- 4L(4)
- 5L(4)
- L(8)
- LL(9)
- M(10)
- フリー(1)
色
グレー(1)
シルバー(6)
ブラック(4)
ブルー(4)
材質
- 合成繊維(10)
特価
「商品区分」から絞り込む
セット品(6)
その他(1)
服のみ(5)

I’ZペルチェベストセットⅡ
リンクサス(Linxas)¥17,990税込¥19,7891着当日出荷スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなどセット内容ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%色黒切替方式温度:4段階使用温度(℃)(推奨)20~45混率(%)ポリエステル100
SIペルチェベストセットⅡ
リンクサス(Linxas)¥17,990税込¥19,7891着当日出荷スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなどセット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1色黒切替方式温度:4段階使用温度(℃)(推奨)20~45混率(%)本体:ポリエステル100、脇・背中部分:ナイロン75/ポリウレタン25
I'ZペルチェベストセットⅢ
リンクサス(Linxas)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781着当日出荷アイズフロンティア(I'Z FRONTIER)とリンクサスのコラボペルチェベスト!!。スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。【間欠モード】搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど付属品本体×1、ペルチェデバイス×1、取扱説明書×1セット内容セット品材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%切替方式温度:4段階使用温度(℃)(推奨)20~45使用電源5Vモバイルバッテリー
フルハーネス対応 空調ベスト(ファン・バッテリーセット)
リンクサス(Linxas)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト。フルハーネス対応用途幅広い業界での現場作業にセット内容フルハーネス対応空調ベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材ポリエステル100%入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
COOLING BLAST ハーネスベストタイプ (服のみ) LX-6700WHV
リンクサス(Linxas)¥5,498税込¥6,0481着当日出荷から翌々日出荷フルハーネス型墜落制止用器具に対応したファン付き作業着です。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用しておりより上方へ風を送ることが可能です。ヘルメット内部まで風を送り込めます。 肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内側にメッシュを張る事により空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。用途フルハーネス型墜落制止用器具帯着時の熱中症対策に材質ポリエステル100%袖丈(cm)袖なし
ハイドロギアベスト
リンクサス(Linxas)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷水だけで心地よい涼しさを生む。独自の気化熱システム。水の交換・バッテリー不要。アジャスター+伸縮テープで楽々サイズ調節。水を入れるだけで軽くて快適。ファン付きウェアとの併用で、さらに冷感アップ。表面アルミコーティングによる遮熱効果で内側の温度上昇を抑制。使い方:1、水道水300ccを背面の注水口より注水する。2、製品を2~3分平置きし、水を全体になじませる。3、詰物に保水されている水分が蒸発4、気化熱フィルムを通し、水蒸気が体に付着5、通気性◎のダブルラッセル生地+蛇腹仕様により、衣類内を空気が循環し、気化・吸熱を促進※1度の注入で3~5時間効果が持続用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的セット内容ハイドロギアベスト×1、注水用ボトル×1サイズフリーサイズ(アジャスター+伸縮テープでらくらくサイズ調整可能)質量(g)280胸囲(cm)98~120肩幅(cm)37着丈(cm)55材質(裏)ダブルラッセル:ポリエステル100%材質(表)アルミコーティング:ポリエステル100%・ストレッチメッシュ:ポリエステル82%・ポリウレタン18%素材【気化熱フィルム】多岐孔フィルム:ナイロン100%、【詰物】詰物1:レーヨン100%・詰物2:ポリエステル100%
空調ノーマルベスト(ファン・バッテリーセット)
リンクサス(Linxas)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト用途幅広い業界での現場作業にセット内容空調ノーマルベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材ポリエステル100%入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
IZ ペルチェベスト3
リンクサス(Linxas)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト、IZペルチェベストから新モデル登場!排熱効率向上により、冷却機能がアップ!間欠モードを搭載(10分冷却後2分間電源OFFを繰り返す間欠機能)。使用環境温度から20℃~45℃で環境温度より-22℃の冷却機能!背中上部、両脇の後ろにペルチェデバイスを配置し、効率的に身体を冷却!ベストには背中と背面にストレッチ素材を使用し、ペルチェが身体に密着することで冷却機能がアップ!温度はコントローラーで4段階の切り替えが可能!お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます(5V2.2A以上のモバイルバッテリーをご利用ください。排熱ファン故障時自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱継続機能を搭載。用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的セット内容セット品色ブラックサイズL胸囲(cm)97~105肩幅(cm)38着丈(cm)58素材ポリエステル
作業服”COOLING BLAST”ベスト(フルハーネス対応)
リンクサス(Linxas)¥5,298税込¥5,8281着当日出荷ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。トラスコ品番232-1390
ワークベスト(ポリ100%) (服のみ)
リンクサス(Linxas)¥4,298税込¥4,7281着翌々日出荷クーリングブラスト用ワークベストです。用途長袖を必要としない職種関係や長袖のインナーシャツなどで対応できる作業現場などに最適です。セット内容服のみ材質ポリエステル100%
”F-H-VフルハーネスベストCOOL”用保冷剤
リンクサス(Linxas)¥1,498税込¥1,6481式当日出荷トラスコ品番232-1409セット内容首元用4連保冷剤×1、脇用保冷剤×2、背中用2連保冷剤×1色シルバー
I’Zペルチェ専用ベスト(ベストのみ)
リンクサス(Linxas)¥11,980税込¥13,1781着3日以内出荷I’Zペルチェベスト専用用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドア
COOLING BLASTハーネスベストタイプ ネイビー
リンクサス(Linxas)¥5,790税込¥6,3691着当日出荷ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。セット内容服のみ色ネイビー混率(%)ポリエステル100
COOLING BLASTハーネスベストタイプ シルバー
リンクサス(Linxas)¥5,790税込¥6,3691着当日出荷から翌々日出荷ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。セット内容服のみ色シルバー混率(%)ポリエステル100
I’Zペルチェ専用ベスト(ベストのみ)
リンクサス(Linxas)¥13,980税込¥15,3781着翌日出荷I’Zペルチェベスト専用用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドア
IZ ペルチェベスト3
リンクサス(Linxas)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト、IZペルチェベストから新モデル登場!排熱効率向上により、冷却機能がアップ!間欠モードを搭載(10分冷却後2分間電源OFFを繰り返す間欠機能)。使用環境温度から20℃~45℃で環境温度より-22℃の冷却機能!背中上部、両脇の後ろにペルチェデバイスを配置し、効率的に身体を冷却!ベストには背中と背面にストレッチ素材を使用し、ペルチェが身体に密着することで冷却機能がアップ!温度はコントローラーで4段階の切り替えが可能!お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます(5V2.2A以上のモバイルバッテリーをご利用ください。排熱ファン故障時自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱継続機能を搭載。用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的セット内容ベスト(IZPV-107Ⅲ)、ペルチェデバイス、取扱説明書、保証書色ブラックサイズXL胸囲(cm)106~116混率(%)【本体(メッシュ)】:ポリエステル100、【別生地(ミニリップストップ)】: ポリエステル100、【別生地(ニット)】: ナイロン75・ポリウレタン25肩幅(cm)40着丈(cm)60