絞り込み
商品区分
- セット品(1)
- 服のみ(5)
ブランド
- DiVaiZ
- サンエス(1,021)
- S-AIR(シンメン)(171)
- ジーベック(45)
- 空調服(43)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(43)
- HOP-SCOT(37)
- アタックベース(31)
- 自重堂(30)
- ブレイン(27)
- 村上被服(27)
- NSP(24)
- bigborn(ビッグボーン)(15)
- さくら電子(15)
- クロダルマ(12)
- リンクサス(Linxas)(12)
- コーコス信岡(10)
- 日新被服(10)
- COVELL(コベル)(10)
- ブランドをもっと見る
サイズ
- 3L(8)
- L(9)
- LL(8)
- M(8)
色
グリーン(2)
グレー(1)
シルバー(3)
ブラック(5)
ブルー(4)
迷彩色(1)
材質
- 合成繊維(6)
「商品区分」から絞り込む
セット品(1)
服のみ(5)

モバイルバッテリーAC対応電動ファン付きウェア ベストセット
DiVaiZ¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエアベストセットです。サラッとした素材で着心地良好です。裏PAコーティングを施し、暑さからの解放を実感できます。取り込んだ風が漏れにくく体に循環しやすい構造です。背中ダクト・風漏れ防止裾パイピング仕様です。左胸ファスナーポケット、両脇外ポケット(内側ケーブル通し穴付き)付き、服を開かずバッテリー確認・操作可能です。用途夏場のワークウェア。セット内容ウェア、ファン、バッテリー、補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル色No.26(シルバー)連続使用可能時間【強】約3時間【中】約4時間【弱】約6時間バッテリー容量(mAh)5000素材ポリエステル100%、裏透明コーティング出力切替3段階(5V/4V/3.5V)
ハーネス対応電動ファン付きウェア(脱着可能フード付き・ハイバック仕様) ベストセット
DiVaiZ¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエアベストセットです。遮熱チタンコーティングで熱反射・体温上昇を抑制。UPF50+で紫外線カット、日焼け防止。脱着式フードで環境対応力UP。肩刺し子補強とハイバック仕様で現場の動きに対応。ハーネスランヤード取り出し口+ベルトホルダー付き。用途夏場のワークウェア。タイプフードベストタイプファン厚さ50mm・直径107mm・重さ約97g、最大風量:47リットル/秒、羽根の枚数5枚、ファン寿命約1000時間、出力切替3段階(スイッチ付 USBケーブル)
ハーネス対応電動ファン付きウェア(フード付き・ハイバック仕様) ベストセット
DiVaiZ¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエアベストセットです。ハイバック仕様。裏チタン加工により、赤外線・紫外線を遮断し、衣類内部の温度上昇を抑えます。ランヤード取り出し口付きです。背中の上側に開口部を設けることで、Y型・X型フルハーネス安全帯を着用してもファンの通気口を妨げないです。用途夏場のワークウェア。タイプフードベストタイプファン厚さ50mm・直径107mm・重さ約97g、最大風量:47リットル/秒、羽根の枚数5枚、ファン寿命約1000時間、出力切替3段階(スイッチ付 USBケーブル)
ハーネス対応電動ファン付きウェア 半袖セット
DiVaiZ¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエア半袖セットです。風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。用途夏場のワークウェア。材質【ウエア】ナイロン100%(裏チタンコーティング)厚さ(mm)【ファン】38色No.804(ブラック)質量(g)【ファン】100【モバイルバッテリー】110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5充電時間約3時間(2Aアダプター使用時)ファン外径(Φmm)106連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間バッテリー容量(mAh)5000ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付最大風量(L/sec)47
ハーネス対応電動ファン付きウェア ベストセット
DiVaiZ¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエアベストセットです。風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。用途夏場のワークウェア。材質【ウエア】ナイロン100%(裏チタンコーティング)厚さ(mm)【ファン】38色No.804(ブラック)質量(g)【ファン】100【モバイルバッテリー】110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5充電時間約3時間(2Aアダプター使用時)ファン外径(Φmm)106連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間バッテリー容量(mAh)5000ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付最大風量(L/sec)47
空調ウェアWZデニムライクベスト
DiVaiZ¥3,898税込¥4,2881着翌々日出荷背中ダクトで衿裏まで風が流れ、爽やかです。衿裏・ヨーク裏はベタつき防止のシルバーメッシュ。風漏れ防止の裾総ゴム仕上げ。服を開かずバッテリー確認・操作可能な両脇外ポケット付き(内側ケーブル通し穴付き)。用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中症・猛暑対策、熱中症グッズセット内容ウェアのみ色ネイビー混率(%)ナイロン75、ポリエステル25
WZ杢調ベスト
DiVaiZ¥2,898税込¥3,1881着翌々日出荷裏PAコーティング&生地薄で独特の杢調タテスジ感がスタイリッシュ。サラッとした素材で着心地良好。コーティングを施し、暑さからの解放を実感。取り込んだ風が漏れにくく体に巡回しやすい構造。用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100+裏PA透明コーティング
チタンカモフラベスト
DiVaiZ¥3,390税込¥3,7291着翌々日出荷から4日以内出荷裏チタンコーティングで、風が衣服内をめぐるファン対応ウェアです。風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアです。チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100+裏チタンコーティング
5VモバイルバッテリーAC対応電動ファン付きウェア 半袖セット
DiVaiZ¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエア半袖セットです。ウエア内側にコーティングを施し、暑さからの開放を実感できます。取り込んだ風が漏れにくく体に巡回しやすい構造です。サラッとした素材で着心地良好です。モバイルバッテリー専用のファンが付属しています。補強材入りスイッチの付いた高耐久接続USBケーブルが付属しています。用途夏場のワークウェア。材質【ウエア】ポリエステル100%厚さ(mm)【ファン】47色No.026(シルバー)質量(g)【ファン】98【モバイルバッテリー】110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5充電時間約3時間(2Aアダプター使用時)ファン外径(Φmm)106連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間バッテリー容量(mAh)5000ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付風量(L/sec)【強】43【中】37【弱】32
チタンアーバンベスト(ハーネス対応)
DiVaiZ¥3,790税込¥4,1691着翌々日出荷裏チタンコーティングでファン&ハーネス対応のウェアです。風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。セット内容服のみ混率(%)ナイロン100+裏チタンコーティング
シンカモフラベスト
DiVaiZ¥2,790税込¥3,0691着4日以内出荷裏PA透明コーティングで、風が衣服内をめぐるファン対応ウェアです。風を巡らせるため裏PA透明コーティングを施したEFウェアです。用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100+裏PA透明コーティング