絞り込み
ブランド
- アイビル
- FRAMAR(8)
- トリコインダストリーズ(7)
- AIVIL(2)
- 株式会社野中(2)
- オカモト(1)
- 高森コーキ(1)
- フタバ化学(1)
- 日本インターレップ(1)
- AFF WARE(1)
- アニーダズル(1)
- A ONE PLANNING(エイワン・プランニング)(1)

カラーリングレシピ
アイビル¥989~税込¥1,088~1枚ほか3日以内出荷毛束を簡単に付け外しすることができ、書き込むことができることで自分のオリジナルカラーチャートを作れます。バインダーにシートは4枚まで装着可能。
ヘアカラーマスター SE
アイビル¥1,598税込¥1,7581個(1L)3日以内出荷ヘアカラー(ホイルワーク)塗布練習用クリーム。従品と比べ、より一層本物のヘアカラー剤のような質感になりました。色ホワイト対象サロン技術者、ホイルワーク練習者
アイビル カラーラップ
アイビル¥419税込¥4611本(60m)6日以内出荷燃やしてもダイオキシンの発生要因である塩素系ガスを発生しない、日本製のカラー用ラップ。用途ヘアカラー質量(g)235寸法(幅W×長さL)(cm)30×600耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-60
カラーミキサーSE
アイビル¥7,998税込¥8,7981台欠品中付属品3Dブレード×1、コード、ACアダプタ材質ABS、PC、PP、ステンレススチール寸法(mm)80×85×236質量(g)295使用時間(分)約80使用電池リチウムイオン電池充電時間(分)約240入力電源DC5V/1Aバッテリー容量(mAh)2600
ハイライトペーパー
アイビル¥1,098~税込¥1,208~1束(250シート)3日以内出荷片面に防水加工が施されています。カラーリングの時に発色を外から見ることができ、ボード付きのヘルパーを使用することでスムーズな作業ができます。