絞り込み
ブランド
- アイビル
- エバーメイト(7)
- 井藤製作所(3)
- Y.S.PARK(ワイエスパーク)(3)
- ダイワ商事(2)
- 三信(1)
- ヒロ・コーポレーション(1)
- トリコインダストリーズ(1)
特価

エアリーミスト ミニ
アイビル¥1,298税込¥1,4281本当日出荷高微細なミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用したスプレーがコンパクトになって登場!。繰り返しトリガーを引くことで滑らかに連続して噴霧できます。理美容室用に開発した商品ですが、室内グリーンの水やりや霧吹きとして園芸にも人気のアイテムです。次亜塩素酸水溶液などを入れて除菌用スプレー容器としてもお使いいただけます。アイビルエアリーミスト300mlに続く、220ml入りのミニサイズ。安定したフラスコ型のシェイプで多用途に使える容量です。蓄圧式のポンプがパワフルかつ長い噴射時間を実現し、超微細なミストを噴射します。一回の噴霧量は約1.25ml ノズル口径は、0.28mmです。材質ボトル:HDPE、ノズル(ポンプ):PP・PE・ステンレス等全長(mm)208容量(mL)220ボトル径(Φmm)60口径(mm)0.28噴霧量(mL)1.25(1回)
エアリーミスト
アイビル¥1,098税込¥1,2081本当日出荷高微細なミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用。繰り返しトリガーを引くことで滑らかに連続して噴霧できます材質ボトル:PE、ノズル(ポンプ):PP・PE・ステンレス全長(mm)270容量(mL)300ボトル径(Φmm)50口径(mm)0.28噴霧量(mL)1.25(1回)
スプレイヤー ブルボ
アイビル¥799税込¥8791本3日以内出荷球根のようにコロンとしたフォルムがおしゃれなスプレイヤー材質ボトル:PET、ノズル:POM・PP全長(mm)200容量(mL)250ボトル径(Φmm)82