絞り込み
ブランド
- KC(45)
- Aria(アリア)(13)
- アーテック[学校教材・教育玩具](10)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- 鈴木楽器製作所(7)
- GATOR Case(6)
- S.Yairi(5)
- Elixir(エリクサー)(5)
- D'Addario(4)
- EVANS(4)
- アタックベース(3)
- ナリカ(3)
- Photogenic(3)
- RevoL Effects(3)
- Sepia Crue(3)
- セイコー(SEIKO)(2)
- Flash Forge(2)
- ONETONE(2)
- セイコーインスツル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ギタースタンド
KC(13件のレビュー)¥899税込¥9891台当日出荷エレキギター&ベース、アコースティックギター等、幅広く対応可能です。(一部変形タイプは対応致しておりません)仕様スタンドのみ色ブラック
譜面台用LEDライト
KC(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷暗いステージでも譜面を明るく照らす譜面台用ライト。1アームに高輝度白色LEDを2つ装備。 スイッチ操作で1~4つのLED点灯が可能。用途DJライトやブックライトとしても便利です付属品テスト用電池仕様クリップ式取付け使用電池単4形電池×3個明るさ(Lm)7~28
オーケストラタイプ 穴あき譜面台
Aria(アリア)(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷オーケストラタイプのスチール製譜面台。バネ式の譜面押さえでしっかりと楽譜を押さえます。 譜面台部分とスタンド部分の取り外しも可能ですので収納にも便利です。寸法(mm)(譜面台)345×485、(譜面を置く位置までの高さ)670~1170質量(kg)約2.8
スティール製譜面台
Aria(アリア)(17件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷シンプルな作りのスチール製譜面台。バネ式の譜面押さえでしっかりと楽譜を押さえます。付属品専用ポーチ寸法(mm)(譜面台)230×495、(地上~譜面台下部)480~1200質量(g)約1250収納時寸法(mm)H530×W120×D80
チューナー
S.Yairi(11件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷ギター、ベース、ヴァイオリン、ウクレレなど幅広い楽器に対応するクロマチックチューナー 音の振動を感知するピエゾタイプ仕様チューナーモード:Auto(クロマチック)、キャリブレーション:440Hz、バッテリー:CR2032 ×1寸法(mm)60×30×45
ME-55 メトロノーム
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷簡単操作の可愛いクリップ式!ヤマハ 電子メトロノーム ME-55。 ・ヤマハ電子メトロノームME-55は、譜面台や衣服に取り付けられるクリップ式。ダイヤル式調節で音量調節が簡単。![ダンスタンバリン 中 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43368974-241211-02.jpg)
ダンスタンバリン 中
アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)¥246税込¥2711個当日出荷持ちやすく、振りやすいカラータンバリン。持ちやすく振りやすいコンパクトサイズのカラータンバリンです。軽量設計で小さな手でも扱いやすく、しっかりとした音が鳴ります。軽く振るだけで明るい音が響き、演奏や応援を盛り上げます。幼稚園の音楽会からイベントの小道具まで幅広く使えます。子供から大人まで使える定番のタンバリンです。材質:PS、鉄。サイズ:約150×120×30mm用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。セット内容本体×1材質PS、鉄寸法(mm)150×120×30質量(g)68
譜面台用LEDライト
KC(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷暗いステージでも譜面を明るく照らす譜面台用ライトです。 自由に角度調節が可能なグースネックタイプ。クリップ式で譜面台への脱着が容易。 スタンドライトとしても使用可能。スイッチ操作で明るさを2段階調節可能。用途DJライトやブックライトとしても便利です付属品テスト用電池仕様クリップ式取付け色ブラック使用電池単3形電池×3個LED高輝度白色明るさ(Lm)最大21LED使用数(個)9
アコースティックギター用弦 Extra Light .011-.050
Aria(アリア)(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1セットほか当日出荷ハイクオリティな弦をバリュー・プライスで実現したAriaproII/Aria弦。種別フォスファー・ブロンズ
音叉
KC(2件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷KC 音叉 ラ音 音叉の柄の部分をつまみ、先端を軽く打って振動させます。 振動しているうちに柄の先をギターのトップ(表板)等の硬い物や耳元に近づけることで音が聞こえます。 音叉の発する音はA音となるので、ギターの5弦の開放弦(A音)と同じ音になります。 音叉のA音は5弦の開放音(A音)よりも2オクターブ高いので、5弦5フレットのハーモニクスで合わせる必要があります。 慣れるまでは難しいものの、音叉を使ったチューニングは耳のトレーニングにもなりますし、近年では癒しのアイテムとしても人気があります。 A(ラ)=440は1939年にロンドンで行われた国際会議できめられ、その後1953年には国際基準となり現在(2013年)まで変更されてません。(通常"A=440 Hz"か"A440"と記されます) ただ、A=442またはそれ以上のピッチで合わせるオーケストラやブラスバンドも多数存在しており、特にA=442もクラシックでは標準化されてます。 テレビやラジオ、117などの時報は440Hzの音が3回鳴り最後に880Hz(440Hzより1オクターブ高い音)が鳴ります。
ヴァイオリン用松脂
KC¥699税込¥7691個当日出荷バイオリンやビオラ、チェロやコントラバス(ウッドベース)、ニ胡などの弓に使用する松脂 松脂を使用することで、弓の毛とバイオリン弦との間に摩擦を生じさせ音を出します 蓋付きケースに収納されております
アコースティックギター用弦 Light .012-.053
Aria(アリア)(5件のレビュー)¥639~税込¥703~1セットほか当日出荷ハイクオリティな弦をバリュー・プライスで実現したAriaproII/Aria弦。種別フォスファー・ブロンズ![コンパクトタンバリン アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43368965-190610-02.jpg)
コンパクトタンバリン
アーテック[学校教材・教育玩具]¥182税込¥2001個当日出荷コンパクトで振りやすいタンバリン。材質:PS,鉄。サイズ:Φ90×20mm用途音遊び・リズム遊び・音楽活動の入門やワークショップ用として。セット内容本体×1材質PS、鉄質量(g)23寸法(Φ×mm)90×20包装形態OPP袋入
譜面台ケース
KC¥589税込¥6481台当日出荷KC譜面台 MS200シリーズ用ソフトケース。 ソフトケースを使えばスタジオやライブハウス等への持運びもラクラク。 長さ調節が可能なストラップ搭載。 蓋部分は面ファスナー仕様のため開け閉めも簡単です。
フレット磨きプレート
KC(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ギターのフレット磨きに便利な保護プレート ギター・ベースメンテナンスの便利なお助けアイテム! 様々なサイズのフレットに対応できるよう、2枚のプレートがセットになっています。 プレートの穴にフレットをあてがうことにより、指板を傷つけること無くフレットを磨き上げることが出来ます。
226 メトロノーム スタンダード ブラック
ニッコー¥4,998税込¥5,4981個当日出荷発売以来、ロングランを続ける信頼の「スタンダード」。標準機としてのご期待にお応えします。 ・立体感のある目盛プレート 目盛文字が立体成形されていますので、視認性に優れ、キズや磨耗にも耐えることができます。 ・金属性の拍子ツマミ 拍子切り替えようの機構部分は、すべて金属製で作られていますので、ぐらつくことがなく、安定した操作が行えます。 ・ステンレス製の巻カギ ステンレス製の巻カギは、丹念な仕上加工によりエッジに丸みをつけていますので、指にも優しく巻き上げることができます。 ・クリアな目盛カバー 透明度の高いクリアカバーは、キズやホコリからしっかりガードします。薄いので横に置いてもじゃまになりません。 ・変わらないスタイリング 初代から一貫したデザインを継承したシンプルなスタイリングは、世代を超えてご愛顧いただいております。仕様テンポ範囲:毎分40回~毎分208回、拍子ベル音:2/3/4/6拍子、サイズ:幅:110mm奥行:117mm高さ:207mm
ミニラッパ
KC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷誰にでも簡単に音を出すことができるミニラッパ 予想外に大きい音が出るので、サウンドインパクトは抜群 各種スタンド類に取り付け可能なアタッチメントが付属質量(g)約100タイプストレート全長(cm)約23.5
ハンドベル
KC¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷から5日以内出荷ポップでカラフルなマルチマラーで、持ち手の先端には音階表記がついており演奏性にも優れています。 付属のカワイイ化粧箱は普段使用しないときの収納用としてや持ち運び用としても使用可能。用途クリスマスや結婚式などパーティーの余興にお勧め質量(g)(1つ当たり)85~95前後全長(cm)約13.4
クリップ式5モードチューナー
Aria(アリア)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から10日以内出荷ギターのヘッドなどに挟んで使用する、クリップチューナー。使いやすいコンパクトなチューナーです。 操作ボタンは、電源/モード切替とA4ピッチ設定の2つのみというシンプル設計。 ギター、ベース、ウクレレ(KeyC, KeyD)、ヴァイオリン、クロマチックモードを搭載し、多くの楽器に対応します。仕様ピッチレンジ:430~450Hz(1Hz step)、検出レンジ:A0(27.5Hz)~C8(4186.0Hz)種別クリップチューナー質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×37×48使用電池CR2032(3V)×1モードギター、ベース、ウクレレ(KeyC, KeyD)、ヴァイオリン、クロマチック
エレキギター用弦 Extra Light .009-.042
Aria(アリア)(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷ハイクオリティな弦をバリュー・プライスで実現したAriaproII/Aria弦。種別ニッケルプレーテッド、ラウンドワウンドタイプ.009-.042
FLASHFORGE フィラメント PPS-CF 1000g ブラック
Flash Forge¥19,980税込¥21,9781個当日出荷PPS-CFは、ポリフェニレンサルファイド(PPS)の優れた化学的・熱的特性と炭素繊維の機械的強度と剛性を組み合わせた高性能複合材料です。色ブラック内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PPA-CF 1000g ブラック
Flash Forge¥15,980税込¥17,5781個当日出荷PPA-CFは、ポリフタルアミド(PPA)と15%の炭素繊維(CF)を組み合わせた高性能3Dプリント材料で機械的強度、剛性、帯電防止性に優れています。色ブラック内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応











![カスタネット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19419076-260123-02.jpg)

![ダンスタンバリン 中 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43368974-241211-02.jpg)












![コンパクトタンバリン アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43368965-190610-02.jpg)