絞り込み
ブランド
  • True Dyna
  • D'Addario(797)
  • EVANS(573)
  • KC(339)
  • GATOR Case(203)
  • Electro Harmonix(143)
  • SpiceNote(101)
  • Elixir(エリクサー)(77)
  • Photogenic(56)
  • S.Yairi(45)
  • Aria(アリア)(38)
  • Kyser(23)
  • Sepia Crue(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • ONETONE(20)
  • Frameworks(フレームワークス)(20)
  • カシオ計算機(19)
  • PlanetWaves(18)
  • TOUGH-TX(18)
  • Kaerntner(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T/D ストレートケーブル True Dyna

    T/D ストレートケーブル

    True Dyna
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    タイプL型Phone/Phone
  • T/D ストレートケーブル True Dyna

    T/D ストレートケーブル

    True Dyna
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプPhone/Phone
  • T/D パッチコード True Dyna

    T/D パッチコード

    True Dyna(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    タイプL型Phone/L型Phone
  • T/D パッチコード True Dyna

    T/D パッチコード

    True Dyna
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    タイプL型Phone/L型Phone
  • ミニベースアンプ True Dyna

    ミニベースアンプ

    True Dyna
    8,498税込9,348
    1台
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトながら、8Wと自宅練習用としては十分な出力を備えており、音域別のトーン調整、コンプレッサー、AUXインプットなど充実した機能を備えたベースアンプです。USB電源または、単三アルカリ乾電池6本での駆動が可能となり、場所を選ばず使用することができます。
    付属品取扱説明書(保証書兼), 単三アルカリ乾電池6本(動作チェック用), USBケーブル(1m)質量(g)930(付属電池等含まず)出力(W)8電源USB 5V Type-C(2A~3A)または単三アルカリ乾電池6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×98×125コントロールVOLUME, COMP S/W, TREBLE, MIDDLE, BASS, POWER S/W入力端子BASSINPUT(1/4”モノラルフォン)、AUXIN(ミニステレオフォン)スピーカー3インチ 4Ω(x2基)出力端子PHONES(ミニステレオフォン)
  • T/D カールコード True Dyna

    T/D カールコード

    True Dyna
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    タイプPhone/Phone
  • メタルポリッシュ True Dyna

    メタルポリッシュ

    True Dyna
    649税込714
    1本
    5日以内出荷
    ギター・ベースのフレットやブリッジの金属パーツに付着した汚れやサビを落とす、金属磨き用ポリッシュです。適量を出しやすいプッシュポンプ式の容器を採用。チューブタイプに起こり得るフタの締め忘れによる固着等のトラブルを回避します。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)118×40×26内容量(mL)50
  • 楽器用メンテナンスマット True Dyna

    楽器用メンテナンスマット

    True Dyna
    3,298税込3,628
    1台
    5日以内出荷
    ギターをはじめ、弦楽器・管楽器等の修理・メンテナンス・クリーニングの際にご使用いただけるワークマットです。軽量かつ、衝撃・温度変化に耐性があり、リサイクルしやすいTPE素材を採用。楽器が傷つきにくい適度なクッション性を備え、一般的なギターのボディに合わせたサイズになっています。また、細かいパーツやネジ等が散らばらないよう、マットの四隅へ小物置きスペースを設けており、作業を効率的に進め易い仕様です。
    付属品収納ケース寸法(cm)約45×94
  • エフェクタースイッチハット True Dyna

    エフェクタースイッチハット

    True Dyna
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    一般的なエフェクターやスイッチャーのフットスイッチに装着し、操作性と視認性を向上させるアイテム。踏み込みやすさを高めるとともに、複数のカラーバリエーションでエフェクターの識別を容易にし、踏み間違いを防ぐ。工具不要で上から押し込むだけで簡単に取り付けが可能。ステージ上や暗い場所での確実な操作をサポートし、プレイヤーのパフォーマンスを支える。・フットスイッチの操作性を向上。・視認性を高め、踏み間違いを防止。・工具不要で簡単取り付け。・多様なカラーバリエーション。・一般的なエフェクターやスイッチャーに対応
  • エフェクタースイッチハット True Dyna

    エフェクタースイッチハット

    True Dyna
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    一般的なエフェクターやスイッチャーのフットスイッチに装着し、操作性と視認性を向上させるアイテム。踏み込みやすさを高めるとともに、複数のカラーバリエーションでエフェクターの識別を容易にし、踏み間違いを防ぐ。工具不要で上から押し込むだけで簡単に取り付けが可能。ステージ上や暗い場所での確実な操作をサポートし、プレイヤーのパフォーマンスを支える。・フットスイッチの操作性向上:フットスイッチの踏み込み面積を広げ、より正確で快適な操作を実現します。・視認性向上と誤操作防止:豊富なカラーバリエーションでエフェクターの識別がしやすくなり、暗いステージなどでも踏み間違いを防ぎます。・工具不要の簡単取り付け:フットスイッチに上から押し込むだけで、誰でも簡単に装着できます。特別な工具は一切必要ありません。・多様なカラーバリエーション:様々な色から選べるため、機材に合わせたカスタマイズや視覚的な分類が可能です。・幅広い対応機種:一般的なエフェクターやスイッチャーのフットスイッチに幅広く対応しています。
  • エフェクタースイッチハット True Dyna

    エフェクタースイッチハット

    True Dyna
    579税込637
    1パック(5個)
    5日以内出荷
    暗いステージでもフットスイッチを確実に捉える!一般的なエフェクターやスイッチャーのフットスイッチに装着する蓄光タイプのスイッチハット。踏み込みやすさを向上させるだけでなく、暗闇で光ることで視認性を極限まで高め、踏み間違いを防止します。工具不要で上から押し込むだけの簡単取り付けで、ライブパフォーマンスを強力にサポートします。・優れた視認性: 暗闇で光る蓄光タイプなので、暗いステージ上でもフットスイッチの位置がはっきりとわかり、確実な操作をサポートします。・操作性の向上: フットスイッチの踏み込み面積が広がり、より正確で快適な操作が可能になります。・誤操作の防止: 視覚的な識別が容易になるため、複数のエフェクターがある場合でも踏み間違いを防ぎます。・簡単装着: 工具は一切不要で、フットスイッチに上から押し込むだけで簡単に取り付けられます。・幅広い互換性: 一般的なエフェクターやスイッチャーのフットスイッチに幅広く対応しています。
  • エフェクタースイッチハット True Dyna

    エフェクタースイッチハット

    True Dyna
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    一般的なエフェクターやスイッチャーのフットスイッチに装着し、操作性と視認性を向上させるアイテム。フットスイッチの踏み込み面積を広げて操作しやすくするだけでなく、豊富なカラーバリエーションでエフェクターの識別を容易にし、踏み間違いを防ぐ。工具不要でフットスイッチに上から押し込むだけで簡単に取り付けが可能。ステージ上や暗い場所での確実な操作をサポートし、プレイヤーのパフォーマンスを支える。・フットスイッチの操作性向上: フットスイッチの踏み込み面積を広げ、より正確で快適な操作を実現します。・視認性向上と誤操作防止: 豊富なカラーバリエーションでエフェクターの識別がしやすくなり、暗いステージなどでも踏み間違いを防ぎます。・工具不要の簡単取り付け: フットスイッチに上から押し込むだけで、誰でも簡単に装着できます。特別な工具は一切必要ありません。・多様なカラーバリエーション: 様々な色から選べるため、機材に合わせたカスタマイズや視覚的な分類が可能です。・幅広い対応機種: 一般的なエフェクターやスイッチャーのフットスイッチに幅広く対応しています。
  • ギターミニアンプ True Dyna

    ギターミニアンプ

    True Dyna
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    TDAP-1は、手のひらサイズながらオーバードライブスイッチ、トーン調整、MP3 インプットなど充実した機能を備えたコンパクトギターアンプです。市販のヘッドフォンを接続すれば、夜間の練習も可能です。9V アルカリ乾電池で約6時間*の連続駆動が可能、省スペースで手軽に持ち運びが出来ます。
    付属品取扱説明書(保証書兼), 9V 乾電池(動作チェック用), USB ケーブル(1m)質量(g)340出力(W)3出力PHONES (ミニステレオフォン)電源USB 5V Type-C (1,000mA 以上) または 9Vアルカリ乾電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体:142×72×97入力GUITAR INPUT (1/4 モノラルフォン), MP3 INPUT(ミニステレオフォン)コントロールGAIN , TONE , VOLUME , DRIVE S/W , POWER S/Wスピーカー3インチ 4Ω

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

音楽