4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニベースアンプ True DynaミニベースアンプTrue Dyna
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
軽量・コンパクトながら、8Wと自宅練習用としては十分な出力を備えており、音域別のトーン調整、コンプレッサー、AUXインプットなど充実した機能を備えたベースアンプです。USB電源または、単三アルカリ乾電池6本での駆動が可能となり、場所を選ばず使用することができます。
付属品取扱説明書(保証書兼), 単三アルカリ乾電池6本(動作チェック用), USBケーブル(1m)質量(g)930(付属電池等含まず)出力(W)8電源USB 5V Type-C(2A~3A)または単三アルカリ乾電池6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×98×125コントロールVOLUME, COMP S/W, TREBLE, MIDDLE, BASS, POWER S/W入力端子BASSINPUT(1/4”モノラルフォン)、AUXIN(ミニステレオフォン)スピーカー3インチ 4Ω(x2基)出力端子PHONES(ミニステレオフォン)
ギター用アンプスピーカー Photogenicギター用アンプスピーカーPhotogenic(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コントロール部 GAIN(歪み量の調整)、LEVEL(ボリューム)、BASS(低音)、TREBLE(高音) 室内練習や小規模スペースでの演奏に最適な10W小型アンプ。 クリーン/オーバードライブ/ディストーションといった3タイプのサウンドを調節するGAINコントロールを搭載! エフェクターを使わず歪みの効いたロックサウンドを楽しむことができます。 また小型・軽量で持ち運びが楽なうえ、"AUX IN"にポータブルミュージックプレイヤー等を繋ぐことで好きな曲をかけながら演奏可能。 ヘッドフォンを使うことでスピーカーから音を出さずに演奏できますので夜間の練習にも最適です。
出力10W(RMS)寸法(mm)240×115×255タイプアンプ単品スピーカーサイズ(mm)105
モニターアンプ BelcatモニターアンプBelcat
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
Belcat AP-15DK は、電子ドラムとキーボードの自宅練習に最適な15Wコンボアンプ。6.5インチスピーカーによる明瞭な中低域再生と、角度付きキャビネットによる優れたモニター性で、電子ドラムのキックやタム、キーボードの広い音域をしっかりとカバーします。2系統入力やAUX IN、ヘッドフォン端子など、練習に便利な機能をコンパクトな筐体に搭載した万能モデルです。・電子ドラム/キーボード両対応の15Wコンボアンプ。・6.5インチスピーカーが電子ドラムの中低域や鍵盤の広い帯域をクリアに再生。・角度付きキャビネットで演奏者に向けて音を届けるモニター設計。・2系統入力(INPUT1/INPUT2)で複数機器を同時接続可能。・LOW/HIGH の2バンドEQで楽器に合わせた音質調整が簡単。・AUX IN 端子でスマホや音源を接続し、曲に合わせて練習可能。・PHONES 端子搭載で夜間の静音練習にも対応。・軽量で扱いやすく、自宅用アンプとして最適。製品仕様。・定格出力:15W RMS @ 1.0% THD INTO 4Ω。・入力端子:INPUT1/INPUT2/AUX IN。・出力端子:PHONES。・スピーカー:6.5インチ × 1(4Ω)。・コントロール:Volume(CH1/CH2)、LOW、HIGH、POWER。・電源:15V DC / 1.5A。・重量:4.8kg。・付属品:電源アダプター、説明書。Belcat AP-15DK は、電子ドラムとキーボードの練習環境を手軽に整えたい方にぴったりの1台。コンパクトながら必要な機能をしっかり備え、初心者から経験者まで幅広く使える高コストパフォーマンスモデルです。
ギターアンプケース GATOR CaseギターアンプケースGATOR Case
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
アンプを安全に運び、そのままステージへ。GATOR Cases G-112A 1x12コンボアンプトランスポーターケースは、大切なギターアンプを衝撃から守りながら、ステージ上でのスタンドとしても機能する革新的な設計です。頑丈な木製フレームと耐久性の高いナイロン素材の組み合わせにより、優れた保護性能を発揮。内部の厚さ20mmのフォームはアンプを優しく包み込みます。さらに、牽引ハンドルとホイールを搭載しているため、重いアンプの運搬も驚くほどスムーズ。ケースのトップ部分は補強されたハードトップで、アンプスタンドとして最大70kgまで支え、演奏中の振動によるズレを防ぐレールも備えています。1x12インチのコンボアンプにフィットする専用設計。強化されたハードトップ仕様で、そのままアンプスタンドとして使用可能(耐荷重70kg)。127mm厚の木製フレームと頑丈なナイロン素材の外装で、高い耐久性を実現。内部は**20mm厚のトリコット発泡体(フォーム)**で覆われ、優れた保護性能とアンプへの傷つき防止。持ち運びに便利な牽引ハンドルと**ホイール(キャスター)**を搭載。ケーブルなどのアクセサリー収納に役立つ外部ポケットを装備。アンプのステージ上での安定性を高めるレール付き。ツアーや頻繁な移動を伴うギグに最適な堅牢性と機能性。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)。製品カテゴリー: ギターアンプケース、コンボアンプトランスポーター。型番: G-112A。素材: 木製フレーム(1/2インチ厚)、ナイロン(外装)、トリコットフォーム(内装20mm厚)。対応アンプサイズ: 1x12インチ コンボアンプ。内寸:。長さ: 635mm (25インチ)。幅/奥行き: 305mm (12インチ)。高さ: 495mm (19.5インチ)。外寸:。長さ: 730mm (28.74インチ)。幅: 415mm (16.34インチ)。高さ: 640mm (25.2インチ)。耐荷重(スタンドとして使用時): 70kg (約154.3ポンド)。重量: 約12.02kg (26.5ポンド)。カラー: ブラック。JANコード: 0716408503875

アンプ』には他にこんなカテゴリがあります

  • ギター用アンプ
ギターペンプチ特集
おすすめ人気ランキング
ギター用アンプ