絞り込み
適合床面積
  • 11畳
  • 6畳(4)
  • 8畳(3)
  • 10畳(3)
  • 12畳(6)
  • 14畳(4)
  • 16畳(6)
  • 17畳(2)
  • 20畳(9)
  • 22畳(2)
  • 24畳(2)
  • 25畳(6)
  • 26畳(3)
  • 27畳(2)
  • 28畳(2)
  • 30畳(2)
  • 31畳(2)
  • 32畳(2)
  • 36畳(3)
  • 100畳(1)
色
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • オーム電機(1)
  • ダイソン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合床面積」から絞り込む
6畳(4)
8畳(3)
10畳(3)
12畳(6)
14畳(4)
16畳(6)
20畳(9)
25畳(6)
26畳(3)
36畳(3)
適合床面積をもっと見る
  • ダイソン Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン 風量調節10段階 ダイソン

    ダイソン Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン 風量調節10段階

    ダイソン
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    扇風機と空気清浄機。ダイソンなら、1台で。検知:空気中に浮遊する粒子状物質を自動で検知・分析し、リアルタイムでお知らせ。空気清浄:密閉性の高いグラスHEPAフィルターが、PM0.1レベルの微細な粒子を99.95%除去。活性炭フィルターが有害なガスやニオイを除去。密閉性:微細なPM 0.1までも99.95%閉じ込め、確実に空気清浄。密閉性の高い空気清浄システムにより、空気中から微細な粒子を捕らえ、製品内に閉じ込める。循環:Air Multiplierテクノロジーと、350°首振り機能で、部屋全体に風を届ける。年間を通して使用できる:夏は浄化された風で涼しくする空気清浄ファンとして、冬は空気清浄機として使用可能。ナイトモード:静音運転に切り替え、LCDディスプレイを減光。安全への配慮:お手入れが大変なカバーや羽根がないのでお手入れも簡単【搭載テクノロジー】。◇微粒子(ホコリ)センサー。◇360°グラスHEPAフィルター。◇活性炭フィルター。◇Air Multiplie(エアマルチプライアー) テクノロジー【モーター】ブラシレスDCモーター【定格消費電力(W)】2/50(最小/最大首振りなし)【風量調整】10段階【空気清浄適用床面積】11畳30分/33畳60分【首振り機能】45°/90°/180°/350°【タイマー】1・2・4・8時間【コードの長さ】1.8m
    用途空気清浄機、扇風機として。タワーファン 縦型扇風機 羽なし扇風機 DCモーター 花粉 ウイルス質量(kg)4.73色ホワイト機能左右首振り:あり、切タイマー:あり、風量調節:あり風量10段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×105適用畳数11畳(30分)/33畳(60分)(8畳を浄化する目安 23分)
  • 空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付 オーム電機

    空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付

    オーム電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    便利なファンと空気清浄機一体型。 ファンは羽根なしタイプで安全、お手入れも簡単。 フィルター交換も簡単。 左右首振り約80°、前後約15°角度調整。 10段階(1~9+パワーモード)風量調整。 リモコン付き
    付属品フィルター、ACアダプター、リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個含む)、保証書付取扱説明書質量(kg)約3.0(すべて含む)色ホワイト消費電力(W)最大(パワーモード)…32、最小(風量1)…5電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8首振角度(°)前後手動…約15、左右自動…約80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)235×595×235(電源コード含まず)風量最大(パワーモード)…17m3/分、最小(風量1)…4.88m3/分風速(m/min)最大(パワーモード)…258、最小(風量1)…66適合床面積約11畳風量調整10段階(1~9+パワーモード)集塵性能CADR 87m2/h運転モード最大(パワーモード)、最小(風量1)入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz 1.0A、出力…DC24.0V 1.5A 36W運転音最大(パワーモード)…58dB、最小(風量1)…43dB切タイマー1~8時間

『空気清浄機』には他にこんなカテゴリがあります

空気清浄機/空間清浄機