絞り込み
適合床面積
- 16畳(2)
- 100畳(1)
- 200畳(1)
色
ブラック(1)
ホワイト(3)
ブランド
- 岩崎電気
- ダイキン工業(11)
- カルテック(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- エスコ(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ツインバード(5)
- ダイソン(5)
- Acer(エイサー)(5)
- cado(5)
- オーム電機(4)
- シャープ(4)
- COWAY(コーウェイ)(4)
- マスクフジコー(3)
- グリーンクロス(3)
- オーニット(3)
- アースウォーカートレーディング(3)
- 木村スチール工業(3)
- kirala(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「適合床面積」から絞り込む
16畳(2)
100畳(1)
200畳(1)

エアーリア コンパクト
岩崎電気¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷光の除菌で、空気すっきり。 強力な紫外線で、室内の空気を除菌します。 強力な除菌力、安心・安全、メンテナンスが簡単。用途病院・介護施設、食品工場・レストラン、学校、電子工場など周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)100
空気循環式紫外線清浄機エアーリアコンパクト
岩崎電気(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷紫外線ランプで一般の細菌を除去・ウイルスを抑制し、クリーンな環境をつくります。フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。紫外線が目や皮膚に直接照射されないため安全です。1日24時間の連続使用でも1年近くランプ交換が不要です。用途浮遊菌、ウイルスの除菌に。病室・待合室・機械室・更衣室などの除菌に。空間に浮遊する細菌類の発生防止に。トラスコ品番229-9798幅(mm)300高さ(mm)806奥行(mm)300電源(V)単相100電源コード(m)1.7消費電力(W)(50/60Hz)43.1/36.3使用の目安~16畳(~25m2)標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz)1.43
エアーリアコンパクトデュアル
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷強力な除菌力 お手入れ簡単 オゾンの力で脱臭 空気中の酸素からオゾンを生成用途空気循環式紫外線洗浄機 紫外線ランプを本体に取り付けて使用します質量(kg)11色(本体/天板)ホワイト/グレイ消費電力(W)41電源コード(m)1.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×700×220機能カバー開閉時運転自動停止風量調整3段階(パワー/標準/静音)適用畳数16畳
エアーリア デルタ
岩崎電気¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷用途浮遊菌の除菌材質鋼板シルバー質量(kg)10周波数(Hz)50/60(共用)消費電力(W)27.0(50Hz)、23.0(60Hz)電源電圧AC100V処理風量(m3/min)約1.0電源コード(m)約1.7(プラグ付)ランプ寿命8000時間アズワン品番64-8955-37安全機構カバー開放時運転停止機能適合ランプGL15×1灯処理方法紫外線+ファン送風方式入力電圧100V用
空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクトデュアル
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷光とオゾンの力で細菌・ウィルスを除去 紫外線UVランプにより細菌(ウィルス)を99%除菌、更にオゾンにより付着細菌を除菌&脱臭。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。 連続使用で約1年ランプ効果が不要です。 オゾン発生器も、放電部の清掃は3ヶ月に1度を目安に湿らせた綿棒等で拭くだけ。用途病院・介護施設などの病室・待合室、機械室・更衣室などの除菌。食品工場・レストランなどの空間に浮遊するカビ類(胞子)、細菌類の発生防止、作業場・厨房殺菌、調理台・機械類への落下菌防止。学校の教室・給食・調理室の浮遊菌・落下菌防止。電子工場のクリーンルームなどの浮遊菌・落下菌防止。その他ホテル等の宿泊施設、学習塾、スポーツクラブ、事務所など材質本体:鋼板ホワイト質量(kg)11消費電力(W)47.5(50Hz)/40.8(60Hz)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.7(プラグ付)処理能力1時間当たり:16畳(天井高2.5mとして算出)適合床面積16畳アズワン品番64-8955-38適合ランプGL15×2灯
空気循環式紫外線清浄機 エアーリアパワー
岩崎電気¥839,800税込¥923,7801台30日以内出荷約200畳対応のエアーリア大容量タイプ 新開発の高出力紫外線ランプ(従来ランプの1.6倍)搭載。 紫外線が細菌・ウィルスのDNA・RNAに直接作用し不活性化します。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 フィルター除菌方式と異なり、メンテナンスが簡単。 連続使用で約1年ランプ交換不要です。用途病院、クリニック、介護・高齢者施設などの待合室、診察室、食堂など。ホテル、旅館、飲食店などのエントランスホール、ロビーなど。商業施設、文化施設、ショッピングモールなどの店舗、フードコート、休憩スペースなど。体育館、スポーツジムなどの更衣室、トレーニングルームなど。質量(kg)42色ホワイト半艶(本体)、ダークグレー半艶(上部)消費電力(W)180(50Hz)/220(60Hz)(強運転)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100適合床面積200畳(1時間当たり、天井高2.5mとして算出)適合ランプQGL15W×5灯
空気循環式紫外線清浄機 エアーリアプラス
岩崎電気¥379,800税込¥417,7801台94日以内出荷約100畳対応のエアーリア大容量タイプ 新開発の高出力紫外線ランプ(従来ランプの1.6倍)搭載。 紫外線が細菌・ウィルスのDNA・RNAに直接作用し不活性化します。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 転倒時には自動でストップします。 フィルター除菌方式と異なり、メンテナンスが簡単。 連続使用で約1年ランプ交換不要です。用途病院、クリニック、介護・高齢者施設などの待合室、診察室、食堂など。ホテル、旅館、飲食店などのエントランスホール、ロビーなど。商業施設、文化施設、ショッピングモールなどの店舗、フードコート、休憩スペースなど。体育館、スポーツジムなどの更衣室、トレーニングルームなど。質量(kg)30消費電力(W)82(50Hz)/91(60Hz)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100処理能力1時間当たり:100畳(天井高2.5mとして算出)適合床面積100畳適合ランプQGL15W×2灯