絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(21)
  • YAMAZEN(山善)(243)
  • アイリスオーヤマ(207)
  • アース製薬(206)
  • スイデン(203)
  • TRUSCO(148)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](142)
  • ダイニチ工業(134)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](133)
  • エスコ(121)
  • フマキラー(120)
  • サンポット(119)
  • ナカトミ(118)
  • 金鳥(KINCHO)(117)
  • 静岡製機(99)
  • 日動工業(90)
  • TEKNOS(88)
  • 赤松電機製作所(85)
  • ライフオンプロダクツ(84)
  • SHIMADA(76)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気循環式紫外線清浄機エアーリアコンパクト 岩崎電気

    空気循環式紫外線清浄機エアーリアコンパクト

    岩崎電気(1件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    紫外線ランプで一般の細菌を除去・ウイルスを抑制し、クリーンな環境をつくります。フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。紫外線が目や皮膚に直接照射されないため安全です。1日24時間の連続使用でも1年近くランプ交換が不要です。
    用途浮遊菌、ウイルスの除菌に。病室・待合室・機械室・更衣室などの除菌に。空間に浮遊する細菌類の発生防止に。トラスコ品番229-9798幅(mm)300高さ(mm)806奥行(mm)300電源(V)単相100電源コード(m)1.7消費電力(W)(50/60Hz)43.1/36.3使用の目安~16畳(~25m2)標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz)1.43
  • エアーリア コンパクト 岩崎電気

    エアーリア コンパクト

    岩崎電気
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    光の除菌で、空気すっきり。 強力な紫外線で、室内の空気を除菌します。 強力な除菌力、安心・安全、メンテナンスが簡単。
    用途病院・介護施設、食品工場・レストラン、学校、電子工場など周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)100
  • 電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 岩崎電気

    電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー

    岩崎電気
    429,800税込472,780
    1個
    8日以内出荷
    質量(kg)15.4仕上/支柱・カバー=ライトグレイ(マンセルN8.5)、天板・虫受皿=ライトグレイ(マンセルN8)定格周波数(Hz)50/60共用本体ステンレス定格一次電圧(V)100定格二次電圧(V)50Hz時・6700コンデンサ内蔵、60Hz時・7000コンデンサ内蔵入力電流(A)50Hz時・1.8、60Hz時・1.5電源プラグ1.8m付適合ランプ大きさ:20W、灯数:2灯、種類:捕虫ランプ入力電力(W)50Hz時・60、60Hz時・50設置条件地上1.8m以上・チェーン吊り
  • エアーリアコンパクトデュアル 岩崎電気

    エアーリアコンパクトデュアル

    岩崎電気
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    強力な除菌力 お手入れ簡単 オゾンの力で脱臭 空気中の酸素からオゾンを生成
    用途空気循環式紫外線洗浄機 紫外線ランプを本体に取り付けて使用します質量(kg)11(本体/天板)ホワイト/グレイ消費電力(W)41電源コード(m)1.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×700×220機能カバー開閉時運転自動停止風量調整3段階(パワー/標準/静音)適用畳数16畳
  • エアーリア デルタ 岩崎電気

    エアーリア デルタ

    岩崎電気
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    用途浮遊菌の除菌材質鋼板シルバー質量(kg)10周波数(Hz)50/60(共用)消費電力(W)27.0(50Hz)、23.0(60Hz)電源電圧AC100V処理風量(m3/min)約1.0電源コード(m)約1.7(プラグ付)ランプ寿命8000時間アズワン品番64-8955-37安全機構カバー開放時運転停止機能適合ランプGL15×1灯処理方法紫外線+ファン送風方式入力電圧100V用
  • 空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクトデュアル 岩崎電気

    空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクトデュアル

    岩崎電気
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    光とオゾンの力で細菌・ウィルスを除去 紫外線UVランプにより細菌(ウィルス)を99%除菌、更にオゾンにより付着細菌を除菌&脱臭。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。 連続使用で約1年ランプ効果が不要です。 オゾン発生器も、放電部の清掃は3ヶ月に1度を目安に湿らせた綿棒等で拭くだけ。
    用途病院・介護施設などの病室・待合室、機械室・更衣室などの除菌。食品工場・レストランなどの空間に浮遊するカビ類(胞子)、細菌類の発生防止、作業場・厨房殺菌、調理台・機械類への落下菌防止。学校の教室・給食・調理室の浮遊菌・落下菌防止。電子工場のクリーンルームなどの浮遊菌・落下菌防止。その他ホテル等の宿泊施設、学習塾、スポーツクラブ、事務所など材質本体:鋼板ホワイト質量(kg)11消費電力(W)47.5(50Hz)/40.8(60Hz)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.7(プラグ付)処理能力1時間当たり:16畳(天井高2.5mとして算出)適合床面積16畳アズワン品番64-8955-38適合ランプGL15×2灯
  • 空気循環式紫外線清浄機 エアーリアパワー 岩崎電気

    空気循環式紫外線清浄機 エアーリアパワー

    岩崎電気
    839,800税込923,780
    1台
    30日以内出荷
    約200畳対応のエアーリア大容量タイプ 新開発の高出力紫外線ランプ(従来ランプの1.6倍)搭載。 紫外線が細菌・ウィルスのDNA・RNAに直接作用し不活性化します。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 フィルター除菌方式と異なり、メンテナンスが簡単。 連続使用で約1年ランプ交換不要です。
    用途病院、クリニック、介護・高齢者施設などの待合室、診察室、食堂など。ホテル、旅館、飲食店などのエントランスホール、ロビーなど。商業施設、文化施設、ショッピングモールなどの店舗、フードコート、休憩スペースなど。体育館、スポーツジムなどの更衣室、トレーニングルームなど。質量(kg)42ホワイト半艶(本体)、ダークグレー半艶(上部)消費電力(W)180(50Hz)/220(60Hz)(強運転)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100適合床面積200畳(1時間当たり、天井高2.5mとして算出)適合ランプQGL15W×5灯
  • 空気循環式紫外線清浄機 エアーリアプラス 岩崎電気

    空気循環式紫外線清浄機 エアーリアプラス

    岩崎電気
    379,800税込417,780
    1台
    94日以内出荷
    約100畳対応のエアーリア大容量タイプ 新開発の高出力紫外線ランプ(従来ランプの1.6倍)搭載。 紫外線が細菌・ウィルスのDNA・RNAに直接作用し不活性化します。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 転倒時には自動でストップします。 フィルター除菌方式と異なり、メンテナンスが簡単。 連続使用で約1年ランプ交換不要です。
    用途病院、クリニック、介護・高齢者施設などの待合室、診察室、食堂など。ホテル、旅館、飲食店などのエントランスホール、ロビーなど。商業施設、文化施設、ショッピングモールなどの店舗、フードコート、休憩スペースなど。体育館、スポーツジムなどの更衣室、トレーニングルームなど。質量(kg)30消費電力(W)82(50Hz)/91(60Hz)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100処理能力1時間当たり:100畳(天井高2.5mとして算出)適合床面積100畳適合ランプQGL15W×2灯
  • エアーリア(自立型) 岩崎電気

    エアーリア(自立型)

    岩崎電気
    1台
    欠品中
    強力な除菌 安全な設計 設置が簡単 ランニングコストが安い 様々な場所で活躍
    使用目的浮遊菌の除菌電源電圧(V)AC100処理方法送風式
  • 電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 鋼管柱取付 岩崎電気

    電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 鋼管柱取付

    岩崎電気
    419,800税込461,780
    1台
    4日以内出荷
    揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。
    種別電撃殺虫器定格二次電圧(V)6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵適合ポール径(Φmm)89.1(3B)~101.6、□100mm
  • 電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 軒下用 吊下式 岩崎電気

    電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 軒下用 吊下式

    岩崎電気
    359,800税込395,780
    1台
    4日以内出荷
    揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。
    種別電撃殺虫器質量(kg)15.5仕上:支柱、カバー(ライトグレイ(マンセルN8.5))、天板、虫受皿(ライトグレイ(マンセルN8))取付条件:地上1.8m以上・チェーン吊り材質(本体)鋼板備考絶縁変圧器を使用し、保護格子内に人が手を入れたときや保護格子に人が手を触れたときに絶縁変圧器の一次側電路を自動的に遮断する保護装置を設けていますので、床面上1.8m以上の高さに取付けることができます。タイプ軒下用・吊下式定格一次電圧(V)100定格二次電圧(V)6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵入力電流(A)1.8/1.5(50Hz時/60Hz時)電源プラグ1.8m付適合ランプ捕虫ランプ20W×2灯(FL20SBL×2)入力電力(W)60/50(50Hz時/60Hz時)
  • 電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 屋外用 ポールトップ式 岩崎電気

    電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 屋外用 ポールトップ式

    岩崎電気
    359,800税込395,780
    1台
    4日以内出荷
    揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。
    種別電撃殺虫器質量(kg)22仕上:グレイ(マンセルN7)取付条件:地上3.5m以上タイプ屋外用・ポールトップ式定格二次電圧(V)6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵適合ランプ捕虫ランプ30W×2灯(FL30SBL×2)
  • 電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 壁取付 岩崎電気

    電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 壁取付

    岩崎電気
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。
    種別電撃殺虫器定格二次電圧(V)6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵
  • 電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 取付金具 岩崎電気

    電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 取付金具

    岩崎電気
    11,980税込13,178
    1セットほか
    4日以内出荷
    揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。
    種別電撃殺虫器グレイ(マンセルN7)使用場所屋外・軒下用適合器具DWT30214・DWT30224・DWTS30214・DWTS30224
  • 電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー コンクリート柱取付 岩崎電気

    電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー コンクリート柱取付

    岩崎電気
    389,800税込428,780
    1台
    4日以内出荷
    揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。バンド(幅40mm)は付属しておりません。
    種別電撃殺虫器定格二次電圧(V)6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤