絞り込み
適合床面積
  • 12畳(1)
機能
  • 脱臭機能(1)
色
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • カルテック
  • ダイキン工業(11)
  • 岩崎電気(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • エスコ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ツインバード(5)
  • ダイソン(5)
  • Acer(エイサー)(5)
  • cado(5)
  • オーム電機(4)
  • シャープ(4)
  • COWAY(コーウェイ)(4)
  • マスクフジコー(3)
  • グリーンクロス(3)
  • オーニット(3)
  • アースウォーカートレーディング(3)
  • 木村スチール工業(3)
  • kirala(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合床面積」から絞り込む
12畳(1)
  • 除菌・脱臭機ターンドケイ 壁掛けタイプ カルテック

    除菌・脱臭機ターンドケイ 壁掛けタイプ

    カルテック
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    当日出荷
    吸着フィルターを搭載せず、光触媒のみでお部屋の除菌・脱臭を実現します。わずか3kgの重さで、壁にかけて使用できます。別売の専用スタンドとの併用で、据え置きでも使用可能です。
    用途お部屋の除菌・消臭に。幅(mm)441高さ(mm)435タイプ壁掛け奥行(mm)83電源(V)単相100コード長さ(m)電源:約3.5消費電力(W)(50/60Hz)強40/弱35/静音33本体寸法(mm)奥行83本体寸法(mm)高さ435本体寸法(mm)幅441標準消費電力料金(50Hz)1.2円/h標準消費電力料金(円/h)強 1.08/弱 0.95/静音 0.90脱臭機能除菌・脱臭標準消費電力料金(60Hz)1.2円/h
  • パーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載) カルテック

    パーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載)

    カルテック(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    カルテック独自の光触媒技術で、空気中のウイルスや悪臭成分を分解してキレイな空気へと浄化、顔回りにクリーンな空気を放出します。ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が顔の周りに溜まるよう、風量を設定しています。使い方は3通りです(ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服に引っかけて使用/充電スタンドに置いて使用)。約4時間の充電で、約8時間使用可能です。
    用途パーソナル空間の除菌・消臭に。トラスコ品番267-9134幅(mm)32色白高さ(mm)115タイプ首掛け奥行(mm)32電源(V)3.7(リチウムイオン電池)消費電力(W)(50/60Hz)約1.5本体寸法(mm)奥行32本体寸法(mm)高さ115本体寸法(mm)幅32
  • 光触媒除菌脱臭機 車載タイプ カルテック

    光触媒除菌脱臭機 車載タイプ

    カルテック
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    車載タイプの除菌脱臭機です。最新の光触媒で車内を強力に除菌脱臭します。サンバイザーへスッキリ取付けできます。フィルター交換不要でランニングコストがかかりません
    仕様●除菌脱臭方式:光触媒フィルター●電源:シガーライター DC12V/24V対応●消費電力:約4W●適応空間:約4m3●外形寸法:幅130mm×奥行140mm×高さ30mm●質量:約200gアズワン品番65-3364-51
  • 光触媒除菌脱臭機 床置大空間タイプ 60畳用 カルテック

    光触媒除菌脱臭機 床置大空間タイプ 60畳用

    カルテック
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    6日以内出荷
    最新の光触媒で強力に除菌脱臭します。60畳の大空間に対応した床置きモデルです。30分で60畳の大空間を浄化するターボモードを搭載しています。フィルター交換不要でランニングコストがかかりません。センサー感度切替機能を搭載しています。空間のニオイの強さは3色のセンサー色で表示されます。高級感のある天然竹の天板カバーを使用しています
    仕様除菌脱臭方式:光触媒フィルター 花粉フィルター:標準搭載 電源:AC100V、50-60Hz共用 消費電力:最大135W(ターボモード) 適用空間:約60畳 風量モード:ターボ・強・弱・静音 運転音:最大62dB 外形寸法:W736×H544×D203 質量:約16kg 電源コード:約1.8mアズワン品番65-3364-43
  • パーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載) カルテック

    パーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載)

    カルテック
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    カルテック独自の光触媒技術で、空気中のウイルスや悪臭成分を分解してキレイな空気へと浄化、顔回りにクリーンな空気を放出します。 ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が顔の周りに溜まるよう、風量を設定しています。 使い方は3通りです(ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服に引っかけて使用/充電スタンドに置いて使用)。 約4時間の充電で、約8時間使用可能です。
    トラスコ品番368-8904幅(mm)32色ネイビー高さ(mm)115タイプ首掛け奥行(mm)32電源(V)3.7(リチウムイオン電池)フィルタータイプ:光触媒消費電力(W)(50/60Hz)約1.5本体寸法(mm)奥行32本体寸法(mm)高さ115本体寸法(mm)幅32
  • カルテック テーブルエアー ホワイト カルテック

    カルテック テーブルエアー ホワイト

    カルテック
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    コミュニケーションに『壁』は要りません! アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション 基本パーツは2種類 シンプル設計 取り外しやすく お手入れ簡単 キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
    付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり)色ホワイト使用温度範囲(℃)0~40電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12消費電力(W)8.0入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12風量(m3/min)約 0.1~0.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり)消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター待機電力(W)0.3
  • カルテック テーブルエアー ブラウン カルテック

    カルテック テーブルエアー ブラウン

    カルテック
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    コミュニケーションに『壁』は要りません! アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション 基本パーツは2種類 シンプル設計 取り外しやすく お手入れ簡単 キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
    付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり)色ブラウン使用温度範囲(℃)0~40電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12消費電力(W)8.0入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12風量(m3/min)約 0.1~0.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり)消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター待機電力(W)0.3
  • カルテック テーブルエアー ブラック カルテック

    カルテック テーブルエアー ブラック

    カルテック
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    コミュニケーションに『壁』は要りません! アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション 基本パーツは2種類 シンプル設計 取り外しやすく お手入れ簡単 キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
    付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり)色ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12消費電力(W)8.0入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12風量(m3/min)約 0.1~0.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり)消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター待機電力(W)0.3

『空気清浄機』には他にこんなカテゴリがあります

空気清浄機/空間清浄機