絞り込み
ブランド
  • カルテック
  • モノタロウ(21)
  • アース製薬(211)
  • YAMAZEN(山善)(208)
  • アイリスオーヤマ(192)
  • スイデン(177)
  • エスコ(151)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](146)
  • ダイニチ工業(138)
  • フマキラー(127)
  • ナカトミ(122)
  • サンポット(120)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](115)
  • TRUSCO(115)
  • 金鳥(KINCHO)(114)
  • 静岡製機(109)
  • TEKNOS(95)
  • ライフオンプロダクツ(90)
  • 赤松電機製作所(85)
  • SHIMADA(79)
  • 日動工業(78)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載) カルテックパーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載)カルテック(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
カルテック独自の光触媒技術で、空気中のウイルスや悪臭成分を分解してキレイな空気へと浄化、顔回りにクリーンな空気を放出します。ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が顔の周りに溜まるよう、風量を設定しています。使い方は3通りです(ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服に引っかけて使用/充電スタンドに置いて使用)。約4時間の充電で、約8時間使用可能です。
用途パーソナル空間の除菌・消臭に。トラスコ品番267-9134幅(mm)32高さ(mm)115タイプ首掛け奥行(mm)32電源(V)3.7(リチウムイオン電池)消費電力(W)(50/60Hz)約1.5本体寸法(mm)奥行32本体寸法(mm)高さ115本体寸法(mm)幅32
除菌・脱臭機ターンドケイ 壁掛けタイプ カルテック除菌・脱臭機ターンドケイ 壁掛けタイプカルテック
54,980税込60,478特価
1台
当日出荷
吸着フィルターを搭載せず、光触媒のみでお部屋の除菌・脱臭を実現します。わずか3kgの重さで、壁にかけて使用できます。別売の専用スタンドとの併用で、据え置きでも使用可能です。
用途お部屋の除菌・消臭に。幅(mm)441高さ(mm)435タイプ壁掛け奥行(mm)83電源(V)単相100コード長さ(m)電源:約3.5消費電力(W)(50/60Hz)強40/弱35/静音33本体寸法(mm)奥行83本体寸法(mm)高さ435本体寸法(mm)幅441標準消費電力料金(50Hz)1.2円/h標準消費電力料金(円/h)強 1.08/弱 0.95/静音 0.90脱臭機能除菌・脱臭標準消費電力料金(60Hz)1.2円/h
パーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載) カルテックパーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載)カルテック
15,980税込17,578
1台
当日出荷
カルテック独自の光触媒技術で、空気中のウイルスや悪臭成分を分解してキレイな空気へと浄化、顔回りにクリーンな空気を放出します。 ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が顔の周りに溜まるよう、風量を設定しています。 使い方は3通りです(ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服に引っかけて使用/充電スタンドに置いて使用)。 約4時間の充電で、約8時間使用可能です。
トラスコ品番368-8904幅(mm)32ネイビー高さ(mm)115タイプ首掛け奥行(mm)32電源(V)3.7(リチウムイオン電池)フィルタータイプ:光触媒消費電力(W)(50/60Hz)約1.5本体寸法(mm)奥行32本体寸法(mm)高さ115本体寸法(mm)幅32
カルテック KL-W01用 パイプスタンド カルテックカルテック KL-W01用 パイプスタンドカルテック
9,098税込10,008
1台
8日以内出荷
質量(g)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×380×190
光触媒除菌脱臭機 車載タイプ カルテック光触媒除菌脱臭機 車載タイプカルテック
23,980税込26,378
1個
当日出荷
車載タイプの除菌脱臭機です最新の光触媒で車内を強力に除菌脱臭しますサンバイザーへスッキリ取付けできますフィルター交換不要でランニングコストがかかりません
仕様●除菌脱臭方式:光触媒フィルター●電源:シガーライター DC12V/24V対応●消費電力:約4W●適応空間:約4m3●外形寸法:幅130mm×奥行140mm×高さ30mm●質量:約200gアズワン品番65-3364-51
光触媒除菌脱臭機 床置大空間タイプ 60畳用 カルテック光触媒除菌脱臭機 床置大空間タイプ 60畳用カルテック
369,800税込406,780
1個
6日以内出荷
最新の光触媒で強力に除菌脱臭します60畳の大空間に対応した床置きモデルです30分で60畳の大空間を浄化するターボモードを搭載していますフィルター交換不要でランニングコストがかかりませんセンサー感度切替機能を搭載しています空間のニオイの強さは3色のセンサー色で表示されます高級感のある天然竹の天板カバーを使用しています
仕様除菌脱臭方式:光触媒フィルター 花粉フィルター:標準搭載 電源:AC100V、50-60Hz共用 消費電力:最大135W(ターボモード) 適用空間:約60畳 風量モード:ターボ・強・弱・静音 運転音:最大62dB 外形寸法:W736×H544×D203 質量:約16kg 電源コード:約1.8mアズワン品番65-3364-43
カルテック テーブルエアー ホワイト カルテックカルテック テーブルエアー ホワイトカルテック
22,980税込25,278
1台
当日出荷
コミュニケーションに『壁』は要りません! アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション 基本パーツは2種類 シンプル設計 取り外しやすく お手入れ簡単 キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり)ホワイト使用温度範囲(℃)0~40電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12消費電力(W)8.0入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12風量(m3/min)約 0.1~0.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり)消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター待機電力(W)0.3
カルテック テーブルエアー ブラウン カルテックカルテック テーブルエアー ブラウンカルテック
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
コミュニケーションに『壁』は要りません! アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション 基本パーツは2種類 シンプル設計 取り外しやすく お手入れ簡単 キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり)ブラウン使用温度範囲(℃)0~40電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12消費電力(W)8.0入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12風量(m3/min)約 0.1~0.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり)消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター待機電力(W)0.3
カルテック テーブルエアー ブラック カルテックカルテック テーブルエアー ブラックカルテック
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
コミュニケーションに『壁』は要りません! アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション 基本パーツは2種類 シンプル設計 取り外しやすく お手入れ簡単 キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり)ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12消費電力(W)8.0入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12風量(m3/min)約 0.1~0.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり)消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター待機電力(W)0.3
除菌・脱臭機 カルテック除菌・脱臭機カルテック
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
サイドフロー構造(独自の光触媒技術)[特許出願中] 光触媒フィルターが有機物を分解除去 センサー感度切替モード搭載 初めての壁掛け取付も安心(取付ナビ搭載) 数か月に一度光触媒フィルター浸け置き洗いするだけ(メンテナンスフリー) 空間と相性のいいシンプルデザイン
質量(kg)約3.4ホワイト消費電力(W)強/40、弱/35、静音/33方式(消臭・脱臭)光触媒フィルター風量(m3/min)強/弱/静音電源コード(m)約3.5(ACアダプター約2+電源コード約1.5)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×460×86適合床面積約24畳(60分)ACアダプタ(定格出力)DC24ACアダプタ(定格入力)AC100(50/60Hz共用)RoHS指令(10物質対応)対応待機時消費電力(W)約0.71時間あたりの電気代目安(円)強/約1.08、弱/約0.95、静音/約0.90脱臭機能

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤