絞り込み
ブランド
- BLACK BOX
- サンワサプライ(32)
- FXC(30)
- StarTech.com(21)
- ATEN(13)
- 大電(12)
- PLANET Technology(10)
- イメージニクス(8)
- Gefen(8)
- ラトックシステム(7)
- SONY(ソニー)(6)
- ラインアイ(6)
- VENTION(6)
- LINDY(6)
- TP-LINK(5)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(5)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- ダイヤトレンド(4)
- ローランド(4)
- ブランドをもっと見る

メディアコンバータ 10/100 Ethernetマルチモード 1310nm 2km SC
BLACK BOX¥19,980税込¥21,9781台当日出荷手のひらサイズのメディアコンバーターです仕様(オペレーション)全二重モードか半二重モード質量(kg)0.32規格IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2)電源5 VDC、<1W対応メディア10BASE-T:CAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4コネクタRJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1)動作温度(℃)0~+50転送レート10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps各種認証CE 、 FCC クラス B
VGA→DVI-D ビデオコンバータ USB給電式
BLACK BOX¥58,980税込¥64,8781台6日以内出荷VGAをDVI-Dに変換する変換器です。方向性があります質量(kg)0.1出力(DVI-D)DVI 1.0 解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz電源ホストデバイスの USB ポート 入力:5V DC 500mA (300mA/1.5W 定格消費電力)入力(VGA)解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×5.6×6.98コネクタVGA DB15 メス(1) DVI-D メス(1) USB Type-A メス(1) USB Type-B メス (1)互換性VGA 出力を持つすべてのコンピュータ動作温度(℃)0~40OSWindows(R) MAC Sun Linux(R)/Unix(R)保管温度(℃)-25~+60各種認証CE FCCパート15 WEEEインジケータ電源
ServSwitchCX アクセスモジュルUSB/オーディオ
BLACK BOX¥48,980税込¥53,8781台13日以内出荷KVMスイッチのSAMですコネクタRJ-45 (1)、ミニ DIN 6ピン オス (2)、HD15 オス (1)各種認証CE
リモートアクセスモジュール スキュー&オーディオ USB
BLACK BOX¥269,800税込¥296,7801台13日以内出荷KVMスイッチです質量(g)430寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×26×170インターフェース3.5mm オーディオ (1) 2.5mm 電源 メス 5V DC (1)
オーディオ・HDCP付DVI-Dスプリッタ
BLACK BOX¥39,980~税込¥43,978~1台13日以内出荷DVIを分配する分配器ですタイプ信号:シングルリンク DVI-D電源入力:100~240V AC 50~60Hz 出力:9V DC 0.6A表示電源/ビデオ OK デュアルカラー LED (1) ビデオ出力 LEDランプ (2) (4) または (8)最大解像度1080p (1920x1080)、UXGA (1600x1200)、WUXGA (1920x1200)
メディアコンバータ 10GBPS ETHER SFP+
BLACK BOX¥139,800税込¥153,7801台13日以内出荷手のひらサイズのメディアコンバーターです仕様(オペレーション)1000BASE-T から 1000BASE-X へ、2.5GBASE-T から 2500BASE-X へ、5GBASE-T から 5GBASE-R へ、10GBASE-T から 10GBASE-R へ質量(kg)0.32規格1000BASE-T、2.5GBASE-T、5GBASE-T、10GBASE-T、1000BASE-X、2500BASE-X、5GBASE-R、10GBASE-R電源12V DC、最大 5W対応メディア1000BASE-T: CAT5 UTP / STP、最大 100m、2.5GBASE-T: CAT5e UTP / STP、最大 50m、5GBASE-T: CAT5e UTP / STP、最大 50m、10GBASE-T: CAT6A UTP / STP、最大 50m寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4動作温度(℃)0~+55各種認証CE 、FCC クラス B
メディアコンバータ 10/100 Ethernet シングルモード 1310nm 20km SC
BLACK BOX¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷手のひらサイズのメディアコンバーターです仕様(オペレーション)全二重モードか半二重モード質量(kg)0.32規格IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2)電源5 VDC、<1W対応メディア10BASE-TCAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4コネクタRJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1)動作温度(℃)0~+50転送レート10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps各種認証CE 、 FCC クラス B
メディアコンバータ・シャーシ 14スロット2U
BLACK BOX¥75,980税込¥83,5781台13日以内出荷メディコン用シャーシです。メディアコンバータ用 14 スロット シャーシ 2U 。最大 14 台のメディアコンバータに電源を供給し、リンクと全体の構造を簡素化 。LHC21X と LGC21X メディアコンバータ用 14 スロットシャーシ 。セットアップ、管理、メンテナンスが簡単 。ホットスワップコンバータモジュールに対応 。広い電圧範囲で使用可 。シングルまたはデュアル電源で動作 。保証: センドバック無償3年質量(kg)7電源LHGC-RACK-PS-L (1) と LHGC-RACK-PS-R (1) の 2 つの電源内蔵、入力: 100~240V AC、50 / 60Hz、3.0A、出力: 5V DC、12A、60W、コネクタ: 各電源装置の IEC320 C14、過電圧か短絡保護用の回路ブレーカ寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.89×48.5×23.1互換性(コンバータ)LHC210A、LHC211A、LHC212A、LGC210A、LGC211A、LGC212A、(メディア)10/100/1000BASE-TX: CAT5 UTP / STP、最大 100m、1000BASE-FX各種認証CEスロット数(個)14