絞り込み
ブランド
- Gefen
- サンワサプライ(32)
- FXC(30)
- StarTech.com(21)
- ATEN(13)
- 大電(12)
- BLACK BOX(11)
- PLANET Technology(10)
- イメージニクス(8)
- ラトックシステム(7)
- SONY(ソニー)(6)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(6)
- ラインアイ(6)
- VENTION(6)
- LINDY(6)
- TP-LINK(5)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- ダイヤトレンド(4)
- ローランド(4)
- ブランドをもっと見る
特価

HDMI Extender
Gefen¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷対応信号。HDMI2.0 | 双方向IR。 延長可能距離。・4K UHD 3840×2160@60Hz(4:2:0、8bit)…40m。・4K UHD 3840×2160@30Hz(4:4:4、8bit)…40m。・4K DCI 4096×2160@24Hz/30Hz(4:4:4、8bit)…40m 。・1080p(12bit)…70m。伝送対応ケーブル。・CAT-5e(STP)以上。必要ケーブル数。・上記伝送対応ケーブル1本。HDMI 対応 :。 HDCP2.2/1.4、12bit Deep Color、LPCM7.1,Dolby TrueHD,。 DTS-HD Master Audio、CEC パススルー、3DTV パススルー。 Lip Sync パススルー。IR 延長可能。HDBaseT テクノロジー搭載。EDID マネージメント搭載。POL(Power over line) 対応仕様ピクセルクロック:300MHz寸法(mm)W110×H26×D85質量(g)約180電源(V)DC24消費電力(W)最大10(送信機・受信機合計)入力端子送信機:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1動作温度(℃)0~+45動作湿度(%)5~90( 結露なきこと)端子IR In/Ext:3.5mmステレオミニ×1、IR Out:3.5mmモノラルミニ×1、Link:RJ-45(シールド)×1出力端子受信機:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1保管温度(℃)-20~+85対応解像度4K UHD(3840×2160)、 4K DCI(4096×2160)、1920x1200(WUXGA)、 1080p湿度(%)保管:0~ 90(結露なきこと)
Scaler
Gefen¥98,980税込¥108,8781個5日以内出荷対応信号。 入力:VGA。 出力:DVI 。コントロール:Syner-G。VGA信号をDVI信号に変換。最大入力解像度:1920×1200。最大出力解像度:1080p@60Hz、1920×1200。入力されたアナログ映像信号を自動検知し、最適な表示状態に自動セットアップする入力検知機能搭載。ナビゲーションボタンと連動して本体をセットアップする内蔵オンスクリーンメニュー(OSD)搭載。テストパターンジェネレーター内蔵。アナログ映像入力信号は選択した出力の解像度(全画面)または元の信号のアスペクト比に調整可能。Gfen Syner-G Software Suiteに対応。EDIDマネージメント機能搭載仕様最大TMDSクロック:165MHz、最大ピクセルクロック:165MHz寸法(mm)W123×H28×D83質量(g)200電源DC12V、最大2W入力端子(ビデオ)VGA(HD-15、メス)×1端子USB:Mini-B×1出力端子ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1
Converter
Gefen¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷対応信号。 入力:DVI。 出力:VGA 。DVI信号をVGA信号に変換し、VGA対応機器に接続可能。内蔵EDIDを使用するローカルEDIDモードと、表示機器のEDIDを使用するエクスターナルEDIDモードの切替が可能。汎用性のあるビデオ、PCのEDID情報を内蔵。仕様アナログビデオ帯域:350MHz(VGA)、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p、最大ピクセルクロック:165Mz(DVI)寸法(mm)W83×H29×D96質量(g)160電源DC5V、最大5W解像度最大対応:1920×1200入力端子(ビデオ)DVI-(I 29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1出力端子ビデオ:VGA HD-15(メス)×1
SDI Scaler
Gefen¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷対応入力信号:HDMI1.2 | VGA | 3.5mmステレオミニ。対応出力信号: 3G-SDI。コントロール:Syner-G。入力対応信号:HDMI、VGA、アナログオーディオ。HDMI、VGA、アナログオーディオ信号をSDIに変換。最大入力解像度:1920×1200、1080p@60Hz。最大出力解像度:1080p@60Hz。内蔵のオンスクリーンメニュー(OSD)を使用して本体をセットアップ。EDIDマネージメント機能搭載。テストパターンジェネレーター内蔵。2チャンネルのアナログステレオオーディオをSDI信号にエンベデッド ※VGA入力のみ。LPCM7.1オーディオ対応 ※HDMI入力のみ。Gfen Syner-G Software Suiteに対応。非標準解像度に合わせ、入力タイミングをカスタマイズ可能仕様最大TMDSクロック:225MHz、最大ピクセルクロック:165MHz(HDMI/VGA入力)、最大ピクセルクロック:150MHz(SDI出力)寸法(mm)W141×H30×D93(突起部除く)質量(g)230電源DC12V、最大5W入力端子(オーディオ)3.5mmステレオミニ×1、(ビデオ)HDMI(Type A、19ピン、メス、MonoLOK)×1端子USB:Mini-B×1出力端子ビデオ:SDI(BNC、メス)×1
Converter
Gefen¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷対応入力信号:HDMI1.2。対応出力信号:3G-SDI。コントロール:Syner-G 。Syner-G Software Suite 。HDMI信号をSDI信号に変換。最大入力解像度:1920×1200 1080p@60Hz。最大出力解像度:1080p@60Hz。HDMI 12BitカラーとSDI 10Bitカラーに対応。YCbCr4:4:4またはRGB4:4:4の出力モードが選択可能。3G-SDI LevelA,B対応。LPCM 7.1音声対応。6V~24vの電源に対応。Gefen Syner-G Software Suiteに対応。業界標準1/4-20対応でカメラギアに使用可能仕様最大TMDSクロック:225MHz、最大ピクセルクロック:165MHz寸法(mm)W74×H30×D59質量(g)150電源DC12V(6~24V対応)、最大3W入力端子(ビデオ)HDMI(Type A、19ピン、メス)×1端子USB:Mini-B×1出力端子ビデオ:BNC×1
HDMI Extender
Gefen¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷対応信号:HDMI1.3。延長可能距離。・ OM3、OM2(レーザー最適化50/125μmSC-SCマルチモード):1000m。・ OM1(62.5/125μmSC-SCマルチモード):300m。伝送対応ケーブル。・ OM3、OM2:SC-SCマルチモード(50μm)。・ OM1:SC-SCマルチモード(62.5μm)。必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか1芯。最大対応解像度:1080p。HDMI対応:12bit Deep Color、LPCM7.1、 Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD Master Audio、3DTVパススルー。光ファイバーケーブルにより、EMIの影響を受けにくいシステムを構築可能。DDC双方向通信規格に対応。HDCPパススルー。設置が容易なコンパクト設計。FCC、CE規格に対応し、EMI/RMIの影響を低減。仕様最大ピクセルクロック:225MHz寸法(mm)W30×H12×D272質量(g)40電源送信機:DC5V、受信機:DC5V、最大1.5W温度(℃)保管保証:-20~+70解像度最大対応:1080p入力端子(ビデオ)送信機:HDMI Type A(19ピン、オス)×1動作湿度(%)5~90( 結露なきこと)端子リンク:SCコネクター×1出力端子(ビデオ)ビデオ:受信機:HDMI Type A(19ピン、オス)×1湿度(%)動作保証:10~80
Converter
Gefen¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷対応入力信号:3G-SDI。対応出力信号:HDMI。コントロール:Syner-G。SDI信号をHDMI信号に変換。最大入力解像度:1080P@60Hz。最大出力解像度:1080p。YCbCr4:4:4またはRGB4:4:4の出力モードが選択可能。3G-SDI LevelA,B、HD-SDI(シングル)、SD-SDIの入力に対応。LPCM 7.1音声対応。6V~24vの電源に対応。Gefen Syner-G Software Suiteに対応。業界標準1/4-20対応でカメラギアに使用可能仕様USB端子:Mini-B×1、最大TMDSクロック:165MHz、最大ピクセルクロック:165MHz寸法(mm)W74×H30×D59質量(g)150電源DC12V(6~24V対応)、最大2W入力端子(ビデオ)BNC×1出力端子ビデオ:HDMI(Type A、19ピン、メス)×1
Scaler
Gefen¥98,980税込¥108,8781個5日以内出荷対応信号。 入力:VGA | 3.5mmステレオミニ。 出力:HDMI。コントロール:Syner-G。VGA信号をHDMI信号に変換。アナログ音声はHDMI信号に重畳して出力可能。最大入力解像度:1920×1200。最大出力解像度:1080p@60Hz、1920×1200。入力されたアナログ映像信号を自動検知し、最適な表示状態に自動セットアップする入力検知機能搭載。ナビゲーションボタンと連動して本体をセットアップする内蔵オンスクリーンメニュー(OSD)搭載。テストパターンジェネレーター内蔵。アナログ映像入力信号は選択した出力の解像度(全画面)または元の信号のアスペクト比に調整可能。Gfen Syner-G Software Suiteに対応。2チャンネルのアナログステレオ音声をHDMI信号にエンベデッド。EDIDマネージメント機能搭載仕様最大TMDSクロック:225MHz、最大ピクセルクロック:165MHz寸法(mm)W123×H26×D82質量(g)200電源DC12V、最大2.6W入力端子(オーディオ)3.5mmステレオミニ×1、(ビデオ)VGA(HD-15、メス)×1端子USB:Mini-B×1出力端子ビデオ:HDMI(Type A、19ピン、メス、MonoLOK)×1