絞り込み
ブランド
  • Gefen
  • モノタロウ(61)
  • メディアカバーマーケット(33,117)
  • サンワサプライ(2,378)
  • エレコム(1,840)
  • StarTech.com(1,557)
  • レイ・アウト(1,198)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(936)
  • ナカバヤシ(674)
  • トリニティ(662)
  • LEPLUS NEXT(590)
  • 光興業(561)
  • 明工社(553)
  • BUFFALO(バッファロー)(509)
  • ATEN(451)
  • ダイヤトレンド(447)
  • オーム電機(440)
  • MSソリューションズ(436)
  • Simplism(431)
  • PGA(398)
  • 視覚デザイン研究所(378)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Audio Extender GefenAudio ExtenderGefen
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
対応信号:3.5mmステレオミニ延長可能距離:300m伝送対応ケーブル・ CAT-5 STP・ CAT-5e STP必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか1本双方向オーディオ伝送(マイクロホン/スピーカー)に対応。電源は送信機側のみの接続で使用可能。
仕様出力インピーダンス:0.1Ω寸法(mm)W35×H24×D94質量(g)80電源DC5V、最大5W周波数サンプリング:5kHz(最小)~48kHz(最大)、20Hz~20kHz入力インピーダンス1kΩ端子リンク:RJ-45(シールド)×1
Audio Extender GefenAudio ExtenderGefen
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
対応信号:TOSLINK | S/PDIF延長可能距離:100m伝送対応ケーブル・ CAT-5 STP・ CAT-5e STP必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか1本デジタルコンポーネントとCDなどのソース機器を離れた場所に設置可能。Dolby DigitalやDTSのサラウンドフォーマットに対応。電源は送信機側のみの接続で使用可能。
仕様S/PDIF:96kHz、TOSLINK:192kHz、データ転送量:12.8Mb/s寸法(mm)W37×H30×D91質量(g)80電源送信機:DC5V、最大5W端子リンク:RJ-45(シールド)×1、オーディオ:3.5mmステレオミニ×2入出力端子S/PDIF(コアキシャル)×1、TOSLINK(オプティカル)×1
DVI Extender GefenDVI ExtenderGefen
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
対応信号:DVI延長可能距離・ 2芯LC-LCシングルモード…1500m・ 2芯LC-LCマルチモード……450m伝送対応ケーブル・ LC-LCシングルモード(8/125μmもしくは9/125μm)・ LC-LCマルチモード(50μmもしくは62.5μm)必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか2芯最大対応解像度:1920×1200DDWG DVI仕様準拠。表示機器のEDIDを送信機に記録してソース機器に送出可能なバーチャルEDID機能。光ファイバーケーブルにより、EMIの影響を受けにくいシステムを構築可能。
仕様ビデオアンプ帯域:165MHz、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p付属品本体(送信機、受信機)、電源アダプター×2寸法(mm)W39×H15×D69(※)質量(g)90電源(V)DC5温度(℃)保管保証:-10~+85解像度最大対応:1920×1200動作湿度(%)0~+50、5~85端子リンク:LCコネクター×2入出力端子ビデオ:DVI-D(19ピン、オス)×1
DVI Extender GefenDVI ExtenderGefen
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
対応信号:DVI延長可能距離・ CAT-6A STP…70m・ CAT-5e STP…60m伝送対応ケーブル・ CAT-6A STP・ CAT-5e STP必要ケーブル数:伝送対応ケーブルいずれか1本最大対応解像度:1920×1200、1080p接続した表示機器のEDIDを保持するローカルEDIDモードと表示機器のEDIDをソース機器に送るパススルーEDIDモードを搭載。HDCP、HPDパススルー。ロック式電源。HDBaseT 技術採用。省スペース設計。壁面取り付け可能。
仕様ビデオアンプ帯域:165MHz寸法(mm)W110×H26×D86質量(g)200電源DC5V、最大10W解像度最大対応:1080p、1920×1200動作温度(℃)0~45、10~90 結露を避けてください端子リンク:RJ-45(シールド)×1入出力端子ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1
USB/FireWire Extender GefenUSB/FireWire ExtenderGefen
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
対応信号:USB延長可能距離:100m伝送対応ケーブル・ CAT-5 STP・ CAT-5e STP・ CAT-6 STP必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか1本 USB2.0対応の2ポートハブを搭載。 USB2.0転送レート:480Mbps USB1.1ロースピード、フルスピードに対応。 主要な各種OSに対応。 プラグアンドプレイで動作するため、ドライバーのインストールは不要。 受信機側のUSBは、バスパワー(500mA)に対応。
寸法(mm)送信機:W85×H28×D38、受信機:W85×H28×D38質量(g)送信機:82、受信機:88電源送信機:DC5V、最大2.5W、受信機:DC5V、最大10W入力端子(USB)送信機:Type B×1端子リンク:RJ-45シールド×1、USB:送信機:USB Type B メス×1、受信機:USB Type A メス×1出力端子(USB)受信機:Type A×2転送速度(Mbps)USB:480
USB/FireWire Extender GefenUSB/FireWire ExtenderGefen
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
対応信号:USB2.0/USB1.1延長可能距離:50m伝送対応ケーブル・ CAT-5e STP必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブル1本USB2.0 480Mbps に対応Windows、MacOS、Linux に対応プラグアンドプレイで使用可能(ドライバーのインストール不要)受信機は5V2A の供給が可能
仕様サポートフォーマット:送信機:USB 2.0、受信機:USB 1.1寸法(mm)W85×H28×D38質量(g)約130電源(V)DC 5消費電力(W)送信機:最大0.65動作温度(℃)0 ~ + 45動作湿度(%)5~90( 結露なきこと)端子(RJ-45)送信機:RJ-45(シールド)×1、受信機:RJ-45(シールド)×1保管温度(℃)-20~ +70MTBF(時間)50000湿度(%)保管:0~95( 結露なきこと)
VGA Extender GefenVGA ExtenderGefen
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
対応信号:VGA延長可能距離:45m伝送対応ケーブル:CAT-5e STP必要ケーブル数:1本最大対応解像度・ 1080p、2K、1920×1200受信機にはブライトネス、フォーカスの調整が可能なEQトリムを装備。電源は送信機側のみ。
仕様ビデオアンプ帯域:350MHz、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p寸法(mm)W35×H24×D93質量(g)80電源送信機:DC5V、最大5W周波数対応垂直同期:30~170Hz、対応水平同期:15~70kHz解像度最大対応:1080p、2K、1920×1200入力端子(ビデオ)送信機:VGA HD-15(オス)×1端子リンク:RJ-45(シールド)×1出力端子(ビデオ)受信機:VGA HD-15(メス)×1
HDMI Switcher GefenHDMI SwitcherGefen
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
対応信号HDMI 2.0(4入力1出力) コントロール対応解像度:4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)1080p1920×1200HDR(High Dynamic Range) 10bit 4:4:4 対応HDCP2.2/1.4対応1080p 12bit 4:4:4 対応3DTV パススルー、Lip Sync パススルーEDID マネージメント機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現LPCM 7.1, Dolby Atmos(R), Dolby(R) TrueHD, DTS:X(TM), and DTS-HD Master Audio(TM) のオーディオフォマットに対応DVI フォーマット対応自動切替機能誤操作を防止するロック機能(コマンドで設定)WebGUI内蔵 TelnetまたはUDPを経由してIPコントロールが可能 IR リモコン操作 Gefen専用マネージメント・ソフトウェアSyner-Gに対応 HDMI 出力は5V 500mAの電源供給可能 電源アダプターはロック式端子を採用
仕様最大ピクセルクロック:600MHz寸法(mm)W213×H25×D93(突起部除く)質量(g)約750電源DC5V、7W温度(℃)運用:0~50℃入力端子(ビデオ)HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×4端子IR In/Ext:3.5mmステレオミニ×1、RS-232:D-Sub9ピン(メス)×1、イーサネット(IPコントロール):RJ-45×1出力端子ビデオ:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1(※18pinで5V/500mAの電源供給可能)保管温度(℃)-20~+85MTBF(時間)300000湿度(%)保管:0%~95% RH(結露なきこと)、運用:5~90 RH(結露なきこと)
VGA Extender GefenVGA ExtenderGefen
97,980税込107,778
1個
5日以内出荷
対応信号VGA | 3.5mmステレオミニ | 3.5mmモノラルミニ 延長可能距離:45m伝送対応ケーブル:CAT-5e STP必要ケーブル数:1本最大対応解像度:1920×1200受信機には、ブライトネス、フォーカスの調整が可能なEQトリムを装備。
仕様ビデオアンプ帯域:350MHz、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p寸法(mm)W118×H27×D71質量(g)160電源DC5V、最大5W周波数対応垂直同期:30~170Hz、対応水平同期:15~70kHz解像度最大対応:1920×1200入力端子(オーディオ)送信機:3.5mmステレオミニ×1、(ビデオ)送信機:VGA HD-15(オス)×1、(マイクロホン)受信機:3.5mmステレオミニ×1端子リンク:RJ-45(シールド)×1出力端子(オーディオ)受信機:3.5mmステレオミニ×1、(ビデオ)信機:VGA HD-15(メス)×1、(マイクロホン)送信機:3.5mmステレオミニ×1
HDMI Splitter GefenHDMI SplitterGefen
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
対応信号HDMI2.0 (1入力8出力)1系統のHDMI信号を最大8台の表示機器へ同時出力が可能。最大対応解像度:4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)1080pフルHD1920×1200 WUXGAHDCP 2.2/1.4対応HDR(High Dynamic Range)対応:10bit Deep Color@4K60Hz 4:2:0, 4K24Hz 4:4:4対応12bit Deep Color@1080p, 60Hz, 4:4:43DTVパススルー、Lip-SyncパススルーEDIDマネージメントとオーディオモードセレクト機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio対応別売のHDMI-DVI変換アダプターを使用して、最大1080pフルHDおよび1920×1200(WUXGA)のDVIフォーマットに対応Gefen製品専用のマネージメントソフトウェアSyner-G Softwareを利用して、EDIDマネージメント、HDCPマネージメント、ファームウェアのアップデートが可能HDMI出力は5V500mAの電源供給が可能電源アダプターは安心のロック式を採用。
寸法(mm)W430×H43×D159(突起部除く)質量(kg)1.2形式対応音声:LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio、ビデオアンプ帯域:165MHz×2、最大ピクセルクロック:600MHz電源DC5V、14.5W解像度最大対応:4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)、1080pフルHD、1920×1200 WUXGA入力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×1動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)5%~90% RH(相対湿度)、結露なきこと出力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×8(※HDMI出力1/2の18ピンからは5V@500mAの電源を供給可能)USBポートMini-BMTBF(時間)300000
HDMI Splitter GefenHDMI SplitterGefen
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
対応信号HDMI2.0 (1入力4出力)1系統のHDMI信号を最大4台の表示機器へ同時出力が可能。最大対応解像度:4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)1080pフルHD1920×1200 WUXGAHDCP 2.2/1.4対応HDR(High Dynamic Range)対応:10bit Deep Color@4K60Hz 4:2:0, 4K24Hz 4:4:4対応12bit Deep Color@1080p, 60Hz, 4:4:43DTVパススルー、Lip-Syncパススルー EDIDマネージメントとオーディオモードセレクト機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio対応別売のHDMI-DVI変換アダプターを使用して、最大1080pフルHDおよび1920×1200(WUXGA)のDVIフォーマットに対応Gefen製品専用のマネージメントソフトウェアSyner-G Softwareを利用して、EDIDマネージメント、HDCPマネージメント、ファームウェアのアップデートが可能 HDMI出力は5V500mAの電源供給が可能 電源アダプターは安心のロック式を採用。
仕様対応音声形式:LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio、最大ピクセルクロック:600MHz寸法(mm)W213×H25×D93(突起部除く)質量(kg)0.3電源DC5V、7.5W解像度最大対応:4K DCI:4096×2160(a)60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160(a)60Hz(4:4:4)、1080pフルHD、1920×1200 WUXGA入力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×1動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)5%~90% RH(相対湿度)、結露なきこと出力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×4(※HDMI出力1と2の18ピンからは5V@500mAの電源を供給可能)USBポートMini-BMTBF(時間)300000
HDMI Splitter GefenHDMI SplitterGefen
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
対応信号HDMI2.0 (1入力2出力)1系統のHDMI信号を2台の表示機器へ同時出力が可能。最大対応解像度:4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)1080pフルHD1920×1200 WUXGAHDCP 2.2/1.4対応HDR(High Dynamic Range)対応:10bit Deep Color@4K60Hz 4:2:0, 4K24Hz 4:4:4対応12bit Deep Color@1080p, 60Hz, 4:4:43DTVパススルー、Lip-SyncパススルーEDIDマネージメントとオーディオモードセレクト機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio対応別売のHDMI-DVI変換アダプターを使用して、最大1080pフルHDおよび1920×1200(WUXGA)のDVIフォーマットに対応Gefen製品専用のマネージメントソフトウェアSyner-G Softwareを利用して、EDIDマネージメント、HDCPマネージメント、ファームウェアのアップデートが可能HDMI出力は5V500mAの電源供給が可能電源アダプターは安心のロック式を採用。
仕様対応音声形式:LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio、最大ピクセルクロック:600MHz寸法(mm)W213×H25×D93(突起部除く)質量(kg)0.3電源DC5V、6.5W解像度最大対応:4K DCI:4096×2160(a)60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160(a)60Hz(4:4:4)、1080pフルHD、1920×1200 WUXGA入力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×1動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)5%~90% RH(相対湿度)、結露なきこと出力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×2(※HDMI出力1/2の18ピンからは5V@500mAの電源を供給可能)USBポートMini-BMTBF(時間)300000
Display Port Extender GefenDisplay Port ExtenderGefen
619,800税込681,780
1個
5日以内出荷
対応信号:ディスプレイポート1.2延長可能距離・ 最大200m伝送対応ケーブル・ OM3:SC-SCマルチモード(50/120μm)またはそれ以上必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか1芯4K@60Hz 4:4:4(600MHz)をサポート。ディスプレイポート1.2準拠。 WQUXGA(3840×2400)、4K(3840×2160)、4K Cinema-DC(I 4096×2160)対応。SCマルチモード光ファイバーケーブル1本で最大200m延長可能。 HDCP2.2、HDCP1.4、DPCPに準拠。 DisplayPort Auxiliary I2Cチャンネルをサポート。 送受信機にEQスイッチを搭載。 電波干渉(EMI)やRFノイズの影響を受けない光伝送。 複雑な操作や設定が不要なプラグアンドプレイ。
仕様ビデオ帯域:21.6Gb/s(2.7Gb/s×4)寸法(mm)W79×H22×D45質量(g)135電源送信機:DC5V、1.75W、受信機:DC5V、2.0W解像度(最大対応)WQUXGA:3840×2400@60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)、4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)入力端子(ビデオ)送信機:ディスプレイポート(20ピン、メス)×1端子リンク:SC(メス)×1出力端子(ビデオ)受信機:ディスプレイポート(20ピン、メス)×1
HDMI Extender GefenHDMI ExtenderGefen
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
対応信号HDMI2.0 | 双方向IR 延長可能距離・4K UHD 3840×2160@60Hz(4:2:0、8bit)…40m・4K UHD 3840×2160@30Hz(4:4:4、8bit)…40m・4K DCI 4096×2160@24Hz/30Hz(4:4:4、8bit)…40m ・1080p(12bit)…70m伝送対応ケーブル・CAT-5e(STP)以上必要ケーブル数・上記伝送対応ケーブル1本HDMI 対応 : HDCP2.2/1.4、12bit Deep Color、LPCM7.1,Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio、CEC パススルー、3DTV パススルー Lip Sync パススルーIR 延長可能HDBaseT テクノロジー搭載EDID マネージメント搭載POL(Power over line) 対応
仕様ピクセルクロック:300MHz寸法(mm)W110×H26×D85質量(g)約180電源(V)DC24消費電力(W)最大10(送信機・受信機合計)入力端子送信機:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1動作温度(℃)0~+45動作湿度(%)5~90( 結露なきこと)端子IR In/Ext:3.5mmステレオミニ×1、IR Out:3.5mmモノラルミニ×1、Link:RJ-45(シールド)×1出力端子受信機:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1保管温度(℃)-20~+85対応解像度4K UHD(3840×2160)、 4K DCI(4096×2160)、1920x1200(WUXGA)、 1080p湿度(%)保管:0~ 90(結露なきこと)
Scaler GefenScalerGefen
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
対応信号 入力:VGA 出力:DVI コントロール:Syner-GVGA信号をDVI信号に変換最大入力解像度:1920×1200最大出力解像度:1080p@60Hz、1920×1200入力されたアナログ映像信号を自動検知し、最適な表示状態に自動セットアップする入力検知機能搭載ナビゲーションボタンと連動して本体をセットアップする内蔵オンスクリーンメニュー(OSD)搭載テストパターンジェネレーター内蔵アナログ映像入力信号は選択した出力の解像度(全画面)または元の信号のアスペクト比に調整可能Gfen Syner-G Software Suiteに対応EDIDマネージメント機能搭載
仕様最大TMDSクロック:165MHz、最大ピクセルクロック:165MHz寸法(mm)W123×H28×D83質量(g)200電源DC12V、最大2W入力端子(ビデオ)VGA(HD-15、メス)×1端子USB:Mini-B×1出力端子ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1
Converter GefenConverterGefen
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
対応信号 入力:DVI 出力:VGA DVI信号をVGA信号に変換し、VGA対応機器に接続可能。内蔵EDIDを使用するローカルEDIDモードと、表示機器のEDIDを使用するエクスターナルEDIDモードの切替が可能。汎用性のあるビデオ、PCのEDID情報を内蔵。
仕様アナログビデオ帯域:350MHz(VGA)、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p、最大ピクセルクロック:165Mz(DVI)寸法(mm)W83×H29×D96質量(g)160電源DC5V、最大5W解像度最大対応:1920×1200入力端子(ビデオ)DVI-(I 29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1出力端子ビデオ:VGA HD-15(メス)×1
Converter(Audio) GefenConverter(Audio)Gefen
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
対応入力信号: HDMI1.3 対応出力信号: HDMI | TOSLINK | RCAコントロール:本体スイッチHDMIの音声信号をディエンベデッドし出力する事が可能。HDMI対応:12bit Deep Color、LPCM7.1、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、3DTVパススルー、CECパススルー、Lip syncパススルーオーディオフォーマット
仕様最大ピクセルクロック:225MHz寸法(mm)W241×H25×D103(突起部除く)質量(g)800電源DC5V、最大13W温度(℃)動作保証:0~40解像度最大対応:1080p、1920×1200入力端子(ビデオ)HDMI Type A(19ピン、メス)×1出力端子アナログ音声:RCA×8、デジタル音声:TOSLINK×1、ビデオ:HDMI Type A(19ピン、メス)×1
SDI Scaler GefenSDI ScalerGefen
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
対応入力信号:HDMI1.2 | VGA | 3.5mmステレオミニ対応出力信号: 3G-SDIコントロール:Syner-G入力対応信号:HDMI、VGA、アナログオーディオHDMI、VGA、アナログオーディオ信号をSDIに変換最大入力解像度:1920×1200、1080p@60Hz最大出力解像度:1080p@60Hz内蔵のオンスクリーンメニュー(OSD)を使用して本体をセットアップEDIDマネージメント機能搭載テストパターンジェネレーター内蔵2チャンネルのアナログステレオオーディオをSDI信号にエンベデッド ※VGA入力のみLPCM7.1オーディオ対応 ※HDMI入力のみGfen Syner-G Software Suiteに対応非標準解像度に合わせ、入力タイミングをカスタマイズ可能
仕様最大TMDSクロック:225MHz、最大ピクセルクロック:165MHz(HDMI/VGA入力)、最大ピクセルクロック:150MHz(SDI出力)寸法(mm)W141×H30×D93(突起部除く)質量(g)230電源DC12V、最大5W入力端子(オーディオ)3.5mmステレオミニ×1、(ビデオ)HDMI(Type A、19ピン、メス、MonoLOK)×1端子USB:Mini-B×1出力端子ビデオ:SDI(BNC、メス)×1
Converter GefenConverterGefen
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
対応入力信号:HDMI1.2対応出力信号:3G-SDIコントロール:Syner-G Syner-G Software Suite HDMI信号をSDI信号に変換最大入力解像度:1920×1200 1080p@60Hz最大出力解像度:1080p@60HzHDMI 12BitカラーとSDI 10Bitカラーに対応YCbCr4:4:4またはRGB4:4:4の出力モードが選択可能3G-SDI LevelA,B対応LPCM 7.1音声対応6V~24vの電源に対応Gefen Syner-G Software Suiteに対応業界標準1/4-20対応でカメラギアに使用可能
仕様最大TMDSクロック:225MHz、最大ピクセルクロック:165MHz寸法(mm)W74×H30×D59質量(g)150電源DC12V(6~24V対応)、最大3W入力端子(ビデオ)HDMI(Type A、19ピン、メス)×1端子USB:Mini-B×1出力端子ビデオ:BNC×1
HDMI Extender GefenHDMI ExtenderGefen
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
対応信号:HDMI1.3延長可能距離・ OM3、OM2(レーザー最適化50/125μmSC-SCマルチモード):1000m・ OM1(62.5/125μmSC-SCマルチモード):300m伝送対応ケーブル・ OM3、OM2:SC-SCマルチモード(50μm)・ OM1:SC-SCマルチモード(62.5μm)必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか1芯最大対応解像度:1080pHDMI対応:12bit Deep Color、LPCM7.1、 Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD Master Audio、3DTVパススルー光ファイバーケーブルにより、EMIの影響を受けにくいシステムを構築可能。DDC双方向通信規格に対応。HDCPパススルー。設置が容易なコンパクト設計。FCC、CE規格に対応し、EMI/RMIの影響を低減。
仕様最大ピクセルクロック:225MHz寸法(mm)W30×H12×D272質量(g)40電源送信機:DC5V、受信機:DC5V、最大1.5W温度(℃)保管保証:-20~+70解像度最大対応:1080p入力端子(ビデオ)送信機:HDMI Type A(19ピン、オス)×1動作湿度(%)5~90( 結露なきこと)端子リンク:SCコネクター×1出力端子(ビデオ)ビデオ:受信機:HDMI Type A(19ピン、オス)×1湿度(%)動作保証:10~80
Converter GefenConverterGefen
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
対応入力信号:3G-SDI対応出力信号:HDMIコントロール:Syner-GSDI信号をHDMI信号に変換最大入力解像度:1080P@60Hz最大出力解像度:1080pYCbCr4:4:4またはRGB4:4:4の出力モードが選択可能3G-SDI LevelA,B、HD-SDI(シングル)、SD-SDIの入力に対応LPCM 7.1音声対応6V~24vの電源に対応Gefen Syner-G Software Suiteに対応業界標準1/4-20対応でカメラギアに使用可能
仕様USB端子:Mini-B×1、最大TMDSクロック:165MHz、最大ピクセルクロック:165MHz寸法(mm)W74×H30×D59質量(g)150電源DC12V(6~24V対応)、最大2W入力端子(ビデオ)BNC×1出力端子ビデオ:HDMI(Type A、19ピン、メス)×1
Scaler GefenScalerGefen
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
対応信号 入力:VGA | 3.5mmステレオミニ 出力:HDMIコントロール:Syner-GVGA信号をHDMI信号に変換アナログ音声はHDMI信号に重畳して出力可能最大入力解像度:1920×1200最大出力解像度:1080p@60Hz、1920×1200入力されたアナログ映像信号を自動検知し、最適な表示状態に自動セットアップする入力検知機能搭載ナビゲーションボタンと連動して本体をセットアップする内蔵オンスクリーンメニュー(OSD)搭載テストパターンジェネレーター内蔵アナログ映像入力信号は選択した出力の解像度(全画面)または元の信号のアスペクト比に調整可能Gfen Syner-G Software Suiteに対応2チャンネルのアナログステレオ音声をHDMI信号にエンベデッドEDIDマネージメント機能搭載
仕様最大TMDSクロック:225MHz、最大ピクセルクロック:165MHz寸法(mm)W123×H26×D82質量(g)200電源DC12V、最大2.6W入力端子(オーディオ)3.5mmステレオミニ×1、(ビデオ)VGA(HD-15、メス)×1端子USB:Mini-B×1出力端子ビデオ:HDMI(Type A、19ピン、メス、MonoLOK)×1
DVI Splitter GefenDVI SplitterGefen
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
対応信号:デュアルリンクDVI(1入力2出力)最大対応解像度:3840×2400、1080p、1920×1200出力1はHCPに準拠。DDWG DVI仕様に準拠。シングルリンクDVIにも対応。
仕様最大対応解像度:1080p、1920×1200(シングルリンク)、3840×2400(デュアルリンク)寸法(mm)W102×H32×D83(突起部除く)質量(g)180電源DC5V、最大5W入力端子(ビデオ)DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1出力端子ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×2
DVI Booster GefenDVI BoosterGefen
80,980税込89,078
1個
5日以内出荷
対応信号:デュアルリンクDVI延長可能距離:60m最大対応解像度:1080p、3840×2400@30HzDDWG DVI仕様に準拠。HDCPパススルー。映像信号の強度を調整するEQトリムを装備。EQトリム 伝送時DDCレベルを安定させ、システムのパフォーマンスを確保。
仕様ビデオアンプ帯域:165MHz×2、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p寸法(mm)W44×H25×D48質量(g)50電源DC5V、最大5W解像度最大対応:1080p、3840×2400(a)30Hz入出力端子ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×2

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器