USB切替器 :「切替器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続台数」から絞り込む
1
2(7)
3(1)
4(9)
高性能な32bitマイコンを搭載し工業用や音楽用などの高品質なスイッチ・ボタンを利用し学習した赤外線リモコンの信号を送出するインターフェイス変換装置です。 設定後はUSB給電にてPC無しで独立稼働可能、フットスイッチや手元スイッチなど市販される多彩なスイッチ・ボタンを最大2台利用しテレビやエアコン等の家電操作が可能になります。 ベッドに備え付けたスイッチから部屋全体の家電をコントロールしたり、ワンボタンでリモコン対応機器の一斉稼働を行うなど、使い方は様々しかもパターン入力にも対応しモールス信号のように長、短のスイッチ入力のパターンを組み合わせて電源のON/OFFなど多彩な動作を実現します。 取り回しやすいよう長ケーブル・小型筐体の赤外線モジュールが付属し自由に設置していただけます。
付属品赤外線送受信モジュール、スイッチ変換ケーブル、取扱説明書、保証書 質量(g)約17 電圧(V)5.0 ポート数1 電源USBバスパワー(外部USB給電にて独立動作可能) 対応OS設定:Windows 11/10/8.1/8/7 搭載のDOS/Vパソコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×12(突起部含む) 対応機種設定:USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません) 入力ジャック:スイッチ接続用 3.5mmステレオジャック×1(付属変換ケーブル使用にて最大でスイッチ2台使用可能)、赤外線送受信モジュール接続用 3.5mmジャック×1 インターフェースUSB2.0 フルスピード 動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 保証期間お買い上げから1年間 コネクタUSB2.0 TypeA
1個
8,698 税込9,568
8日以内出荷

『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります