絞り込み
表示形式
アナログ(3)
デジタル(3)
ブランド
- セイコー(SEIKO)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- MAG(ノア精密)(2)
- エンペックス気象計(1)
- ノア精密(1)
機能
- アラーム(1)
- 夜間秒針停止(2)
- 日付表示(2)
- 温度計(1)
- 連続秒針(1)
- 電波時計(3)
寸法(mm)
- 170×260(1)
- 307×384(1)
- 322×330(1)
- 345×429(1)
- 610×176(2)
色
クリア(1)
ブラック(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「表示形式」から絞り込む

アナログ(3)

デジタル(3)

電波掛時計
セイコー(SEIKO)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷付属品石膏ボード用掛金具材質プラスチック枠銀色メタリック塗装、前面:ガラス質量(kg)2.4表示方式アナログ寸法(cm)429×345×57機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、チャイム&メロディ(ハイファイ音源)、32チャンネルプログラム、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、電池寿命約3年間(音量「中」で1日10回鳴らした場合)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)電池単2(アルカリ)×4電池寿命約3年カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○連続秒針○夜間秒針停止○
電波掛時計
セイコー(SEIKO)(19件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。トラスコ品番827-5570材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面)寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82)種類掛置兼用測定精度±2℃、±8%RH(25℃)表示方式デジタル温度測定範囲(℃)0~40機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付使用電池単3(マンガン)×2電池寿命約1年間湿度測定範囲25%RH~85%RHカレンダー付き
四角形木枠電波掛時計
セイコー(SEIKO)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷天然木を使用した飽きのこないスタンダードデザインの電波掛時計です。なめらかに動くスイープ秒針、電池切れ予告機能など基本機能も充実です。材質枠:木(アルダー・茶木地塗装)、前面:ガラス寸法(mm)322×330×48質量(kg)1.2表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電池切れ予告機能(秒針停止)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)電池単3(アルカリ)×2※モニター電池としてマンガン電池を同梱電池寿命約2年電波時計○夜間秒針停止○
チャイム&ストライク付電波掛時計 P枠
セイコー(SEIKO)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) チャイム&ストライク(ハイファイ音源) 「暗い所でも鳴る」「光センサーによる自動鳴止め」「OFF」の選択式 「数取り」は、1回に2つの音が連続して鳴る「追打ち」です。 音量調節 報時モニター機能(モニターの場合、数取りは時刻に関係なく3回行います) スイープセコンド 石膏ボード用掛金具つきトラスコ品番813-2961寸法(mm)307×384×68質量(kg)1.5種類掛時計表示方式アナログ機能電波受信使用電池単2(アルカリ)×2※電池寿命約1年間
NTPデジタルクロックSLN-1006Wスターターパック
セイコー(SEIKO)¥369,800税込¥406,7801セット17日以内出荷設置・設定は簡単。アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOKセット内容NTPクロック+SNTPサーバ
NTPデジタルクロックSLN-1004WJAスターターパック
セイコー(SEIKO)¥399,800税込¥439,7801セット22日以内出荷設置・設定は簡単。アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOKセット内容NTPクロック+SNTPサーバ
NTPデジタルクロック SLN-1006WJAスターターパック
セイコー(SEIKO)¥429,800税込¥472,7801セット67日以内出荷設置・設定は簡単。アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOKセット内容NTPクロック+SNTPサーバ
NTPデジタルクロック SLN-1006WJA(5年保証)
セイコー(SEIKO)¥349,800税込¥384,7801個67日以内出荷電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約2.0消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
NTPデジタルクロック SLN-1006WJA(1年保証)
セイコー(SEIKO)¥299,800税込¥329,7801個67日以内出荷電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約2.0色黒色系塗装(外装)、黒色透明(前面カバー)消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日湿度(%RH)20~90(結露しないこと)表示方式デジタル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×42×176(突起部除く)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応日付表示あり温度計あり
NTPデジタルクロック SLN-1006W(5年保証)
セイコー(SEIKO)¥279,800税込¥307,7801個17日以内出荷電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約2.0消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
NTPデジタルクロック SLN-1006W(1年保証)
セイコー(SEIKO)¥239,800税込¥263,7801個17日以内出荷電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約2.0色黒消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日表示方式デジタル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×42×176(突起部除く)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応電波時計○使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)
NTPデジタルクロック SLN-1004WJA(5年保証)
セイコー(SEIKO)¥329,800税込¥362,7801個22日以内出荷電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約1.8消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日外形寸法520(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
NTPデジタルクロック SLN-1004WJA(1年保証)
セイコー(SEIKO)¥279,800税込¥307,7801個22日以内出荷電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約1.8消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日外形寸法520(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
事務用品 の新着商品
液晶保護フィルム CITIZEN RECORD LABEL JG2140-68H / JG2148-66L / JG2149-63W 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,011¥919














![液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621857-260903-02.jpg)